- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 電子部品(オンボード)
- マルチバイブレータのおすすめ人気ランキング
マルチバイブレータのおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新103件の「マルチバイブレータ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「レベル変換モジュール」、「点滅タイマー」、「連射キット」などの商品も取り扱っております。
仕様
ロジックファミリー = HC。ロジック機能 = モノステーブルマルチバイブレータ。1チップ当たりのエレメント数 = 2。高レベル出力電流 Max = -5.2mA。低レベル出力電流 Max = 5.2mA。最小パルス幅 = 13 ns。最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 210 ns @ 2 V。最大静止電流 = 0.004mA。実装タイプ = スルーホール。パッケージタイプ = PDIP。ピン数 = 16。寸法 = 19.25 x 6.4 x 3.5mm。高さ = 3.5mm。長さ = 19.25mm。動作供給電圧 Min = 2 V。。TC74HCシリーズ、東芝. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS、出力CMOS
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(5個)
¥819
税込¥901
当日出荷
仕様
ロジック機能 = OR。実装タイプ = スルーホール。エレメント数 = 4。ゲートあたりの入力数 = 2。シュミットトリガ入力 = N。パッケージタイプ = PDIP。ピン数 = 14。ロジックファミリー = HC。動作供給電圧 Max = 6 V。高レベル出力電流 Max = -5.2mA。最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 13 ns @ 6 V, 15 ns @ 4.5 V, 75 ns @ 2 V。動作供給電圧 Min = 2 V。低レベル出力電流 Max = 5.2mA。伝播遅延テスト条件 = 50pF。。TC74HCシリーズ、東芝. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS、出力CMOS
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(5個)
¥239
税込¥263
当日出荷
仕様
ロジック機能 = インバータ。1チップ当たりのエレメント数 = 6。シュミットトリガ入力 = N。最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 6.6 ns @ 5 V, 9.8 ns @ 3.3 V。高レベル出力電流 Max = -24mA。低レベル出力電流 Max = 24mA。実装タイプ = スルーホール。パッケージタイプ = PDIP。ピン数 = 14。ロジックファミリー = AC。寸法 = 19.25 x 6.4 x 3.5mm。高さ = 3.5mm。動作温度 Min = -40 ℃。。TC74ACシリーズ1、東芝. プロセス: CMOS 主電源電圧: 2 → 5.5 V
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(5個)
¥299
税込¥329
当日出荷
仕様
ロジックファミリー = 4000。ロジック機能 = モノステーブルマルチバイブレータ。1チップ当たりのエレメント数 = 2。最小パルス幅 = 25 ns。最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 760 ns @ 5 V。最大静止電流 = 20mA。実装タイプ = スルーホール。パッケージタイプ = PDIP。ピン数 = 16。寸法 = 19.25 x 6.4 x 3.5mm。高さ = 3.5mm。長さ = 19.25mm。動作温度 Min = -40 ℃。。TC4000ファミリ、東芝
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(5個)
¥859
税込¥945
当日出荷
仕様
ロジックファミリー = HC。ロジック機能 = D タイプ。入力タイプ = シングルエンド。出力信号タイプ = 差動。トリガータイプ = 正エッジ。極性 = 反転, 非反転。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SOP。ピン数 = 14。セット/リセット = Yes。1チップ当たりのエレメント数 = 2。最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 150 ns @ 2 V。寸法 = 10.3 x 5.3 x 1.5mm。動作供給電圧 Min = 2 V。。TC74HCシリーズ、東芝. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS、出力CMOS
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(5個)
¥339
税込¥373
翌々日出荷
仕様
ロジックファミリー = 4000。ロジック機能 = D タイプ。入力タイプ = シングルエンド。出力信号タイプ = 差動。トリガータイプ = 正エッジ。極性 = 反転, 非反転。実装タイプ = スルーホール。パッケージタイプ = PDIP。ピン数 = 14。セット/リセット = Yes。1チップ当たりのエレメント数 = 2。最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 300 ns @ 5 V。寸法 = 19.25 x 6.4 x 3.5mm。動作温度 Min = -40 ℃。。TC4000ファミリ、東芝
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(5個)
¥239
税込¥263
当日出荷
仕様
ロジック機能 = AND。実装タイプ = スルーホール。エレメント数 = 4。ゲートあたりの入力数 = 2。シュミットトリガ入力 = N。パッケージタイプ = PDIP。ピン数 = 14。ロジックファミリー = AC。動作供給電圧 Max = 5.5 V。高レベル出力電流 Max = -24mA。最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 7 ns @ 5 V, 9.8 ns @ 3.3 V。動作供給電圧 Min = 2 V。低レベル出力電流 Max = 24mA。寸法 = 19.25 x 6.4 x 3.5mm。。TC74ACシリーズ1、東芝. プロセス: CMOS 主電源電圧: 2 → 5.5 V
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(5個)
¥399
税込¥439
欠品中
バイパス用途など回路の定番の積層セラミックコンデンサです。
用途一般電子機器向け。
定格電圧(V)
DC50
種類
セラミックコンデンサ
容量許容差(%)
±10
動作温度範囲(℃)
-55~+125
通常タイマー、遅延タイマー、ON/OFF繰り返しタイマーの3モードを持つタイマー基板です。マイコン制御なのでタイマーの精度も高く、ON時間とOFF時間を別々に設定可能です。また、最大8枚までの多段連結が可能です。
種類
工作キット
接点構成
1c接点
電源電圧(V)
DC12(DC11~14可)
タイマー時間
3種(0~12秒、0~120秒、0~1200秒)
定格負荷
AC125V 3A(抵抗負荷)
タイマー
2種(トリガ入力で開始、電源ONで開始)
動作電流(mA)
約25
待機電流
約7mA
基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
68×43×15
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
トランジスタ2石によるフリップフロップ回路で2個のLEDが交互に点滅します。パーツ点数が少ないので、初心者でも簡単に製作することができます。LEDは超高輝度タイプを使用しているので、とてもよく光ります。
種類
工作キット
LED
Φ5×2
電源電圧(V)
DC9(DC6~9可)
動作電流(mA)
約25(DC9V時)
点灯時間
周期/約1秒
基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
37×50×17
仕様
●パッケージ:機能:単安定●動作電圧:3V~18V
アズワン品番
67-0484-87
1個
¥219
税込¥241
6日以内出荷
仕様
ロジックファミリー:74LVC 、 ロジック機能:モノステーブルマルチバイブレータ 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 高レベル出力電流 Max:-32mA 、 低レベル出力電流 Max:32mA 、 最小パルス幅:2.5 ns 、 最大伝播遅延時間 @ 最大 CL:20.3 ns @ 50 pF 、 最大静止電流:20μA 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:TSSOP 、 ピン数:8 、 寸法:3.1 x 3.1 x 0.95mm 、 高さ:0.95mm 、 長さ:3.1mm 、 動作温度 Min:-40 ℃
RoHS指令(10物質対応)
対応
タイマーIC・555を使用したシンプルな汎用タイマーです。電源ON又はトリガ入力(スイッチ接点)でタイマーを開始します。
種類
工作キット
接点構成
1c接点(出力端子は[COM][NO]のみ)
電源電圧(V)
DC12(DC9~12可)
タイマー時間
約1~10秒(1秒単位)、約10~100秒(10秒単位)
定格負荷
AC125V 3A(抵抗負荷)
タイマー
2種(トリガ入力で開始、電源ONで開始)
動作電流(mA)
約25
待機電流
約7mA
基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
53×47.5×15
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
長さ(mm)
10.3
幅(mm)
5.3
高さ(mm)
1.5
寸法
10.3 x 5.3 x 1.5mm
ピン数(ピン)
16
論理
HC
RoHS指令(10物質対応)
対応
最小パルス幅
13 ns
パッケージ
SOP
実装タイプ
表面実装
1チップ当たりのエレメント数
2
静止電流(mA)
0.004
低レベル出力電流(mA)
【最大】5.2
高レベル出力電流(mA)
【最大】-5.2
最大伝播遅延時間@最大CL
250 ns @ 2 V
ロジック機能
モノステーブルマルチバイブレータ
1袋(5個)
¥769
税込¥846
翌々日出荷
仕様
ロジックファミリー = 4000。ロジック機能 = モノステーブルマルチバイブレータ。1チップ当たりのエレメント数 = 2。最小パルス幅 = 25 ns。最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 760 ns @ 5 V。最大静止電流 = 20mA。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SOP。ピン数 = 16。寸法 = 10.3 x 5.3 x 1.5mm。高さ = 1.5mm。長さ = 10.3mm。動作温度 Min = -40 ℃。。TC4000ファミリ、東芝
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(5個)
¥909
税込¥1,000
翌々日出荷
振動数範囲(Hz)
200/240
振動部(直径×長さLmm)
31×376
電圧(V)
48
電流(A)
3.5
ホース長さ(m)
4
出力(W)
130
トラスコ品番
853-6665
1個
¥199,800
税込¥219,780
3日以内出荷
トランジスタの機能の一部であるスイッチング動作に的を絞った原理学習キットです。
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
寸法
5.4 x 4.4 x 1.2mm
ピン数(ピン)
14
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
TSSOP
実装タイプ
表面実装
最大動作温度(℃)
85
1袋(5個)
¥719
税込¥791
翌々日出荷
長さ(mm)
5
寸法(mm)
5×4.4×1
高さ(mm)
1
ピン数(ピン)
16
RoHS指令(10物質対応)
対応
最小パルス幅
5ns
パッケージ
TSSOP
実装タイプ
表面実装
静止電流(μA)
最大80
1チップ当たりのエレメント数
27
低レベル出力電流(mA)
8
高レベル出力電流(mA)
-8
最大伝播遅延時間@最大CL
24.5ns
ロジックファミリー
74VHC
ロジック機能
モノステーブルマルチバイブレータ