- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 安全標識
- 危険物標識
- FK123のおすすめ人気ランキング
FK123のおすすめ人気ランキング
2026/07/03更新12件の「FK123」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「トイレ案内表示」、「FK721」、「レベル変換モジュール」などの商品も取り扱っております。
誘導灯に内蔵しております蓄電池の寿命は4~6年です。3ヶ月に1度の点検をお願いします。
建築法では、30分(消防法では20分)以上非常点灯しなければならないよう規定されていますので、もし非常点灯時間が20分(但し、長時間定格型の器具は60分)未満になった場合には、定格に合った交換電池をご用命の上、交換してください。
SUS(エスユーエス)Sプレートブラケット LGキット
セット内容SプレートブラケットLG×1、六角穴付ボルトM8×15(ステンレス)×4、STナットL(M8)×4材質SUS304質量(g)237
1セット
¥999税込¥1,099
当日出荷
ヤナセ(柳瀬)フェルト軸付ホイール 〈球型〉
ステンレス、一般金属用。 艶出し、ふき取りに最適です。用途に応じた研磨剤を付けて ご使用下さい。
最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])25000適合材ステンレス、一般金属RoHS指令(10物質対応)対応
二六製作所フェライト磁石 角型 等方性
最もコストパフォーマンスに優れています。
一般に皆様が目にする黒っぽい磁石で非常に広い用途に使われています。
磁気特性は希土類磁石に及ばないものの、保磁力が高いので減磁しにくく大変安定しています。
異方性と等方性があり、異方性は等方性より強い磁力を持つ磁石になります。
機械的強度が低いので陶器のように割れやすいです。
錆びにくいので、通常は表面処理の必要がありません。
用途センサー用、モーター用、鉄粉除去用、スピーカー用等形状角型材質等方性フェライト着磁パターン厚み方向着磁
GAONA(ガオナ)これエエやん KVK用シャワーホース 交換用
KVK混合栓の交換用シャワーホースです。
交換の際、アダプターなしで取付けることができます。
シャワーホース表面の菌の繁殖を防ぐ、抗菌・防カビ仕様です。
工具不要で取付簡単です。
用途KVKの混合栓用シャワーホースのシルバーです。材質ポリ塩化ビニル樹脂、黄銅色シルバー取付ねじ混合栓側:M22×2、シャワーヘッド側:M22×2
フジックス[縫製用品]ニットソーイング糸
用途ニットソーイング用ミシン糸番手60長さ(m)1000混率(%)ポリエステル100
産業機器や船舶で使用可能
材質SUS316線径(Φmm)4.7使用荷重(kg)260内形寸法(mm)60×28口の開き(mm)11.6アズワン品番64-2252-97
1個
¥585税込¥644
翌日出荷
シュナイダーエレクトリックHarmony XB5シリーズ 2ポジション セレクタスイッチヘッド 標準ハンドル(緑) 移動せず
RoHS指令(10物質対応)対応
タイプ【入力電流】ACチャンネル数2ピン数(ピン)8RoHS指令(10物質対応)対応パッケージDIP実装タイプスルーホール実装出力デバイスMOSFET最大順方向電圧(V)1.3最大入力電流(mA)50絶縁電圧(Vrms)5000
1袋(2個)
¥1,498税込¥1,648
翌々日出荷












![ニットソーイング糸 フジックス[縫製用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono77608239-220603-02.jpg)