マルチブレンダーのおすすめ人気ランキング

2025/08/15更新
103件の「マルチブレンダー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ブレンダー カップ」、「ハンディー ミキサー」、「ブレンダー」などの商品も取り扱っております。
つぶす、まぜる、あわだてる。あなたの料理 マルチにサポート!!。これ1台で、肉や魚のミンチ、野菜のマッシュ(スープやソース 作りなど)、果物や野菜を使ったジュースづくり、ドレッシングやマヨネー ズ の撹拌、生クリームの泡立て、乾物をパウダー状に砕く作業など、毎日の調理、凝った料理、離乳食づくりなど幅広く活躍する万能マシンです。徐々に回転が上がるスロースタート機能で、食材が飛び散りにくく、ワイヤーが取り外せるようになってお手入れもカンタン。スペースを取らないコンパクトな設計のスタンドで、収納時も場所をとりません。美肌、風邪予防、老化防止などを考えた、貝印オリジナルのレシピ17種類を掲載したレシピブックもついています。
材質 ハンドル/ポリプロピレン、スイッチ/オレフィン系エラストマー樹脂、グラインダー/AS樹脂、ふた/AS樹脂、パウダープレート/AS樹脂、ガード/アルミニウム合金、シャフトその他金属部/ステンレススチール、その他樹脂部/ABS樹脂 質量(g) 960 アズワン品番 64-9291-90 TKG品番 9-0657-0401
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷

1個
44,980 税込49,478
当日出荷

アタッチメントの取り外しが手軽になったボタン式着脱構造。長めに調理できる定格時間1分30秒。過負荷時に自動停止するモーター保護装置搭載 スピードが2段階に切替可能 チョッパー容器・専用計量カップ & ふた付属 色やニオイが移りにくいステンレス製
用途「つぶす・ねる・まぜる」に「きざむ」が加わりました。これ一台で4つの働き。お料理の下ごしらえに大活躍します。 消費電力(W) 100 付属品 専用計量カップ、専用計量カップふた、チョッパー容器、チョッパーふた、チョッパーカッター 質量(kg) 約1.2 付属品含める 回転数(min-1[r.p.m]) TURBO : 16700 rpm。ON : 15500 rpm コード長さ(m) 1.8 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) チョッパーセット時:約340×130×130。計量カップ(カップ用ふた付き):約175×97×97 定格消費電力(W) 100 電源(AC V) 100 定格時間(分) 1.5 電源周波数(Hz) 50/60 最大容量(mL) 500 ( 専用カップ、チョッパー容器 使用時 )
1台
7,398 税込8,138
当日出荷

タイガー魔法瓶スマートブレンダー
清潔、安心設計、使いやすい。スマート操作で楽しく調理
質量(kg) 0.83 容量(mL) ブレンダー専用カップ:600、カッター・ブレード専用カップ:400 容量(L) 0.6 電源(V) 100(50/60Hz) 消費電力(W) ブレンダー使用時:150、チョッパーカッター使用時:250、ホイップブレード使用時: 60、おろしカッター使用時:100 寸法(cm) 6.5×6.3×43.0 定格時間(分) ブレンダー使用時:1、チョッパーカッター使用時:1、ホイップブレード使用時: 6、おろしカッター使用時:3 回転数(回/分) ブレンダー使用時:13000、チョッパーカッター使用時:3100、ホイップブレード使用時: 2000、おろしカッター使用時:3100
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)パワーミキサー APM851
中速型・低粘度の攪拌に 二重絶縁
付属品 リング付ステンレスダブルスクリュー(径150mm)・ステンレスジョイント・防じんカバー・ステンレスシャフト(長さ500mm)・補助ハンドル・スクリュー取付ネジ・両口スパナ(10×13・17×19)・ナベ小ネジ(M4×10) 質量(kg) 1.9 電流(A) 6.5 電源(V) 単相100 消費電力(W) 610 回転数(min-1[r.p.m]) 850 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 850×80×153 対応材質 リシン、プラスタ、中粘度材用 コード長さ(m) 2.5 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 850 定格電流(A) 6.5 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 850×80×153 絶縁方式 二重絶縁 保証期間 1年 スクリュー径(Φmm) 150
1台
15,980 税込17,578
当日出荷


「つぶす」「混ぜる」が簡単&スピーディーに。握りやすい持ち手、扱いやすいスティック型。ワンタッチで切り換え可能な2段階スピード。容器をキズつけにくいプラスチック型ガード
付属品 専用カップ 材質 ポリプロピレン、AS樹脂、ステンレス 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 200 カップ容量(mL) 550 保証期間 1年 コード長さ(cm) 120 スピード調節 2段 定格運転時間(分) 1
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

消費電力(W) 300 付属品 ミンサー、ウィスク、ビーター、壁掛けホルダー 質量(kg) 1.1 グレー 品番 M300 直径(Φmm) 65 電源(V) 単相100(50/60Hz) 回転数(min-1[r.p.m]) 13000(低速)、17500(高速) コード長さ(m) 1.7 定格時間(分) 5 TKG品番 9-0656-0201
1個
44,980 税込49,478
当日出荷

スイス生まれのプレミアムブランドメーカー、ソリス。キッチンに映える美しいデザインと信頼性の高い性能をもった調理家電です。 ハンドミキサー、ハンドブレンダー両方の機能を備えたユニークなハンド&スティックミキサーです。 ハンドミキサー用アタッチメントは2種、ホイップスティックとドウスティック。 ハンドブランだー用アタッチメントは3種、ブレンダー(シャフト、カップ)、ブレード(肉・野菜用マルチ)、ディスク(泡立て用、かくはん用)、ブレンダー使用時に食材を入れるブレンダーカップも付いています。 作業時間(分・秒)や回転速度を表示するバックライト付の液晶ディスプレイを搭載した高級感のあるボディです。全てのアタッチメントは便利なアタッチメントケースで衛生的に収納可能です。
付属品 ドゥスティック(2本)、ホイップスティック(2本)、ブレンダーシャフト、ブレンダーカップ、肉・野菜用ブレード、マルチブレード、泡立て用ディスク、かくはん用ディスク、キースティック 材質 ブレンダーシャフト:ステンレススチール、スティック:ステンレススチール、ディスク:ステンレススチール、ブレンダーカップ:PP、本体:ABS、収納ケース:ABS 質量(kg) 約1(ケーブル含む) 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 250 定格時間(分) ハンドミキサー5、ハンドブレンダー1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 20×18×9.5 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
14,980 税込16,478
6日以内出荷

つぶす・ねる・まぜるの1台3役で日々の調理を手助けする、ハンディーブレンダー KC-4834です。お料理の下ごしらえはもちろん、離乳食やドレッシング作りにも大活躍。食材の臭いや色が移りにくいステンレス製ブレンダーで衛生的にお使いいただけます。
付属品 専用計量カップ、カップ用ふた 容量(mL) 500(専用カップ) 質量(g) 約820(付属品含) 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 100 回転数(min-1[r.p.m]) TURBO:16700、ON:15500 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約66×66×380、計量カップ(カップ用ふた付き):約 97×97×175 電源コード(m) 約1.8 定格時間 1分30秒
1個
5,598 税込6,158
当日出荷

エフ・エム・アイスティックブレンダー
容器に入った液体状のサンプルを粉砕、撹拌します。先端部は分解洗浄ができるので衛生的です。
1個
129,800 税込142,780
93日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)パワーミキサー APM1511
高速型 二重絶縁 パワフル860W
付属品 リング付ステンレスダブルスクリュー(径150mm)、ステンレスジョイント、防じんカバー、ステンレスシャフト(長さ500mm)、補助ハンドル、スクリュー取付ネジ、両口スパナ(10×13・17×19)、ナベ小ネジ(M4×10) 長さ(mm) 855 幅(mm) 86 質量(kg) 2.5 高さ(mm) 138 電流(A) 9.3 電源(V) 単相100 消費電力(W) 860 回転数(min-1[r.p.m]) 1500 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 855×86×138 対応材質 リシン、プラスタ、低粘度材用 コード長さ(m) 2.5 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 1500 定格電流(A) 9.3 絶縁方式 二重絶縁 保証期間 1年 スクリュー径(Φmm) 150
1台
16,980 税込18,678
当日出荷

吹付材料のリシン、せんい壁、プラスターなどの攪拌や練り合わせに!(シャフトネジ込み式)。高粘度材料の攪拌に!。樹脂ボディで軽量&二重絶縁!
回転数(min-1[r.p.m]) 550 羽根径(Φmm) 220 電源(V) 単相100 電流(A) 9 消費電力(W) 850 コード長さ(m) 2.5 カーボンブラシ呼び番号 322 仕様 二重絶縁 付属品 ミキシングブレード220、スパナ13(1本)、19(2本) 質量(kg) 3.7 トラスコ品番 416-6621
1台
24,980 税込27,478
当日出荷

無段変速で作業効率アップです。高粘度材料のかくはんに最適です。かくはん中に速度調整が可能です。
用途各種壁材、吹付材などの練り合わせ。 電源(V) 100 付属品 羽根
1台
39,980 税込43,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質 本体:ABS樹脂/チョッパーボール・カップ:AS樹脂/ブレード・泡立て:ステンレス鋼 (ブレードはチタンコーティング) 寸法(mm) 420×Φ66 レッド RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
7,798 税込8,578
8日以内出荷

つぶす、混ぜるを簡単に。使いやすい1台2役のシンプルモデル
用途特許を取得済みのハンドブレンダーテクノロジーによりさらになめらかで均一な仕上がりを実現 付属品 ブレンダーシャフト・専用計量カップ 質量(g) 720 消費電力(W) 350 電源コード(m) 1.2 材質(刃) ステンレス スピード調節 2段階 取扱説明書 (4.64MB)
1個
7,798 税込8,578
当日出荷

キッチンツールのように毎日の食事作りに気軽に手に取れるコードレスタイプのハンディブレンダー。USB充電式なので、使用場所を選ばず、気軽に使用できます。充電スタンドに立てて置けるので、しまい込むことなく使いたい時にサッと手に取れる場所に置いておけるのも便利なポイント。高速モード/低速モードを切り替えて、レシピや食材に合わせて撹拌速度を調整でき、料理の仕上がりもぐっと上がります◎。身体に優しいスープやスムージーで健康を意識した食生活づくりにも欠かせないアイテムです。
セット内容 本体・ブレンダー・カップ・フタ・充電台・お手入れブラシ・専用USBケーブル(Cタイプ)・専用レシピブック 質量(kg) 約0.62 容量(mL) 約500(MAXライン) 電源(V) 入力 DC5/2A コード長さ(m) 約0.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約650×650×380 定格時間(分) 約2 充電時間(時間) 約2 内蔵電池 リチウムイオン電池
1台
8,000 税込8,800
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

食材調理を極める無段階スピード調節。 素材を生かした調理ができる 断続/連続運転切り替えスイッチ付。 DCモータが生み出す静音性。 2つのパーツで8役をこなします。 制約が少ない多様な食材調理。 軽量・頑丈・清潔なステンレス製ワークボウル。
消費電力(W) 140 付属品 スパチュラ、グレーター、ウェットバッキン、取扱説明書(保証書付)、レシピ本 材質 (本体)ABS、(容器)SUS、(ブレード)SUS、(ブレードホルダー)PP/パッキン:ゴム 質量(kg) 約3.1 容量 一回に調理できる最大量500g(ハンバーグの場合)、500ml(ジュースの場合) 電源 交流100V(50-60Hz)共通 コード長さ(m) 2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 210×250×160
1台
23,980 税込26,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)ハンドブレンダー
付属品 専用カップ、ブラシ、カラーレシピブック 寸法(mm) 410×64×71(ブレンダーアタッチメント使用時) 消費電力(W) 200(ブレンダーアタッチメント使用時) 本体質量(kg) 0.9(ブレンダーアタッチメント使用時) コード
1個
8,598 税込9,458
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

樹脂ボディで軽量、二重絶縁。粘度の低いリシンなどの吹き付け材料の撹拌に。
用途低粘度用 回転数(min-1[r.p.m]) 1300 羽根径(Φmm) 165 電源(V) 単相100 電流(A) 9.0 消費電力(W) 850 カーボンブラシ呼び番号 322 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 942×87×152 仕様 大型ロックボタン、外装式カーボンブラシ、屈折曲性コードガード 付属品 ミキシングブレード165、スパナ13、スパナ19(各1本) 質量(kg) 3.2 トラスコ品番 416-6612 対応材質 吹付材(リシン)
1台
20,980 税込23,078
当日出荷