マルチモードファイバケーブルのおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
564件の「マルチモードファイバケーブル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「SCコネクター」、「光 ドロップケーブル」、「光 ファイバ 融着」などの商品も取り扱っております。
外部からのノイズの影響がなく安定した高速通信、長距離信号転送が可能な光ファイバーケーブル。(LC-SCコネクタ/マルチモードGI)
規格 1000BASE-LX、1000BASE-SX、100BASE-FX 材質(シース) PVC ケーブル外径(Φmm) 2 コア径(μm) 50(光ファイバー) クラッド径(μm) 125(光ファイバー) 変換タイプ オス - オス
1本
6,098 税込6,708
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

外部からのノイズの影響がなく安定した高速通信、長距離信号転送が可能な光ファイバーケーブル。(LC-SCコネクタ/シングルモードSM)
規格 1000BASE-LX、10GBASE-LR 材質(シース) PVC ケーブル外径(Φmm) 2 コア径(μm) 9(光ファイバー) クラッド径(μm) 125(光ファイバー) 変換タイプ オス - オス
1本
6,898 税込7,588
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1セット(4本)
7,398 税込8,138
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コネクタ付き、単芯・2芯メガネコード。 1M~50Mまで豊富な在庫。 即日出荷可能です! RoHS対応。 ECO(UL1666・LSZH)。 クリップ装着でデュアルも可能です。
径(Φmm) 2 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

外部からのノイズの影響がなく安定した高速通信、長距離信号転送が可能な光ファイバーケーブル。(LC-LCコネクタ/マルチモードGI)
規格 1000BASE-LX、1000BASE-SX、100BASE-FX 材質(シース) PVC ケーブル外径(Φmm) 2 コア径(μm) 50(光ファイバー) クラッド径(μm) 125(光ファイバー) ファイバータイプ マルチモード 変換タイプ オス - オス コネクタ1 LCコネクタ×2 コネクタ2 LCコネクタ×2
1本
6,798 税込7,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

コネクタ付き、単芯・2芯メガネコード。 RoHS対応。 ECO(UL1666・LSZH)。 クリップ装着でデュアルも可能です。
径(Φmm) 2 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
1,598 税込1,758
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

コネクタ付き、単芯・2芯メガネコード。 RoHS対応。 ECO(UL1666・LSZH)。 クリップ装着でデュアルも可能です。
径(Φmm) 2 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

10GBASE-SR/SW規格伝送に対応する10ギガビット高速通信が可能なOM3仕様準拠の光ファイバーケーブルです。 データーセンターなどにおいて10GBASE-Sの長距離通信(最長300m)を行う場合に最適です。 分割可能なLCコネクタで、1芯(シンプレックス)接続に使用することも可能です。 シリアルナンバー貼付けで、万一問題が発生した場合の早期原因究明に努めます。 LSZH外被でハロゲンと呼ばれる毒性の高いガスを含まない低発煙材料を使用しています。
仕様 全モード励振帯域:1500MHz/km以上・500MHz/km以上、限定モード励振帯域:2000MHz/km・- 形状 めがね アクア(水色) ケーブル長(m) 1 コネクタ形状 LCコネクタ×2-LCコネクタ×2デュプレックスタイプ、分割可能 芯数 2芯 波長(nm) 850・1300 使用環境 屋内用 コネクタ PC研磨 RoHS指令(10物質対応) 対応 光ファイバ 種別:マルチモード、TIA規格:OM3、分類:グレートインデックス(GI) 発光波長(nm) 850, 1300 コア径(μm) 50 クラッド径(μm) 125 伝送損失(dB/m) 3.0以下、1.0以下 標準外径(Φmm) 2.0×4.0
1本
14,980 税込16,478
3日以内出荷

1本
特価
2,698 税込2,968
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

コネクタ付き、単芯・2芯メガネコード。 1M~50Mまで豊富な在庫。 即日出荷可能です! RoHS対応。 ECO(UL1666・LSZH)。 クリップ装着でデュアルも可能です。
径(Φmm) 2 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
3,298 税込3,628
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

コネクタ付き、単芯・2芯メガネコード。 RoHS対応。 ECO(UL1666・LSZH)。 クリップ装着でデュアルも可能です。
径(Φmm) 2 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
2,198 税込2,418
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1本
特価
799 税込879
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

住友電工 Optigate(オプティゲート)コネクタ付2心(メガネ)コード
架内配線などで2心単位の接続を行うときに用いるコードです。
RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
4,998 税込5,498
当日出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

サンワサプライ光アダプタ
LCコネクタ付き光ファイバケーブル1芯用です。 ※接続する光ファイバケーブルのコア径は同じもの同士を使用します。 (マルチモード(50μ)、マルチモード(62.5μ)、シングルモード)
メス形状 LCコネクタ×2 コネクタ形状 LCコネクタ - LCコネクタ アズワン品番 64-0860-43 変換タイプ メス - メス
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

外部からのノイズの影響がなく安定した高速通信、長距離信号転送が可能な光ファイバーケーブル。(LC-LCコネクタ/マルチモードGI/10G対応OM3)
規格 10GBASE-SR、10GBASE-SW、1000BASE-LX、1000BASE-SX、100BASE-FX 材質(シース) PVC ケーブル外径(Φmm) 2 コア径(μm) 50(光ファイバー) クラッド径(μm) 125(光ファイバー) 変換タイプ オス - オス
1本
22,980 税込25,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

曲げR30mmと曲げR15mmの両方に使用可能です。
種類 通信ケーブル コード径(Φmm) 2 光コネクタ SC 光ファイバ SM 主研磨剤の種類 UPC 取付 肩扉 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(10本)
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

外部からのノイズの影響がなく安定した高速通信、長距離信号転送が可能な光ファイバーケーブル。(LC-LCコネクタ/シングルモードSM)
規格 1000BASE-LX、10GBASE-LR 材質(シース) PVC ケーブル外径(Φmm) 2 コア径(μm) 9(光ファイバー) クラッド径(μm) 125(光ファイバー) 変換タイプ オス - オス
1本
7,998 税込8,798
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

コネクタ付き、単芯・2芯メガネコード。 1M~50Mまで豊富な在庫。 即日出荷可能です! RoHS対応。 ECO(UL1666・LSZH)。 クリップ装着でデュアルも可能です。
径(Φmm) 2 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
619 税込681
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

サンワサプライ光メディアコンバータ
ノイズの影響を全く受けることなく、ネットワーク間を最大2000mまで延長することができます。 100BASE-TX/100BASE-FXブリッジ・メディアコンバータは、ハーフ・フルデュプレックスのハブ機器などを接続する場合に使用します。10Mbps、100Mbpsのどちらの機器でも使用できます。 AUTO-MDIX機能をサポートし、UTPケーブルのクロス・ストレートを自動判別します。 N-Wayオートネゴシェーション機能搭載で10・100Mbps自動切替えが可能です。 光ファイバポートを含めた全てのポートでハーフ・フルデュプレックスの設定が可能です
付属品 ACアダプタ(DC5V/2.5A) 質量(g) 230 使用温度範囲(℃) 0~50 適合規格 IEEE802.3 10BASE-T/IEEE802.3u 100BASE-TX/FX コネクタ形状 SCコネクタ×2 - RJ-45コネクタ×1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 75×108×22.5 適合ケーブル SCコネクタポート、SCコネクタ付きマルチモード光ファイバケーブル(最大2000m)、RJ-45コネクタポート、カテゴリ5以上のUTPケーブル(最大100m) 光出力 -20dBm (最小) ~ -14dBm (最大) アズワン品番 64-0868-44 使用環境湿度(%) 10~90 関連資料 取扱説明書・組立説明書(0.3MB) 伝送距離(m) 2000(最大) 発光波長(nm) 1310 受信感度 -31dBm
1個
28,980 税込31,878
当日出荷

防水構造により屋外(軒下)設置が可能です。 小型、軽量でデザイン性に優れています。 カバー・ボデーには、耐候性プラスチック(AAS)を使用しています。 ドロップケーブル・インドアケーブル及び各種光ファイバの接続が可能です。 融着トレーには、単心・テープ心線いずれの補強熱スリーブも固定可能です。 (付属の補強熱スリーブは単心用です。) 光ケーブル外径は防水パッキン(付属品)ありでΦ10mm、なしでΦ15mmまで取付可能です。 テンションメンバは、最大Φ3.5mmまで取付けが可能です。
保護等級 IPX3 塗装色 Nホワイトグレー色(N8.5) 質量(kg) 0.3 タイプ 壁掛け 寸法L(mm) 100 寸法A(mm) 130 寸法B(mm) 195 寸法C(mm) 35 寸法M(mm) 133 寸法N(mm) 87 適合ケーブル外径(Φmm) 防水パッキ付:10以下。防水パッキン無:15以下 設置場所 屋内・屋外兼用 RoHS指令(10物質対応) 対応 キャビネット板厚(mm) カバー、ボデー:2
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)