- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
- マルヤス電業 HC-Aのおすすめ人気ランキング
マルヤス電業 HC-Aのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新642件の「マルヤス電業 HC-A」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「高所作業車 鍵 0」、「非常停止ボタン鍵付き」、「イグニッションキー」などの商品も取り扱っております。
形式
HC形
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐熱温度(℃)
60
定格電圧(V)
AC/DC24
形状
弾頭形
外径(Φmm)
80
光源
LED
仕様
IP65
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付穴径(Φmm)
25.5(+0.5~0)
ノッチ数
3
形状
つまみ形(金属リング)
保護構造
IP65防油形
耐電圧
充電部とアースの間/AC2200V 1分間
定格絶縁電圧(V)
AC/DC600
温度上昇
40K以下
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(500V)
相対湿度
45~85%
使用周囲温度(℃)
-20~55
接触抵抗(mΩ)
30以下
耐寒耐熱温度(℃)
-40~70
定格使用電流(A)
AC-15級(誘導負荷):。24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5。DC-13級(誘導負荷):。24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3。DC-12級(抵抗負荷):。24V/6、48V/3、110V/2、220V/1
機械的耐久性
100万回
電気的耐久性
100万回
取付方向
コンタクトユニット/横取付(端子方向/左右)
標高(m)
2000以下
耐衝撃(m/s2)
(誤動作)100/(耐久性)500
耐振動(m/s2)
(耐久)15
定格通電電流(A)
10(接点部)
開閉頻度(回/時)
1800
強度
(操作部)2.5N・m 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間
RoHS指令(10物質対応)
対応
コンタクトユニット
HC形(密着取付ができます。)
色(つまみ部)
黒
耐温性
40℃ 93% 96時間
質量(g)
約11
形状
平形
ボタン色
黒/赤/緑(3色付属)
動作特性
モメンタリ
対応
標準品
取付穴径(Φmm)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応
コンタクトユニット
HC形
材質(リング)
金属
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
取付穴径(Φmm)
30.5(+0.5~0)
ノッチ角度(°)
45
ノッチ数
3
形状
つまみ形(金属リング)
色
(つまみ部)黒
保護構造
IP65防油形
耐電圧
充電部とアースの間/AC2200V 1分間
定格絶縁電圧(V)
AC/DC600
温度上昇
40K以下
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(500V)
相対湿度
45~85%
使用周囲温度(℃)
-20~55
接触抵抗(mΩ)
30以下
耐寒耐熱温度(℃)
-40~70
定格使用電流(A)
AC-15級(誘導負荷):。24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5。DC-13級(誘導負荷):。24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3。DC-12級(抵抗負荷):。24V/6、48V/3、110V/2、220V/1
機械的耐久性
100万回
電気的耐久性
100万回
取付方向
コンタクトユニット/横取付(端子方向/左右)
標高(m)
2000以下
耐衝撃(m/s2)
(誤動作)100/(耐久性)500
耐振動(m/s2)
(耐久)15
定格通電電流(A)
10(接点部)
開閉頻度(回/時)
1800
強度
(操作部)2.5N・m 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間
RoHS指令(10物質対応)
対応
コンタクトユニット
HC形(密着取付ができます。)
耐温性
40℃ 93% 96時間
形状
中きのこ形(金属リング)
種類
非照光式
保護構造
IP65防油形
ボタン形状
キノコ(中きのこ形)
端子形状
ねじ端子
定格絶縁電圧(V)
AC/DC600
動作方式
モメンタリ
温度上昇
40K以下
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(500V)
相対湿度
45~85%
使用周囲温度(℃)
-20~55
取付穴径(Φmm)
30.5(+0.5~0)
接触抵抗(mΩ)
30以下
耐寒耐熱温度(℃)
-40~70
操作力(N)
約11(接点構成1a1b)
定格使用電流(A)
AC-15級(誘導負荷):。24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5。DC-13級(誘導負荷):。24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3。DC-12級(抵抗負荷):。24V/6、48V/3、110V/2、220V/1
機械的耐久性
500万回
電気的耐久性
100万回
標高(m)
2000以下
耐衝撃(m/s2)
(誤動作)100/(耐久性)500
耐振動(m/s2)
(耐久)15
定格通電電流(A)
10(接点部)
開閉頻度(回/時)
1800
強度
(操作部)375N 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間
RoHS指令(10物質対応)
対応
コンタクトユニット
HC形(密着取付ができます。)
材質(リング)
金属
耐温性
40℃ 93% 96時間
耐電圧(V/min)
充電部とアースの間/AC2200
形状
突形(金属リング)
種類
非照光式
保護構造
IP65防油形
定格絶縁電圧(V)
AC/DC600
動作方式
モメンタリ
温度上昇
40K以下
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(500V)
相対湿度
45~85%
使用周囲温度(℃)
-20~55
取付穴径(Φmm)
25.5(+0.5~0)
接触抵抗(mΩ)
30以下
耐寒耐熱温度(℃)
-40~70
操作力(N)
約11(接点構成1a1b)
定格使用電流(A)
AC-15級(誘導負荷):。24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5。DC-13級(誘導負荷):。24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3。DC-12級(抵抗負荷):。24V/6、48V/3、110V/2、220V/1
機械的耐久性
500万回
電気的耐久性
100万回
標高(m)
2000以下
耐衝撃(m/s2)
(誤動作)100/(耐久性)500
耐振動(m/s2)
(耐久)15
定格通電電流(A)
10(接点部)
開閉頻度(回/時)
1800
強度
(操作部)250N 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間
コンタクトユニット
HC形(密着取付ができます。)
材質(リング)
金属
耐温性
40℃ 93% 96時間
耐電圧(V/min)
充電部とアースの間/AC2200
種類
非照光式
動作方式
モメンタリ
ボタン形状
丸(平形)
取付穴径(Φmm)
30.5(+0.5~0)
端子形状
ねじ端子
保護構造
IP65防油形
形状
平形(金属リング)
材質(リング)
金属
耐電圧(V/min)
充電部とアースの間/AC2200
定格絶縁電圧(V)
AC/DC600
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(500V)
相対湿度
45~85%
耐温性
40℃ 93% 96時間
温度上昇
40K以下
使用周囲温度(℃)
-20~55
接触抵抗(mΩ)
30以下
耐寒耐熱温度(℃)
-40~70
標高(m)
2000以下
耐衝撃(m/s2)
(誤動作)100/(耐久性)500
耐振動(m/s2)
(耐久)15
定格通電電流(A)
10(接点部)
開閉頻度(回/時)
1800
強度
(操作部)250N 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間
コンタクトユニット
HC形(密着取付ができます。)
定格使用電流(A)
AC-15級(誘導負荷):。24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5。DC-13級(誘導負荷):。24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3。DC-12級(抵抗負荷):。24V/6、48V/3、110V/2、220V/1
操作力(N)
約11(接点構成1a1b)
機械的耐久性
500万回
電気的耐久性
100万回
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付穴径(Φmm)
22.3(+0.4~0)
ノッチ数
2
形状
キー付(金属リング)
保護構造
IP65防油形
耐電圧
充電部とアースの間/AC2200V 1分間
定格絶縁電圧(V)
AC/DC600
動作方式
2ノッチ手動復帰
温度上昇
40K以下
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(500V)
相対湿度
45~85%
使用周囲温度(℃)
-20~55
接触抵抗(mΩ)
30以下
耐寒耐熱温度(℃)
-40~70
定格使用電流(A)
AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5。DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3。DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1
機械的耐久性
100万回
電気的耐久性
100万回
取付方向
コンタクトユニット/横取付(端子方向/左右)
標高(m)
2000以下
耐衝撃(m/s2)
(誤動作)100/(耐久性)500
耐振動(m/s2)
(耐久)15
定格通電電流(A)
10(接点部)
開閉頻度(回/時)
1800
強度
(操作部)2.5N・m 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間
キー番号
701
RoHS指令(10物質対応)
対応
コンタクトユニット
HC形(密着取付ができます。)
耐温性
40℃ 93% 96時間
操作力(N・m)
約0.16(接点構成1a1b)
形状
平形(金属リング)
種類
非照光式
保護構造
IP65防油形
ボタン形状
丸(平形)
端子形状
ねじ端子
定格絶縁電圧(V)
AC/DC600
動作方式
モメンタリ
温度上昇
40K以下
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(500V)
相対湿度
45~85%
使用周囲温度(℃)
-20~55
取付穴径(Φmm)
22.3(+0.4~0)
接触抵抗(mΩ)
30以下
耐寒耐熱温度(℃)
-40~70
操作力(N)
約11(接点構成1a1b)
定格使用電流(A)
AC-15級(誘導負荷):。24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5。DC-13級(誘導負荷):。24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3。DC-12級(抵抗負荷):。24V/6、48V/3、110V/2、220V/1
機械的耐久性
500万回
電気的耐久性
100万回
標高(m)
2000以下
耐衝撃(m/s2)
(誤動作)100/(耐久性)500
耐振動(m/s2)
(耐久)15
定格通電電流(A)
10(接点部)
開閉頻度(回/時)
1800
強度
(操作部)250N 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間
RoHS指令(10物質対応)
対応
コンタクトユニット
HC形(密着取付ができます。)
材質(リング)
金属
耐温性
40℃ 93% 96時間
耐電圧(V/min)
充電部とアースの間/AC2200
定格通電電流(A)
10
定格絶縁電圧(V)
600
超小形キーロックスイッチ。M12ねじ取付けで、胴体長22.5mmと超小形です。
接触面は打接点で、接触面を摺動する方式により、高い接触信頼性を備えています。
操作部と接触部は隔離されており、接触部への高い防塵性能を備えています。
端子部は背面端子構造ですので、はんだ付け作業が容易に行えます。
用途アミューズメント機器、情報通信機器、防災機器、FA機器、セキュリティ機器の電源スイッチや操作スイッチ等
付属品
内歯座金(AT-508)、六角ナット(AT-527)、キ-(AT-4081、AT-4082)
製品形状
Φ12ねじ取付け
絶縁抵抗(GΩ)
1以上(DC500V)
耐熱性
はんだごてをご使用の場合:こて先温度:390℃以下・はんだ付け時間:4s以内・回数:2回(常温に戻ってから)
接触抵抗(mΩ)
10以下(DC2~4V 100mAにて)
極数
1
使用温度範囲(℃)
-25~70
規格
UL、C-UL
端子形状
はんだ
耐電圧
AC1.0kV(端子・端子間)1分間以上。AC1.5kV(端子・アース間)1分間以上
取付寸法(mm)
12×11.2
接点仕様
銀
機械的開閉耐久性
30000回以上
電気的開閉耐久性
10000回以上
回路
単極双投
電流容量
3A 125VAC
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V/min)
AC1k以上(端子・端子間)、AC1.5k以上(端子・アース間)
取付穴径(Φmm)
30.5(+0.5~0)
ノッチ数
2
形状
キー付(金属リング)
保護構造
IP65防油形
耐電圧
充電部とアースの間/AC2200V 1分間
定格絶縁電圧(V)
AC/DC600
動作方式
2ノッチ手動復帰
温度上昇
40K以下
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(500V)
相対湿度
45~85%
使用周囲温度(℃)
-20~55
接触抵抗(mΩ)
30以下
耐寒耐熱温度(℃)
-40~70
定格使用電流(A)
AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5。DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3。DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1
機械的耐久性
100万回
電気的耐久性
100万回
取付方向
コンタクトユニット/横取付(端子方向/左右)
標高(m)
2000以下
耐衝撃(m/s2)
(誤動作)100/(耐久性)500
耐振動(m/s2)
(耐久)15
定格通電電流(A)
10(接点部)
開閉頻度(回/時)
1800
強度
(操作部)2.5N・m 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間
キー番号
701
RoHS指令(10物質対応)
対応
コンタクトユニット
HC形(密着取付ができます。)
耐温性
40℃ 93% 96時間
操作力(N・m)
約0.16(接点構成1a1b)
種類
非照光式
動作方式
モメンタリ
取付穴径(Φmm)
22.3(+0.4~0)
保護構造
IP65防油形
形状
平形(金属リング)
材質(リング)
金属
耐電圧(V/min)
充電部とアースの間/AC2200
定格絶縁電圧(V)
AC/DC600
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(500V)
相対湿度
45~85%
耐温性
40℃ 93% 96時間
温度上昇
40K以下
使用周囲温度(℃)
-20~55
接触抵抗(mΩ)
30以下
耐寒耐熱温度(℃)
-40~70
標高(m)
2000以下
耐衝撃(m/s2)
(誤動作)100/(耐久性)500
耐振動(m/s2)
(耐久)15
定格通電電流(A)
10(接点部)
開閉頻度(回/時)
1800
強度
(操作部)250N 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間
コンタクトユニット
HC形(密着取付ができます。)
定格使用電流(A)
AC-15級(誘導負荷):。24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5。DC-13級(誘導負荷):。24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3。DC-12級(抵抗負荷):。24V/6、48V/3、110V/2、220V/1
操作力(N)
約11(接点構成1a1b)
機械的耐久性
500万回
電気的耐久性
100万回
定格通電電流(A)
10
定格絶縁電圧(V)
600
定格通電電流(A)
10
定格絶縁電圧(V)
600
取付穴径(Φmm)
16.2(0~0.2)
定格絶縁電圧(V)
250
保存温度(℃)
-30~80(ただし、氷結しないこと)
使用周囲温度(℃)
-25~55(ただし、氷結しないこと)
接触抵抗(mΩ)
50以下(初期値)
耐振動(耐久)
5~55Hz、片振幅0.5mm
耐振動(誤動作)
5~55Hz、片振幅0.5mm
ベゼルサイズ(mm)
Φ24
機械的寿命(万回)
25以上
耐衝撃(誤動作)(m/s2)
100
耐衝撃(耐久)(m/s2)
1000