- 工具の通販モノタロウ
- 医療・介護用品
- 医療
- 専門診療・科目別
- マレットフィンガー装具のおすすめ人気ランキング
マレットフィンガー装具のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新88件の「マレットフィンガー装具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マレットフィンガー」、「指プロテクター」、「指用シーネ」などの商品も取り扱っております。
親指以外の4つの指に使用できます。
アルミニウムステーにより固定力を強化しています。
伸縮性・フィット性に優れた素材を使用しています。
サイズ
フリー
材質
ナイロン・クロロプレンゴム・ポリエステル・アルミニウム
アズワン品番
7-4295-01
洗濯方法
手洗い
1個
¥719
税込¥791
当日出荷
アルミニウムステーにより固定力を強化しています。
伸縮性・フィット性に優れたクッション素材を使用しています。
左右兼用の商品です。
材質
ナイロン・ポリエステル・アルミニウム
洗濯方法
洗濯可(手洗い)
伸縮性の高いゲル素材で、指を包み込みながら保湿ガードします。
薄型ですので肌にフィットし、指の曲げ伸ばしも容易です。
着けたまま水仕事も可能です。
材質
エラストマー
全長
約38mm
アズワン品番
8-5412-01
適合寸法(cm)
(指周囲)4~7cm
1袋(3個)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
第1指から第5指までどの指でも固定が可能。
マジックテープで簡単に脱着が可能なため、入浴時などに便利です。
本体ごと丸洗い(手洗い)が可能で衛生的です。
寸法(mm)
(上部ベルト長)130、(下部ベルト長)250、(高さ)100
サイズ
フリー
松吉医科器械コード
23-5155-00
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
アルミ合金板とウレタンフォームのクッション材が一つになった、作業効率の良い副木です。
手指・足指などの小さな部位に最適。12タイプから形状・サイズを選べます。
厚さ(mm)
1.5
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B2X00187000022
医薬品医療機器等法
一般医療機器
X線透過性に優れたプラスチックに特殊なクッションをもたせた保護固定副木です。
軽く適度の硬さを持ち、通気性に優れています。
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:23B3X10001000018
医薬品医療機器等法
一般医療機器
アルミ合金板とウレタンフォームのクッション材が一つになった、作業効率の良い副木です。
手指・足指などの小さな部位に最適。12タイプから形状・サイズを選べます。
厚さ(mm)
1.0
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B2X00187000022
医薬品医療機器等法
一般医療機器
ソフトウレタンの副木です。
患部に直接当たる部分に綿パイルが貼り付けてありますので、そのまま使用でき、発汗やカブレなどの不快感もありません。
適合
手足・指用
厚さ(mm)
10
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:23B2X10001000040
医薬品医療機器等法
一般医療機器
ソフトウレタンで金属副子を被覆した副木です。
患部に直接当たる部分に綿パイルが貼り付けてありますので、そのまま使用でき、発汗やカブレなどの不快感もありません。
分別廃棄しやすいように、ソフトウレタンと金属副子を簡単に剥がすことができます。
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:23B2X10001000040
医薬品医療機器等法
一般医療機器
日本仕様に開発された非伸縮コットンテープ
天然ゴムを使用していないラテックスフリー素材
テープエッジは切りやすいギザギザ構造
テープ長さ(m)
13.7
優れたモデリング性を発揮する熱可塑性キャストです。
熱可塑性樹脂を使用していますので、一度硬化しても加温すると再び軟化します。
粗い網目状の基布は通気性に優れ、ムレを防止します。
耐水性にも優れています。
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X00207000039
医薬品医療機器等法
一般医療機器
1個
¥1,530
税込¥1,683
当日出荷
つら~い手指の負担に!
簡単はめるだけ指の第一、第二関節を保護する70mmのロングタイプ。
長さは切って調整可能(切ってもほつれにくい)。
ゆるい場合はサポーターを折り返して締付け力調整も可能。
シームレス(無縫製)でなめらかでやさしい肌触り
洗って繰り返し使えます。
用途指サポーター(指の保護、固定、安定に)
長さ(mm)
70
色
ベージュ
高強度繊維「ダイニーマ」使用の高密度編み生地を使用した耐切創カバーです。ガラス片やカッターなどから指先を守ります。
厚さ(mm)
2.7
親指と人差し指を刃物から防御します。
包丁、カッター、彫刻刀など、押さえる指側に装着して保護します。
質量(g)
18
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
包帯の巻き難い部位やガーゼ等の固定に適した伸縮自在のチューブ状のネット包帯です。
自由にハサミで切って使えます。
通気性、伸縮性にすぐれているので患部のムレや圧迫感・違和感がほとんどありません。
このネット包帯は縦方向に表示寸法の約3倍、横方向に寸法表示の約6倍伸びます。
タイプ
ゆび用
材質
綿、ポリエステル、ゴム
寸法(cm)
1.2×30
伸長(cm)
100
1個
¥219
税込¥241
当日出荷