マンドリルのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
121件の「マンドリル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「バックシールド」、「ルーター 金属切断」、「試験棒」などの商品も取り扱っております。
1個
339 税込373
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

古河電工(古河電気工業)試験棒
エフレックスを埋め戻す前に、エフレックス内に異常のないことおよび整直度を確認するのに使用します。 試験棒が通過する曲がり部の曲率半径はR=2.5m以上となります。
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

未来工業ESP用試験棒
情報サヤ管の整直度及び管内部の異常の有無の確認に使用します。
穴径d(Φmm) 6
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
10,100 税込11,110
翌日出荷

1個
9,998 税込10,998
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボルトやねじ、板金、プラスチックのカットや切り込みを簡単に行えます。#402マンドレルを使用してください。
用途切断 厚さ(mm) 1.1 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 35000
1箱(5個)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ホーシン(HOSHIN)パイプブラシ
ロープに取付け管内清掃します。 下水管清掃時に最適です。
用途下水管内清掃器具にパイプブラシは最適です。 材質 円筒状の樹脂部:HDPE(高密度ポリエチレン)、ブラシ部:Elastan(ポリウレタン)
1個
29,980 税込32,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

各種ホイール型工具などを取り付けて使用します。高精度に製作されているため各種工具を取り付けた時、振れが少なく精度の良い加工が出来ます。
1パック(5本)ほか
2,798 税込3,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ホーシン(HOSHIN)スポンジボール
ロープに取付け管内清掃します。 下水管清掃時に最適!汚れたスポンジの交換も可能!
用途下水管内清掃器具にスポンジボールは最適です。
1個
8,998 税込9,898
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ボルトやねじ、板金、プラスチックのカットや切り込みを簡単に行えます。研磨や穴あけには使用しないでください。
最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 35000
1箱(5個)ほか
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

適合本体 ミニルーター(No.28511、No.28525、No.28400)、ミニルーターセット(No.28515)、ハンディーマルチルーター(No.28473) シャフト径(Φmm) 2.35 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(10枚)ほか
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軸の無い商品に取り付けて使います。
軸径(Φmm) 2.34 仕様 取付け用ネジ2mm 材質 鋼材
1個
409 税込450
当日出荷

1個
18,300 税込20,130
翌日出荷

用途鉄板、アルミ、銅、真鍮などの薄板、パイプなどの精密切断加工に。 切断対象 鉄板、アルミ、銅、真鍮などの薄板、パイプなど 適合 30752 軸径(Φmm) 2.35 砥材 WA材 穴径(Φmm) 1.80 砥石径(Φmm) 22
1パック(5枚)
999 税込1,099
当日出荷

1セット(10個)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

DREMEL(ドレメル)EZ-Lockマンドレル
イージーロックおよびイージーロックコンパチブルとして使用して下さい。
用途EZ-LockおよびEZlockコンパチブルの先端工具と一緒にご使用ください トラスコ品番 407-5676 軸径(Φmm) 3.2 質量(g) 14
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

電着タイプはダイヤ砥粒の突き出し量が大きく、集中度も高く、大変研削力に優れています。
用途硬くてもろい材料(超硬合金、セラミックス、石材、ガラス、シリコン)基板などの溝入れ切断加工に最適。
1本
3,798 税込4,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

材質と品質を厳選しましたので、切れ味・耐久性に優れています。使い易い形状と寸法を選びましたので作業に合わせて各種リューター電動工具でご使用下さい。
用途金属・非金属・ガラス・陶磁器の研削 適合材 金属・非金属・ガラス・陶磁器
1パック(10枚)
569 税込626
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

切断作業に最適です。割れにくいネット入りです。
用途金属、プラスチック等の切断。 材質 A材 軸径(Φmm) 2.35 厚さ(mm) 1 寸法(mm) 32 許容回転数(min-1[r.p.m]) 30000 主要切断材料 金属、プラスチック等
1枚
699 税込769
当日出荷