- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- グレーチング・排水設備商品
- マンホール開閉用バール36型のおすすめ人気ランキング
マンホール開閉用バール36型のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新103件の「マンホール開閉用バール36型」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マンホールキー」、「マンホール 開け」、「消火栓キー」などの商品も取り扱っております。
マンホールの種類に合った先端形状で簡単に開閉可能。
用途マンホールの開閉
質量(kg)
5
全長(cm)
約90
マイゾックスコード
220198
1個
¥36,980
税込¥40,678
当日出荷
砂や小石などの目詰まりで固着したマンホールの取り外しに最適です。
材質
鉄
1本
¥5,798
税込¥6,378
3日以内出荷
・J型フック、T型フック兼用型です。・これ1台で色々なマンホール蓋の開閉に対応ができます。
材質
特殊網
全長(cm)
全長約90(付属コロ棒Φ13)
アズワン品番
64-6569-55
1台
¥75,980
税込¥83,578
5日以内出荷
砂や小石などの目詰まりで固着したマンホールの取り外しに最適です。
材質
鉄
1本
¥5,398
税込¥5,938
3日以内出荷
用途マンホールの開閉
仕様
汎用型
全長(mm)
240
グリップ部(mm)
130×60
マイゾックスコード
218925
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
グレーチングや浄化槽のフタ、マンホールのフタなどを安全にラクに持ち上げることができます。
材質
S-50Cスチール
仕上
ニッケルメッキ
従来のキーハンドルのハンドル部分が上下に移動できます。
マンホールの設置場所・状況に応じてハンドルを調整してマンホールを取り外しできます。
マルチな地下式消火栓開閉キーハンドルです。
材質
鉄
寸法(mm)
1010
1本
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
グレーチングやマンホール蓋をスムーズに持ち上げロングタイプ
材質
SS材・ニッケルクロームメッキ仕上
寸法(mm)
600×150×8
全長(mm)
600
色
シルバー
質量(g)
393
タイプ
ロングタイプ
耐荷重(kg)
500(垂直吊り)
太さ(mm)
Φ8
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
用途マンホールのフタを外す時に使用します。
トラスコ品番
416-2579
幅(mm)
(持ち手)110
全長(mm)
310
質量(g)
640
1セット(2本組)
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
J型フック、T型フック簡易型で携行に便利です。
用途マンホールの開閉に。
材質
特殊鋼
質量(kg)
2.3
全長(cm)
63
1個
¥52,980
税込¥58,278
5日以内出荷
従来のキーハンドルのハンドル部分が上下に移動できます。
マンホールの設置場所・状況に応じてハンドルを調整してマンホールを取り外しできます。
マルチな地下式消火栓開閉キーハンドルです。
材質
鉄
寸法(mm)
805
1本
¥9,398
税込¥10,338
3日以内出荷
地上式キーハンドルです。
寸法(mm)
79×30
質量(kg)
2.6
色
黒塗
主材質
SS
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本
¥4,798
税込¥5,278
8日以内出荷
適合
(MF-1)化粧蓋/MT-5シリーズ、MT-24Pシリーズ、MWPT-5シリーズ、MSA・MCAシリーズ、MSAOS・MCAOSシリーズ。一般用/DMHAシリーズ、DMHBシリーズ、MPTシリーズ、MSA・MCAシリーズ、MPCシリーズ、MPC-K2、MWP、MWLシリーズ、MPW、MSD、MCシリーズ、MS・MRシリーズ、S・Rシリーズ、H-NK-8シリーズ、H-NK-12シリーズ。(MF-4)デザインカバー/MSA・MCAシリーズ、MSAOS、MCAOSシリーズ。(一般用)MSA・MCAシリーズ、MWI-R
セット内容
MF-1×2、MF-4×1
1セット
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
グレーチングやマンホールのふたを楽に持ち上げる事が出来ます。
用途マンホールやグレーチングなどのふたあけに
材質
スチール
仕上
ニッケルメッキ
吊上能力(kg)
500
1個
¥57,500
税込¥63,250
翌日出荷
チェーンブロックを掛けられる3脚を簡単に作れるヘッドです。果樹の引抜き作業、水中ポンプの据付、ヒューム管埋設作業など様々な作業にご利用いただけます。
化粧蓋MT-Hシリーズ、MT-HLシリーズ、MT-Eシリーズ、MT-ELシリーズ、MT-5SL、MIB-RSシリーズ、MIB-R2シリーズ適合品。
用途マンホールカバーの開閉鍵に。
材質
SS400
表面処理
電気亜鉛めっき
1セット(2本)
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷