- 工具の通販モノタロウ
- トラック用品
- トラック用品・パーツ
- トラック電装
- マーカー 車幅灯のおすすめ人気ランキング
マーカー 車幅灯のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新121件の「マーカー 車幅灯」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「車幅灯」、「トラック 車幅灯」、「車幅灯 led トラック」などの商品も取り扱っております。
配線方法によって点灯と点滅が選べます。
寸法(mm)
82×25×23
タイプ
魚眼レンズ
ねじピッチ(mm)
70
ねじ径(Φmm)
4
電球の種類
LED
LED4連を使用したオーバルタイプのトレーラー用車幅灯です。
電圧(V)
DC12
ねじ穴間隔(mm)
75
寸法(高さ×幅×奥行)(mm)
45×100×28
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
樹脂レンズのスタンダードマーカー です。サビないネジ式樹脂リング。ステーに合わせてネジの位置を43mm~60mmの間で調整可能で大変便利です。
用途DC24V車専用
付属品
電球(DC24V/BA15s/12W)×1個、M5フランジナット×2個
適合
リフレクター:ヤック製Y-44S、リング:ヤック製T-44R
材質
本体 ・リング/PP、レンズ/アクリル
質量(g)
100
外径×高さH(Φmm×mm)
90×80
定格電流(A)
約0.5
コード長さ(mm)
約140(0.3sq)
ジェットイノウエ製超ミニフラットマーカー用のステンレスステー。
新設計のレンズカットで視認性アップ。配線の接続にデュラシールを使用することで完全防水が可能です
LED使用数(個)
6
材質
レンズ/耐熱アクリル樹脂。ベース/ASB樹脂
入力電流(mA)
50以下
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)
124×33.4×25.5
電球の種類
LED
高輝度タイプ発光ダイオード(LED)を使用し、配光特性を高めた最新のレンズカットで鮮やかな、レッド・ホワイトの各2色を発光。走行中の視認性を高め安全性の向上とグレードアップ化を図れます。ランプの小型・薄型設計により2トン車にも装着可能です。防水性にも優れたハイクオリティーな長寿命化LED車高灯です。ECE部品認証取得品。
用途トラック・産業車両用
取付穴ピッチ(mm)
97
形状
角型
コード長さ(mm)
500
定格電圧(V)
DC24
電球の種類
LED
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)
116×37×35
LED使用数(個)
5
ガラスレンズのスタンダードタイプマーカー。サビないネジ式樹脂リング。ステーに合わせてネジの位置を43mm~60mmの間で調整可能で大変便利です。
用途トラックのマーカーに。
付属品
電球(DC24V/BA15s/12W)×1個、M5フランジナット×2個
適合
リフレクター:ヤック製Y-44S、リング:ヤック製T-44R
材質
本体・リング/PP、レンズガラス/ガラス
質量(g)
約170
外径×高さH(Φmm×mm)
90×80
定格電流(A)
約0.5
コード長さ(mm)
約140(0.3sq)
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
高輝度LEDを使用し驚異の明るさを実現!。発光粒が気にならない面発光!。日精工業社ポラーグのLED車高灯ブラケット(S21340)に加工無で取付可能!
用途電装パーツ
仕様
電圧範囲(DCV):10~36
適合
小糸ポラーグ車高灯のブラケット(品番S21340)
材質
レンズ/PC、台座/ABS・メッキ、ボルト・ナット/ステンレス、パッキン/シリコン
寸法(mm)
110×28×高さ21
LEDマーカーランプ(2型タイプ)。LED素子をチップ型に変更し更にレンズカットを新設計し被視認性を向上。
色
アンバー
LED
チップ型6灯
厚さわずか13mm!!究極のフラットランプです。高輝度LEDを6個搭載しシャープな輝きを演出します。LEDならではの省エネ設計。
寸法(mm)
32×97×13
消費電流(mA)
約20
電球の種類
LED
配線方法によって点灯と点滅が選べます。
寸法(mm)
82×25×23
タイプ
魚眼レンズ
ねじピッチ(mm)
70
ねじ径(Φmm)
4
電球の種類
LED
直接カウルに取付けるタイプのウィンカー。
厚さわずか13mm。究極のフラットランプです。高輝度LEDを6個搭載し、シャープな輝きを演出します。LEDならではの省エネ設計。
寸法(mm)
32×97×13
電球の種類
LED
プレス成型や樹脂成型を得意とし、大型・中型トラック用テールランプ・テールレンズを主体とした創業60年を超えるアフターパーツの優良部品製造会社の商品です。
定格電圧(V)
24
電球の種類
LED
色
橙
タイプ
パブコ型
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
99×36×34
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
デリカD:5にIPF製マーカーランプをスマートにインストール。必要な物が全て揃ったオールインワンモデル。純正の様な一体感を実現。ベゼル付きグリルマーカーなので手軽に迫力のあるフロントビューを演出。取付が困難なグリル最上段部(傾斜面)。 本製品を使用すればマーカーランプを水平に保つことが出来ポジション(車幅灯)と一列に点灯が可能。取付にはグリルの一部をカットする必要がありますが、ベゼル(枠)付きなので多少、加工穴が大きくなっても安心。『その他の灯火』に準拠した発光色と明るさ。高品質アンバーLEDを使用。複数使いでも色のバラつきなし。安心の1年保証付。
用途デリカD:5用グリルマーカー
セット内容
本体、マーカーランプ、ハーネス
消費電力(W)
1.6
保証期間
1年
適合車種
三菱デリカD:5(ディーゼル車)(CV#W型) H31.02-(アーバンギア除く)
1セット
¥22,980
税込¥25,278
6日以内出荷
LEDを使用したマーカーランプです。メッキされたリフレクターを内蔵しているので明るいです。樹脂製レンズで軽いです。
用途DC24V車専用
消費電力(W)
2
外径×高さH(Φmm×mm)
88×75
コード長さ(mm)
赤:270、黒:160
消費電流(mA)
200
取付ピッチ(mm)
61
ベース
ABS樹脂(ニッケルメッキ)
照射角
広角
LED使用数(個)
12
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
高輝度LEDを6個使用しているので、明るく照らす事が可能ですので周囲に対してトラックの大きさを知らせる役割が十分果たせます。
用途トラックのメンテナンスに
定格電圧(V)
24
形状
角型
寸法(mm)
110×28×28
色
アンバー
材質(本体)
ABS樹脂+PMMA
質量(g)
40
コード長さ(mm)
130
取付穴ピッチ(mm)
97
LED使用数(個)
6
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
種類
シーソースイッチ
定格電圧(V)
24
スイッチ
ON-OFF