- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 研磨材
- 軸付研磨
- マーガレットディスクのおすすめ人気ランキング
マーガレットディスクのおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新108件の「マーガレットディスク」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マーガレット」、「ラジアル・ブリッスル マーガレット ディスク」、「ミニルーター ブラシ」などの商品も取り扱っております。
ストレート6mmコレットチャックグラインダー及びドリルチャックにそのまま装着できます。
軸径(Φmm)
6
外径(Φmm[Φinch])
76.2[3]
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
12000
適合
ストレートコレット チャックグラインダー。ドリルチャックグラインダー
ストレート6mmコレットチャックグラインダー及びドリルチャックにそのまま装着できます。
軸径(Φmm)
6
外径(Φmm[Φinch])
50.8[2]
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
12000
適合
ストレートコレット チャックグラインダー。ドリルチャックグラインダー
スパイラル形状のシリコンに研磨材を含浸、中仕上げ研磨作業が短時間、スムーズにできます。
外径25.4mmタイプです。
高い研磨力と優れた柔軟性で簡単バリ取りが可能です。
毛抜けしないので長持ちロングライフです。
直径25.4mm狭い個所のバリ取りに最適です。
用途微小バリ取り作業全般。
金型のクリーニング。
宝飾品の仕上げ。
外径×穴径(Φmm)
25.4×3.2
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
35000
仕様
Φ3.18mm、Φ3.0mmシャフト各1本付
砥材
キュービトロン砥粒と酸化アルミニウム
質量(g)
125
152.4mmのブラシを8枚重ね、フランジ#27628とテレスコーピングアダプター#30000取付済み。
外径(Φmm)
152.4
付属品
フランジ#27628装着、テレスコーピングアダプター#30000付
穴径(Φmm)
25.4
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
11500
金属・貝殻・石材・プラスチック・木工製品のバリ取りや研磨作業に大変便利なクリーニングブラシセットです。
用途金属・貝殻・石材・プラスチック・木工製品のバリ取りや研磨作業
セット内容
(エンド型)外径5×毛丈8×軸径2.35mm(毛/真鍮/ステンレスの各1本)。(ホイール型)外径20×毛丈2×軸径2.35mm(毛/真鍮/ステンレスの各1本)。(カップ型)外径14×毛丈8×軸径2.35mm(毛/真鍮/ステンレスの各1本)
材質
ブラシ部(馬毛・真鍮・ステンレス)、シャフト部(鋼)
1セット(9本)
¥539
税込¥593
当日出荷
市販の電動ドリルで使用可能。軸付なので取り付け交換が容易。
用途金属面の研磨、サビ落とし、バリ取り、塗装はく離。電動ドリル、卓上ボール盤。(最高使用回転数以下で使用してください)
軸径(Φmm)
6
仕様
研摩粒入グリッド
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
3000
軸長(mm)
35
使用工具
ドリル、卓上ボール盤、ストレートグラインダー(最大使用回転数以下で使用して下さい。)
毛材
研磨粒入グリッド
適合材
金属
金具幅(mm)
12
線径(mm)
1.0
研磨力が高く、ワイヤーブラシや砥粒入ナイロンブラシでは取りきれなかったバリ取り作業が可能になります。
砥粒入のため、他コンパウンドなどを併用する必要がなく、作業環境がクリーンです。
砥粒の作用によりスピーディーな作業ができ、時間を大幅に短縮できます。
ワイヤーブラシのように飛散物が人体に刺さることがないため、安全です。
ワイヤーブラシのように金属粉を出さないため、金属表面にサビの原因を残しません。
目詰まりがなく、作業の開始から最後まで研磨力が一定です。
用途シャープエッジの丸め。切削加工後のバリ、カエリ除去。Mgダイカスト部品のキズ、皮膜除去。エンドミルか交互の抜きバリ除去。溶接箇所の焼け取り。金型のクリーニング。パイプ内面研磨。宝飾品の仕上げ。
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
35000
鉄のサビ落とし・塗装はがし・研磨作業に最適です。6.35mm六角軸なので、インパクトドライバーにワンタッチで装着できます。
用途塗装はがし、金属・樹脂・木材の表面研磨。
適合材
鉄、樹脂、木材など
軸径(Φmm)
6.35(六角)
最高回転数(min-1[r.p.m])
4500
対応機種
電気ドリル・インパクトドライバー
不織布研磨材を軸付ホイル形状に加工。柔らかなタッチでマイルドに仕上げます。
用途酸化皮膜やサビ取り、汚れ落とし溶接前のクリーニング・バリ取りスリ傷のぼかし塗装コート・ラミネート前の粗面化ステンレス等の溶接あとのヤケ取りヘアーライン入れステンレス、アルミ等の荒目仕上げから細かい仕上げまで木材のケバ取り
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
3000
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
仕様
シャフト別売
砥材
酸化アルミニウム
砥粒
<キュービトロン[[TM]]>砥粒、酸化アルミニウム(80、120)酸化アルミニウム(220、400)パーミス(PUM)
穴径(mm)
9.5
ステンレスにも焼き付きなし。
減耗量(磨耗量+折損量)が大幅に減少。
あらゆる形状の作業面を確実にとらえる。
母材を痛めず研磨・研削が同時にできる。
作業性、耐久性に優れていて、経済効果も抜群。
黒皮剥離や、バリ取りにも、驚異的な能力を発揮。
摩擦に強く、長時間の高速回転使用にも、焼き付かない。
折れにくいので安全性が高く、作業効率も高まる。
用途バリ取り、サビ落とし、塗装の剥離など。(EH-116N0・EH-116N3)
アルミの研磨、木目出し、表面仕上げなど。(EH-116N1・EH-116N2)
材質
砥粒入りナイロン
外径(Φmm)
95
穴径(Φmm)
16
毛丈(mm)
22
最高回転数(min-1[r.p.m])
12800
適合材
ステンレス、アルミなど
各種ホイール型工具などを取り付けて使用します。高精度に製作されているため各種工具を取り付けた時、振れが少なく精度の良い加工が出来ます。
天然繊維をホイル状にしたバフの一種です。布バフでは磨けない細かい凹凸になじみます。
用途各種ワーク材の汚れ落としに使用します。
厚さ(mm)
10
軸径(Φmm)
6
材質
タンピコ
適合材
各種ワーク材
軽い研磨や汚れ落としに最適です。金属、木材、アルミ、プラスチックに使用できます。
用途研磨汚れ落とし
外径(Φmm)
25.4
質量(g)
10
からみがなく、研削力に優れています。面によくなじみ、えくぼ部分に入りやすくなっています。ロロックサンダー5360で使用します。
用途色はぎ、錆とり、ボディーシーラー、アンダーコートの除去に適します。
外径(Φmm)
50
ナイロン線で狭い箇所や凹凸の汚れを落とします。
研磨剤との併用で微研磨も可能です。
用途金属研磨や各種汚れ落としに使用します。
厚さ(mm)
10
軸径(Φmm)
6
適合材
金属
砥粒入ナイロン毛材により、デリケートな仕上げが行えます。
小径ながら毛材密度が高く狭い場所での作業性や耐久性に優れています。
パイプの内面研磨やバリ取り等に威力を発揮します。
安心・高品質の日本製です。
用途各種金属製品のバリ取り、錆、スケール除去
管の内外面のクリーニングや磨き
狭い箇所のクリーニング
ゴム、プラスチック製品のバリ取り
押出し型、金型のクリーニング
軸径(Φmm)
6
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
3000
軸長(mm)
35
RoHS指令(10物質対応)
対応