マークチューブ印字のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
228件の「マークチューブ印字」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マークチューブ テプラ」、「マークチューブ印字機」、「マークチューブ」などの商品も取り扱っております。
<作業効率を格段に向上させる機能>。〇日英バイリンガル切替表示機能を搭載。日本語と英語2つの言語を切り替えられる「日英切替モード」を搭載。現場のグローバル化に対応できます。〇これまで対応できなかった様々なメディアに対応。記名板はもちろん、PVC・熱収縮チューブなら内径Φ1.5~10mmまで対応。フラットチューブにも印字可能に(内径Φ1.5~6.5mm)。※記名板・フラットチューブアタッチメントはオプション品です。 ※印字可能なメディアは、製品仕様欄にてご確認願います。〇電源がない場所でも作業ができる。充電池(eneloopスタンダード単3形×6本)に対応。電源のない場所での作業もスムーズに。電源を探す必要はもうありません。〇低温環境でも電源の心配なく印字できる。寒い環境下での印刷を支える、チューブウォーマーがeneloopで駆動。寒いときでも印刷精度を維持します。※チューブウォーマーはオプション品です。<作業効率をさらに向上させる、その他の機能>。〇150mのリボンカセットで交換の手間を軽減。従来の100mより長い150mのリボンカセットが登場。1回の交換で永く使えるので交換の手間を減らせます。〇コスパのいいリボンカセットでランニングコストを抑えられる。キヤノンのリボンカセットは100mあたりのコストがリーズナブル。他社より3割以上ランニングコストを抑えられます。※メーカー調べ、インクリボン黒(100m/150m)の場合。〇メディアの自動送り出しでセッティングがスムーズ。メディアを通せばセンサーが感知し、ローラーが自動で送り出す。セッティングで手間取ることがありません。〇グリップ式の持ち手で持ち運びがラク。ケーブルプリンターの持ち手は手を通せる形状のグリップ式。持ち運びがラクで落とす心配も少なく安心です。〇カッタースピードが向上。より多くプリントできる。カッターの性能を向上させることでより速く切ることが可能に。従来と同じ時間でも多くプリントすることができます。〇クリーナーがほこりをキャッチ。よりきれいな印字が可能に。メディアを通すアタッチメントにクリーナーを実装。ほこりを事前に取り除くので、よりきれいな印字が可能です。
仕様 辞書数:約80000語 付属品 チューブアタッチメント、ACアダプター、AC電源ケーブル、記名板兼用インクリボンICカセット黒(40m)、基本操作ガイド、保証登録のお願い、SDS冊子 電源 ACアダプター:100~240V 50/60Hz 0.74A、eneloop:単3形スタンダードモデル(BK-3MCC)×6本 寸法(m) 【インクリボン(ICカセット)】黒:40/150、白:85 ※記銘板は、黒150の使用不可 本体質量(kg) 2.7 表示方式 バックライト付き液晶表示器によるグラフィック表示(160×65ドット) 入力方式 ゴムキーボード 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約272(横)×318×97 インターフェース USB2.0 Full-Speed(USB1.1 対応可能) ※ファームウェアのバージョンアップ時のみ使用します。 メモリー容量 印刷文字データ記憶部 約5,000文字、ファイル保存記憶部 約250,000文字、フォルダー数:11 解像度 印刷:300dpi 動作環境 温度15℃~32.5℃、湿度10%~85%(※ただし結露なきこと) ※チューブウォーマー(オプション)使用時5℃~18℃ 印字速度 高速モード25mm/秒、標準モード18.5mm/秒 カット機構 ハーフ/フルカット:自動 印刷方式 熱転写印刷方式 対応オプション 【ラベルテープカセット30m白】TM-LTC6W、TM-LTC9W、TM-LTC12W。【ラベルテープカセット 30m 黄】TM-LTC6Y、TM-LTC9Y、TM-LTC12Y。【ラベルテープカセット 銀】TM-LTC6S、TM-LTC9S、TM-LTC12S。【MKシリーズ用ACアダプター・AC電源ケーブル】TM-AC01。【MKシリーズ用チューブアタッチメント】TM-TA02。【MKシリーズ用記名板・フラットチューブアタッチメント】TM-PT01。【MKシリーズ用チューブウォーマー】TM-TW01。【MKシリーズ用ハードケース】4007V631。【MKシリーズ用カッターセット】TM-CT04。【MKシリーズ用クリーナー】TM-CL04。【MKシリーズ用インクリボンICカセット 黒 (150M)】RC-TU150B。【MKシリーズ用記名板兼用インクリボンICカセット黒 (40M)】RC-TP40B。【MKシリーズ用インクリボンICカセット 白 (85M)】RC-TU85W 関連資料 (0.6MB) (0.5MB) 表示文字数 10文字×2行(全角表示時) 文字サイズ(mm) 印字:1.3(全角)/2mm/2.6mm/3mm/4mm/6mm(全/半角) ※1.3mm 全角、2mm 全角/半角は漢字不可
1台
77,980 税込85,778
当日出荷

UMCシリーズは、電線の識別に使用するチューブです。長さ15mmにカットし易く切れめが入っています。印字種類は、4種類をご用意しています。チューブ内径の種類は、3.2Φと3.6Φの2種類。圧着端子の識別にも便利です。
白地に黒文字 材質 ビニール 長さL(mm) 15
1袋
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

熱収縮素材を使用し、どんなケーブルにもピッタリ。 チューブの表面に熱風をあてるとケーブルのサイズに収縮。 工事現場での配線管理、ケーブル等の識別に便利です。
文字 白に黒文字 エコマーク認定 認定 テープ長さ(m) 2.5 テープ地色 文字色 エコマーク認定番号 17 112 045
1巻ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

従来モデル「LM-500_2 シリーズ」の機能に加え、搭載書体に「スラッシュ付きゼロ 0」を追加し文字の視認性を向上。また近年増加傾向にある「差込み式端子台」(プッシュイン端子台)の電線マーキングに適した3 サイズの「グリップチューブ」に対応し、チューブマーキング作業のさらなる効率化を実現いたします。[新機能]。搭載4 書体に「スラッシュ付きゼロ 0」を追加し、文字の視認性を向上。文字サイズオートの初期値設定が可能になり、使い勝手が向上。印刷の進行状況を示すインジケータ+残り時間表示機能で、マークチューブ作成作業を効率化。チューブウォーマーの対応チューブ径をΦ4.6 mmに拡大 (グリップチューブLM-TU46G に対応)
文字種別 JIS第一水準、第二水準、その他JIS準拠(かな・カナ・英数字等)、オリジナル記号(電設記号・単位・丸囲英数字) 電源 専用ACアダプタ又はエネループスタンダード(単3 形)4 本 テープ種類 専用テープカセット5/9/12mm幅 入力方式 英数字、ローマ字、かなめくり方式、かな入力 表示部 バックライト付きグラフィックLCD(64×160dot モノクロ) 文字高(mm) 1.3、2、3、4、6 ※英数字(一部の記号)のみ2.4mmも選択可 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 295×293×94 対応テープ幅(mm) 5/9/12 印字速度 40mm/秒(チューブ作成個数:52個/分 Φ3.2チューブ 20mmピッチ、7文字印刷時) 最大印字長さ 1部印刷時チューブ100m、テープ5m、記名板5m、デバイスラベル1m、部数印刷時:チューブ100m、テープ7m 辞書機能 約50,000 語 使用可能チューブ 純正チューブ:Φ3.2~Φ5.2mm、純正ドラム式チューブ:Φ2.5~Φ8.0mm、市販チューブ:Φ1.5~Φ8.0mm、市販熱収縮チューブ:Φ2.0~Φ6.4mm、グリップチューブ:LM-TU29G・LM-TU37G・LM-TU46G 書体 マックスオリジナル書体 (標準書体・太字書体・明快書体・正方形書体) チューブ切断方法 ハーフカット:自動、フルカット:手動 内部メモリー 最大50ファイル(最大5,000 文字/ファイル) 変換方式 文節漢字変換、単漢字変換、JISコード入力 入力文字数 最大5,000 文字(999ブロック) 外部メモリー USBメモリ(セキュリティのあるタイプは使用できません)
1台
81,980 税込90,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ラベルを自動ラミネートして出力します。Hテープを使用することで、高速印刷または高解像度印刷を選択できます。バーコードリーダーなどの入力機器からのラベル発行が可能です。
用途水、油、こすれへの耐久性が求められる現場用のラベル作成に。 幅(mm) 118 トラスコ品番 855-0502 質量(kg) 1.48 高さ(mm) 146 奥行(mm) 192 電源(V) 100 消費電力(W) 63.6 対応OS Windows 11/10 印字密度 360×180~720 2018年トラスコ掲載ページ 10 0523
1台
44,980 税込49,478
当日出荷

1巻
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

充実の高機能、操作性!スタンダードモデル QRコード・JANコード・UPC-A等の作成が可能なので、受発注や物流にの合理化におススメです。 日本語入力システム「ATOK」搭載 豊富な内蔵文字 複枚数のラベルをまとめて作成、デカ文字に対応(4枚貼り合せ) 「印刷履歴機能」搭載 「オートトリマー」でハガレに強いカド丸ラベル パソコン接続OK!(市販のA-BタイプUSBケーブルが必要)多彩な編集や保存が可能。CSV形式ファイルからの流し込み印刷が可能で、作業を効率化します。
仕様 みえ23段切換え&プレビュー。印刷履歴:5件。連続印刷「ぞく2」:100枚まで(自動的に個別カット)。2WAY電源。らく2、つめ2。特殊フォーム:4種。おまかせフォーマット。連番アルファベット。拡大印刷「でか2」:2~4倍(部分印刷可能)。記号&絵文字:1293文字(イラスト含む)。平滑化:常時アウトラインスムージング。PC接続:USB接続。コピー&貼付け、鏡像印刷:可能 付属品 ACアダプタ、試用PROテープ、ラベルソフト トラスコ品番 828-5719 質量(g) 約850(本体のみ) シリーズ テプラPRO スタンダード 電源 ACアダプタ、単3アルカリ乾電池×6本(別売) 対応OS 日本語Windows Vista/XP(SP2以降)/2000(SP4以降) ラベル幅 P-TAPE規格:4、6、9、12、18、24 入力 JIS配列キーボード式 プリンター 180dpi×128dot 薄膜サーマルヘッド 液晶サイズ 6文字×4行表示 書体数 漢字/5、かな/9、英数/11 最大印字行数 8 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 196×218×63 最大印刷幅 18.1mm(24mm幅テープ使用時) 変換方式 ATOK(学習機能付き連文節変換) 文字サイズ 7段階49種 外枠 120種 装飾・飾り文字 飾り文字/15種、伸・縮/5種、囲み・網/8種 地紋印刷 即製地紋7種 文章メモリー 約175文字 辞書・文字数 約117000語(追加可能)、約8088文字 フォント 16、24、32、48dot系 ファイルバックアップ フラッシュメモリ内蔵 外字 4文字 バーコード 7規格(QRコード含む) カッター部 オートカッター トリマー部 オートトリマー(9~24mm) 内蔵ファイル 約5000文字、最大99ファイル あて名登録 約5000文字、最大99件 表組み 4種 余白 6段階 色(本体) シルバー 印刷方式 熱転写PRO印刷方式 名前登録 約1120文字、最大40件 文字間隔 4段階、英数字プロポーショナル方式 割付け 4種 定長印刷(cm) 1~50 デザインフォーム 30種 関連資料 (1.75MB) 取扱説明書 (13.82MB) (13.82MB)
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

1セット
139 税込153
翌々日出荷

<作業効率を格段に向上させる機能>。〇最大3台までパソコン同時接続可能。1台のパソコンに最大3台まで同時接続することで、分散プリントを実現。急いで印刷したいときに実力を発揮します。※MK5000に同梱のCDROMに収録されている専用アプリケーションソフトウェア「MKデスクトップ・ユーティリティ」およびMK5000プリンタードライバーのインストールが必要です。〇日英バイリンガル切替表示機能を搭載。日本語と英語2つの言語を切り替えられる「日英切替モード」を搭載。現場のグローバル化に対応できます。〇記名板のオートカット機能を搭載。記名板の「全切り」ができるほか印刷の向きを3種類から選択可能に。そのときどきの状況に合わせたプリントが可能です。※記名板はオプション品です。〇これまで対応できなかった様々なメディアに対応。記名板はもちろん、PVC・熱収縮チューブなら内径Φ1.5~10mmまで対応。フラットチューブにも印字可能に(内径Φ1.5~6.5mm)。※記名板・フラットチューブアタッチメントはオプション品です。※印字可能なメディアは、製品仕様欄にてご確認願います。〇電源がない場所でも作業ができる。充電池(eneloopスタンダード単3形×6本)に対応。電源のない場所での作業もスムーズに。電源を探す必要はもうありません。〇低温環境でも電源の心配なく印字できる。寒い環境下での印刷を支える、チューブウォーマーがeneloopで駆動。寒いときでも印刷精度を維持します。※チューブウォーマーはオプション品です。<作業効率をさらに向上させる、その他の機能>。〇150mのリボンカセットで交換の手間を軽減。従来の100mより長い150mのリボンカセットが登場。1回の交換で永く使えるので交換の手間を減らせます。〇コスパのいいリボンカセットでランニングコストを抑えられる。キヤノンのリボンカセットは100mあたりのコストがリーズナブル。他社より3割以上ランニングコストを抑えられます。※メーカー調べ、インクリボン黒(100m/150m)の場合。〇メディアの自動送り出しでセッティングがスムーズ。メディアを通せばセンサーが感知し、ローラーが自動で送り出す。セッティングで手間取ることがありません。〇グリップ式の持ち手で持ち運びがラク。ケーブルプリンターの持ち手は手を通せる形状のグリップ式。持ち運びがラクで落とす心配も少なく安心です。〇カッタースピードが向上。より多くプリントできる。カッターの性能を向上させることでより速く切ることが可能に。従来と同じ時間でも多くプリントすることができます。〇クリーナーがほこりをキャッチ。よりきれいな印字が可能に。メディアを通すアタッチメントにクリーナーを実装。ほこりを事前に取り除くので、よりきれいな印字が可能です。
仕様 辞書数:約80000語 付属品 チューブアタッチメント、ACアダプター、AC電源ケーブル、記名板兼用インクリボンICカセット黒(40m)、CD-ROM(ドライバー、PC接続アプリ)、基本操作ガイド、保証登録のお願い、SDS冊子 電源 ACアダプター:100~240V 50/60Hz 0.74A、eneloop:単3形スタンダードモデル(BK-3MCC)×6本 寸法(m) 【インクリボン(ICカセット)】黒:40/150、白:85 本体質量(kg) 2.7 表示方式 バックライト付き液晶表示器によるグラフィック表示(160×64ドット) 入力方式 ノートパソコンタイプキーボード(JIS 配列準拠) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約272(横)×318×97 インターフェース USB2.0 Full-Speed(USB1.1 対応可能)、Bluetooth SpecificationVersion 5.0(Bluetooth Low Energy 技術) メモリー容量 印刷文字データ記憶部 約5,000文字、ファイル保存記憶部 約250,000文字、フォルダー数:10 解像度 印刷:300dpi 動作環境 温度15℃~32.5℃、湿度10%~85%(※ただし結露なきこと) ※チューブウォーマー(オプション)使用時5℃~18℃ 印字速度 高速モード40mm/秒、中速モード25mm/秒、低速モード18.5mm/秒 カット機構 ハーフ/フルカット:自動 ※記銘板はフルカットのみ可 印刷方式 熱転写印刷方式 対応オプション 【ラベルテープカセット30m白】TM-LTC6W、TM-LTC9W、TM-LTC12W。【ラベルテープカセット 30m 黄】TM-LTC6Y、TM-LTC9Y、TM-LTC12Y。【ラベルテープカセット 銀】TM-LTC6S、TM-LTC9S、TM-LTC12S。【MKシリーズ用ACアダプター・AC電源ケーブル】TM-AC01。【MKシリーズ用チューブアタッチメント】TM-TA02。【MKシリーズ用記名板・フラットチューブアタッチメント】TM-PT01。【MKシリーズ用チューブウォーマー】TM-TW01。【MKシリーズ用ハードケース】4007V631。【MKシリーズ用カッターセット】TM-CT04。【MKシリーズ用クリーナー】TM-CL04。【MKシリーズ用記名板用クリーナー(MK5000用)】TM-CL05。【MKシリーズ用インクリボンICカセット 黒 (150M)】RC-TU150B。【MKシリーズ用記名板兼用インクリボンICカセット黒 (40M)】RC-TP40B。【MKシリーズ用インクリボンICカセット 白 (85M)】RC-TU85W 関連資料 (0.6MB) (0.5MB) 表示文字数 10文字×2行(全角表示時) 文字サイズ(mm) 印字:1.3(全角)/2mm/2.6mm/3mm/4mm/6mm(全/半角) ※1.3mm 全角、2mm 全角/半角は漢字不可
1台
119,800 税込131,780
当日出荷

ポピュラーなビニールチューブです。
用途配線チューブのマーク用に。 材質 軟質PVC 全長(m) 10 使用温度範囲(℃) -10~105 内径(Φmm) 3.2 肉厚(mm) 0.45±0.05 耐熱温度(℃) 105
1本
539 税込593
当日出荷

汎用的なビニールチューブです。 印字を鮮明に捺印できます。
関連資料 TBチューブカタログ.pdf(0.25MB) RoHS2証明書(TBチューブ).pdf(0.12MB) TBチューブ指定物質含有有無.pdf(0.07MB)
1本ほか
特価
609 税込670
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

サンワサプライナンバーラベル
種類 10(数字0~9) 枚数 315/1シート 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 82×143 アズワン品番 64-0890-14 素材 ナイロンタフタ
1セット(10枚)
1,598 税込1,758
当日出荷

ホットマーカーに最適な高品質チューブ 印字が鮮明に仕上がります 耐候性にも優れた塩ビ製チューブ 配線表示には、チューブが一番!
長さ(m) 100
1巻ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity, TRSA-1019/C/1/R, ケーブルマーカー 白
仕様 固定方法 = 熱収縮チューブ。レジェンド = R。最小ケーブル径 = 1mm。最大ケーブル径 = 3mm。色 = 白。量 = 100。材質 = ポリオレフィン。最小使用温度 = -55℃。動作温度 Max = +135℃。耐久性のある = 火炎、流体。使用温度範囲 = -55 → +135 ℃。。Heatshrink Pre-Printedケーブルマーカー. 120 ℃以上に加熱すると、出荷時の直径の33 %まで収縮する照射済みポリオレフィン熱収縮型ケーブルマーカーです。 凡例は白地に黒色で印刷されているため、暗い場所でもはっきりと識別することができます。 このケーブルマーカーは、ASTM B876に適合する高い難燃性を備えています(燃焼時間は5秒を超える)。. 特長と利点:. ; 3つのサイズを用意: - サイズ3//1: 公称内径3 mm - サイズ6//2: 公称内径6 mm - サイズ12//4: 公称内径12 mm ; 連続温度範囲: -55~+135 ℃(短時間の場合は最高+300 ℃) ; 収縮比: 3:1 ; 簡単かつ安全に設置 ; 一般的な流体に適した抵抗 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(100個)
679 税込747
当日出荷

プラグコードの気筒番号を識別する為の番号標。プラグ交換時の接続ミスを防ぎます。 Φ6~Φ8のプラグコードに対応。 1.2.3.4.の4個セットでのデリバリーです。
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

マーカー用に最適な絶縁用チューブ 光沢のある鮮やかな色調 保管しやすく美観に優れた化粧箱入り
材質 軟質PVC 耐用温度(℃) 60 肉厚(mm) 0.4 長さ(m) 100
1巻(100m)
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

マークチューブ内にヒダ状のストッパーを付けた事により、自然に落ちない!ずれない!抜けない!を実現。 ヒダ付きにより、既存のマークチューブの種類を減少でき、在庫の管理費用とスペースを減少する事が出来る。 チューブ用印字プリンタであれば、メーカー問わず印字可能。 日本配電制御システム工業会推奨製品(JSIA)
材質 塩化ビニール 規格 RoHS、REACH、JSIA 肉厚(mm) 0.4 適合電線サイズ 0.2sq~4.1sq
1巻(200m)
3,898 税込4,288
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


ビジネス環境を整える数々の機能を搭載! 15文字×5行のバックライト付き大型液晶。 36mm幅テープに対応で大きなラベルも手軽に印刷。 使用頻度が高い「書体」「文字サイズ」「縦・横」の編集機能はワンタッチ。 ラベルの印刷面にスリットを入れる「ハーフカット機能付きオートカッター」搭載。 使いやすさに定評のある日本語入力システム「ATOK」を搭載。 転写テープに対応。 光ケーブルへの貼付けなどに便利な「フラッグ」フォームを用意。 長さをそろえた複数のラベルを印刷する「定ピッチ」フォーム機能。 充電式電池(ニッケル水素電池)にも対応。 ラベルの演出に効果的な「外枠」89種と「表組み」10種を搭載。 Windows、Macに対応!PC接続でさらに便利にラベル作成。
付属品 ACアダプタ、試用PROテープ、ラベルソフト、転写スティック トラスコ品番 393-6023 質量(g) 約1160(乾電池・テープ除く) シリーズ テプラPRO スタンダード 電源 ACアダプタ、単3形アルカリ乾電池×6本(別売)、単3形ニッケル水素電池×6本(別売) 表示 15文字×5行(バックライト付き液晶) ラベル幅 P-TAPE規格:4、6、9、12、18、24、36mm 入力方式 JIS配列キーボード式 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約204×220×85 最大印刷幅 27.1mm(36mm幅テープ使用時) 書体 漢字/5書体、かな/9書体、英数/13書体 変換方式 ATOK(学習機能付き連文節変換および予測入力) 文字サイズ 13段階 外枠 89種(記号外枠含む) 装飾・飾り文字 飾り字/19種、伸・縮/5種、囲み・網/8種 地紋印刷 15種(文字地紋、創作地紋含む) 連続印刷可能枚数 100枚まで(自動的に個別カット) 文章メモリー 約500文字 辞書・文字数 熟語数:約129000語(追加可能)、内蔵文字数:7897文字(JIS第1/2965文字、JIS第2/3390文字、かな・英数字・記号等) フォント アウトラインフォント ファイルバックアップ フラッシュメモリ 外字 10文字 拡大印刷 2~4倍(部分印刷可能) 内蔵ファイル 約10000文字/最大100ファイル あて名登録 約10000文字/最大100件 表組み 10種 余白 6段階 色(本体) シルバー 印刷方式 熱転写PRO印刷方式 名前登録 約1120文字/最大40件 多行組み印刷 1~13行 文字間隔 4段階/英数字プロポーショナル方式 ヘッド構成 サーマルヘッド(360dpi・384dot) 関連資料 (1.75MB) PC接続 USB2.0/1.1ケーブル A-Bタイプ 取扱説明書 (18.42MB) (18.42MB)
1台
22,980 税込25,278
当日出荷

ケーブルマーカー10色。数字0~9。色や数字で電線識別。電線太さ別に4種有。着脱簡単なハメ込み式。手で切り離せてこぼれない。作業効率向上。
用途電線にハメて一目で識別できるマーカー 黒/茶/赤/オレンジ/黄/緑/青/紫/灰/白 材質 ナイロン66 使用温度範囲(℃) -40~85 横幅(mm) (ピッチ)2.9 難燃性 UL94V-2 適合電線 12-10AWG(4.0-6.0mm2)
1パック(10色×10粒)
5,798 税込6,378
当日出荷