- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- 接着剤・補修材
- 接着剤
- マーク5ガンのおすすめ人気ランキング
マーク5ガンのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新175件の「マーク5ガン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「樹脂パーツ 補修」、「ミックスノズル」、「デブコン pw2」などの商品も取り扱っております。
メタルロックシリーズ50g規格品専用のダブルカートリッジ専用ガン(樹脂製)です。
容器の先端にスタティックミキサーをセットした容器をダブルカートリッジガンに取り付け、
引き金を引くことにより2液が定量混合され吐出することができます。
仕様
50gダブルカートリッジ専用ガン、2液自動混合吐出器。
トラスコ品番
364-6254
材質
樹脂製
質量(g)
240
危険物の類別
非危険物
主なワーク
パネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1丁
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
スクリューノズルで2液を混合しながら吐出できます。
適合
PWⅠ、PWⅡ、1-ミニッツエポキシ、2-トンクリアーエポキシ、5-ミニッツエポキシ、5-ミニッツエポキシジェル
危険物の類別
非危険物
主なワーク
パネル・フレーム、パーツ、3次元形状
マーク5ガン専用(別売り)ノズルです。
デブコン 1-ミニッツエポキシ、5-ミニッツエポキシ、5ミニッツエポキシ専用吐出ノズル
品番:14277,14270,14265専用ノズル
用途マーク5ガン専用ノズル(品番:217010)
全長(mm)
80
サイズ
M
質量(g)
40
適合カートリッジコード
DV14265、DV14270、DV14277
危険物の類別
非危険物
主なワーク
パネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1袋(12個)
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
2液接着剤を気軽に吐出可能
仕様
デブコン50mlカートリッジ専用吐出機
適合
Devcon PW1、PW2、1-ミニッツエポキシ、5-ミニッツエポキシ、5-ミニッツエポキシジェル専用
長さ(mm)
400
幅(mm)
60
高さ(mm)
160
質量(g)
255
使用条件
引き金が重い時は無理に引かず、接着剤が詰まっていないか等ご確認下さい。
危険物の類別
非危険物
主なワーク
パネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1丁
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
とにかく早く硬化し、耐油性があるので低圧で油漏れしている穴や亀裂の仮り止めに最適です。
金属、コンクリート、木材、石材の接着。
どうしても圧を止められない油漏れの漏れ止めに(低圧のみ対応可能)
仕様
ガンタイプ、超々速硬化
トラスコ品番
324-2676
比重
1.08
耐熱温度(℃)
90
可使時間(分/25℃)
0.5~0.7
硬化時間(分)
45(25℃)
外観
高粘度状液
危険等級
Ⅲ
色調
淡黄色(混合後)
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
0.05L
危険物の性状
非水溶性
主なワーク
パネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1個(50mL)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
FRPの強力接着や恒久的な補修に最適。熱可塑性プラスチック、金属及び複合材料の組み立て部品に適したメタクリレート系の接着剤です。剛性を備え、多種多様な素材を接着させます。油面接着も可能。
用途ダクト接合部の補修、フランジの補修、FRPや塩ビ配管等のジョイント部補修、配管の付け根の補修、クラック補修、多種多様な素材の接着
仕様
ガンタイプ、超速硬化、異素材接着
トラスコ品番
328-2741
比重
1.0
耐熱温度(℃)
120
可使時間(分/25℃)
15~18
硬化時間(分)
30~35(25℃)
外観
ジェル状
危険等級
Ⅲ
色調
淡黄色(混合後)
危険物の類別
第二類
危険物の品名
引火性固体
危険物の数量
0.05kg
主なワーク
パネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1個(50mL)
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
スクリューノズル2液を混合しながら吐出できます。
用途マーク5ガン専用ノズル
適合
PW1、PW2、5-ミニッツエポキシ、5-ミニッツエポキシジェル
エスコ品番
EA934DM-100
全長(mm)
150
質量(g)
51.4、4.3(1本あたり)
危険物の類別
非危険物
主なワーク
パネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1個
¥3,790
税込¥4,169
当日出荷
3M(TM) パネルボンドミニ 38315、パネルボンドミニ 38315Nの2液混合製品を定量吐出させる用のハンドガンです。
付属品
1:1と2:1共用プランジャー付き
危険物の類別
非危険物
主なワーク
パネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1丁
¥9,698
税込¥10,668
当日出荷
早く・簡単・綺麗に仕上がる万能成型接着剤です!!
驚きの接着効果が体感できます。
用途プラスチックの補修(ラジエターの樹脂部分、ヘッドライトのつめ、バンパー取付部位)、パネルの強力接着
セット内容
専用ガン。メグミックス補修材(50mL)×3本。50チップ×1袋(12本)
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の性状
非水溶性
FRPの強力接着や恒久的な補修に最適。熱可塑性プラスチック、金属及び複合材料の組み立て部品に適したメタクリレート系の接着剤です。剛性を備え、多種多様な素材を接着させます。油面接着も可能。
用途ダクト接合部の補修、フランジの補修、FRPや塩ビ配管等のジョイント部補修、配管の付け根の補修、クラック補修、多種多様な素材の接着
主な用途
補修/接着可能な材質:FRP、塩ビ、ABS、アクリル、ポリエステル、ポリカーボネートスチレン、ナイロン、エポキシ、SMC、ビニルエステル、メトン、ウレタン、天燃ゴム、ブチルゴム、EPDM、鉄、アルミニウム、ステンレス、石材、陶器 等
仕様
ガンタイプ、超々速硬化、異素材接着
トラスコ品番
328-2732
比重
1.0
耐熱温度(℃)
120
可使時間(分/25℃)
4~6
硬化時間(分)
12~15(25℃)
外観
ジェル状
危険等級
Ⅲ
色調
淡黄色(混合後)
危険物の類別
第二類
危険物の品名
引火性固体
危険物の数量
0.05kg
被着材の素材
金属
主なワーク
パネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1個(50mL)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
金属含有タイプの補修剤です。
溶接技術等の特別な技能を必要とせず、漏洩の原因となる金属の補修ができる。
金属全般・木材・コンクリート・石材に対し、接着力が強い。
溶接すると割れてしまったりする溶接が不可能な場所の補修に。火が使用できない場所の補修に。
鉱物油、ガソリン、水に対して優秀な耐性を有し、多くの薬品にも耐性を有する。
電気の不良導体で、電気腐食も起こらない。
硬化後は各種ハンド&機械加工が可能。
鉄粉配合。
主剤、硬化剤は、長期保存が可能。
用途配管、バルブ、タンクなどの修理。
治具、保持具の製作。
鋳物の穴埋め、肉盛り修正、巣埋め。
金属材質設備機器の肉盛り、穴埋め等。
橋梁の補修、雌ネジ再生、金型補修、ポンプ補修、バイク・車補修、
セラミック接着、油圧シリンダー補修
耐熱(使用限界)温度(℃)
120
塗膜硬化時間
1~6mmの厚みの場合16時間/25℃
比重
2.3
耐熱温度(℃)
120
可使時間(分/25℃)
45
質量混合比
主剤:硬化剤 9:1
容量混合比
主剤:硬化剤 5:2
危険等級
その他のもの
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
合成樹脂類
硬化時間
16時間/25℃
50mLカートリッジ入りの2液混合タイプ接着剤を船体のスタティックミキサーで混合し塗布する手動アプリケーターです。レバーを引くことにより混合した状態で塗付できるため、混合の必要がありません。
50mLカートリッジを簡単に交換でき手軽に使用できるアプリケーターです。
混合比1:1、1:2、1:10の製品に適合
仕様
点塗付・滴下塗付
質量(g)
175
タイプ
手動マニュアルタイプ
使用粘度範囲
高粘度
危険物の類別
非危険物
主なワーク
パネル・フレーム、パーツ、3次元形状
樹脂パーツの万能成型接着剤。
MKキット。
セット内容
メグミックス黒(補修剤・50ml)×1本、メグミックスグレー(補修剤・50ml)×1本、メグミックス50チップ×1パック(12本)、メグミックス充填用ガン×1個
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の数量
0.1L
危険物の性状
非水溶性
1セット
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
GEタイプ、PEタイプ兼用のミキシングノズル3本入りです。
適用可能カートリッジ
GE-165・GE-410・PE-400N
質量(g/セット)
31
トラスコ品番
363-3128
材質
樹脂
1セット(3本)
¥439
税込¥483
当日出荷
デブコンAの10倍以上の速さで硬化する超速硬化タイプ。
金属全般・木材・コンクリート・石材に対し、接着力が強い。
5℃の雰囲気温度でも、24時間で硬化。
マイナス18℃の低温下でも硬化します。
寒冷地や冬季での補修も可能です
とにかく速硬化を求める現場にはこちらをお薦め致します。
溶接すると割れてしまったりする溶接が不可能な場所の補修に。火が使用できない場所の補修に。
JWWA K 135適合品(日本水道協会・水道用規格適合品)
用途パイプライン、タンクの緊急修理。
橋梁の補修、雌ネジ再生、金型補修、ポンプ補修、バイク・車補修、セラミック接着、油圧シリンダー補修、鋳物の巣埋め
可使時間(分/25℃)
3~5
耐熱温度(℃)
90
仕様
鉄粉、超速硬化性、パテ状
トラスコ品番
454-8574
セット内容
主剤+硬化剤 0.45kg
タイプ
超速硬化タイプ
耐熱(使用限界)温度(℃)
90
塗膜硬化時間
1~6mmの厚みの場合1時間/25℃
比重
1.9
質量混合比
主剤:硬化剤 1.7:1
容量混合比
主剤:硬化剤 1:1
危険物の類別
非危険物
特性
耐寒
関連資料
耐薬品性一覧 製品選定一覧
硬化時間
1時間/25℃
1セット(450g)
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
容器の先端にスタティックミキサーを挿入した容器をダブルカートリッジガンに取り付け、引き金を引くことにより2液が定量混合され吐出することができます。
仕様
エレメント7段
トラスコ品番
364-6262
種別
50gダブルカートリッジ専用ミキサー
長さ(mm)
55.7
質量(g)
100
吐出口径(Φmm)
1.5
危険物の類別
非危険物
主なワーク
パネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1袋(50本)
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
赤サビを黒サビに転換し、サビの進行を止める水性サビ転換塗料。塗膜の上にも表面が湿っていても塗装可能。上塗りは水性も油性もOK。サビの上に直接塗れます。(錆取り不要)ケレン作業の手間が省けます。従来の錆関連商品はほとんどが溶剤(油性系)であるのに対しサビキラープロはなんと水性塗料です。そのためシンナー等の臭いの問題もない環境配慮型塗料です。さらに水性なのに速乾性が高い為、作業性もアップします。亜鉛メッキにも塗装が可能です。錆止めプライマーとしても使用が可能です。旧塗膜(水性系、溶剤系)の上に処理した場合は、強溶剤及び溶剤系(油性塗料)を塗った時に起こるチヂレ等のトラブルを止める効果があります。浸透の弱い部分には色が変わり(茶色及び黒色)マーキングとして教えてくれるありがたい機能も付いています。
用途鉄部全般、車両の下まわり、バイク、立体駐車場など。亜鉛メッキ、ガルバニウム、アルミ、ザム鋼板など
色
ガンメタ
対応材質
鉄部全般、亜鉛メッキ
引火点(℃)
なし
主な用途
サビ止め
膜厚(μm)
30~40(Dry)
使用環境温度(℃)
5以上
指触乾燥時間(分)
5 ℃:35、20℃:25
密度
1.12(20℃)
使用条件
エアスプレー:推奨チップ No163-513~515、1次圧 3~4kg/cm2 / 2次圧 100~135kg/cm2
使用場所
トタン、カラートタン、鉄骨、階段、折半屋根、公園遊具、グレーチング、ビニールハウスパイプ、農機具、重機、トラクター、船舶内外部、自転車、車のシャーシ等
希釈
清水(水道水)
使用環境湿度(%)
85以下
危険物の類別
非危険物
半硬化乾燥時間(時間)
5℃:8、20℃:4
特性
速乾、サビ止め
標準塗布量(g/m2)
140~180
塗装間隔
最短:16時間 (5℃) 、8時間 (20℃)
2液室温硬化型エポキシ系接着剤です。
自動車パネル交換組み付け作業に使用します。
作業時に火花の発生がなく内装トリムなどの脱着などの付帯作業が軽減され、また溶接時のような熱の発生がないためパネルにひずみが起こらず後処理が容易です。
接着部からの水の侵入をも防ぎ、錆を防ぐ高品質な作業が行えます。
鉄板、アルミニウム、FRPに対する接着強度、耐久性に優れます。
8117オートミックスハンドガン又は9930エアーガンで使用します。
色
黒
付属品
ミキシングノズル2本
種類
パネル接着
可使時間(分/25℃)
45
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性固体類
金属、コンクリート、木材製品の高強度接着に適したエポキシ系接着剤です。
液状であるため、部品同士の接着、隙間充填に適しています。
小容量ですので小面積の接着や補修に適してます
計量の手間がいらず作業性に優れている
高強度接着を必要とする箇所に最適です。
用途木材、金属などの接着に。
主成分
エポキシ樹脂
危険物の数量
12.5mL
硬化剤比率
主剤:硬化剤=1:1(重量比)
主なワーク
パネル・フレーム、パーツ、3次元形状
型取りくんはプラリペアで部品の修理をしたり、造形を行うとき、型を簡単に作ることができる粘土です。熱湯で柔らかくして型取りする部分に押し当てて型取りします。何度も使えて経済的です。
使用方法
(1)1熱湯(約90度)に3分間位漬けて軟化させます。全体が粘土状になればOKです。 (2)やわらかくなったら、ピンセットや箸などで取り出します(熱湯には充分注意してください) (3)手で触れても大丈夫な温度になってから、水気を充分きりボール上に丸めます。 (4)型取くんを、型を当てたい部分に押し当てて型取りします。冷えるとゴム状になり出来上がりです。
危険物の類別
非危険物