- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 家電
- キッチン/調理家電
- ミキサー 容器のおすすめ人気ランキング
ミキサー 容器のおすすめ人気ランキング
2025/08/05更新228件の「ミキサー 容器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「真空脱泡撹拌機」、「自転・公転ミキサー」、「脱泡撹拌機」などの商品も取り扱っております。
粉砕・撹拌・乳化などの手間がかかる作業を短時間に加工することが可能です。
容器蓋スクレーパーにより攪拌中に内容物を掻き落とすことが可能なため均一な処理が可能です。
パワフルミキサー用のオプションパーツです。
適合本体
KC-4859R
「粉砕」と「切削」、2つの役割を持たせたメーカー独自の「クラッシュ&カット チタンコードブレード」
軽くて丈夫&たっぷりと作れる1Lミキサー容器
1人分の食材から調理可能
着脱が簡単でスムーズなダブルロック構造
隅々まで洗える分解構造
用途に合わせて選べる3つのモード(HI高速、LO低速、FLASH手動)
コーヒー豆などが挽けるミル容器
キッチンやインテリアに馴染むマット調デザイン。
仕様
●サイズ:150×150×365(H)mm●消費電力:225W●容量:ミキサー:1.0Lミル:0.2L●重量:1.9kg●付属品:ミル容器、ミル容器台、ミルブレード、へらつきブラシ●コード長:1.0m●定格時間:3分(1分間運転、2分間停止の繰り返し使用(3回まで))
アズワン品番
65-2196-33
1個
¥12,900
税込¥14,190
翌日出荷
食材調理を極める無段階スピード調節。
素材を生かした調理ができる 断続/連続運転切り替えスイッチ付。
DCモータが生み出す静音性。
2つのパーツで8役をこなします。
制約が少ない多様な食材調理。
軽量・頑丈・清潔なステンレス製ワークボウル。
消費電力(W)
140
付属品
スパチュラ、グレーター、ウェットバッキン、取扱説明書(保証書付)、レシピ本
材質
(本体)ABS、(容器)SUS、(ブレード)SUS、(ブレードホルダー)PP/パッキン:ゴム
質量(kg)
約3.1
容量
一回に調理できる最大量500g(ハンバーグの場合)、500ml(ジュースの場合)
電源
交流100V(50-60Hz)共通
コード長さ(m)
2
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
210×250×160
強く長い毛足と丈夫なハンドルで、機器の細部や容器の底までラクに洗浄できます。全ての毛にウェーブ(クリンプ加工)を施しているため、保水性と洗剤の泡持ちがよく、作業性にすぐれています。毛の密度が非常に高く、洗浄効果にすぐれています。毛の根元を耐食性の金属製金具で固定しているので毛が抜けにくくなっています。5色のカラーコードのある製品です。工程やゾーンごとの色分けによる衛生管理が可能です。ミキサーブラシワイドM(品番:40005)もご用意しています。
毛丈(mm)
35~37
線径(Φmm)
0.6
材質(毛)
ポリエステルボディ:ポリプロピレン、ナイロン
タイプ
ミキサーブラシワイド
サイズ
L
強く長い毛足と丈夫なハンドルで、機器の細部や容器の底までラクに洗浄できます。全ての毛にウェーブ(クリンプ加工)を施しているため、保水性と洗剤の泡持ちがよく、作業性にすぐれています。毛の密度が非常に高く、洗浄効果にすぐれています。毛の根元を耐食性の金属製金具で固定しているので毛が抜けにくくなっています。5色のカラーコードのある製品です。工程やゾーンごとの色分けによる衛生管理が可能です。ミキサーブラシワイドL(品番:40007)もご用意しています。
毛丈(mm)
35~37
線径(Φmm)
0.6
材質(毛)
ポリエステルボディ:ポリプロピレン、ナイロン
タイプ
ミキサーブラシワイド
サイズ
M
キッチンやインテリアに馴染むマット調デザイン。
ファミリーからパーソナルまで幅広いシーンで活躍するシンプルミキサー。
小松菜やほうれん草などの葉物野菜を細かくカットし、氷などの硬い材料もパワフルに粉砕。
なめらかで口当たりの優しいスムージーが作れます。
重さはガラスの約半分。
軽くて丈夫&たっぷり作れる1Lミキサー容器。
1Lの大容量サイズながらも、容器の底を絞った形状とし、刃と容器側面のスペースを狭めることで、混ざりにくい葉物野菜も刃が効率よく捉え、少量の食材でも口あたりなめらかなスムージーを楽しめます。
ふたロックと容器ロックが正しくセットされるまで作動しない。
誤作動を防ぐ、着脱スムーズな安全ダブルロック構造。
ミキサー容器とブレード部は回すだけで簡単に取りはずし可能。
また、ブレード周りの囲いをなくしたことで、ブラシが入りにくい刃回りも隅々までお手入れができます。
食材や用途に合わせて選べる3つのモード搭載。
質量(kg)
約1.9
色
グレージュ
容量(L)
ミキサー1.0
消費電力(W)
225
電源コード(m)
1
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
150×150×365
1台
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
混練、撹拌、脱泡、分散するための攪拌機に使用する容器です。ツバ部の3等配の爪により、攪拌機の治具にしっかり固定できます。
容量(mL)
300
アズワン品番
61-3518-80
1個
¥1,079
税込¥1,187
当日出荷
ミキサー容器パッキン(黒)
適合本体
BMRE08(HA)、BMRF08(YA)、BMRS08(GA)、BMRSQ08(GA)、BMRT08(GA)
1個
¥239
税込¥263
当日出荷
キッチンやインテリアに馴染むマット調デザイン。
ファミリーからパーソナルまで幅広いシーンで活躍するシンプルミキサー。
小松菜やほうれん草などの葉物野菜を細かくカットし、氷などの硬い材料もパワフルに粉砕。
なめらかで口当たりの優しいスムージーが作れます。
重さはガラスの約半分。
軽くて丈夫&たっぷり作れる1Lミキサー容器。
1Lの大容量サイズながらも、容器の底を絞った形状とし、刃と容器側面のスペースを狭めることで、混ざりにくい葉物野菜も刃が効率よく捉え、少量の食材でも口あたりなめらかなスムージーを楽しめます。
ふたロックと容器ロックが正しくセットされるまで作動しない。
誤作動を防ぐ、着脱スムーズな安全ダブルロック構造。
ミキサー容器とブレード部は回すだけで簡単に取りはずし可能。
また、ブレード周りの囲いをなくしたことで、ブラシが入りにくい刃回りも隅々までお手入れができます。
食材や用途に合わせて選べる3つのモード搭載。
ミル機能つきミキサーは、コーヒー豆のミルにも対応。
ふりかけ、ドレッシング、ソースなど多様な使い方も可能です。
質量(kg)
約1.9(ミル使用時1.6)
色
ブラック
容量(L)
ミキサー1.0、ミル0.2
消費電力(W)
225
電源コード(m)
1
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
150×150×365(ミル使用時130×150×270)
1台
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
規格
大容器
TKG品番
9-0658-0602
TKG品番(2017)
6-0582-0202
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
置き場所に困らないコンパクトで中身が見えるミニチョッパー。調理物が見やすいクリア容器。ワンプッシュで簡単調理。
用途フードカッター、フードチョッパーとして。みじん切り、ミンチなどに。簡単 下ごしらえ 薬味 野菜 カット みじん切り器 時短 便利 料理 調理器具 玉ねぎ にんにく きゅうり キッチン用品 キッチンツール きざむ 混ぜる
質量(kg)
0.66
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
65
容量(g)
最大調理容量:(肉)180、(玉ねぎ)200、(人参)180、(食パン)1枚
安全装置
電流ヒューズ
電源コード(m)
1.2
定格時間(分)
3(3分運転ごとに20分以上休止)
保証期間
1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
10.5×11.5×18.5
1台
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
大容量のステンレス容器は耐久性があり、大量の仕込みや温かいミキサー食づくりに適しています。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:226×378×H481mm●ボトル容量:4.0L(ステンレス)●電源:単相100V(50/60Hz)1200W●質量:11kg●スピード:3段変速 HIGH、MED、LOW PULSE ボタン●コード番号:AE3937
アズワン品番
67-6876-81
1個
¥579,800
税込¥637,780
8日以内出荷
電源(V)
AC-100
コード長さ(m)
1.8
材質
スチール(焼付塗装)※ステンレス仕様も可能
対応材質
塗料、インキ、オイル、接着剤
刻む・混ぜる・おろす・練るの1台4役。
大容量フードプロセッサー。
おろしプレート、プレート軸、ヘラは蓋部分に収納可能で保管が簡単。
取っ手付きで調理後の食材が取り出しやすい。
おろしプレートは表裏(細面・粗面)で使い分けが可能。
用途おろし/みじん切り/タネづくり/ペーストなどに、フードプロセッサー/ミキサー/電動おろし器として、果物 野菜 肉 たまねぎ 大根おろし ピーナッツペースト ペースト フルーツ コンパクト 簡単操作 コンパクト 収納 ミキサー 回転器 VOTRE ボトレ ヴォトレ 静音 ハイパワー ミンチ キッチン家電 調理家電
セット内容
本体×1、容器×1、きざみカッター×1、おろしプレート×1、ふた×1、ヘラ×1
色
ホワイト
消費電力(W)
200
容量(g)
500(最大調理)
安全装置
温度ヒューズ、安全スイッチ
電源コード(m)
1.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
22.5×14.5×19.5
定格時間
3分間以内(3分間使用ごとに20分間以上休止)
回転数(回/分)
約2500
立て付け部分に木目調のデザインをあしらったおしゃれなミキサーです。ブラックチタンコートのパワフルな6枚刃、1分間に約10500回(1刃にあたり)の回転数により食材を滑らかに仕上げます。モーターに2層の防音構造で耳障りな音を低減しました。(既存品(IJM-M800)と比較し、SONE値※約38%低減)※SONE値とは、騒音レベルを表すdB(デシベル)に対して実際に聞こえる音の大きさ(実感音)を表した単位です。フタについてる中央カップから材料を継ぎ足しすることができます。ミキサー容器とカッター部が取り外せるので、洗いやすく清潔です。
材質
本体外観・ミキサー容器ふた:ABS、ミキサーカッター台:PP、ミキサー容器:ガラス、パッキン:シリコンゴム、中央カップ:AS+ABS
色
アイボリー
質量(g)
2700
コード長さ(m)
1
定格消費電力(W)
230
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
185×159×
定格容量
ミキサー:1000ml
モード切替
HIGH/LOW/FLASH
電源(AC V)
100(50/60Hz共)
定格時間
4分運転ごとに2分停止、くり返し運転は運転時間合計15分まで
回転数(回/分)
HIGH運転時:約10500(1000ml水負荷時)
1台
¥8,498
税込¥9,348
翌々日出荷
容器にシャワーがついて、楽にカップに蜜をかけることができます。
サイズ(mm)
Φ86×H266
1セット
¥449
税込¥494
当日出荷
氷みつの紙パック容器の口に直接取り付け、
そのままシャワータイプとして利用できます。
材質
注ぎ口/PE、ストリー部分/PP、接続部/シリコンゴム
全長(mm)
255
1袋(3本)
¥469
税込¥516
当日出荷
規格
小容器
TKG品番
9-0658-0603
TKG品番(2017)
6-0582-0203
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷