ミキサー 肉のおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
132件の「ミキサー 肉」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「手動 ミキサー」、「ミキサー 大型」、「工業用 ミキサー」などの商品も取り扱っております。
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m]) 37/45 容量(L) 18 電源(V) 100 消費電力(W) 90 ドラムサイズ(直径×深さ)(mm) Φ450×230 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm) 480×470×500 質量(kg) 17 トラスコ品番 851-0828 対応材質 焼肉のタレ、きなこと砂糖
1個
429,800 税込472,780
3日以内出荷

電源(V) AC-100 コード長さ(m) 1.8 材質 スチール(焼付塗装)※ステンレス仕様も可能 対応材質 塗料、インキ、オイル、接着剤
1個
209,800 税込230,780
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

各種容器を密閉状態で混合・かくはんできるため、ワークの飛散・異物の混入がありません。 容器を傾斜保持して回転させる技術により、水平・垂直の三次元的な同時運動が起り、塗料・インキ等の液体はもちろん粉体、ペレットも容器の隅々迄混合・かくはんができます。
用途塗料・インキ等液体の沈降分散。 粒・粉等のブレンド。
1台
199,800 税込219,780
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


ガーデニングや家庭菜園の肥料作りにも! ブロック塀等のコンクリート工事に! タイヤ付きで移動が簡単!
用途各種園芸用、農事用肥料、家畜飼料の混合に。 電源(V) 単相100(50/60Hz) コード長さ(m) 約1.5 付属品 移動車輪 適合材 コンクリート RoHS指令(10物質対応) 対応 回転角度(°) (ドラム)360
1台
27,980 税込30,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高い混練効果を発揮する混合羽根です。 スピニング加工による一体成型で、コンクリートの付着も少ないです。
用途コンクリート、モルタル混練から農事用育苗土作りまで。 電源コード(m) 0.9 対応材質 コンクリート、モルタル
1台
369,800 税込406,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

軽量小型ミキサーです。軽量タイプなのでレールを使用すれば、一人で車から降ろすことも可能です。トップのアールが練りこぼれを抑えます。
用途モルタル混練用ミキサー。 容量(L) 60 出力(kW) 0.4 回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m]) 29.6/35 トラスコ品番 463-0220 全長(mm) 700 質量(kg) 65 電源(V) 単相100 全幅(mm) 650 全高(mm) 750 深さ(mm) 255 電源コード(m) 2.8 ドラム口径(Φmm) 600
1台
199,800 税込219,780
翌々日出荷

アズワンミキサー
ボール型容器が回転し、試料を混合します。 容器内部の2ヶ所のスクレーパーにより、作業効率がアップします。 タイマー機能搭載で、連続運転切り替えが可能です。 回転数を調節でき、回転方向も切り替えスイッチにより正転・逆転を選択できます。 ボール型容器は本体から取り外しが容易です。
材質 本体/SPCC、ボール容器/ステンレス(SUS304) 回転数(min-1[r.p.m]) 4~56 電源 AC100V、50/60Hz 回転制御 フィードバック制御 電源コード 3Pアース付コード(2P-3P変換アダプター付) タイマー ゼンマイ式最長60分 傾斜角度(°) 90°(水平~垂直)
1個
89,600 税込98,560
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一人で操作でき簡単に練れます。洗浄も簡単です。
用途小規模工事のコンクリートやモルタル練り上げ。土壌種子、肥料、飼料などの混合。 容量(L) 50 出力(kW) 0.2 モーター出力(kW) 0.2 回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m]) 25/30 トラスコ品番 463-0246 全長(mm) 800 質量(kg) 50 電源(V) 単相100 電圧(V) 100 全幅(mm) 540 全高(mm) 900 深さ(mm) 520 電源コード(m) 2.8 ドラム口径(Φmm) 350
1台
159,800 税込175,780
翌々日出荷

ステンレス(SUS430)ドラムを採用し、サビにくく、モルタルなどの付着が少なくなりました。一人でトラックに積み降ろしが出来る補助車輪付です。一輪車取り可能です。
用途モルタル・粉体・肥料・飼料などの混練用。 回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m]) 32/38 材質 (ドラム側面)SUS430、(その他)スチール 全長(mm) 975
1台
279,800 税込307,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

調理機器に求められている、コンパクトな本体設計 手間のかからない簡単操作 スピーディーにこなす強力なパワーを洗練されたデザインの本体(アルミ製)にパッケージングしたプロフェッショナルな製品です。 電源スイッチ兼用のスピード調節ダイヤル(無段変速)により、ミキシング回転数を自由にコントロールすることができ、素材用途に適合した調節が可能です。 本体ヘッド部が昇降するヘッドリフト機能により、ボール容器と撹拌子の脱着、交換がワンタッチで行なえます。 プラネタリー方式”ケンミックス"の万能調理ミキサーは、ミキシングの回転方式に”プラネタリー方式"(自転・公転)を採用し、撹拌子(ホイッパー/ビーター)の自転運動に対し、逆方向に撹拌子を移動回転する公転運動により、一般的な回転方式と比較して、ボール容器内を細かくミキシングすることができ、生クリーム・メレンゲをはじめ、良質な生地づくりをする秘訣なのです。 普通のミキシングプラネタリー運動きめ細かい泡立て泡立ての際に使用する「ホイッパー」の独特なフォルムと細いホイッパー線が、きめ細かいエアレーションを生み出します。 また、プラネタリーミキシングにより、均一なミキシングが可能です。 ホイッパー線の交換修理も可能万一、ホイッパー線が切れてしまってもホイッパー線を交換するだけで修理が可能です。 切れやすい外側のホイッパー線を付属品にしました。 安全・衛生アタッチメント、安全・衛生を考慮した飛散防止カバーを標準装備しました。 さまざまな用途に対応オプションアタッチメントを付け替えることにより、お菓子づくりから調理の下ごしらえ、フレッシュジュースなど万能にご使用できます。
セット内容 ステンレスボール(約Φ240×H218)1個、アルミホイッパー(12本線)1個、アルミビーター1個、スパテラ1個、ホイッパー線NO.4(スペア)3本 質量(kg) 7.5、ボール/約1.1 間口W×奥行D×高さH(mm) 240×410×350 TKG品番 9-1166-0301 TKG品番(2017) 6-1044-0701
1個
129,800 税込142,780
当日出荷

ドラム上部にはカサ上げ(ツバ)が装備されていますので、混練時のこぼれを防ぎスムーズに作業できます。
用途モルタル・粉体・肥料・飼料などの混練用。 回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m]) 33/40 材質 スチール
1台
989,800 税込1,088,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ガーデニングや家庭菜園の肥料作りにも! ブロック塀等のコンクリート工事に! タイヤ付きで移動が簡単!
用途各種園芸用、農事用肥料、家畜飼料の混合に 電源(V) 単相100(50/60Hz) 付属品 移動車輪 コード長さ(m) 約1.5 RoHS指令(10物質対応) 対応 回転角度(°) (ドラム)360
1個
24,980 税込27,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

樹脂製ドラムで静音モーターなので静か! ドラムの取り外しが簡単! 大型車輪で移動が楽!
用途コンクリート、モルタル、セメント、農園芸用土、飼料、飼料などの攪拌に。 幅(mm) 500 質量(kg) 26 高さ(mm) 710、地面からドラム開口部下まで:450 出力(W) 245 奥行(mm) 960、ドラム:500 容量(L) 混合量Lドラム内で材料を混合できる量の上限:25 電源(V) AC100(50/60Hz) 回転数(min-1[r.p.m]) 23 対応材質 コンクリート、モルタル、セメント、農園芸用土、飼料、飼料 開口部(mm) ドラム:Φ225 ドラム容量(L) 63(※ドラム内の大きさ)
1個
43,980 税込48,378
翌々日出荷


軽量小型ミキサーです。軽量タイプなのでレールを使用すれば、一人で車から降ろすことも可能です。トップのアールが練りこぼれを抑えます。
用途モルタル混練用ミキサー。 容量(L) 100 出力(kW) 0.75 回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m]) 34.2/41 トラスコ品番 463-0238 全長(mm) 900 質量(kg) 80 電源(V) 単相100 全幅(mm) 800 全高(mm) 810 深さ(mm) 330 電源コード(m) 2.8 ドラム口径(Φmm) 760
1台
289,800 税込318,780
翌々日出荷

撹拌機(クランプ止め)取付用の台座付で撹拌機を取り付けたまま容器を移動出来ます。 底が排出方向に傾斜しており、内容液をスムーズに排出します。 配管の取り回しが短く出来る横排出です。 投入や確認に便利な割蓋が付いており、蓋を外せば簡単に撹拌機が取り外せます。
材質 容器・脚・蓋/SUS304、キャスター/SUS+ウレタン車 (内ストッパー付2個)、パッキン/ シリコンゴム(食品衛生法適合品) 高さ(mm) (ドレン)400 表面処理 内外面バフ研磨 材質(フタ) SUS304 使用条件 大気圧 (加減圧不可)
1個
399,800 税込439,780
27日以内出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

用途液体(流体):塗料、インキ、オイル、接着剤、粉体:薬品、金属粉、小麦粉、粉体:樹脂ペレット、豆、米、その他:お茶の葉、比重の違う物質同士、インキ等液体の沈降分散、粒・粉等のブレンド、食品・医薬品・工業用材料等、部品・容器洗浄 材質 スチール(SS400) 幅(mm) 570 最大荷重(kg) 25(缶を含む)
1台
249,800 税込274,780
5日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

塗料用のかくはん機です。
用途塗料かくはん用。 仕様 スタンド式 トラスコ品番 451-6851 質量(kg) 2.7 粘度範囲(mPa・s) (使用可能)100以下 エアー取付口 G1/4
1台
78,980 税込86,878
3日以内出荷

スリムでコンパクトなモータータイプです。かくはん槽の隅が丸く、隅々まで混ざりやすいです。安全ガード付です。
用途モルタルの混合。(セメント+砂+水) 容量(L) 130 出力(kW) 0.75 回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m]) 30/36 仕様 モーター保護装置付 トラスコ品番 465-3483 全長(mm) 1070 質量(kg) 103 電源(V) 単相100 全幅(mm) 940 全高(mm) 1080 深さ(mm) 330 電源コード(m) 3 ドラム口径(Φmm) 860
1台
299,800 税込329,780
翌々日出荷