ミサワのおすすめ人気ランキング

2025/06/04更新
96件の「ミサワ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ドア 取っ手」、「襖滑車」、「木製引戸用 取替戸車」などの商品も取り扱っております。
戸を上下方向に調整できます。上下方向の調整は、出荷時より上方向に6.5mmです。 車輪はΦ33mmサイズで鋼製ベアリング入り。 Vレール専用戸車です。
用途一般住宅屋内用木製引戸(浴室には使用できません) 材質 (車輪)POM、(ケース)鋼 仕上 (車輪)白、(ケース)クロメート 適合レール CVレール、AVEDレール、AVYDレール、ツバ無しVレール、ウイングレール
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

高さ調整機能付。
用途木製建具 材質(軸) 板厚(mm) (枠)1.2 材質(枠) SPCC 高さ調整範囲(mm) 5
1個ほか
719 税込791
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
当日出荷

高さ調整機能付。
用途木製建具用 車輪径(Φmm) 30 材質(軸) 板厚(mm) (枠)1.2 材質(枠) SPCC 高さ調整範囲(mm) 5
1個ほか
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

開閉が静かで、室内用に最適です。
用途商店建築、公共施設、一般住宅、病院など 材質(車輪) POM成型加工 材質(枠) SUS304
1個ほか
589 税込648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

タイプ 山V型 エスコ品番 EA986RF-11 材質(車輪) ウレタン樹脂 耐荷重(kg) 15(2個) 調整範囲(mm) (車高・調整方向/下側)6 材質(軸受) Duメタル サイズ(mm) (掘込)長さ50×幅14×深さ26
1セット(2個)
1,090 税込1,199
当日出荷


1セット(2個)
1,180 税込1,298
当日出荷

V型車輪なので、摩擦が少なくスムーズに引戸の開閉ができます。
用途Vレール、フラッターレール用 タイプ V型 材質(車輪) ジュラコン(R) 材質(軸)
1個ほか
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高さ調整機能付。
用途木造建具 車輪径(Φmm) 30 材質(軸) SUS304 板厚(mm) (枠)1.2 材質(枠) SUS304 高さ調整範囲(mm) 5
1個ほか
499 税込549
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高さ調整機能付。
用途木製建具 材質(軸) SUS304 板厚(mm) (枠)1.2 材質(枠) SUS304 高さ調整範囲(mm) 5 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
789 税込868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

V型車輪なので、摩擦が少なくスムーズに引戸の開閉ができます。
用途Vレール、フラッターレール用 タイプ V型 材質(軸) SUS304 板厚(mm) (枠)1.5 材質(枠) SUS304 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

車輪径(Φmm) 33 仕様 調整式、ベアリング入、V・Y・T溝レール対応 適合 (参考扉重量)30kg 材質 (枠)ステンレス t=1.2 1.0、(車)POM 寸法(mm) 33
1個
699 税込769
当日出荷

上下±3mm高さ調整ができます。
用途屋内木製建具に タイプ A型 車輪径(Φmm) 30 仕様 A型戸車(Vレール用) トラスコ品番 148-2202 材質 枠:ステンレス(SUS304)、車輪:ポリアセタール(樹脂)ベアリング入 質量(g) 47 耐荷重(kg) 40/2個使用時
1個
909 税込1,000
当日出荷

戸を上下方向に調整できます。
用途屋内用木製引戸(浴室には使用できません) タイプ V型 車輪径(Φmm) 30 付属品 皿タッピンねじ 3×20 2本 材質 車輪:POM、ケース:鋼 仕上 車輪:白、ケース:ユニクロ 適合レール CVレール、AVEDレール、AVYDレールツバ無しVレール、ウイングレール 適合扉質量(kg) 2個使用で40以下
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

上下調整付アルミサッシにも適合
用途木製引戸用 車輪径(Φmm) 30 長さ(mm) 86 幅(mm) 13.2 高さ(mm) 24.5 堀込み寸法(mm) 高さ25、溝幅15、長さ51
1セット
539 税込593
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

上下調整付アルミサッシにも適合
用途木製引戸用 車輪径(Φmm) 30 長さ(mm) 86 幅(mm) 13.2 高さ(mm) 24.5 軸受種類 ボールベアリング 堀込み寸法(mm) 高さ25、溝幅15、長さ51
1セット
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

戸を上下方向に調整できます。上下方向の調整=出荷時より上方向に5.6mm。車輪には、摺動性の良い樹脂を使用しています。
用途住宅屋内用木製引戸(浴室には使用できません) タイプ V型 車輪径(Φmm) 33 材質 車輪:POM、ケース:鋼 車輪 ベアリング入り 仕上 車輪:白、ケース:ユニクロ 適合レール CVレール、AVEDレール、AVYDレール、ツバ無しVレール、ウイングレール
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

車の内側にポリアセタールを使用しています。耐油性・耐摩耗性に優れています。
用途一般住宅に適しています。 タイプ 平型 材質(車輪) LPプラス成型加工 材質(枠) ジンクロメッキ付 芯棒 5mm 材質(芯軸)
1個
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)