- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 縫製用品
- ミシン・裁断機用部品/補修用品
- ミシン マグネット定規のおすすめ人気ランキング
ミシン マグネット定規のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新116件の「ミシン マグネット定規」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ミシン定規」、「ステッチ定規」、「ガス 切断 ガイド」などの商品も取り扱っております。
定規にはタップ加工がしてあり、様々な使用の可能性があります。
スベリ抵抗(大きなラバーを採用):90%アップ、吸着力(超強力マグネットを採用):40%アップ、コンパクトな外観(新デザイン):25%ダウン
複数の磁石により段差乗り上げ時の安定性向上。
新たな機能を追加:ネジ穴を付加、パーツ取付可能
寸法(幅W×奥行D)(mm)
23×23
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
対応機種
職業用ミシン:全機種、家庭用ミシン:HZL-UX8、HZL-NX7、HZL-EX7、HZL-DX5、HZL-NC1134N、HZL-CX3、HZL-FQ65、HZL-FQ45、HZL-F600JP、HZL-F400JP、HZL-F300JP、HZL-F3000、HZL-VS200G、HZL-VS200P、HZL-VS200S、HZL-VS200V、HZL-X3000、HZL-GX300、HZL-V2000、HZL-G200、HZL-G100、HZL-G100B、HZL-J1000 Black、HZL-K30 HZL-K20、HZL-K10、HZL-L510 HZL-310、HZL-28 HZL-40 HZL-J50、HZL-J900R
1個
¥1,198
税込¥1,318
9日以内出荷
ガイドの向きや組み合わせで、「直線縫い」、「曲線縫い」、「端ミシン」、「ひもを縫うとき」とさまざまな縫い方に対応できます。
ミシン針を落とす穴があいている位置決めプレート付で、ガイドを貼る位置が定めやすいです。
粘着式なので、金属・プラスチックを問わず、お好みの位置に取り付けることができます。糊残りの心配もありません。貼ってはがせる粘着シート。
粘着力が落ちた場合は、水または水で薄めた中性洗剤で洗い、乾かすと粘着力が回復します。
付属品
位置決めプレート
1個
¥769
税込¥846
当日出荷
ミシンの鉄板に付けることで、生地を定規に沿わせながら安定した巾で縫うことができます。
材質
炭素鋼・磁石・ゴム
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
51×25×7
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
適合ミシン
本縫い工業用及び職業用ミシン用
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
高性能永久磁石がスケールを強固に固定します。
GS-1は火口の高さに合わせてスケールの昇降を調整できます。
GS-2は吸着力のON/OFFがレバー操作で可能なので着脱が簡単です。
用途ガス溶接において、火口の高さを一定に保ちながら移動させて行く際の専用案内器具。
耐熱型協力永久磁石を使用しているので、しっかりとした保持力で作業性の向上を期待できます。
用途ガス溶接において火口の高さを一定に保ちながら移動させて溶断する際の専用器具です。
幅(mm)
83
長さ(mm)
46
裾上げや三つ折りなど、布の折り返しを手早く簡単にすることができます。
用途しるしつけ、ゆるやかな曲線の折り上げ、ポケットなどの丸み、長い直線の折り上げ
アップリケ、ハワイアンキルトなど、型紙やテンプレートなどを写す技法に便利です。
仕様
4個セット(3mm・5mm・7mm・10mm幅用)
1袋
¥559
税込¥615
当日出荷
金属にけがく時に便利です。高所作業で曲尺を落とさないよう足場等にぴったりくっつけられます。超強力マグネットが3ヵ所についています。短枝のみ3ヶ所にマグネットを付けることにより、ケガく場合に微調整ができます。赤数字入りです。
用途各種墨付け、ケガキ作業、直角・長さ測定に。
幅(mm)
20
厚さ(mm)
2.0
形状
同厚
直角度(mm)
100mmにつき0.1以下
長さ許容差(mm)
±0.2
直尺シルバーの裏面にマグネットを貼り付けてあります。
用途長さの測定に使用する直尺
メモリピッチ上段(mm)
1
メモリピッチ下段(mm)
0.5
仕様
裏面マグネットシート貼付
材質
ステンレス
目盛仕様
cm目盛/赤文字入れ
目盛間隔
上段:1mm、下段:0.5mm
JIS規格
1級
JIS規格取得
取得済
本場アメリカのキルターも愛用するオムニグリット定規。
2色の目盛り、左右対称の角度など使いやすい工夫がいっぱいです。
生地端を沿わせて一定の縫い代で縫うガイドとして使用します。
マグネット付きで簡単に移動できます。
強力マグネットで針板に固定できます。
針板が鉄製の家庭用ミシンでも使用できます。
用途TLシリーズ用
1個
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
ガス切断作業に欠かせません。
カンによる手動ガス切断は、注文主の不信を買い、欠陥製品を作る原因となり、余分な仕上げ手間が掛ります。
もっとも優れた技術者程ガイドスケールを用います。
待針で留めにくい生地の仮止めに!厚地、ファスナー、ふちどりテープの仮止めに!生地が重なって厚くなる部分に!ロックミシンのソーイングに!様々なシーンで活躍します。
用途針で穴が開いてしまう、ラミネート生地、合皮、革などのソーイングに。
100-200V共有電源で使用可能。調光ボリューム付き、マグネットを2個採用しミシンに従来より取り付け強度が向上され、作業性が改善された商品です。
また蛇腹部分を樹脂コーティングすることで強度を向上させ様々な角度へライトを照らすことが出来ます。
周波数(Hz)
50/60
調光方式
可
アーム
【ライトアーム】樹脂コーティング蛇腹
マグネット
2個付き
電源(V)
100~200共用
1個
¥5,598
税込¥6,158
4日以内出荷