ミッキーケーブルのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
110件の「ミッキーケーブル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電源ケーブル 3ピン」、「acアダプター用 コード」、「電源アダプターケーブル」などの商品も取り扱っております。
トラッキング火災予防絶縁キャップが付いた安全型電源コードです。 各社ノートパソコン、デジカメ、ハードディスクなどのACアダプタ用電源コードとして使用できます。
適合 ACインレット(アース付きメガネ型コネクタ)を持つ機器のACアダプタ ブラック 規格 電気用品安全法(PSE)技術基準適合品 スイッチ × 定格容量 125V/7A(最大700Wまで使用可能) 機能 絶縁キャップ付・二重被覆・アースコード付 電源コード VCTFK コネクタ ACインレット(アース付きメガネ型・ストレートコネクタ) マグネット × USBポート数 × プラグ形状 2Pストレート 雷ガード × 耐トラッキング × 埃防止シャッター ×
1本
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パソコン/周辺機器などのACアダプタとコンセントを接続するケーブルです。 Dell/HPなどのノートPCで採用されているC5 (3ピン型) コネクタです。 一般的なケーブルより細い平型ケーブルを使用し、取り回しが簡単です。 0.18mと短めなので、電源タップの近くで使う場合、配線がスッキリします。 標準的なストレートコネクタタイプ。
ブラック 定格 7A-125V (700Wまで) コネクタ形状 コンセント側: 2ピン オス (JIS C 8303、NEMA 1-15P準拠) - ACアダプタ側: 3ピン メス (IEC 60320-C5準拠) ケーブル VCTFK 0.75mm2ケーブル使用 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

短尺ですのでラック内配線に適しています。
仕様 差込プラグ:2PE付 コードコネクタ:IEC13コード:VCTF1.25mm2×3心 定格電圧(V) AC125 定格電流(A) 12 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DELL製・HP製ノートパソコンに接続する電源ケーブル
ブラック 定格 AC125V/7A コネクタ形状 ACアダプター側:3ピンソケット(メス)、ACコンセント側:2ピンプラグ(オス)
1台
749 税込824
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

●海外出張や旅行に便利な海外の電圧(AC100-250V)に対応したノートパソコン用のインラインケーブルです。●DELL、HPなど海外メーカーのパソコンにも対応している3ピンプラグ付。●インラインケーブルを使用するアダプターに対応しています。
プラグ形状 2P コンセント形状 2P 寸法(mm) W95×H45×D27 使用温度範囲(℃) 0~35 入力電圧(V) AC100-240V 50/60Hz 定格容量 (電源コード*figure-8用)2.5A/250V。(3ピン変換プラグ)2.5A/250V 電源コード(m) 1.1 質量(g/個) 100 出力仕様 ACコンセント:3口合計1400W/USBポート:2ポート合計最大DC5V/3.4A
1台
799 税込879
当日出荷

トラッキング火災予防絶縁キャップが付いた安全型電源コードです。 各社ノートパソコン、デジカメ、ハードディスクなどのACアダプタ用電源ケーブルとしてご使用になれます。
プラグ形状 2P・ストレート ブラック 規格 電気用品安全法(PSE)技術基準適合品 スイッチ × 対応機種 ACインレット(メガネ型コネクタ)を持つ機器のACアダプタ 定格容量 125V・7A(最大700Wまで使用可能) 機能 絶縁キャップ付・二重被覆 電源コード VCTFK マグネット × USBポート数 × 雷ガード × 耐トラッキング × 埃防止シャッター ×
1本
609 税込670
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


サーバーやパソコン、周辺機器とコンセントを接続する15Aに対応した2mの電源コードです。 IEC規格(IEC C13)の差込口に対応した機器に接続できます。 簡素化した簡易包装パッケージで、使用後のごみも減らせて開梱作業も簡単です。 PSE(電気用品安全法)技術基準適合品でトラッキング対策適用範囲拡大対応です。(耐トラッキング性試験、グローワイヤ燃焼性試験認可) RoHS指令に対応した製品です。
定格容量 15A・125V(1500Wまで) 電源コード(m) 2 機能 耐トラッキング RoHS指令(10物質対応) 対応 コネクタ仕様 3Pメス(IEC C13)
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サーバーやパソコン、周辺機器とコンセントを接続する7A仕様の電源コードです。 コードコネクタはIEC規格60320 C-13と互換性があります。 PSE(電気用品安全法)技術基準適合品でトラッキング対策適用範囲拡大対応です。(耐トラッキング性試験、グローワイヤ燃焼性試験認可) RoHS指令に対応した製品です。
定格容量 7A・125V(700Wまで) 機能 耐トラッキング RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トラッキング火災予防絶縁キャップが付いた安全型電源L型コードです。 各社ノートパソコン、デジカメ、ハードディスクなどのACアダプタ用電源ケーブルとしてご使用になれます。
適合機種 ACインレット(メガネ型コネクタ)を持つ機器のACアダプタ 規格 電気用品安全法(PSE)技術基準適合品 スイッチ × コード長さ(m) 0.2 定格容量 125V・7A(最大700Wまで使用可能) 機能 絶縁キャップ付・二重被覆 電源コード VCTFK アズワン品番 64-0897-83 マグネット × USBポート数 × プラグ形状 2PL型プラグ コネクタ仕様 ACインレット(メガネ型・L型プラグ) 雷ガード × 耐トラッキング × 埃防止シャッター ×
1本(0.2m)
599 税込659
当日出荷


パソコン/周辺機器などとコンセントを接続するケーブルです。 標準より細く柔らかいケーブルを使用し、取り回しが簡単です。 0.5mと短めなので、電源タップの近くで使う場合、配線がスッキリします。 標準的なストレートコネクタタイプ。 細くても7Aまで流せる安心設計。
ブラック 定格 7A-125V(700Wまで) コネクタ形状 コンセント側: 2ピン オス (JIS C 8303、NEMA 1-15P準拠)、パソコン/周辺機器側: 3ピン メス (JIS C 8303、IEC 60320-C13準拠) 電源コード(m) 0.5 ケーブル VFF0.75mm2
1本
549 税込604
当日出荷


家庭用のコンセントからコンピュータや周辺機器に電源を。
仕様 パッケージC スイッチ × 定格 AC125V・7A コンセント個数 1 コード長さ(m) 1.8 電源コード(m) 1.8 マグネット × USBポート数 × プラグ形状 3PACソケットメスー2PACプラグオス 雷ガード × 耐トラッキング × 埃防止シャッター ×
1本
739 税込813
当日出荷

各種パソコンの専用ディスプレイに使用する電源ケーブルです。 電源ケーブル(KB-D32K・D324K・D33K・D334K)の延長用としても使用できます。
コンセント形状 3P コード長さ(m) 1.5 アズワン品番 64-0853-53 プラグ形状 3P 定格容量(A) 125V 7(700W)
1個
699 税込769
当日出荷


アイネックスAC電源ケーブル
パソコン/周辺機器などとコンセントを接続するケーブルです。 0.5mと短めなので、電源タップの近くで使う場合、配線がスッキリします。 アース線付きです。
ブラック 定格電力(W) 700 定格電圧(V) 125 コンセント個数 3 定格電流(A) 7 コネクタ形状 コンセント側: 2ピン オス (JIS C 8303、NEMA 1-15P準拠)・パソコン/周辺機器側: 3ピン メス (JIS C 8303、IEC 60320-C13準拠) 電源コード(m) 0.5 機能 アース付 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
799 税込879
当日出荷

L型コネクタにより、背面の出っ張りを抑えることができます。
ブラック ケーブル長(m) 1.5 コネクタ形状 3P メス(L型) - 2P オス 変換タイプ メス - オス
1個
799 税込879
当日出荷

ACケーブルの交換や予備に、もう1本あると安心。ACアダプタ(2Pタイプ)とコンセントを接続する”ACアダプタ用ACケーブル”。 2Pコネクタを持つACアダプタとコンセントを接続するケーブルです。 ストレートタイプの2Pコネクタを採用しています。 ACケーブルの交換用、あるいは予備にもう1本持っておきたい人に最適です。
質量(g) 112 定格 125V・7Aただし、日本国内専用とする。 電源コード(m) 2 プラグ形状 2P・ストレート型
1個
829 税込912
当日出荷

アース端子付3m延長タイプです。 延長コードセット法認可適合品です。
プラグ形状 3P コンセント形状 3P アイボリー トラスコ品番 001-7116 質量(g) 210 定格 AC125V・15A・最大1500Wまで対応 コンセント個数 1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 26×41×29 電源コード(m) 3 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
2,298 税込2,528
当日出荷