ミツトヨ プローブのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
134件の「ミツトヨ プローブ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スタイラス 3次元」、「テストインジケータ TI-123H」、「ミツトヨ てこ式ダイヤルゲージ」などの商品も取り扱っております。
寸法D(Φmm) 2 寸法l(mm) 18.7 適合 TI-133H、133HR、433H、153H 材質(ボール) 超硬 RoHS指令(10物質対応) 対応 ミツトヨ品番 137557
1個
889 税込978
当日出荷

既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
1台ほか
11,980 税込13,178
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

Mitutoyo(ミツトヨ)標準スタイラス
RoHS指令(10物質対応) 対応 ミツトヨ品番 12AAC731
1個
23,980 税込26,378
当日出荷

1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


1個
599 税込659
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

適合 (アーム)AB-71/72 材質 超硬合金 寸法H(mm) 20 先端角(°) 12 ミツトヨ品番 354884 先端半径(μm) 25
1個
18,980 税込20,878
当日出荷



1台
60,980 税込67,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

現場での使いやすさを追求したハンドツール感覚の小型表面粗さ測定機。タッチパネルの搭載で直観的な操作性を実現。従来の規格に加え、ISO21920に対応。オプション品の接続でスマホ・PCとの双方向Bluetooth(R)通信が可能。専用アプリ・ソフトウェアで検査成績書の作成が可能、測定データ管理をサポート
適合規格 JIS B 0601:1982、JIS B 0601:1994、JIS B 0601:2013、JIS B 0671:2002、JIS B 0631:2000、 ISO 4287:1997、ISO 13565:1996、ISO 12085:1996、ISO 21920:2021、ASME B46.1、VDA2006 先端形状 スタイラス:半径2μm 角度60° 検出器 測定力(mN):0.75 バッテリー 【内蔵】充電時間:最長4時間(充電中使用可能)※付属のACアダプタを使用した場合の充電時間です。 測定可能回数:約1000 回(満充電時) 充電開始温度:5℃~40℃※周囲温度が高温の場合は、充電が不十分になることがあります。 入出力 【外部】USB I/F(Type-C) / Digimatic出力 / RS-232C I/F / フットスイッチI/F / BLE I/F ※Digimatic、RS-232C、BLEは併用できません 表面粗さ(μm) 【測定範囲 Z1軸】360(-200μm~+160μm) 表面粗さ 【測定速度 X軸 (mm/s)】測定時/0.25、0.5、0.75、1 リターン時/1 スキッド圧(mN) 400以下
1台
279,800 税込307,780
4日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

数多くある替測定子のうち頻繁に使用する測定子6個をセットにしてあります。 ダイヤルゲージの用途が広くなると同時にとても便利です。
セット内容 131365(Φ5フラット測定子、101117(Φ10フラット測定子)、101121(ニードル測定子)、101119(ワンガタ測定子)。、101118(シェル測定子R2.5×10)、101387(シェル測定子R2.5×20 ミツトヨ品番 7822
1セット(6個)
14,980 税込16,478
当日出荷

Mitutoyo(ミツトヨ)サーフテスト
使いやすさと、多様なニーズの対応を実現した、ハンディタイプの決定版 タッチパネル付き大形カラーグラフィックLCDを搭載し、直感的な操作と高い操作性を両立しています。 従来機能の使いやすさを継承しつつ、さらに使い勝手を向上させるべく、新たな測定補助解析機能を搭載しています。 測定面は、水平面に限らず傾斜面、天井面、垂直面等ワークに合ったさまざまな姿勢で測定できる全姿勢タイプです。 それらをサポートするために豊富なアクセサリーを準備しました。 メモリーカード(オプション)を使用して頂くことで、大量のデータ保存できます。また直近10件の測定データを自動保存する便利な機能(トレース10)がお使いいただけます。 統計処理機能、合否判定機能により、データ管理が容易に行えます。
測定範囲(mm) (X軸)16 仕様 (評価曲線)断面曲線、粗さ曲線、DF曲線、粗さモチーフ曲線、うねりモチーフ曲線 言語表示 16ヶ国語対応(日本、英、ドイツ、フランス、イタリア、スペイン、ポルトガル、韓国、中国(簡体・繁体)、チェコ、ポーランド、ハンガリー、トルコ、スウェーデン、オランダ) 電源 内蔵バッテリ(Ni-MH充電池)/ACアダプタの2電源 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 演算表示部/275×109×198、駆動部/115×23×26.7 質量(kg) 約1.8(演算表示部、駆動部、標準検出器)
1台
419,800 税込461,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

溝や孔の底面の測定に便利です。替測定子のねじ部はすべてM2.5(P=0.45)×5mmです。測定子を交換した場合は、使用中にゆるまないようにしっかり組込んでください(推奨締付トルク=50N・cm)
材質 焼入れ鋼 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

安心!手軽!測定機器の高額商品が日数単位でご利用いただけます。出荷前の商品はすべて検査済みです。タッチパネルで簡単操作の触針式表面粗さ測定器です。検出器は、新JIS規格の測定力0.75mNです。粗さパラメーターや統計処理機能も充実しています。プリンター内蔵。
用途金属表面測定に。 セット内容 本体、駆動検出部、タッチペン、ACアダプター、予備記録紙、接続ケーブル、検出器、支持足。平面用ノーズピース、円筒用ノーズピース、粗さ標準片、。マイナスドライバー、六角レンチ、簡易通信プログラム、RS-232Cケーブル、収納ケース、取扱説明書 材質 ダイヤモンド(触針先端) 質量(kg) 演算指示部/1.2。駆動部/0.2 測定範囲 X軸/12.5mm。Z軸/350μm(-200~+150μm) タイプ SJ-301 0.75mNタイプ 規格 Jis'82、Jis'94、Jis'01、DIN、ISO、ANSI対応 電源 バッテリー(Ni-H充電電池)、ACアダプターのⅡ電源方式 検出方式 差動インダクタンス 倍率 【記憶】。縦倍率/×10、×20、×50、×100、×200、×500、×1K、×2K、×5K、×10K、×20K、×50K、×100k、AUTO。横倍率/×1、×2、×5、×10、×20、×50、×100、×200、×500、×1K、AUTO 測定力(N) 0.75m 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 演算指示部/307×165×94。駆動部/115×23×26 フィルター 2CR/PC75/Gaussian 外部出力 SPC出力 機能 【合否判定】。上限・下限値の設定/3パラメータ。合否判定ルール/平均値、16%ルール、最大値ルール。【測定条件の保存】。最大5件。【データの保存】。メモリーカード(オプション)に、測定条件(最大20件)、評価データ、サンプリングデータ、統計データの保存/呼出。【省電力機能】。オートパワーオフON時/5分間無操作。【測定可能回数】。約600回(使用条件、環境等により多少異なる) プリンター サーマルプリンター内蔵 液晶サイズ 100×70mm(ダッチパネル式) コード 178-952-3 校正 数値入力による自動校正方式 統計機能 1パラメータについて最大値、最小値、平均値、標準偏差、合格率、度数分布表 充電時間(時間) 最大15 外部入力 RS-232CI/F カスタマイズ 表示、演算させたいパラメータを選択 曲率半径 2μm(先端)
1台
4,490 税込4,939
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

横穴などの垂直面を測定するのに便利です。レバー部は、直角に曲げて使用できます。1.替測定子のねじ部はすべてM2.5(P=0.45)×5mmです。2.測定子を交換した場合は、使用中にゆるまないようにしっかり組込んでください(推奨締付トルク=50N・cm)。3.超硬測定子は特に耐磨耗性に優れています。
仕様 鋼球付(詳細寸法は寸法図確認ください) 球径(Φmm) 3 RoHS指令(10物質対応) 対応 ミツトヨ品番 900391
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

標準的な測定子です。替測定子のねじ部はすべてM2.5(P=0.45)×5mmです。測定子を交換した場合は、使用中にゆるまないようにしっかり組込んでください(推奨締付トルク=50N・cm)。超硬測定子は特に耐磨耗性に優れています。溝なし
材質(ボール) 超硬 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

外枠の外径Φ57mm、目量0.01mmの標準形ダイヤルゲージです。 本製品にリミット針は付属しておりません。 外枠とオオイ板を一体成形し、Oリングを組込んでいますので、前面からの水や油などの侵入を防ぐ対策が付属されています。 ステム・スピンドルはステンレス焼入れ鋼。ハードな使用にも耐える高い強度を持っています。 超硬合金製測定子を使用しています。 大歯車には、磨耗、変形の少ないスレンレス鋼を採用しています。 連続目盛。全測定範囲にわたって連続して読取りができるタイプです。変位量の大きい測定に便利です。 外枠オオイ板にテストインジケータで実績のある、反射抑制を施したオオイ板を採用し、視認性を向上。 キャップ一体型による強度アップ。 既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
目量(mm) 0.01 長針1回転(mm) 1 指示誤差[1回転](μm) 10 指示誤差[1/2回転](μm) 9 指示誤差[1/10回転](μm) 5 戻り誤差(μm) 3 繰返し精密度(μm) 3 寸法H(mm) 52 シリーズ 2 寸法A(mm) 47.2 寸法D(mm) 18.1 寸法E(mm) 20 寸法C(mm) 57 寸法I(mm) 7.6 適応アクセサリ ●リミット針(2個セット):No.21AZB195●外枠クランプ:No.21AZB148
1台ほか
4,998 税込5,498
当日出荷から120日以内出荷
バリエーション一覧へ (98種類の商品があります)

替測定子のねじ部はすべてM2.5(P=0.45)×5mmです。測定子を交換した場合は、使用中にゆるまないようにしっかり組込んでください(推奨締付トルク=50N・cm)。超硬測定子は特に耐磨耗性に優れています。
平面度(μm) 3 材質 超硬合金 特性 1.替測定子のねじ部はすべてM2.5(P=0.45)×5mmです。2.測定子を交換した場合は、使用中にゆるまないようにしっかり組込んでください(推奨締付トルク=50N・cm)。3.超硬測定子は特に耐磨耗性に優れています。
1個
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)