ミドリ安全 安全靴のおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
362件の「ミドリ安全 安全靴」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「超 軽量 安全 靴」、「歩きやすい 安全靴」、「エアークッション 安全靴」などの商品も取り扱っております。
人間工学と労働医学をベースにした素足感覚の履きやすいコンフォート設計です。親指をまっすぐに伸ばして、快適に着用できるワイド樹脂先芯を使用しています。
ブラック 足幅 3E 形状 ローカット 種類 安全靴 材質(アッパー) 牛クロム革(ソフト型押し) 材質(ソール) 発泡ポリウレタン(2層) 標準質量(g/片足) 390(26.0cm) 機能 耐滑 JIS規格 JIS T8101 C1/S/P1/F1 材質(先芯) ワイド樹脂 耐圧迫性荷重(kN) 10±0.1 甲被タイプ 紐タイプ 靴タイプ 革靴
1足
8,698 税込9,568
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

超軽量タイプです。人体に溜まった静電気を靴底全体から逃がします。
足幅 3E 形状 ローカット 種類 静電セーフティーシューズ 材質(アッパー) 人工皮革/メッシュ 材質(ソール) EVA、合成ゴム 標準質量(g/片足) 315(26.0cm) 機能 超軽量、静電気防止、クッション性、かかと衝撃吸収 JIS規格 JSAA B種 認定 材質(先芯) 樹脂 耐圧迫性荷重(kN) 4.5±0.1 材質(インソール) EVAカップインソール 甲被タイプ マジックタイプ 靴タイプ スニーカー
1足
6,698 税込7,368
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

軽量で親指を圧迫することなく着用できるワイド樹脂先芯です。 鋼製先芯と同じ安全性でサビなどの心配もありません。 靴底はクッション性に優れたミッドソールと、耐摩耗性に優れたアウトソールの2層構造です。 水や油など滑りやすい現場、職場でもJIS規格に定める耐滑性(F)を実現した滑りにくい靴底です。
用途製造業、運輸業、建設業などに。 材質 中敷:EVAカップインソール(抗菌・防臭)、靴底:発泡ポリウレタン2層底 材質(アッパー) 牛クロム革(型押) JIS規格 JIS T8101 C1/S/P1/F1 材質(先芯) ワイド樹脂 耐圧迫性荷重(kN) 10±0.1
1足
特価
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

靴底を成形する際にゴム底とアッパーを同時に圧着するため耐久性に優れています。 靴底は油や薬品に強い合成ゴム底のためハードな職場に最適です。 圧迫や衝撃から足先を守るベーシックな鋼製先芯を使用しています。
ブラック 足幅 EEE 形状 ローカット 質量(kg) 1 種類 安全靴 規格 JIS T 8101 革製S種〈普通作業用〉合格 材質(アッパー) 牛革(型押) 機能 耐油/耐薬品 材質(底部) ゴム1層 材質(先芯) 耐圧迫性荷重(kN) 10±0.1 甲被タイプ 紐タイプ 靴タイプ 革靴
1足
5,198 税込5,718
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

靴型を刷新し、かかと・土踏まず部のホールド力を高めることで、優れたフィット感を実現しました。ほどけにくい「ウーリーナイロン」の靴紐は伸縮性があり、甲部の締め付け感をソフトにします。さらに快適になった新ワイド樹脂先芯を搭載しました。甲部にクッション材を内装し、足当たりがソフトです。靴底のかかと中央部に一段低く配置されたブロックが接地時に衝撃を分散させます。復元性とクッション性の高い、新素材プレミアムインソール搭載です。つまずき防止のため、つま先とサイドの靴底を斜めにカットしました。エグリ形状になったダンパーソールが、歩行時にかかとの衝撃を吸収します。かかと部分に縦2本の反射材を配置しました。最高レベルの耐滑性を誇り、耐久性にも優れる新型ソールです。
材質(先芯) 新ワイド樹脂 足幅 3E 形状 ローカット 種類 安全靴 材質(ソール) 発泡ポリウレタン2層底 材質(甲被) 牛クロム革(ソフト型押) 耐圧迫性荷重(kN) 10±0.1 甲被タイプ 紐タイプ 靴タイプ 革靴
1足
12,980 税込14,278
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

発泡ラバーと無発泡ラバーの2層構造のソールでクッション性、軽量化、耐久性を実現しました。耐熱性・耐薬品性に優れた靴底です。
用途運輸業、倉庫業務、建設業。 ブラック 足幅 3E 形状 ローカット 種類 安全靴 材質(アッパー) 牛クロム革(ソフト型押し) 材質(ソール) ラバー(2層) 標準質量(g/片足) 480 機能 クッション性、軽量、耐久性、耐熱底、耐薬品底 JIS規格 JIS T8101 革製 S種E・F合格 材質(先芯) ワイド樹脂 甲被タイプ 紐タイプ 靴タイプ 革靴
1足
9,998 税込10,998
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ミドリ安全超軽量L-605
超軽量タイプです。サイドのリフレクターラインが夜間作業などでも自分の位置を知らせることができ安心です。
用途運輸業。点検・整備。物流。引っ越し。ビルメンテナンス。清掃。 材質 先芯:樹脂、甲被:人工皮革/メッシュ、中敷:EVAインソール(抗菌・防臭)、靴底:EVA/合成ゴム 形状 ローカット 質量(g) 600 種類 セーフティーシューズ 規格 JSAA認定B種 標準質量(g/片足) 600 機能 軽量 甲被タイプ マジックタイプ 靴タイプ スニーカー
1足
6,498 税込7,148
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

冬の低温・乾燥時期でも安定した静電気除去性能を発揮します。 。靴底から静電気を逃がし、スパークの発生を防止します。 。親指をまっすぐに伸ばして、快適に着用できるワイド樹脂先芯を使用しています。クッション性と耐久性に優れたウレタン2層底です。
ブラック 足幅 3E 材質(アッパー) 牛革(型押しソフト) 材質(ソール) 発泡ポリウレタン(2層) 標準質量(g/片足) 390(26.0cm) JIS規格 JIS T 8101 革製S種<普通作業用>E・F合格、JIS T 8103 ED-P/C2合格(一般静電靴) 材質(先芯) ワイド樹脂 耐圧迫性荷重(kN) 10±0.1 形状 ローカット 種類 静電安全靴 機能 静電気防止、クッション性、耐久性 甲被タイプ 紐タイプ 靴タイプ 革靴
1足
9,098 税込10,008
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

合成ゴム製のトウガードキャップが、破損しやすいつま先部を保護します。 かかと部に底減りしにくい合成ゴムを使用しています。 足先への圧迫を抑える、幅広のワイド樹脂先芯を使用しています。
形状 ローカット 規格 JSAA A種認定 材質(アッパー) 人工皮革 材質(底部) EVA/合成ゴム 材質(先芯) ワイド樹脂 耐圧迫性荷重(kN) 10±0.1 甲被タイプ 紐タイプ 靴タイプ スニーカー
1足
6,298 税込6,928
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

発泡ポリウレタン2層構造の靴底は、JIS規格付加的性能F合格の滑りにくい靴底意匠です。クッション性と耐摩耗性に優れています。足先ゆったり幅広の樹脂製先芯は、軽量でサビや冷えに強いです。靴底から静電気を逃し、スパークを防止します。
用途建設業。製造業。運輸業。点検・整備。物流。引っ越し。ビルメンテナンス。清掃。 電気抵抗値 1.0×10[[の5~8乗]]Ω(23℃ C2) 足幅 EEE
1足
8,498 税込9,348
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

合成ゴム製のトウガードキャップが、破損しやすいつま先部を保護します。超軽量タイプです。
ブラック 足幅 3E 標準質量(g/片足) 310(26.0cm) 形状 ローカット 種類 セーフティーシューズ 規格 JSAA B種 材質(アッパー) 人工皮革、ナイロンメッシュ 材質(ソール) EVA、合成ゴム 機能 超軽量 材質(先芯) 樹脂 耐圧迫性荷重(kN) 4.5±0.1 甲被タイプ 紐タイプ 靴タイプ スニーカー
1足
6,998 税込7,698
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

軽量で親指を圧迫することなく着用できるワイド樹脂先芯です。 鋼製先芯と同じ安全性でサビなどの心配もありません。 靴底はクッション性に優れたミッドソールと、耐摩耗性に優れたアウトソールの2層構造です。 水や油など滑りやすい現場、職場でもJIS規格に定める耐滑性(F)を実現した滑りにくい靴底です。
用途製造業、運輸業、建設業などに 材質 先芯:ワイド樹脂、甲被:牛クロム革(型押)、中敷:EVAカップインソール(抗菌・防臭)、靴底:発泡ポリウレタン2層底 耐圧迫性荷重(kN) 10±0.1
1足
6,998 税込7,698
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

発泡ラバーと無発泡ラバーの2層構造のソールでクッション性、軽量化、耐久性を実現しました。耐熱性・耐薬品性に優れた靴底です。JIS耐滑性能「F」合格の滑りにくい靴底です。親指をまっすぐに伸ばして、快適に着用できるワイド樹脂先芯を使用しています。
形状 ハイカット 質量(kg) 1 種類 安全靴 機能 耐久性、クッション性、軽量、耐熱 JIS規格 JIS T8101 C1/S/P1/F1 材質(先芯) ワイド樹脂 耐圧迫性荷重(kN) 10±0.1 甲被タイプ マジックタイプ 靴タイプ 長編上靴
1足
特価
15,980 税込17,578
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

JIS付加的性能「F」合格の超耐滑ゴム底により、油や水など滑りやすい環境でも安心して作業が出来ます。屈曲性に優れており、歩きやすくかがみ作業にも最適です。JIS付加的性能「E」合格のクッション性と軽量設計が、長時間着用した時の疲労を軽減します。
用途運輸業、倉庫業、建設業等 足幅 3E 材質(アッパー) 牛クロム革(型押) 材質(ソール) 合成ゴム1層 材質(先芯) 鋼製 ブラック 形状 ローカット 種類 安全靴 標準質量(g/片足) 480(25.5cm) 機能 耐滑性、クッション性、軽量 JIS規格 JIS T8101 C1/S/P1/F1 耐圧迫性荷重(kN) 10±0.1 中敷 半敷 甲被タイプ 紐タイプ 靴タイプ 革靴
1足
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

安全靴・作業靴技術指針で定められた耐滑性能の最高区分5を実現しています。さらに、詰まりにくい意匠を採用しており靴底詰まりによる耐滑性の低下防ぎます。ストッパー付きの靴ひもで、結ぶことなく締め上げが可能です。交換目安が分かる「スリップサイン」付で、靴底のすり減りによる耐滑機能低下をお知らせします。靴底の側面は汚れにくく、汚れを落としやすい形状です。クッション効果が長続きするミッドソールです。つま先の反りを上げる事で、ひっかかりを防ぎ、つまずきにくくなりました。抗菌・防臭加工のインソールを使用しています。
用途食品工場、厨房、食堂、清掃作業など 機能 耐油・軽量・耐滑・防臭・抗菌 ブラック 甲被タイプ 紐タイプ 材質(アッパー) 人工皮革 種類 作業靴 靴タイプ スニーカー 質量(g) 510 足幅 EEE 靴底 EVA/合成ゴム 材質(中敷) EVAインソール(抗菌・防臭)
1足
5,398 税込5,938
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

滑りにくさを示す、安全靴作業靴技術指針で定める靴底の耐滑区分5(最高区分)の性能を持った靴底です。 靴の磨り減りによる交換時期がわかるスリップサイン付です。 薄型スニーカーをモチーフにしたデザインを採用しました。 JSAA認定A種のワークプラスでは最軽量を実現しました。※メーカー比 ワイドで履きやすい樹脂先芯を採用しました。
用途製造業、運送業など 形状 ローカット 質量(g) 650 種類 セーフティーシューズ 規格 JSAA A種認定 材質(ソール) EVA/合成ゴム2層 材質(甲被) 人工皮革/メッシュ 機能 超軽量/耐滑性 材質(先芯) ワイド樹脂 耐圧迫性荷重(kN) 10±0.1 甲被タイプ マジックタイプ 靴タイプ スニーカー
1足
6,298 税込6,928
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

靴型を刷新し、かかと・土踏まず部のホールド力を高めることで、優れたフィット感を実現しました。マジックタイプの安全靴です。さらに快適になった新ワイド樹脂先芯を搭載しました。靴底のかかと中央部に一段低く配置されたブロックが接地時に衝撃を分散させます。復元性とクッション性の高い、新素材プレミアムインソール搭載です。つまずき防止のため、つま先とサイドの靴底を斜めにカットしました。エグリ形状になったダンパーソールが、歩行時にかかとの衝撃を吸収します。かかと部分に縦2本の反射材を配置しました。最高レベルの耐滑性を誇り、耐久性にも優れる新型ソールです。
ブラック 材質(先芯) 新ワイド樹脂 足幅 3E 規格 JIS_T_8101_革製S種(普通作業用)E・F合格 形状 ミドルカット 種類 安全靴 材質(ソール) 発泡ポリウレタン2層底 材質(甲被) 牛クロム革(ソフト型押) 耐圧迫性荷重(kN) 10±0.1 材質(インソール) プレミアムインソール(抗菌・防臭) 甲被タイプ マジックタイプ 靴タイプ 革靴
1足
17,980 税込19,778
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

靴型を見直し、かかと部と土踏まずから甲部にかけて絞り込むことで、靴の中で足が遊ばないように調整し、つま先は踏ん張りが効くように指が動く程度の余裕を持たせた形状になっています。 クッション性に優れた素材を使用した新型カップインソールを採用しています。 足裏にフィットする形状を採用することで踏まず部を押し上げ、足のアーチをしっかり保持、疲労軽減に貢献します。 従来のワイド樹脂先芯よりさらに約3mmワイドになっています。 人体に溜まった静電気を靴底から逃がすアースの役目が静電靴の静電気帯電防止性能です。 静電気のスパークによる爆発防止にも有効です。 油や水でも滑りにくい靴底です。 安全靴技術指針で定める耐滑性の最高レベル、区分5を実現しました。 つま先を高く設計し、つまずきを防止します。
用途弱電製造業、運送業など 形状 ローカット 種類 セーフティーシューズ 規格 JSAA A種認定、JIS T 8103(一般静電作業靴に準拠) 材質(ソール) EVA/合成ゴム 材質(甲被) 人工皮革/メッシュ 機能 クッション性、静電気帯電防止性、耐滑性 材質(先芯) ワイド樹脂 耐圧迫性荷重(kN) 10±0.1 甲被タイプ マジックタイプ 材質(中敷) EVA3Dカップインソール(抗菌・防臭) 靴タイプ スニーカー
1足
7,498 税込8,248
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

人体に溜まった静電気を靴底全体から逃がします。 足先への圧迫を抑える、幅広のワイド樹脂先芯を使用しています。 長時間の立ち作業でも疲れにくい、クッション性を考慮したEVA2層底です。
ホワイト 足幅 EEE 形状 ローカット 種類 セーフティーシューズ 規格 JSAA A種認定、JIS T 8103(一般静電作業靴に準拠) 機能 静電 材質(底部) EVA/合成ゴム 材質(先芯) ワイド樹脂 耐圧迫性荷重(kN) 10±0.1 甲被タイプ マジックタイプ 靴タイプ スニーカー
1足
7,298 税込8,028
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

優れたクッション性と足裏にフィットする立体成形によりハイクラスの履き心地を実現しました。クッション性に優れた素材を2倍の厚みにした、特別なカップインソールを使用しています。JIS耐滑性能「F」合格の滑りにくい靴底です。親指をまっすぐに伸ばして、快適に着用できるワイド樹脂先芯を使用しています。
形状 ローカット 種類 安全靴 材質(アッパー) 牛クロム革(ソフト型押) 材質(ソール) 発泡ポリウレタン(2層) 標準質量(g/片足) 400(26.0cm) JIS規格 JIS T8101 C1/S/P1/F1 材質(先芯) ワイド樹脂 耐圧迫性荷重(kN) 10±0.1 材質(インソール) PEカップインソール 甲被タイプ 紐タイプ 靴タイプ 革靴
1足
13,980 税込15,378
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)