ミドリ安全 手甲ガードのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
102件の「ミドリ安全 手甲ガード」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「手甲脚絆」、「サポーター 手のひら」、「すべり止め 耐切創手袋」などの商品も取り扱っております。
手甲に装着することで挟み事故や衝突事故からの衝撃を緩和します。左右兼用タイプです。洗濯して使えるので衛生的です。マジックテープで調整ができ、手によくフィットします。軽いので操作性抜群です。手袋の内側、外側どちらでも使用できます。
用途物流などカゴ車運搬での挟み込み事故対策に、土木・建築・鉄鋼現場などでの打ち付け事故対策に サイズ フリー トラスコ品番 495-8454 厚さ(mm) 10 寸法(mm) クッション部分:長さ150×幅100×厚み10 質量(g) 45 タイプ マジック式 幅(cm) 10 長さ(cm) 15 適合部位 手甲
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

脅威の新素材が外部からの衝撃を確実に吸収し各部を保護します。水洗い可能で常に衛生的に使用可能です。外部からの衝撃を吸収し手の怪我を防止します。軽量でフィット感が良いので、作業時の怪我対策におすすめです。
用途手のひら、手の甲の保護や衝撃軽減。 材質 ナイロン・ポリエチレン・その他 種別 手用
1個
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1双
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

握りやすくソフトなデザイン設計 緩衝材とすべり止め手袋が一体型に。 挟み事故による手の甲への衝撃を緩和。
用途手甲保護 機能 耐摩耗性
1双
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手のひら、甲に内蔵したプレートが手首全体をしっかり固定。 2つのストラップで締め具合を調整できます。 痛みのある手首から手の甲部位までを全体的に保護。 この製品は手根管症候群のためにデザインされ、負傷し弱った手首をサポートします。 手のひらのカーブに沿ってフィットする軽量アルミスプーンは、手首を安定した角度に維持。 手の甲側に内蔵したS字型プラスチックステーは手首をしっかり固定。 通気性のよいメッシュ生地は一日中装着することができます。
質量(g) 57 タイプ ラップタイプ
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

手甲のプロテクターが打撃や衝撃を緩和するので安全に作業できます。油に強く、濡れても滑りにくい特殊なニトリルゴム使用!。通気性に優れ、ムレにくい!。プロテクトデザインは手の動きに自然となじむ設計採用!
用途機械、自動車整備、採掘作業、建築、建設作業、物流業務、土木作業など 機能 通気性
1双
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

厚めのゴムコート。丈夫なハードタイプ。 打ち損じ負荷軽減に最適! 抗菌防臭加工。
RoHS指令(10物質対応) 対応
1双
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手首をしっかりガード
サイズ フリー 寸法A(mm) 145 寸法D(mm) 230 寸法B(mm) 325 材質 綿 緑/黒 全長(cm) 14.5
1双
1,198 税込1,318
当日出荷

打撃・挟み込みによる手の甲への衝撃を緩和。 握りやすくソフトなデザイン設計。 プロテクトとすべり止め手袋が一体型に。
用途手甲保護 材質 ・原手:ナイロン ・すべり止め:ニトリルゴム ・衝撃吸収材:合成ゴム グレー/ブラック 入数(双) 1 材質(すべり止め) ニトリルゴム 材質(甲) 合成ゴム
1双
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1双
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日常生活をサポートするための「生活テーピング理論」に基づき設計されていて、手くびの動きをしっかりサポート!。手くびを動かした時のつらさや、仕事や家事、作業時の不快感を軽減します。伸縮率の異なる3種類のナイロン繊維を採用。様々な編み方を組み合わせ、立体的に縫製しました(コンプレッション三次元成型編み)。関節の動きにしなやかにフィット。適度な締め付けで、ズレ上がりやズレ下がりを防ぎます。
ブラック 適合部位 手くび
1個
1,678 税込1,846
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

テーピングを応用した着圧固定。 ハイゲージの編み立てにより、縦横の伸縮に優れ、通気性に富み、違和感の無い着用が可能です。 独自の着圧テーピングラインで関節を保護し、手首全体をしっかりと固定します。
サイズ フリー 左右区別 左右兼用 質量(g) 41 適合部位 手首用 手首周り(cm) 13~20 性別 男女兼用
1個
979 税込1,077
当日出荷

高強度ポリエチレン糸を使用した耐切創性にすぐれた手袋です。 対候性もすぐれており、屋外での作業にもご使用できます。 手の平にポリウレタンをコーティングしているので、すべり止め効果があります。 洗濯性にもすぐれておりますので、再使用が可能で経済的な手袋です。 13ゲージで編み目も細かく、毛羽立ちや発塵も少なくなっています。
用途金属類の組立、精密機械加工、ガラス加工など刃物やカッターを使う作業、農業や園芸などの屋外作業など。
1双
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ガラス繊維を使用することで耐切創強度が向上しました。 裾部分にはオーバーロック加工を施しているためほつれにくく、長繊維を使用しているため低発じんです。
用途自動車関連、設備メンテナンス、ガラス関連、精密機械などに 厚さ(mm) 1.3 規格 EN388 2016 機能 耐切創、伸縮性、低発塵性 材質(繊維部) ポリエチレン(ツヌーガ(R))、ナイロン、ガラス繊維他
1双
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ポリエチレン繊維と鉱物の配合で、21ゲージという極薄手ながらカットレベルCを実現しました。親指と人差し指の指股部分をニトリルで補強しています。装着したままタッチパネルが操作できます。通気性のあるコーティング「エアーフィニッシュ」を搭載しました。
用途自動車関連/設備メンテナンス/ガラス関連/精密機械等/保護具、作業手袋、耐切創手袋として 仕様 すべり止め:あり 材質 繊維部:ポリエチレン(MetalQTM)、ポリウレタン、ポリエステル、ナイロン、天然ゴム、すべり止め部:ニトリルゴム 厚さ(mm) 1.1 ブラック 規格 EN388 2016 入数(双) 1 機能 耐切創、薄手、通気性、タッチパネル対応 材質(すべり止め) ニトリルゴム コーティング 手のひらコート 材質(繊維部) ポリエチレン(METALQ(R))、ポリウレタン、ポリエステル、ナイロン、天然ゴム ゲージ数 21 耐切創性 X/C
1双
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

15Gの吸ちゃんタイプの5本指切り。
厚さ(mm) 1 材質(すべり止め) 塩化ビニール(PVC) RoHS指令(10物質対応) 対応
1双
339 税込373
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

裾部分にはオーバーロック加工を施しているためほつれにくく、長繊維を使用しているため低発じんです。 ガラス繊維を使用することで耐切創強度が向上しました。
用途自動車関連、設備メンテナンス 仕様 【すべり止め】あり、EN388規格、耐摩耗レベル4、耐切創レベル5、耐引裂レベル4、耐突刺レベル3 厚さ(mm) 1.0 規格 EN388 2016 機能 耐切創、低発塵性、通気性、耐摩耗性、耐引裂、耐突刺 材質(すべり止め) ニトリルゴム コーティング 手のひらコート 材質(繊維部) ポリエチレン(ツヌーガ(R))、ポリエステル、ガラス繊維、ナイロン、その他
1双
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

親指を通し固定する機能は、作業中のズレ防止のみならず、手の甲から関節部分まで、スッポリ、ガードします。 左右兼用タイプです。
用途手首用サポーター。 ブラック サイズ フリー 質量(g) 70 トラスコ品番 303-1501 適合部位 手首用
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

耐切創性・低発塵・通気性のあるタッチパネル対応手袋です。
用途自動車関連、ガラス関連、設備メンテナンス、廃棄物処理などに 仕様 すべり止め:有り 厚さ(mm) 1 材質(すべり止め) ニトリルゴム コーティング 手のひらコート 材質(繊維部) ポリエチレン(高強度ポリエチレン)、バサルト繊維(玄武岩繊維)、カーボン、ナイロン、ポリウレタン、ポリエステル、ゴム 滑り止め効果 あり EN388規格 EN388 2003規格:カットレベル:5(参考値)、EN388 2016規格:カットレベル:X・B
1双
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)