ミニ チューブ バルブのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
202件の「ミニ チューブ バルブ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「点滴バルブ」、「低作動圧チェックバルブPP」、「灌水バルブ」などの商品も取り扱っております。

4mmチューブに接続できるバルブ。ハンガースプレーセットやドリッパーの手前に。
仕様 バルブ4mmバーブ式
1個
419 税込461
当日出荷

PTFE製プラグ部にシリンジニードルでアクセスできるPTFE製ミニナートバルブが取付けてあり、ミニナートバルブの緑と赤のボタンを操作することにより、バルブが開閉し試料の出入れができます。 緑のボタンを押すと開に、赤のボタンを押すと閉になります。 試料は大気にさらすことなくサンプリングできます。
1本
27,980 税込30,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プッシュトゥコネクト方式です。カプラー側に自動開閉バルブを内蔵しています。
最高使用圧力(MPa) 1 材質(本体) 真鍮(C3604) 使用温度範囲(℃) -20~+80 使用流体 空気 負圧性能(kPa) -99.975
1袋(10個)
7,398 税込8,138
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途水量調節用に便利なミニバルブ。ドリップチューブ・マカロニホース用 材質 POM、PP
1個
459 税込505
当日出荷

分解できるチューブクランプです。 オートクレーブ可能の耐久性・耐薬品性の高いポリブチレンテレフタレート(PBT)製です。 親指操作で、締めたりゆるめたりできます。 特殊構造で流量変化を抑えています。
材質 PBT(ポリブチレンテレフタレート)
1個
509 税込560
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

接続部にフッ素樹脂を使用しており、安全性の高い分析、バイオケミカル用に開発された超小型精密逆止弁です。 耐薬品性に優れており、多種多様な流体の配管や接続に使用できます。 シリンジの押子(プランジャー)を引くとIN側から吸引し、押し出すとOUT側から吐出します。
1個
8,770 税込9,647
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


使用圧力範囲(MPa) 0~0.9 仕様 樹脂タイプ 材質 (弁体押え)POM、(開放リング)POM、(ガイドリング)黄銅、無電解ニッケルメッキ、(ロック爪)ステンレス、(弾性体スリーブ)NBR、(弁体パッキン)NBR 形状 ストレート 材質(本体) (樹脂)PBT、(金属)黄銅、無電解ニッケルメッキ 使用温度範囲(℃) 0~60 使用流体 空気 作動圧力範囲(MPa) 0.01 材質(Oリング) NBR 材質(弁体) POM 材質(スプリング) ステンレス 使用真空圧力(kPa) -100
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フッ素ゴム・シリコン・タイゴン等柔軟性のある軟質チューブ用で、二方の開閉用です。接液部の材質はPTFE製で耐薬品性があり、低温から+250℃までの広範囲で使用できます。但し、青いハンドルはポリプロピレン製です。接続チューブの脱落防止のため、チューブバンドの併用をおすすめします。オートクレーブ(121℃)可能。耐圧100kPaですが、25℃以上の急激な温度変化がある場合は、PTFE膨張特性により、漏れを生じることがあります。
回転半径(mm) (プラグ)24
1個
5,198 税込5,718
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

機器への空気圧入力を開閉します。
用途チューブとチューブの接続 ポート数 2 使用流体 空気 材質 ロック爪/ステンレス。開放リング・キャップレバー/ポリアセタール(POM)。チューブ/ポリウレタン又はナイロン。ガイドリング・金属本体・スプール/黄銅(無電解ニッケルメッキ)。弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR) 。樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT) 形状 ユニオンストレート 使用温度範囲(℃) 0~60 使用圧力範囲(MPa) 0~0.9 使用真空圧力(kPa) -100
1個
879 税込967
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

レバーに目盛り付。レバーの角度により、流量調整が行えます。 オリフィス径が大きく、流量損失が小さい。
使用圧力範囲(MPa) 0~0.7 形状 違径ユニオンストレート 適合チューブ外径(Φmm) 6×4 使用温度範囲(℃) 0~60 シリーズ 10シリーズ 有効断面積(mm2) 3.8 使用流体 空気 使用真空圧力(kPa) -100
1個
879 税込967
当日出荷


使用方法 チューブに試料を入れ、上部の調節可能なPTFEのバルブを上下させて、減圧状態の調整をします。最適値でバルブを閉めて密封し、試料を反応させます。 材質 チューブ/ガラス(パイレックス)、プラグ/PTFE
1本
36,800 税込40,480
6日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
4,633 税込5,096
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

機器への空気圧入力を開閉します。 使用チューブサイズに合った有効断面積を確保 10シリーズは、レバーに目盛りが付いて簡単な流量調整が可能
シリーズ 10シリーズ 質量(g) 15 使用温度範囲(℃) 0~60 使用圧力範囲(MPa) 0~0.7 管接続口径 R1/8 ねじの種類 R 使用流体 空気
1個
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

お庭の景観を損なわず、楽々水やりできます。チューブ途中でも水量調節ができます。点滴ノズルとしても使用可能。
用途マイクロ潅水システム用パーツ 質量(g) 2 使用圧力(MPa) 0.2以下 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 15×42×20 適合ホース内径(Φmm) 4
1パック(3個)
769 税込846
当日出荷

タイヤチューブのバルブ取り外し工具。
用途車両整備等に。 軸径(Φmm) 4 全長(mm) 42 質量(g) 26 軸長(mm) 30 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
499 税込549
当日出荷

チューブ接続がワンタッチ着脱で簡単に配管を行えます。ロック爪がチューブ外部を均等に把持します。
用途チューブ配管の開閉コックとして・チューブ同士の接続として 最高使用圧力(MPa) 0.7 形状 ユニオン 使用流体 空気 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

チューブ接続がワンタッチ着脱で簡単に配管を行えます。ロック爪がチューブ外部を均等に把持します。
用途チューブ配管の開閉コックとして・管用ねじとチューブの接続として 最高使用圧力(MPa) 0.7 形状 ストレート 管接続口径 R1/8 ねじの種類 R ねじ規格 インチサイズ 使用流体 空気 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)