- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 空調/換気関連部品
- ミニキッチン 換気扇のおすすめ人気ランキング
ミニキッチン 換気扇のおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新110件の「ミニキッチン 換気扇」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「キッチン換気扇」、「ミニキッチン」、「換気扇」などの商品も取り扱っております。
電圧(V)
100
電源
単相
機外静圧(Pa)
(50Hz/60Hz)0/0
質量(kg)
1.9
電圧(V)
100
電源
単相(Φ)
消費電力(W)(50/60Hz)
7.20/9.30
ダクト径(Φmm)
EA:100.0
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
194×324.50×250
騒音値(dB)(50/60Hz)
(SPL)24.50/25.50
風量(m3/h)(50/60Hz)
90/95
羽根径(Φmm)
100
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
金属製シロッコファン採用
用途キッチン用
タイプ
1室換気 金属製・ミニキッチン用
電源(V)
AC100
適合場所
ミニキッチン用
シャッター
風圧式
接続端子
速結端子接続
ファン
シロッコファン
用途常時・局所換気兼用
適合パイプ径(Φmm)
150
仕様
電源接続部/本体外部
色(マンセル値)
3.2Y8.9/0.6
風圧式高気密シャッター付
ハイテーパーブレードファン
電源接続部:本体外部速結端子
用途台所
適合場所
台所
埋め込み寸法(mm)
240角
適合パイプ径(Φmm)
100
仕様
24時間・局所換気兼用、スライドユニット
質量(kg)
3.5
材質(本体)
鋼板
タイプ
コンパクトキッチン用低騒音・特大風量形200mm3hタイプ
消費電力(W)(50/60Hz)
(排)21/25
材質(羽根)
鋼板
騒音値(dB)(50/60Hz)
(排)38.5/38
風量(m3/h)(50/60Hz)
(排)216/210
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)
(直管相当長20m)(排)143/140、(直管相当長30m)122/125
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
高効率モーターと新開発シロッコファンの採用で低消費電力。実使用時に耳障りな音域をカットした低騒音設計。スプリング式ワンタッチルーバーからオリフィス、羽根までが容易に外せてお掃除性を向上。風圧式高気密シャッター付。
用途常時・局所換気兼用
トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗に対応
適合パイプ径(Φmm)
100
色
ホワイト
色(マンセル値)
3.2Y8.9/0.6
材質
(本体)鋼板製(羽根・ルーバー)樹脂製
仕様
電源接続部/本体外部
適合場所
トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗
電圧(V)
100
電源
単相
ダクト径(Φmm)
(EA)150.0
機外静圧(Pa)
(50Hz/60Hz)0/0
湿気に強い樹脂製で、サニタリーを中心に広い用途に設置できます。シンプルなホワイト格子ルーバーの標準タイプ
高効率モーターで低消費電力
低騒音設計
羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク
風圧式高気密シャッター付
耐湿仕様
電源接続部-本体外部
用途浴室、トイレ、洗面所、居間、事務所・店舗
適合パイプ呼び径
Φ100mm
材質(本体)
樹脂製
タイプ
ダクト式
スイッチ
FY-SV05W(ON-OFF)壁埋込形(別売)/FY-SV05WC(ON-OFF)壁埋込形・カバー付(別売)
材質(ルーバー)
樹脂製
材質(羽根)
樹脂製
金属製なので台所におすすめです。
色
ホワイト
色(マンセル値)
3.2Y8.9/0.6
電圧(V)
100
電源
単相
ダクト径(Φmm)
(EA)150.0
機外静圧(Pa)
(50Hz/60Hz)0/0
電圧(V)
100
電源
単相
機外静圧(Pa)
(50Hz/60Hz)0/0
材質
(外枠)亜鉛鉄板、(羽根)PP樹脂、(吸込口)亜鉛鉄板、(排気口)亜鉛鉄板、(吊下金具)亜鉛鉄板、(ドレン皿)ABS樹脂、(コンデンサーカバー)PP樹脂、(蝶ねじ)鋼板
質量(kg)
2.9
定格電圧(V)
100
方式
中間形
定格周波数(Hz)
50/60
表面処理
(外枠)メラミン塗装、(蝶ねじ)亜鉛メッキ
モーター
4極コンデンサー誘導電動機 E種
適合場所
トイレ・洗面所・浴室・居間・事務所・店舗
コネクタ
SL端子接続
色調
(外枠)マンセルN-1
用途台所、居間、事務所、店舗
適合場所
台所、居間、事務所、店舗
埋め込み寸法(mm)
275角
仕様
SL端子付。ワンタッチルーバー。カートリッジ式排気口。シロッコファン。風圧シャッター付
付属品
木ねじ(Φ4.1×35L)×5本、取付ボルト×1本
材質
本体、羽根、本体カバー/金属
質量(kg)
4.8
色
シルキーホワイト
消費電力(W)(50/60Hz)
34.5/35
ダクト径(Φmm)
150
騒音値(dB)(50/60Hz)
34/33.5
色(マンセル値)
5.6Y9/1.1
風量(m3/h)(50/60Hz)
【0Pa】。345/330。【30Pa】。306/289。【50Pa】。275/260
開口面積(cm2)
319
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
高効率モーターで低消費電力
デュアルテーパーシロッコファン
ユニットバスへの設置に適した本体高さ157mmの薄形設計
別売のSDアダプターFY-KPP43で適用パイプ呼び径がΦ100からΦ75に
風圧式高気密シャッター付
電源接続部:本体外部速結端子
用途浴室
適合場所
浴室
埋め込み寸法(mm)
177角
適合パイプ径(Φmm)
100
仕様
24時間・局所換気兼用
質量(kg)
1.2
材質(本体)
樹脂
タイプ
低騒音形《ユニットバス用》100m3hタイプ
消費電力(W)(50/60Hz)
(排)8.0/8.5
材質(ルーバー)
樹脂
材質(羽根)
樹脂
騒音値(dB)(50/60Hz)
(排)27.5/27.5
風量(m3/h)(50/60Hz)
(排)85/85
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)
(直管相当長20m)(排)74/75、(直管相当長30m)(排)70/71
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
複数台運転が可能なグループ制御コントローラ同梱タイプ
高効率モーターで低消費電力
低騒音設計
羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク
風圧式高気密シャッター付
耐湿仕様
電源接続部:本体外部
用途事務所、店舗
適合パイプ径(Φmm)
呼び150
材質
本体・羽根・ルーパー:樹脂製
方式
ダクト
設置場所
浴室、トイレ、洗面所、居間
羽根着脱が可能
SL端子付
ワンタッチルーバー
カートリッジ式排気口
両吸込シロッコファン
軽量鉄骨に対応
帯電防止ルーバー
テーピング作業が楽な段付排気口
高気密風圧式シャッター付
ダクト接続が全方向7°調整可能
ダクト接続口が本体と同一幅で位置決めと本体の着脱が容易
用途トイレ・洗面所・浴室・居間・事務所・店舗用