ミニクロスレンチのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
95件の「ミニクロスレンチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「十字 レンチ」、「ラチェットレンチ 自転車」、「三角レンチ」などの商品も取り扱っております。
ボックス部を奥深くとってありますので、ボルトが邪魔にならずに作業できます。
種類 セット品 先端形状 ソケット(ボックス) 材質(グリップ) 樹脂 刃先マグネット なし 軸貫通 なし セット内容 (小)4.0、5.0、5.5、6.0/(大)7.0、8.0、9.0、10.0 トラスコ品番 288-2906 アズワン品番 1-7462-01
1セット(2個)
799 税込879
当日出荷

コンパクトサイズで携帯にも便利です。コンパクトサイズで4サイズに対応しています。ボックス部を奥深く取っていますので、ボルトの出ているものにも対応できます。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。
1個
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

持ち運びやすいコンパクトタイプのクロスレンチです。4つのサイズに対応しているので便利です。
用途ボルト、ナットの締め付け、ゆるめに。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

狭い個所にも使えるミニタイプです。クロスタイプで4サイズに対応しています。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。
1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

南船場ワークスミニクロスレンチ
フルポリッシュ仕上げ。 ワイヤーフック(PAT.P) コンパクトなサイズでスピーディーな作業が可能なレンチです。 陳列しやすいワイヤーフック(PAT.P) 自動車やバイク、自転車等のメンテナンスに最適!
寸法(奥行D×長さL)(mm) 10×150・155 サイズ 9.5sqX8X10×12mm 質量(g) 215
1個
2,198 税込2,418
翌日出荷

携帯に便利なコンパクト設計です
用途自転車、バイク等のメンテナンスに最適です。10mm、12mm、14mm、17mmの二面巾のナットに対応(M6・M8・M10用)。 寸法(mm) 10、12、14、17 材質 S45C(機械構造用炭素鋼) 表面処理 クロームメッキ処理を行い、耐腐食性に強く、長持ちします。 先端形状 六角
1本
1,198 税込1,318
当日出荷

1個
969 税込1,066
当日出荷

コンパクトタイプなので、バイクに最適です。使用頻度の高い3サイズと9.5の角ドライブを組合わせました。
用途ミニサイズの十字(クロス)レンチです。 質量(g) 241 対辺寸法(mm) 8×10×12×9.5四角 全長L(mm) 180×180
1本
1,998 税込2,198
7日以内出荷

Y型レンチでは最小の大きさで、携帯に便利なコンパクト設計です。自転車用ツールとして海外でも高い評価を受けています。
用途六角ボルト、ナットの締め緩め。12mm、13mm、14mmの二面巾のナットに対応(M8・M10)。 対辺(mm) 12×13×14 先端形状 六角 材質 S45C(機械構造用炭素鋼) 表面処理 クロームメッキ処理を行い、耐腐食性に強く、長持ちします。
1本
989 税込1,088
当日出荷

Y型レンチでは最小の大きさで、携帯に便利なコンパクト設計です。自転車用ツールとして海外でも高い評価を受けています。
用途六角ボルト、ナットの締め緩め。8mm、9mm、10mmの二面巾のナットに対応(M5・M6用) 対辺(mm) 8×9×10 先端形状 六角 材質 S45C(機械構造用炭素鋼) 表面処理 クロームメッキ処理を行い、耐腐食性に強く、長持ちします。
1本
929 税込1,022
当日出荷

従来品よりも薄口タイプになります。黒色クロム処理がされているため、錆にくい仕様になります。
用途ホイールナットの脱着に 全長(mm) 400×400 質量(kg) 約1.3 ソケットサイズ(mm) 17(薄口)×19(薄口)×21(薄口)×21(標準) ソケット径(Φmm) (外径)約24.6、26.6、28.6、30.6
1本
999 税込1,099
当日出荷

一本で3サイズのボルトナットを締結することができます。材質はS45Cです。ソケット部は6角形状です。
用途六角ボルト・ナットの締結作業 材質/仕上 S45C・クロムメッキ 先端形状 六角
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

サンフラッグ(新亀製作所)ボックスエイト
力が入りやすいクロスハンドル仕様。8サイズのソケットをコンパクトにまとめました。
用途車両整備・電気工事・内装工事等に。 種類 セット品 材質(グリップ) 樹脂 刃先マグネット なし 軸貫通 なし セット内容 ソケット(ボックス):4.0mm、5.0mm、5.5mm、6.0mmBOX/小、7.0mm、8.0mm、9.0mm、10mmBOX/大 トラスコ品番 853-1890 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(2本組)
1,098 税込1,208
当日出荷

8、9、10mmのボルト・ナットに対応します。 手のひらサイズで携帯に便利です。
レッド
1個
599 税込659
当日出荷

整備工具には欠かせない工具です
用途自動車・バイクの整備をはじめ、各種ホビーにも適しています。 材質 S45C(機械構造用炭素鋼) 表面処理 クロームメッキ処理を行い、耐腐食性に強く、長持ちします。 先端形状 六角
1本
949 税込1,044
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

車載にオススメ3ウェイレンチ! ソケットを取り外す事で六角棒レンチに早変わり。 グリップ部も耐油ゴムでコーティングされ、使い易さもグレードアップ。 ソケットサイズは6.3sq
適合サイズ(mm) (六角ソケット)8・10・12、(六角棒)4・5・6
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

通常のトルクスねじといじり止め付トルクスねじの両方に対応できます。また「大」のT-40の部分は差し替え式になっておりあらゆる6.35mmの市販のビットが使えて大変便利です。
種類 セット品 先端形状 いじり止めトルクス 材質(グリップ) 樹脂 刃先マグネット なし 軸貫通 なし セット内容 T8、T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40 トラスコ品番 288-0369 アズワン品番 1-7462-03
1セット(2個)
879 税込967
当日出荷

早回しなど連続作業がしやすく、力の掛け具合を加減しやすい形状の便利工具です。ソケット部は6角形状です。
用途六角ボルト・ナットの締結作業 材質/仕上 S45C・クロムメッキ 先端形状 六角
1本
639 税込703
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

旭金属工業(新日本ツール)Y型ボックスレンチヘッダー付
一本で3サイズのボルトナットを締結することができます。 ソケット部は6角形状です。
用途六角ボルト・ナットの締結作業 先端形状 六角
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

長年愛用されているY型レンチシリーズに8/9/10mmのボックスレンチが加わりました。 力の入れやすい形状でヘックスレンチと共に必須アイテムです。
寸法(mm) ボックスレンチ(8/9/10mm)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷