ミニクロージャのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
113件の「ミニクロージャ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「クロージャー」、「スプライスBOX」、「光 パッチパネル」などの商品も取り扱っております。
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

仕様 多芯ドロップケーブル入出線数:片側1条(計2条)、出力ドロップケーブル数:片側6条(計12条)、余長収納トレイ:6段、最大接続数:14芯(各トレイ2芯・本体2芯)
1個
6,598 税込7,258
3日以内出荷

日東工業融着トレー
融着トレーの増設に。 光ファイバ単心、テープ心線に対応可能です。 心線ホルダは、1段に2コ取付けております。(単心線、テープ心線兼用)
寸法W(mm) 161.2 寸法D(mm) 104 適合機種 SPU、SPK-K、 SPJ、 RD97(98)-N RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

光ケーブルは上下左右6ヶ所に加え、背面4ヶ所から入線でき余長処理も簡単 光成端箱上段にスター配線端子板などが固定でき省スペース化を実現 光インドアケーブルと光コードの余長ガイドを区分し、施工性・メンテナンス性を向上
材質 樹脂、鋼 ホワイト 付属品 固定用ネジ×2本、結束バンド×1本、取扱説明書 適合ケーブル外径(Φmm) 2.0~2.5×3.0~4.5 設置場所 屋内用 適合プラグ(タイプ) SCコネクタ RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

日東工業光接続箱
本体:ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5) RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
10,980 税込12,078
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

防水構造により屋外(軒下)設置が可能です。 小型、軽量でデザイン性に優れています。 カバー・ボデーには、耐候性プラスチック(AAS)を使用しています。 ドロップケーブル・インドアケーブル及び各種光ファイバの接続が可能です。 融着トレーには、単心・テープ心線いずれの補強熱スリーブも固定可能です。 (付属の補強熱スリーブは単心用です。) 光ケーブル外径は防水パッキン(付属品)ありでΦ10mm、なしでΦ15mmまで取付可能です。 テンションメンバは、最大Φ3.5mmまで取付けが可能です。
保護等級 IPX3 塗装色 Nホワイトグレー色(N8.5) 質量(kg) 0.3 タイプ 壁掛け 寸法L(mm) 100 寸法A(mm) 130 寸法B(mm) 195 寸法C(mm) 35 寸法M(mm) 133 寸法N(mm) 87 適合ケーブル外径(Φmm) 防水パッキ付:10以下。防水パッキン無:15以下 設置場所 屋内・屋外兼用 RoHS指令(10物質対応) 対応 キャビネット板厚(mm) カバー、ボデー:2
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

既存の引戸(床Vレール・Yレールタイプ・開閉力7N以下の引戸)に簡単な施工で自閉機能をつけられます。急開・急閉してもブレーキが働き、衝撃を和らげる安全設計です。簡単操作にて閉扉力を調整できます。取付け方向を変えるだけの左右兼用タイプです。フレキシブルなケーブルラックの採用により安心施工できます。
用途一般家庭の屋内木製建具専用 耐久性 開閉20万回以上 適合扉質量(kg) 10~20 仕様 閉じ時間設定範囲/3~11秒(開扉距離700mmにて)。初動開/閉扉力:18N以下/3.5N以上。開閉力/7N(0.7kg)以下 セット内容 クローザー本体(ラック付)(1セット)。カバー(1個)。十字穴付皿木ネジ4.1×38(2個)。十字穴付丸木ネジ3.8×13(4個)。ケーブルブラケットV(2個)。ケーブルブラケットH(2個)。ブラケット保護キャップ(2個) 使用温度範囲(℃) 0~40 制動方式 流体摩擦抵抗型 駆動方式 ゼンマイバネ方式(閉扉)
1台
8,798 税込9,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)光成端箱コンパクト(SC4心)
型式 光ファイバコネクタ (レセプタクル) 耐熱性 温度:70℃±3℃、 時間:1時間 使用周囲温度(℃) -10~40 適合ケーブル 2心または4心インドアケーブル、ドロップケーブル・2心ターミネーションケーブル・2心または4心ディストリビューションケーブル 使用場所 住宅、事務所などの屋内で使用してください 挿入損失(dB) 0.3以下、波長:1.3μm及び1.5μm((参考値)マスターケーブル接続時) 保持力(N) (プラグ)19.6以下 挿入力(N) (プラグ)19.6以下
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷

光ファイバースプライスを収容・保護し、適切なファイバーケーブル管理と曲げ半径を保ちます。フュージョンスプライスアプリケーションのファイバー密度を最大化できます 。ファイバーを鋭角のコーナーやエッジから保護し、ネットワークの信頼性を高めます。
用途光ファイバーケーブルの配線。 高さ(mm) 9.14 質量(g) 297 使用温度範囲(℃) -10~60 縦(mm) 142.24 横(mm) 356.42
1箱(10個)ほか
57,980 税込63,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

防水構造により屋外(軒下)設置が可能です。 小型・高密度でコンパクトです。 カバー・ボデーには、難燃性プラスチック(PC+ABS)を使用しています。 ドロップケーブル・インドアケーブル及び各種光ファイバの接続が可能です。
塗装色 Nホワイトグレー色(N8.5) 付属品 補強熱スリーブ(40mm) ・配線保護チューブ ・結束バンド 。・壁面取付ねじ ・カバー固定ねじ ・ナット ・ねじパッキン タイプ 壁掛け 保護等級 IPX3 適合ケーブル外径(Φmm) Φ12mm以下 設置場所 屋内・屋外兼用 RoHS指令(10物質対応) 対応 キャビネット板厚(mm) カバー、ボデー:2
1個
4,598 税込5,058
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))600V 電力ケーブル用 GEL(ジェル) 分岐接続材料
人手不足を解決する600V 現場接続作業の省力化革命! 作業工数が劇的に短縮!1点2 分目安! Gel-B ”導体接続後はパチンとはめて止めるだけ!” GelWrap ”導体接続部をラップで包みケーブルタイで止めるだけ” どなたでもコンパクトに仕上がり品質安定!作業者の熟練度を問いません 事前に送り込む必要がないので狭い場所でも簡単施工! 施工後待ち時間なく即通電OK! Gel は予め充填(Gel-B)&塗布(GelWrap)されているので特殊工具不要! こんなに簡単、でも驚きの完全防水なんです!!! ハンドホール・マンホール内実績あり! 水没使用実績あり! 現場作業の省力化・少人数化に大きく貢献
種類 電力ケーブル 温度上昇 (通電)105℃/3時間 3回で異常ないこと 種別 (気密)98kPa/1時間で異常ないこと 耐電圧(kV) (商用周波)3.5/10分間、1/10分間 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
特価
2,998 税込3,298
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

コネクタ付き、単芯・2芯メガネコード。 1M~50Mまで豊富な在庫。 即日出荷可能です! RoHS対応。 ECO(UL1666・LSZH)。 クリップ装着でデュアルも可能です。
径(Φmm) 2 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

一般形鋼にクリップを併用して電線管を支持する金具です。 背面部と底面部の2箇所で任意の角度に電線管を支持できます。 ネジの先端部をクボませて造営材に広く大きく、食い込むようにしてあります。振動に対してゆるみにくく、引っ張り荷重に対して先端がすべりにくい特性があります。
1個ほか
77 税込85
当日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

用途シンブル用 適合 電力用規格C-403支線用巻付グリップ 材質 (素線)JIS G3506(1980)硬鋼線材 SWRH62B 亜鉛メッキ。(摩擦増加材)JIS R6111(1974)人造研削材
1本
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途光ファイバの融着接続部の補強に。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(12本)ほか
3,500 税込3,850
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

塩化ビニル樹脂の厚い被覆が電線、ケーブルにやさしくフィットします。ケーブルハンガーに比べて取付が簡単で作業時間が短縮できます。取付に個人差がなく長時間にわたり使用しても把持力が低下しません。数条のケーブルを1本のメッセンジャーワイヤーに吊架できるので経済的です。ケーブルとメッセンジャーが一束化するので美観上優れています。
材質 (心線)亜鉛メッキ鋼線 全長(mm) 750 表面処理 塩化ビニル樹脂被覆
1本ほか
139 税込153
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

用途単心・テープ心の補強熱スリーブ固定に。 寸法H(mm) 6 寸法D(mm) 30 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(10個)
2,598 税込2,858
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

奥行きの浅いラックに搭載可能です。(D=500) 丸型ケーブル、ドロップケーブル、インドアケーブルなどの固定が可能です。 光ケーブルは背面から4条(増設により最大6条)、側面から4条の入線が可能です。 (最大ケーブル径21mm) ユニット本体がアルミ製のため軽量です。 ブラケットの移動によりユニット位置の変更が可能が可能です。(前:50mm、100mm) 機器取付間口寸法が450mm以上のJIS規格ラックに搭載が可能です。
材質 アルミ 付属品 補強熱スリーブ(単心仕様:60mm、4心テープ仕様:40mm) 、保護チューブ、インシュロック、結束テープ、結束テープ用ベース 規格 EIA 外形寸法W(mm) 482.5
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)24芯用光ファイバトレー
FAP/FMPパネルを4枚まで取付け可能です。 単芯層型ケーブルや4芯テープスロット型ケーブルの融着施工向けです。 光ファイバーアダプターパネルと組み合わせて使用します。
仕様 FAP/FMPパネル4枚まで取り付け可能 芯数 24 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 482.6×300×44 ユニット数 ラック:1U
1式
19,980 税込21,978
6日以内出荷

4芯テープコード。 片端コネクタ付き。 1M~10Mまで豊富な在庫。 即日出荷可能です! RoHS対応。 ECO(UL1666・LSZH)。
径(Φmm) 1.5×2.5 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
3,298 税込3,628
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)