- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建具金物
- ミニグレビティヒンジのおすすめ人気ランキング
ミニグレビティヒンジのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新103件の「ミニグレビティヒンジ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スイングドア金具」、「扉取付 金具」、「スイングドア 丁番」などの商品も取り扱っております。
ドアを開くと自動的に閉まる丁番です。※バネを使わないので、使用し続けて故障するリスクが少ないです。※3パターンの取り付けが可能です。※90度まで開くとオープン状態固定ができます。
用途カウンターなどの軽量扉に。
厚さ(mm)
20~40
質量(kg)
建具:10以下
アズワン品番
64-5072-72
1セット
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
10kg以下の小型・軽量扉のカウンター扉に最適。扉の自重により閉まるグレビティタイプの為、バネ内蔵タイプより閉まる速度が緩やかで安全です。
材質
ステンレス(SUS304)+樹脂(PA・PP・POM)
仕上
バレル+樹脂部:黒つや消し
扉寸法(mm)
20~40
1組
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
バネを使用しないので、ドアの自閉(開)装置の付いたヒンジで動きがスムーズです。
外開・内開・左右勝手がカムの向きで簡単に設定できます。
ドアの静止位置より90度開きで約8mmせり上がります。
20度ずつ開き角度を設定でき、センター止め設定も簡単にできます。
用途ラバトリーブース、湯沸室、カウンター、配膳室、手術室等
適合扉厚(mm)
36~55
適合扉質量(kg)
20以下
材質
ステンレス鋼・ステンレス鋳鋼
仕上
ホーニング
1個
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
扉の自重により作動する(グレビティ機構)の為、バネ式蝶番に比べ、動きが緩やかで安全です。掘込が不要なので、取付けが簡単です。扉を120°開いた状態でストップ出来ます。用途:バックヤードと店舗の間仕切、仮設の間仕切扉、給湯室、化粧室、フィッティングルーム、カウンター部等の小型扉、内外両開き扉等にご使用ください。
材質
ステンレス(SUS430)+樹脂(PA)
質量(kg)
(扉)10以下
仕上
バレル研磨
1組
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
扉上面からネジが見えないデザインで、お客様に面する部分に適しています。
センターストップ以外に45°ずつ扉静止位置の設定が選択出来ます。
用途カウンタードア
適合扉厚(mm)
30~45mm
適合扉質量(kg)
20以下
材質
ステンレス鋼
仕上
ヘアライン
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
簡易施行型の枠取り付け用中心吊グレビティヒンジです。ドアは静止位置より90°回転で約4mmせり上がります。
適合扉質量(kg)
30
仕様
ドア静止位置組換可/15°きざみ、左右兼用
材質
ステンレス
仕上
生地
セットねじ
上部ヒンジ(扉側)/呼び4×30ナベタッピンネジ(+)SUS 3本、上部ヒンジ(枠側)/呼び4×30サラタッピンネジ(+)SUS 3本、下部ヒンジ(扉側)/呼び4×30ナベタッピンネジ(+)SUS 3本、下部ヒンジ(枠側)/呼び4×30サラタッピンネジ(+)SUS 4本
センターストップ専用で耐久性に優れたカウンターヒンジです。
昔ながらのシンプルなケンドン式で吊り込みが簡単です。
扉静止角度の微調整が可能です。(木枠取付の場合)
用途カウンタードア
適合扉厚(mm)
36~55
適合扉質量(kg)
20以下
材質
ステンレス鋼
仕上
ホーニング
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
バネを使用しないので、ドアの自閉(開)装置の付いたヒンジで動きがスムーズです。
外開・内開・左右勝手がカムの向きで簡単に設定できます。
10度ずつの開き角度を設定でき、センター止め設定も簡単にできます。
ドアの静止位置より90度開きで約4mmせり上がります。
ピボット式の取付方法なので扉吊込みが簡単に出来ます。
用途ラバトリーブース
適合扉厚(mm)
30~45
適合扉質量(kg)
20以下
材質
ステンレス鋼
取付ねじ
皿タッピングネジ4×30mm、なべタッピングネジ4×30mm
内開きから外開きへ簡単に変更できます。
用途トイレブース用丁番
材質(本体)
SUS304+樹脂
自重で扉が閉まる自閉タイプです。
扉を90°以上開くと、開扉状態を保持できます。
面付けタイプのため、取り付けが簡単です。
用途カウンター扉、間仕切り
付属品
皿タッピングネジ6本、タッピングネジ2本、歯付ワッシャ1個
材質
材質: 熱間圧延鋼板(SPHC)+硫黄快削鋼(SUM32)+ポリアセタール(POM)
仕上
クロームメッキ+白色
適合扉厚(mm)
20~40
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
1個
¥2,970
税込¥3,267
当日出荷
適合扉厚(mm)
30~45
適合扉質量(kg)
5~20
材質
ステンレス+樹脂
仕上
バレル研磨
付属品
皿タッピンネジ:4×30/8本、4×18/4本、ナベタッピンネジ:4×30/3本
1枚
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
1個
¥4,160
税込¥4,576
翌日出荷
自閉(開)機構を備えたヒンジです。(ドアクローザーの役目はしません)
外見は普通の旗蝶番と同様にシンプルでスマートです。
ドアと上枠、または笠木の間隔は8mm以上あけてください。ドアを90度開くには上下に7mm移動します。
用途ラバトリーブース
材質
ステンレス鋼
仕上
ヘアライン
取付ねじ
皿タッピングネジ4×25mm
適合扉質量(kg)
15以下
簡易施行型の枠取り付け用SKヒンジです。扉を0°、90°の位置で仮保持します。
適合扉質量(kg)
30
勝手
左右兼用
仕様
左右兼用
材質
ステンレス
仕上
生地
セットねじ
上部ヒンジ(扉側) 呼び4×30ナベタッピンネジ(+)SUS 3本、上部ヒンジ(枠側) 呼び4×30サラタッピンネジ(+)SUS 3本、下部ヒンジ(扉側) 呼び4×30ナベタッピンネジ(+)SUS 3本、下部ヒンジ(枠側) 呼び4×30サラタッピンネジ(+)SUS 3本
1個
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
ラバトリーブースに使用するドアを吊るヒンジです。非常時(トイレ内で人が倒れている等)で扉を内側にあけられない場合、このグレビティヒンジなら、吊元からドアごと外すことが可能です。バネを使用しない、ドアの自閉(開)装置の付いたヒンジで動きがスムーズです。外開き、内開き、左右勝手がカムの向きで簡単に設定できます。ピボット式の取付方法なので扉の吊り込みが簡単です。10度ずつの開き角度設定ができ、センター止め設定も簡単にできます。
用途ラバトリーブース
材質
ステンレス鋼SUS304 ポリアセタール樹脂
笠木付け用SKヒンジです。扉を0°、90°の位置で仮保持します。
適合扉質量(kg)
30
勝手
左右兼用
仕様
左右兼用
材質
ステンレス
仕上
生地
セットねじ
上部ヒンジ(扉側) 呼び4×30ナベタッピンネジ(+)SUS 3本、上部ヒンジ(枠側) 呼び4×30サラタッピンネジ(+)SUS 3本、下部ヒンジ(扉側) 呼び4×30ナベタッピンネジ(+)SUS 3本、下部ヒンジ(枠側) 呼び4×30サラタッピンネジ(+)SUS 3本
1個
¥3,798
税込¥4,178
5日以内出荷
小口面に取り付けるオーソドックスな丁番吊グレビティヒンジです。ドアは静止位置より90°回転で約4.5mmセリ上がります。
適合扉質量(kg)
20
仕様
ドア静止位置組換可/閉止、開放45°・90°
材質
ステンレス
仕上
ヘアーライン
セットねじ
呼び3.8×32サラ木ネジ(+)SUS 16本
笠木付け用中心吊グレビティヒンジです。ドアは静止位置より90°回転で約4mmせり上がります。
適合扉質量(kg)
30
仕様
ドア静止位置組換可/15°きざみ、左右兼用
材質
ステンレス
仕上
生地
セットねじ
上部ヒンジ(扉側)/呼び4×30ナベタッピンネジ(+)SUS 3本、上部ヒンジ(枠側)/呼び4×30ナベタッピンネジ(+)SUS 3本、下部ヒンジ(扉側)/呼び4×30ナベタッピンネジ(+)SUS 3本、下部ヒンジ(枠側)/呼び4×30サラタッピンネジ(+)SUS 4本