ミニショベルのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
144件の「ミニショベル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ミニスコップ」、「ミニシャベル」、「園芸シャベル」などの商品も取り扱っております。
各種工事での作業や、土木・舗装・造園・農業・園芸などに使用できます。 コンパクトタイプで幅広く使用できる。 小振りで狭い場所の清掃にも適する。
用途水道・電気・ガス工事や土木・造園など 全長(mm) 830 材質(頭) 鉄(50Mn) 板厚(mm) 1.6 材質(柄部) スチールパイプ
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

柄が短いので狭い場所で深く掘る作業に最適
全長(mm) 650 肩幅(mm) 160 頭部長(mm) 230 質量(g) 930
1個
1,798 税込1,978
翌日出荷

各種工事での作業や、土木・舗装・造園・農業・園芸などに使用できます。 掘る・すくう作業に適したスタンダードタイプです。
用途水道・電気・ガス工事や土木・造園など 全長(mm) 980 材質(頭) 鉄(50Mn) 板厚(mm) 1.6 材質(柄部) スチールパイプ 頭部長(mm) 365
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

雪道のトラブルなどに備えて安心玄関や歩道の除雪作業に。
用途除雪作業に 全長(cm) 約69 質量(g) 870
1個
1,698 税込1,868
当日出荷


各種工事での作業や、土木・舗装・造園・農業・園芸などに使用できます。 掘る・すくう作業に適したスタンダードタイプです。また木柄なので使うほど手に馴染みます。
用途水道・電気・ガス工事や土木・造園など 材質(頭) 鉄(50Mn) 全長(mm) 970 板厚(mm) 1.6 材質(柄部) ナラ
1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全長が650mmですので給排水設備工事・ガス配管工などの狭い場所での作業に威力を発揮します。 刃先は完全な熱処理(焼き入れ、焼き戻し)です。 焼付塗装です。 滑りにくいグリップを採用しています。
種別 丸形 全長(mm) 650 トラスコ品番 327-2745 質量(kg) 1 板厚(mm) 1.6 刃先幅寸法(mm) 165×230
1本
2,798 税込3,078
当日出荷

使えばわかるこの品質。信頼のブランド金象印。 業界最古の歴史をもつ金像印ショベルは、品質の良さをプロが認めた優秀製品です。
全長(mm) 970
1本
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

収納できる多用途携帯ショベル、車載携帯としても便利、ショベル・鍬・ピックとしての使用が可能
用途キャンプ、アウトドア、家庭園芸の穴掘りなどに使用 全長(mm) 460(折畳時:192) 材質(頭) 鉄(50Mn) 質量(kg) 0.7 付属品 収納袋 板厚(mm) 1.6 材質(柄部) スチールパイプ 頭部長(mm) 157 頭部幅(mm) 112 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
999 税込1,099
当日出荷

T字型レバーで刃先の角度を調整することにより、1丁で「掘る」「すくう」「集める」「起こす」といった4役が可能です。
材質 刃先:ショベル鋼板(S50C)、柄:ハイテンパイプ鋼
1丁
10,980 税込12,078
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

最軽量700g・全長650mmのミニショベルです。従来のショベルに比べ約30%軽量になり作業効率・作業能率ともにアップします。刃先はショベル鋼板(S50C)を使用し、焼入れ・焼き戻しの熱処理済みです。
用途狭い場所での作業配管設備用家庭園芸用 刃先形状 ミニ丸形 全長(mm) 650 トラスコ品番 411-5767 質量(g) 700 板厚(mm) 1.6 材質(柄部) 硬質アルミ合金 材質(刃) ショベル鋼板(S50C) 刃先(mm) 230 刃先幅寸法(mm) 165
1丁
7,998 税込8,798
当日出荷

ステンレス製のため、さびを嫌うシーンでの使用に最適です。
用途酪農、畜産、沿岸部など、さびを嫌う場面で。 材質 ステンレス鋼(SUS201) 板厚(mm) 1.4 先端形状 角型 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

優れた耐久性のパイプハンドルです。焼き付け塗装です。刃先は完全な熱処理(焼き入れ、焼き戻し)です。
用途土木用造園用家庭園芸用水道・電気・ガス工事用 材質 刃先:ショベル鋼板、柄:スチールパイプ 2018年トラスコ掲載ページ 7 0043
1丁
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています
用途土木、造園、農業、家庭園芸など幅広く使えるスタンダード品で掘る・すくう作業に適しています 全長(mm) 915 仕様 JIS規格品 材質(柄部) スチール 材質(頭) スチール 頭部長(mm) 255 頭部板厚(mm) 1.45
1本
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています
用途コンクリート、土などを混ぜる作業や側溝などの清掃作業に最適 全長(mm) 910 仕様 JIS規格品 トラスコ品番 382-0149 質量(kg) 1.4 材質(柄部) スチール 材質(頭) スチール 頭部長(mm) 220 先幅(mm) 180 肩幅(mm) 170 頭部板厚(mm) 1.45
1本
3,198 税込3,518
当日出荷

通常のショベルより頭部が細い為、狭い場所での作業や細い溝・穴を掘るのに最適です。
用途水道管、ガス管などの埋設工事、溝掘りなど 材質 鉄(50Mn) 全長(mm) 970 質量(kg) 1.43 頭部長(mm) 293 柄厚さ(mm) 1.2 頭部板厚(mm) 1.6 頭部肩幅(mm) 145
1本
2,798 税込3,078
当日出荷

アルミ製で軽くて錆びません。 除雪、酪農、畜産など様々な場所で使用できます。
用途除雪、酪農、畜産など 材質(頭) アルミニウム 板厚(mm) 2 材質(柄部) バーチ
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3つに折りたためるので収納・携帯に便利です。 穴掘り・土すくい用です。Y型ハンドルでホールドが良く、作業効率に優れています。 ピッケル付きなので、簡易的な穴掘りなどに便利です。 収納・携帯に便利なポーチ付です。
全長(mm) 470 頭部幅(mm) 105 頭部長(mm) 150 材質 S50C 厚さ(mm) 1.5 グリーン 質量(g) 610 折りたたみ寸法(mm) 長さ:180
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

土木、造園、農業、家庭園芸など狭い場所での掘る・すくう作業に最適です。木柄は使うほど手になじむ厳選された樫材を採用。頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。全長を短くすることにより通常品より狭い場所での作業や車載用としても便利です。
用途土木、造園、農業、家庭園芸など 全長(mm) 780 質量(kg) 1.5 材質(柄部) 天然木 材質(頭) スチール 頭部長(mm) 292 肩幅(mm) 232 頭部板厚(mm) 1.6
1丁
5,798 税込6,378
4日以内出荷

ステンレスなので錆びにくいスコップです。
用途園芸作業での穴掘りや土すくいなどに。 材質 ステンレス 全長(mm) 約320 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)