- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 家電
- AV家電
- ミニスピーカーのおすすめ人気ランキング
ミニスピーカーのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新360件の「ミニスピーカー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「外付けスピーカー」、「マイクロスピーカー」、「ポータブルスピーカー」などの商品も取り扱っております。
定格入力(W)
0.5
回路
希土類マグネット(サマコバ、ネオジ)タイプ
RoHS指令(10物質対応)
対応
インピーダンス(Ω)
8
周波数レンジ
Fo~5000Hz
仕様
コイル抵抗 = 8Ω。サウンドレベル = 85dB。定格出力 = 1.2W。リード長さ = 150mm。寸法 = 36 (Dia.) x 4.6mm。直径 = 36mm。高さ = 4.6mm。。RS 8 Ω小型スピーカー. < 117-6044') 117-6044/. 小型マイラスピーカー 極薄 150 mmのリードとMolexコネクタを装備 主な用途: ナースコールシステム、医療用製品、テスト装置、非常用位置指示装置、電話用セキュリティ製品、監視装置など. < 117-6045') 117-6045/. 50 mm小型スピーカー 135 mmのリードとMolexコネクタを装備 取り付けが容易 主な用途: 駐車場用システム、リフトコントローラ、医療用途、セキュリティ製品 / アクセス制御
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,230
税込¥1,353
当日出荷
インピーダンス(Ω)
8
省スペースに置ける、パソコン用の小型スピーカーです。AC電源からの給電とΦ3.5ミニプラグからの音声入力により、実用最大出力6.0Wのステレオサウンドを手軽に楽しめます。
用途実用最大出力6.0Wの2.0chステレオスピーカーです。AC電源からの給電で、ステレオサウンドを手軽にお楽しみいただけます。 。AC電源に接続するACアダプタータイプです。ACアダプター給電により、高音質・高出力サウンドを実現します。 。汎用性の高いΦ3.5ミニプラグ接続の入力タイプなので、パソコンだけでなくさまざまな機器に接続可能です。 。Φ50mmの丸型フルレンジドライバーを採用し、バランスのよい安定したサウンドを実現します。 。アンプ内蔵で、手元で簡単にボリュームを調整できる「ボリュームコントローラー」を搭載しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
色
ブラック
質量(g)
約380
最大出力(W)
6.0(3.0W+3.0W)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約72×約74×約82
保証期間
1年間
入力端子
電源入力:ACアダプター(AC100V)/音声入力:Φ3.5mmミニプラグ
再生周波数帯域(Hz)
180-20k
ケーブル長(cm)
付属ACケーブル:約176、スピーカーケーブル:約133(ボリュームダイヤル部含む)
スピーカ形式
バスレフ型
スピーカー部インピーダンス(Ω)
4
スピーカーサイズ(mm)
Φ50
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
実際に使えるスピーカが短時間でできる! 導入教材に最適!パソコン・スマートフォン・タブレットなど、様々な機器に接続して楽しめます!
セット内容
スピーカー:3W(アンプ内蔵)×1、オーディオケーブル:ステレオミニプラグΦ3.5mm×1、USBケーブル:Φ2.0DCプラグUSB A端子カバー前(スピーカー取付済)×1、カバー後×1、台(上)×1、台(下)×1、基板×1、電子パーツ台紙×1、オーディオケーブル×1、USBケーブル×1、取り付けネジ(大4、中7、小2)×1セット、ゴム足×3、はんだ×1
本体寸法(mm)
(組立時)100×100×105
1セット
¥899
税込¥989
6日以内出荷
小型で薄型ながら入力1Wに対応したスピーカーです。
種類
その他
インピーダンス(Ω)
8
寸法(mm)
約28×約6.3(直径Φ×厚さ)
周波数(Hz)
(共振)520±20%@1.0V
音圧レベル(dB)
90±3dB/0.1W
周波数レンジ
f0Hz~20KHz
許容電力(W)
1
アンプ内蔵でヘッドホンステレオの出力端子やパソコンの音声端子につなぐだけで音楽を楽しめます。実用最大出力5W(2.5W+2.5W)で小型ながらパワフルなサウンドを楽しめます。深夜や周りに気を使う環境にも便利なヘッドホン端子を内蔵。電源内蔵なのでコンセント周りをすっきりと配線できます。
仕様
ケーブル長:PC接続ケーブル約1.2m、スピーカー間ケーブル約1.0m、電源コード長約1.2m スピーカーサイズ:2×3.5インチ(直径50×88mm) スピーカー形式:バスレフ型フルレンジスピーカー ロードインピーダンス:4Ω 実用最大出力:5W(2.5W+2.5W)
セット内容
取扱説明書
寸法(mm)
W60×D66×H150
色
ブラック
電源
内蔵
外部出力
ヘッドホン端子
周波数特性
200Hz~20000Hz
入力端子
ステレオミニプラグ(3.5mm)
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
手元で音量調整できるUSB電源タイプのPCスピーカー
コンパクトサイズ
仕様
対応機種:3.5mmステレオミニジャック及びUSB端子(Type-A)を搭載したパソコンまたはAV機器、機能:ボリューム調整、スピーカーインピーダンス:4Ω、スピーカー:径 50mm、出力 3W+3W、動作電圧:5V、消費電力:最大5.9W
ケーブル長(m)
約1.2
本体質量(g)
約210
周波数特性
90Hz~18000Hz
最大出力
実用最大出力:3.6W(1.8W+1.8W)
入力端子
入力端子:3.5mmステレオミニプラグ。電源端子:USB(Type-A)※電源供給用
ケーブル長(cm)
スピーカーとコントローラー間:50、コントローラーとプラグ間:70
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
64×72×60(突起部含まず)
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
電源をUSBポートから供給するUSB給電方式のスピーカーです。AC電源を必要としないので接続が綺麗にでき、簡単に設置できます。最大出力6WのハイパワーでUSB電源ながらパワフルで迫力ある音楽が楽しめます。音源出力は3.5mmステレオミニジャック接続でパソコンの音声端子につなぐだけで音楽を楽しめます。ボリュームコントロールとパワーON・OFFスイッチが分かれているのでスイッチを入れればいつもの音量ですぐに音楽を楽しめます。深夜や周りに気を使う環境にも便利なヘッドホンジャックを搭載しています。
最大出力(W)
6(3+3)(実用)
周波数特性
200~18000Hz
スピーカー
密閉型フルレンジスピーカー・2インチ
インピーダンス(Ω)
4(ロード)
入力端子
ステレオミニプラグ(3.5mm)
外部出力
ヘッドホンジャック(3.5mm)
電源
USB電源
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
62×62×140
ケーブル長(m)
0.9
セット内容
製品本体、取扱説明書
質量(g)
344
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
超小型2WAY置型スピーカー。サテライトスピーカー使用可能
外形寸法(mm)
126×99×44
再生周波数(Hz)
160~20000Hz
最大入力(W)
50
インピーダンス(Ω)
4
1セット(2個)
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
手元で音量調整できるUSB電源タイプのPCスピーカーコンパクトサイズ
入力端子
3.5mmステレオミニプラグ
色
ブラック
最大出力(W)
3.6(1.8+1.8)
対応機種
3.5mmステレオミニジャック及びUSB端子(Type-A)を搭載したパソコンまたはAV機器
機能
ボリューム調整
ケーブル長(m)
約1.2
ケーブル長(cm)
スピーカーとコントローラー間:50、コントローラーとプラグ間:70
周波数帯域(Hz)
90~18000
電源供給
USB(Type-A)
インピーダンス(Ω)
4
スピーカー
径:50mm、出力:3W+3W
動作電圧(V)
5
最大消費電力(W)
5.9
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
64×72×60(突起部含まず)
質量(g)
約210
動作温度(℃)
5~45
動作湿度(%)
10~90
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
仕様
コイル抵抗 = 32Ω。サウンドレベル = 87dB。定格出力 = 1W。コーン材質 = マイラー。寸法 = 23 x 5.2mm。直径 = 23mm。高さ = 5.2mm。。ミニチュアスピーカー
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥590
税込¥649
当日出荷
仕様
コイル抵抗 = 8Ω。サウンドレベル = 92dB。定格出力 = 0.3W。寸法 = 20 x 3.1mm。直径 = 20mm。高さ = 3.1mm。。RS Pro磁気スピーカー、はんだタグ付き. 特長と利点. 丸形パネル取り付け磁気スピーカ、はんだタグ端子 高音声出力 作動には外部駆動回路が必要
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(5個)
¥2,275
税込¥2,503
当日出荷
質量(g)
6
周波数(Hz)
(最低共振)570
口径(Φmm)
(振動板)20×40
音圧レベル(dB)
(出力)82 W/m
最大入力(W)
1.5
定格入力(W)
1
回路
希土類マグネット(サマコバ、ネオジ)タイプ
RoHS指令(10物質対応)
対応
インピーダンス(Ω)
8
周波数レンジ
Fo~10000Hz
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
電源をUSBポートから供給するUSB給電方式のスピーカーです。AC電源を必要としないので接続が綺麗にでき、簡単に設置できます。小さすぎず、大きすぎずの絶妙なサイズで作成しており、シンプルなデザインながらもメリハリのあるデザインでパソコン周りを豊かに演出します。最大出力4WでUSB電源ながらパワフルで迫力ある音声再生が可能で音楽や映画の鑑賞にも最適です。音源出力は3.5mmステレオミニジャック接続でWinodwsでもMacでもパソコンの音声端子につなぐだけで音楽を楽しめます。デスク上から人の耳へ素直に音を届けるため、スピーカーユニットの角度がやや上向き加減になるよう設計しました。 小さな音量でもはっきりと明確に聞き取ることができます。深夜や周りに気を使う環境にも便利なヘッドホンジャックを搭載しています。 。パソコンやテレビのディスプレイに影響を与えない防磁型。
電源
内蔵※USBポートより供給(DC5V/500mA)
最大出力(W)
4(2W+2W)
ケーブル長(m)
PC接続ケーブル約1.0m、スピーカー間ケーブル約1.0m、USB電源ケーブル 約1.0m【その他仕様】
外形寸法
W97×D88×H124mm
センサー
2インチ(直径約50mm)
周波数特性
120Hz~20KHz
入力端子
ステレオミニプラグ(3.5mm)
スピーカー
密閉型フルレンジスピーカー(防磁設計)
取扱説明書
あり
1個
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷
ボイスコイルレス ハイパフォーマンスツィーター。角度調整可能
外形寸法(mm)
55×35
再生周波数(Hz)
2K~20K
最大入力(W)
200
インピーダンス(Ω)
4
1個(2個)
¥969
税込¥1,066
3日以内出荷
接続コードを本体の外部入力とテレビのイヤホン端子をつなげるだけの簡単接続。音量調節は本体音量つまみを回すだけ。イヤホンで聞きたいときは本体イヤホン端子にイヤホン(別売)を接続。
用途テレビの集音、補聴、高齢者向けに。スピーカー、手元スピーカー、リモコンスピーカー、耳元スピーカー、テレビ用手元スピーカー、有線スピーカー、テレビ用スピーカーとして。
色
ホワイト
質量(kg)
0.1
出力
イヤホン:モノラルイヤホン/ステレオヘッドホン対応(音声はモノラル)
電源
単3アルカリ乾電池×4本、またはACアダプター
最大出力(W)
スピーカー:1.3(モノラル)
コード長さ(m)
5
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
105×90×81
保証期間
お買い上げ日より1年