ミニター ミニモのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
1,652件の「ミニター ミニモ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ミニモ」、「サンドペーパー ガラス」、「電気ペンシル」などの商品も取り扱っております。
付属品 ラバークレイドルRM11 トラスコ品番 105-6319 出力電圧(V) 90 入力電圧(V) AC100~240 定格入力(VA) 4~40
1個
143,300 税込157,630
翌日出荷

無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 2000~25000 トラスコ品番 777-1932 軸径(Φmm) 3.0 全長(mm) 146 質量(g) 189 外径(mm) 27
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

1台
59,980 税込65,978
3日以内出荷

ハンドピースは189g、コントローラーはわずか50gの軽量コンパクトタイプ。 2桁のデジタル表示で回転速度を表示します。 ハンドピースの回転方向を切り替えることも可能です。 6連LEDで負荷状態を表示します。 5分間作業しなかった場合、電源(表示)を消して待機電力で削減します(スリーブ機能)。 ワンタッチで工具の着脱が出来ます。
付属品 スタンドセット、交換用カーボンブラシ、ACピンA型(日本・アメリカ専用)、ACピンC型(ドイツ・イタリア専用) トラスコ品番 835-4255 軸径(Φmm) 3 定格入力電圧(V) (コントローラー)DC24、(ACアダプタ)AC100~240 定格出力 (コントローラー)20W、(ACアダプタ)DC24/1.7A 外径(Φ)×全長(mm) (ハンドピース)27×146
1台
35,980 税込39,578
当日出荷

パワーパックのD.C.出力端子とVer.2ハンドピース、モーターを接続する専用コードです。
トラスコ品番 827-8902 質量(g) 85 長さ(m) 1.5
1本
3,998 税込4,398
当日出荷

ミニターのD C 機器をセットしキャリングケースに詰め込んだポータブルの機器セットです。
1セット
219,800 税込241,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本ほか
1,888 税込2,077
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

1台
23,980 税込26,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

プロユースからホビーユースまであらゆるシーンに対応できます。 回転精度を追及し、芯ブレの少ない滑らかな加工が可能です。 トルク制御を改善したことで、特に低速域において粘り強いパワーが発揮できます。
用途金型や精密部品の加工に。 トラスコ品番 207-3571 セット内容 ハンドピース(RPM-V35R)●コントローラー(RPM-V35C)●ACアダプター(RPM-V35AD6)●交換用カーボンブラシ(KE-610) 軸径(Φmm) 3.0 全長(mm) 151 質量(g) 866 回転数(min-1[r.p.m]) 35000 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 2000~35000 外径(mm) 27 アズワン品番 64-8861-79
1セット
49,980 税込54,978
当日出荷


バリ取りから鏡面研磨まで幅広く使えるスタンダードタイプです。 回転数とトルクの異なる9機種から選べます。 高トルクで中速、粘りのある回転力が特長です。
用途軸付ゴム砥石、サンダー、ブラシ、ポリッシング工具などトルクを必要とする作業に適しています 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 800~8000 トラスコ品番 827-8934 質量(g) 283 最大トルク(cN・m) 6.9 入力電圧(V) DC3~30 無負荷電流(A) DC0.25
1台
59,980 税込65,978
翌々日出荷

適合材 合金工具鋼、超硬、セラミックス、ガラス
1組(6本)ほか
14,980 税込16,478
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ミニターフルセット
ミニターのD C 機器をセットしキャリングケースに詰め込んだD C 専用のフルセットです。
質量(kg) 10.8
1セット
549,800 税込604,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

超軽量、スリムボディーで書きやすいです。 従来の空圧駆動ペンの3倍の振動数(600回/分以上)でより深く、鮮明に、速く刻字が可能です。 ペン先には耐久性に優れた特殊超硬材を使用、耐摩耗性に優れます。 使用空気圧は0.4~0.7MPaです。
用途各種金属・ガラス・樹脂・焼き入れ鋼(HRC50程度)・金型部品などの合いマークのマーキング、精密鋳・鍛造部品のバリ取りおよび砂落とし作業等に最適です。 適合 硬度:HRC50まで トラスコ品番 218-6179 質量(g) 136(コード含まず) 空気消費量(L/min) 25 使用空気圧力(MPa) 0.4~0.7 ホース長さ(m) 2.5 ホースジョイント PT1/4 胴径×全長(mm) 17×140
1台
31,980 税込35,178
当日出荷

軽量・スリムデザインで持ちやすく、精密作業に最適です。
トラスコ品番 207-3595 軸径(Φmm) 3.0 全長(mm) 151 外径(mm) 27 アズワン品番 64-8664-07
1台
24,980 税込27,478
当日出荷

研削性に優れ、目づまりしにくいスタンダードタイプのサンドペーパーディスクです。 汎用性が高く、幅広い粒度をご用意しています。
用途適合素材:セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、樹脂、ゴム、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅 適合材 セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、樹脂、ゴム、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
1袋(100枚)
1,498 税込1,648
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
4,298 税込4,728
当日出荷

セット内容:装着コレット:KP-032(Φ3.0);付属コレット:PA2001(Φ2.34)。ダイヤモンド/CBN工具・超硬カッター・スチールカッター・超硬ドリル・軸付砥石などの高速使用から、軸付ゴム砥石・ブラシ・ポリッシング工具などの中・低速使用まで幅広い作業に適応します。小型で高回転が得られ、軽快なタッチで加工ができます。
その他 【無負荷電流 (D.C.A)】0.35 【手元スイッチ】バイオレット 質量(g) 224 (カールコードを含まず) 最大トルク(cN・m) 3.4 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 1000~35000 定格電圧 DC V 3~30
1台
51,980 税込57,178
3日以内出荷

堅牢な木製収納箱です。 板厚も十分あり、工具に合った穴をドリルであけて使用することもできます。 標準でΦ3.0mm軸用の穴があいています。
切刃形状 その他
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1組(9本)ほか
49,980 税込54,978
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)