ミニヒートガンのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
90件の「ミニヒートガン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エンボスヒーター」、「収縮チューブ ヒートガン」、「熱収縮チューブ ドライヤー」などの商品も取り扱っております。
剥離、形成、曲げ、乾燥、解凍など様々な作業に使用できます。 送風モード&熱風モードの切り替えが可能です。 スタンド付のため両手が使えて便利です。
用途シールはがしや熱収縮チューブの加工に 温度(℃) 【吐出温度】風量Ⅰ(送風):約45 / 風量Ⅱ(熱風):約250 コード長さ(m) 約1.7 本体質量(g) 約310 定格周波数(Hz) 50/60 定格時間(分) 20 アズワン品番 64-5410-60
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

温風を吹き出す、ハンディサイズのエンボスヒーターです。ドライヤーなどと違い、クラフトの邪魔になる余計な風を出さずにより高い温度で対象を温めることができます。硬化前のレジン液内の小さな気泡を飛ばす時や、スタンプのエンボス加工に最適です。
長さL×直径(mm×Φmm) 240×47(電源コード含まない) アズワン品番 65-0444-45
1台
3,598 税込3,958
当日出荷

携帯・収納に便利な小型ストレートボディ。道具箱やバッグの隙間に収納できます。 小型でも十分な熱量があるので本格的な熱風加工作業が可能です。 収縮チューブの加工・シュリンク包装・シール剥がし・塗装の乾燥・塩ビパイプの曲げ加工などに。 温度過昇防止機能付き 折りたたみ式スタンドが本体に付属しており置いて作業ができます。
付属品 スプーンノズル・平形ノズル・集中ノズル(Φ7.5/Φ9.5/Φ11.5)・セミハードケース・ストラップ付き 質量(kg) 約0.24(電源コード除く) スイッチ 電源:スライド式3段切替(切/送風/熱風) 安全装置 サーモリミッター(温度過昇防止) 風量(m3/min) 0.088 寸法(幅W×高さH×長さL)(mm) 47×49×245 風速(m/min) 720(先端より10mm) RoHS指令(10物質対応) 対応 吹出口径(Φmm) 11.5
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

スタイル・インデックス(プリンス)ペンバーナー
ペン型形状なので持ちやすく作業しやすいです。 両手で作業の場合も、収納スタンド付なので可能です。 最高温度1300℃の集中炎タイプです。 タテ・ヨコ・逆さのあらゆる角度での使用が可能です。 ガス充填式 電子着火式
用途細かいハンダ付け・ロー付け アウトドアなど着火器として 種別 充填式。ポケット型 質量(g) 57.5 外形寸法(mm) H160×Φ20、(火口)Φ15 火炎温度(℃) 1300 燃焼時間(分) 15 火炎形状 集中炎(極細炎) ガス容量(g) 2.7
1台
4,398 税込4,838
当日出荷

携帯・収納に便利な小型ストレートボディ。道具箱やバッグの隙間に収納できます。 小型でも十分な熱量があるので本格的な熱風加工作業が可能です。 収縮チューブの加工・シュリンク包装・シール剥がし・塗装の乾燥・塩ビパイプの曲げ加工などに。 温度過昇防止機能付き。 折りたたみ式スタンドが本体に付属しており置いて作業ができます。
付属品 ストラップ スイッチ 【電源】スライド式3段切替(切/送風/熱風) 本体質量(kg) 約0.24(電源コード除く) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 245×47×49 安全装置 サーモリミッター(温度過昇防止) 風量(m3/min) 0.088 風速(m/min) 720(先端より10mm) RoHS指令(10物質対応) 対応 吹出口径(Φmm) 11.5
1個
6,698 税込7,368
当日出荷


9段階温度調整ダイヤル 急速冷却 ダイヤルとスイッチを1に合わせて50℃の 温風を吹き出す事で、高温のノズルと部材を 急速冷却させる事ができます。
付属品 ガラス保護ノズル・平面ノズル・曲面ノズル・丸ノズル・スクレーパ(2種類) セット内容 ガラス保護ノズル・平面ノズル・曲面ノズル・丸ノズル・スクレーパ(2種類)・ケース付 質量(kg) 0.67 電流(A) 12 温度(℃) スイッチ1:50~350/スイッチ2:80~550 コード長さ(m) 2 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 257×85×206 ノズル口径(Φmm) 34.5 風量(L/min) スイッチ1:200/スイッチ2:400
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

3段階の切り替え(冷風、弱風、強風)ができるヒートガンです。 ハンドル部分で片手で温度と風量の調節ができます。 豊富なノズルアタッチメントで幅広い用途にも対応
用途塩ビ管などの曲げ、パテの乾燥、塗装やシールの剥がし作業、熱収縮チューブの加工、シュリンクフィルムの収縮 仕様 絶縁構造/二重絶縁 付属品 スポットノズル×1、ワイドノズル×1、フックノズル×1、ヘラ型ノズル×1、スクレーバー×1 質量(kg) 約0.75 コード長さ(m) 2 本体寸法(mm) 250×90×193(コード含まず) 風量調整 3段階(冷風、弱風、強風) 定格使用時間(分) 20 風量(L/min) I(冷風)/II(弱風):280、III(強風): 480 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (2.9MB)
1台
4,398 税込4,838
当日出荷

パワフル&コントロール。 従来品より最高温度80℃、最大風量25%アップさせた温度風量可変タイプのヒーティングガン誕生。 作業に合わせた細やかな設定を可能にし、操作性・生産性の向上に貢献します。 高性能、長寿命ヒーター。蓄熱性に優れ、効率よく加熱できるセラミック碍子採用。 背面ラバー付で、自立操作時も転倒しにくい安全設計。
トラスコ品番 855-1398 種別 本体 質量(kg) 0.6 温度範囲(℃) 50~530 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 240×190×70 風量(m3/min) 0.15~0.25 風速(m/min) 600
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

付属品 ノズル5種類、セミハードケース 質量(g) 約240(電源コード除く) 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 300 スイッチ スライド式3段切替(切・送風・熱風) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 47×245×49 温風温度(℃) 約350※測定は吹出口より10mmの位置 風量(m3/min) 0.088 電源コード(m) 約1.8(有効帳) アズワン品番 65-2118-59
1セット
10,800 税込11,880
翌日出荷

仕様 GAS注入15ml 質量(g) 322 最高温度(℃) 500(使用時間や温度は周囲環境、設定により変化いたします) 使用時間 50分間(燃料完全充填時) サイズ(mm) 高さ175×巾53
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

気泡飛ばしに使える! 温度調節2段階スイッチ付気泡飛ばしに使える! 温度調節2段階スイッチ付
セット内容 本体×1 材質 PP 寸法(mm) Φ47×240 電源(V) AC100 温度(℃) 約120(弱)・250(強) 包装形態 化粧箱
1台
3,900 税込4,290
3日以内出荷

仕様 絶縁構造/二重絶縁 付属品 スポットノズル×1個。ワイドノズル×1個。フックノズル×1個。ヘラ型ノズル×1個。掻き出しスクレーパー(3種)×各1個 質量(kg) 0.7 コード長さ(m) 1.8 本体寸法(mm) 275×80×190 定格使用時間(分) 20 風量(L/min) 300(Lo)。550(Hi)
1台
7,998 税込8,798
当日出荷

転倒時にパイプが床に付かない安全設計。 操作性の良いデザイン。 使用用途に合わせた6種類のノズルラインナップ(オプションパーツ含む)。
質量(kg) 0.62 温度範囲(℃) 40~440 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 272×245×81 風量(m3/min) LOW:0.1、HIGH:0.2(2段階可変) 風速(m/min) LOW:230、HIGH:460 アズワン品番 64-3673-04 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
5,798 税込6,378
当日出荷

熱風を利用してシュリンク包装・塗料の乾燥・曲げ加工など幅広い用途に! デジタル表示付。3段階の風量調節機能付。 約70~550℃まで温度・風量調節可能。持ち運びに便利な収納ケース入。豊富なノズルアタッチメントで幅広い用途にも対応!
用途熱収縮チューブの加工に。板材や塩ビパイプなどの曲げ加工に。シュリンクフィルムの収縮に。熱硬化性塗料やパテの乾燥に。塗装や接着剤・シール剥がしに。シール・カーペット剥がしや奥まった所の掻き出しに。 付属品 ヒートガン本体×1、ワイドノズル×1、スポットノズル×1、フックノズル×1、ヘラ型ノズル×1、スクレーパー×1、スクレーパー固定具×1、収納ケース×1 質量(kg) 約0.74(本体のみ) 電流(A) (送風)0.5、(弱/強風)14.6 温度(℃) (送風)約50、(熱風)約70~500 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 265×90×215 コード長さ(m) 約2 周波数 50/60Hz 風量 (3段切替)送風Ⅰ/送風Ⅱ/送風Ⅲ 定格時間(分) 20 温度表示方式 デジタル表示 吐出流量(L/min)50Hz/60Hz 約350~650
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

充電式のため、電源の供給がない現場での作業に適しています。 LEDライト付きのため、作業時の手元が明るくなります。
用途塩ビ管などの曲げ、パテの乾燥、塗装やシールの剥がし作業、熱収縮チューブの加工、シュリンクフィルムの収縮 付属品 スポットノズル×1、ワイドノズル×1、ヘラ型ノズル×1 質量(kg) 0.63(本体のみ) シリーズ モノタロウ 18V Li-ion バッテリーシリーズ 最大出力(W) 300 本体寸法(mm) 165×72×202 連続使用時間 約8分(2.0AH)、約16分(4.0AH) バッテリー リチウムイオンバッテリー(MOKBP-2.0Li、MOKBP-4.0Li) 風量(L/min) 200 取扱説明書 (3.8MB)
1台
5,698 税込6,268
当日出荷

オプションノズルです。
トラスコ品番 855-1403 種別 ノズルホルダー(10mm幅) 適合品番 FV310-81 ノズル幅(mm) 10
1本
1,898 税込2,088
当日出荷

細かく10℃間隔で温度調節ができる便利なデジタル液晶付きのヒートガンです。 風量を3段階に切り替えできます(冷風、弱風、強風)。 冷風:50℃、弱風と強風は70℃~550℃まで10℃間隔で設定可能。 豊富なノズルアタッチメントで幅広い用途にも対応
用途塩ビ管などの曲げ、パテの乾燥、塗装やシールの剥がし作業、熱収縮チューブの加工、シュリンクフィルムの収縮 仕様 絶縁構造/二重絶縁 付属品 スポットノズル×1、ワイドノズル×1、フックノズル×1、ヘラ型ノズル×1、スクレーバー×1 質量(kg) 約0.77 コード長さ(m) 2 本体寸法(mm) 250×90×193(コード含まず) 機能 温度調節機能付 風量調整 3段階(冷風、弱風、強風) 定格使用時間(分) 20 風量(L/min) I(冷風)/II(弱風):280、III(強風):480 取扱説明書 (10.7MB)
1台
7,198 税込7,918
当日出荷

パーカーコーポレーション熱風機
カーボンブラシレスモーター採用で長時間運転が可能です。 二重絶縁仕様です。 CE規格品です。 PSEマーク取得品です。
用途加熱。 乾燥。 熱活性化。 プラスチック溶接。 収縮。 熱軟化。 殺菌。 解凍。 質量(kg) 0.8 温度範囲(℃) 常温~650 電源コード(m) 3 運転音(dB) 60 径(Φ)×全長(mm) 250×40 風圧[50/60Hz](Pa) 3000 風量(L/min) 230
1台
92,980 税込102,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

騒音が気にならないダイヤフラム、ブロアー式です。
適合 51、47、15N、M共通使用可能 寸法(mm) 32Φ×200×140 質量(g) 650 出力(W) 700 コード長さ(m) 3
1個
24,980 税込27,478
当日出荷