- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 接続・省配線(制御機器)
- ミニプラグのおすすめ人気ランキング
ミニプラグのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新1,654件の「ミニプラグ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ステレオ ミニ プラグ」、「モノラルミニプラグ」、「rca プラグ」などの商品も取り扱っております。
極数
2
種類
丸型
プラグ(mm)
Φ2.5
コンタクト形状
オス
ステレオケーブルを通じて外付け3.5mmジャック搭載の設備と接続し車内、部屋、オフィス等場所分けず高音質の音楽、ラジオ等を楽しめます。
仕様
ミニピン Φ3.5
形状
オスーオス(ストレート型)3.5mm
色
ブラック
タイプ
モノラル
種類
丸型
極数
2
プラグ(mm)
Φ3.5
コンタクト形状
オス
仕様
ジェンダー = オス。サイズ = 3.5 mm。取り付けタイプ = ケーブルマウント。タイプ = モノジャックプラグ。ボディ向き = ストレート。コンタクトめっき = ニッケル。ハウジング材質 = PE。色 = 黒。コンタクト材質 = 真鍮。。遮蔽 / 絶縁モノプラグ. RSブランドがお届けする、この3.5 mmモノラルプラグには、成形ストレインリリーフが装着されています。. 特長と利点. ; 品番< 392-633') 392-633/: モノラルシールドジャックプラグ ; 品番< 106-868') 106-868/: モノラル絶縁ジャックプラグ
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(10個)
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
補修用のモノラルミニプラグ・ジャックのセットです。
使用電線
1芯シールド線(04-0356)
種類
丸型
極数
3
プラグ(mm)
Φ2.5
コンタクト形状
オス
ステレオミニプラグに対応したパソコンやCD-ROMドライブ、スピーカーなどのオーディオ機器・周辺機器を接続するケーブルです。
色
ブラック
コネクタ形状
ステレオミニプラグ-ステレオミニプラグ
ケーブル
OFC採用
コネクタ
24金メッキ
関連資料
商品導入事例(1.9MB)
ケーブル径(Φmm)
2.9×5.9
ポータブルCD等の音声をポータブルMD等に録音する時に使用するケーブルです。
コネクタ形状
ポータブルCD等 ステレオミニプラグ - ポータブルMD等 ステレオミニプラグ
対応機種
ポータブルCDプレイヤー、録音機能のあるMDプレイヤー等
極数
2
タイプ
モノラル
種類
丸型
プラグ(mm)
Φ2.5
コンタクト形状
メス
スマートフォンの音楽をスピーカーや車で再生。 スマートフォンやタブレット、音楽プレーヤーの音楽をスピーカーやステレオで再生するオーディオΦ3.5AUXケーブル。
コネクタ形状
Φ3.5mm 3極ミニプラグ(ストレート)
対応機種
Φ3.5mmステレオミニジャック搭載のスピーカー・ヘッドフォン・カーナビ・カーステレオおよびΦ3.5mmステレオミニジャック搭載のスマートフォン・ポータブルオーディオプレーヤーなど
材質(プラグ)
金メッキ
環境
EU RoHS指令準拠
RoHS指令(10物質対応)
対応
極数
2
タイプ
モノラル
種類
丸型
プラグ(mm)
Φ6.3
コンタクト形状
オス
左右の音(L/R)を片耳にまとめて聞くことができます。
仕様
ステレオ
付属品
イヤーパッドL/S各1個(M標準装着)
材質
PVC
型式
ダイナミック型
色
ブラック
再生周波数帯域(Hz)
20~20000
プラグ形状
Φ3.5mmステレオプラグストレート型
RoHS指令(10物質対応)
対応
インピーダンス(Ω)
16
ドライバーユニット(Φmm)
10
最大入力(mW)
3
音圧感度(dB/mW)
102
イヤホン形状
カナル型
極数
4
種類
丸型
プラグ(mm)
Φ3.5
コンタクト形状
オス
仕様
ジェンダー = オス。サイズ = 3.5 mm。取り付けタイプ = ケーブルマウント。タイプ = ステレオジャックプラグ。ボディ向き = ストレート。端子方法 = はんだ。コンタクトめっき = ニッケル。ハウジング材質 = PE。色 = 黒。シリーズ = 3.5m/m。コンタクト材質 = 真鍮。。遮蔽 / 絶縁ステレオプラグ. RSブランドがお届けする、この3.5 mmステレオプラグには、成形ストレインリリーフが装着されています。. 特長と利点. ; 品番< 392-649') 392-649/: ステレオシールドジャックプラグ ; 品番< 392-643') 392-643/: ステレオ絶縁ジャックプラグ
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(5個)
¥1,970
税込¥2,167
当日出荷
極数
2
タイプ
モノラル
種類
丸型
プラグ(mm)
Φ3.5
コンタクト形状
メス
極数
4
種類
丸型
プラグ(mm)
Φ2.5
コンタクト形状
オス
仕様
ジェンダー = メス。サイズ = 3.5 mm。取り付けタイプ = ケーブルマウント。タイプ = モノジャックソケット。ボディ向き = ストレート。コンタクトめっき = ニッケル。ハウジング材質 = PE。色 = 黒。コンタクト材質 = 真鍮。。RS Proケーブル取り付けソケットモノラル. RS Proがお届けする頑丈で耐久性のあるケーブル取り付けソケットです。成形ボディ製で、ケーブルクランプ及びスイッチングに対応した先端コンタクトへの2つの接続を備えています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(10個)
¥1,920
税込¥2,112
当日出荷
ラジオやICレコーダーなどに搭載される2.5mmステレオミニジャックに、汎用的な3.5mmステレオミニジャック接続のイヤホンやマイクを接続できます。
3.5mm 3極ステレオ メス ー2.5mm3極ステレオ オスの変換コネクタです。
3.5mmステレオ端子のイヤフォン、ヘッドフォンを2.5mm端子を持つプレイヤー等の機器への接続に使用できます。
色
ブラック
端子形状
2.5mmステレオ(オス)、3.5mm3極ステレオ(メス)
対応
音声(ステレオ)
1個
¥249
税込¥274
当日出荷