ミニベルトサンダーのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
103件の「ミニベルトサンダー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マイクロ ベルトサンダー」、「ハンディーベルトサンダー」、「狭いところ サンダー」などの商品も取り扱っております。
木、金属の細かな部分の研磨、仕上げや、狭い場所の加工等に最適。
用途木、金属の仕上げ、バリ取り作業など、狭い部分などの加工など ベルト速度(m/min) 300~700(無段電子コントロール付) ベルト寸法(mm) 10×330 ベルト幅(mm) 10 ベルト長さ(mm) 330 電源(V) 100(50/60Hz) 消費電力(W) 50 付属品 ベルトペーパー3種類×各2本、掃除機用アダプター、掃除機用集じんゴムパイプ 全長(mm) 335 質量(g) 800 定格使用時間(分) 15 角度調整範囲 0~70 アズワン品番 64-9674-03
1台
22,980 税込25,278
当日出荷

作業に合わせて角度調節できる可変ヘッド。すぐに使えるエンドレスベルト付。変速機能で削りすぎ、刃焼けを防止。作業性のよいスライド式ロックスイッチ。工具レスで簡単、ベルト交換
用途木材の研削・刃物の研磨に 付属品 エンドレスベルト(中仕上#120)、エンドレスベルト(仕上#400) 質量(kg) 1 電流(A) 1.9 消費電力(W) 180 回転数(min-1[r.p.m]) 5500~6700 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 380×70×66 ベルト長さ(mm) 330 ベルト速度(m/s) 6.6~8.0 ベルト寸法(mm) 10×330
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

お手持ちの軸径M10のディスクグラインダーに取り付けるだけでベルトサンダーとして使用できます。 狭い場所でも自由自在に研磨!! 狭いすきまにもラクラク入るコンパクトサイズ。 ベルトの取り替えはワンタッチ。
用途ヤスリやグラインダーでは困難だった手狭な場所、奥まったところ、コーナー曲面などの研削に。木材・金属・プラスチックの仕上げ研磨、ペンキ・サビの削り落とし、バリ・面取りなどに。 付属品 研磨ベルト荒目、中目、細目各1本 質量(g) 331 ベルト幅W×長さL(mm) 10×330
1台
2,998 税込3,298
当日出荷

スピード調整ダイヤル。 集じん機接続可能。 細く、深い所の研削もラクに作業できます。 レバーを緩めるだけで、作業のしやすい角度に簡単に調節できます。
ベルト速度(m/s[m/min]) 5~28[300~1700] ベルト幅W×長さL(mm) 9×533 ベルト幅(mm) 9 ベルト長さ(mm) 533 電源(V) 単相100 電流(A) 5.3 消費電力(W) 500 コード長さ(m) 2.5 カーボンブラシ呼び番号 408 振動3軸合成値(m/s2) <2.5 全長(mm) 420 付属品 サンディングベルトAA40、60、80、100、120(各2枚)、9mmアーム(本機取付) 質量(kg) 1.5 トラスコ品番 422-7468
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

狭い場所の研磨に最適です。ベルト交換が片手でおこなえ効率が大幅にアップします。また後方排気により、削りカスの飛散を最小限に抑えます。
用途バリ取り・錆取り・研磨など 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 18000 付属品 研磨ベルト#80×1本、研磨ベルト#100×1本、研磨ベルト#120×1本、防塵ゴムキャップ×1PC、六角棒スパナ4mm×1本、1.5mm×1本、PTカプラ×1PC 全長(mm) 280 質量(kg) 0.8 ベルト幅W×長さL(mm) 10×330 ベルト速度(m/min) 1300 空気消費量(m3/min) 0.51 空気接続口 PT1/4 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 取扱説明書
1台
9,998 税込10,998
当日出荷


リューター(日本精密機械工作)グラインディングサンダー
バリ取、面取り、研磨作業に最適です。ソフトタッチで細やかな作業に適してます。高速ベルトスピードできれいに仕上がります。ベルト交換もワンプッシュ機能で楽々です。切粉が手元に戻らない回転方向になっております。
ベルト速度(m/s) 15 ベルト寸法(mm) 10×330 ベルト幅(mm) 10 ベルト長さ(mm) 330 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 15000 電源(V) 単相AC100 50/60Hz 定格電流(A) 0.75 定格消費電力(W) 68
1本
49,980 税込54,978
8日以内出荷

リューター(日本精密機械工作)ミニエイト ベルトサンダー
エンドレスベルトの回転によりダイカスト、鉄、プラスチック、木材などのバリ取り研削、研磨作業に適しています。ベルト速度を作業に合わせて0.4~12m/secまで自由に調整出来ます。2種類のベルトアームがあり、作業に応じて簡単に、交換使い分けが出来ます。ベルトの種類が豊富で、ベルトの取替えも簡単です。
ベルト速度(m/s) 0.4~12 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 700~15000 入力電圧(V) DC 1.5~30 無負荷電流(A) DC 0.45 消費電力(W) 53 最大入力(W) 53
1本
79,980 税込87,978
翌日出荷

AC100V電源で手軽に使えるベルトサンダ。 アイドルプーリを押し込むとテンションバーがロックされ、ベルト交換が容易です。
用途軽研磨用 付属品 六角棒スパナ2×1本。六角棒スパナ4×1本。研磨ベルトZ:#60×10mm×2本(内本体装着1本)、#80×10mm、#100×10mm、#120×10mm×各1本 トラスコ品番 287-8011 種別 電動式ベルトサンダ 長さ(mm) 本体:215。ベルト取付部:165 質量(kg) 1.2 ベルト幅(mm) 10 電源(V) AC100(50/60Hz) ベルト長さ(mm) 330 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 9200 定格電流(A) 1.8 定格消費電力(W) 170 ベルト速度(m/min) 670 定格時間(分) 30 キャブタイヤコード(m) 2
1台
41,980 税込46,178
当日出荷

コードレス(10.8V)仕様で場所を選ばず、作業が可能。プロクソン マイクロシリーズの能力をさらに広げるPBS(プロクソン・バッテリーシステム)シリーズ。もう一歩踏み込んだ作業に進みます。
用途木、金属の仕上げ、バリ取り・研磨作業など、狭い部分などの加工 角度調整範囲 0~70° バッテリー容量(Ah) 2.6 バッテリー電圧(V) 10.8 ベルト寸法(mm) 10×330 充電時間(分) 90 無負荷ベルト周速(m/min) 200~700(無段電子コントロール付き) RoHS指令(10物質対応) 対応 駆動時間(分) フル充電時:約20(目安)
1台
26,980 税込29,678
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量コンパクト設計で騒音が少ない。 狭い個所の研削作業が楽に行える。 研削ベルトの片寄りを完全にシャットアウト。 研削面が美しい。 材質、作業に応じスピード調整が可能。
用途自動車板金補修時の研削作業に。スポット溶接の削り取り。平面、曲面の塗膜ハガシ。接着剤の削り取り。半自動溶接のビートの削り取り。木工加工。小物金属製品のバリ取り。仕上げ作業。サビ取り。その他研削作業 使用空気圧力(MPa) 0.5~0.6 空気消費量(L/min) 300 無負荷時ベルト速度(m/分) 2200 適合コンプレッサ出力(kW) 2.2 付属品 ベルト #60/#100 各1枚 ベルト幅W×長さL(mm) 20×520 全長(mm) 250 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 14000
1台
44,980 税込49,478
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

片手作業が可能な重さで、量産工場での部分バリ取りに最適。作業箇所にあわせてアーム角度を自由に設定できます。
回転数(min-1[r.p.m]) 16000 仕様 キャッチング:12×330 全長(mm) 265 質量(g) 750 空気圧力(MPa) 0.45~0.65 空気消費量(m3/min) 0.5 排気口 後方
1台
24,980 税込27,478
当日出荷

ベビーベルトンBB-10のレバータイプ バリ取り、面取り等の軽研削に 左右どちらの手でも使えるデザインです。 小型、軽量 ベルト回転方向の簡単切替:FRバルブのレバーを調節することで、研磨ベルトの回転方向が変更できます。回転方向を切り替えると切粉の飛散方向が変わります。 また、レバーの角度で回転速度の調整も可能です。 簡単なベルト交換:ブラケットを押し込むことにより、簡単に研磨ベルトの交換ができます。
1台
43,980 税込48,378
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オフィスマインナロベルター
ベルト幅が3~20mmまで使用でき作業域が広いです。ゴムプーリーで振動が少なく、ジョイントマークが出にくくベルトの寿命も長いです。安全カバー(特殊デザイン)付で両手作業も簡単です。ネジ一つの操作で4種類のアームが使い分けできます。
用途L字コーナー内面研磨。細部、成形品など複雑面研磨。複雑部焼け取りキズ取り研磨。 ベルト速度(m/min) 400 ベルト寸法(mm) 3~20×330 ベルト幅(mm) 3~20 ベルト長さ(mm) 330 回転数(min-1[r.p.m]) 7000 電源(V) AC100 50/60Hz 定格電流(A) 2.1 消費電力(W) 210 コード長さ(m) 1.8 トラスコ品番 364-0868 質量(kg) 1.35
1台
39,980 税込43,978
当日出荷

1セット(30本)
3,490 税込3,839
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
16,200 税込17,820
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オフィスマインミニコ
手元にフィットするコンパクトなボディー。800gの重量で楽に扱えます。 ソフトな当たりで研磨面の曲面、平面を損なうことなくやさしくサンディングします。 アルミ業界に幅広く使用されているサンダーです。
用途木工、樹脂、金属、非鉄金属などのバリ取り作業。 金属、非金属、内外R面、平面の仕上げ研磨。 アルミホイールR凹部の研磨。 ステンレス、アルミ、鉄、チタン、パイプ等の溶接部の仕上げ。 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 8500 トラスコ品番 276-0339 全長(mm) 220 質量(g) 800 使用空気圧力(MPa) 0.6 ベルト速度(m/min) 600~1200 空気消費量(m3/min) 0.15 ベルト寸法(mm) 50×235 ホース取付口 Rc1/4 排気方向 後方
1箱
59,980 税込65,978
当日出荷

進化した機能と手にフィットするデザインで作業効率がアップします。持ちやすさを徹底的に追求して、グリップを小径化しました。(メーカー比)。モータ出力20%UPしました。(メーカー比)
無負荷ストローク長(mm) 8 電源(V) AC100(50/60Hz) 定格電流(A) 1.8 定格消費電力(W) 170 キャブタイヤコード(m) 2 定格時間(分) 30 付属品 平型ヤスリSF-13:1本。ホルダノコ刃:1個。ノコ刃24山:1個。六角棒スパナ3mm:1本。六角棒スパナ2.5mm:1本。サポータ:1個 取付最大軸径(Φmm) 5 仕様 ヤスリ・ノコ刃兼用タイプ。二重絶縁モータ採用 質量(kg) 1.4(電源コード含まず) トラスコ品番 309-1619 無負荷ストローク数(min-1) 4500
1台
57,980 税込63,778
当日出荷

「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。狭い場所やコーナー等のバリ取り、面取りに最適です。角度調整機能付きです。
用途バリ取り、面取り作業等。 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 16000 質量(g) 800 ベルト幅W×長さL(mm) 10×330 空気消費量(L/min) 170 最大使用圧力(MPa) 0.6 寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm) 280×46×75 コンプレッサー 2馬力以上を推奨
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

ベルト周速が無段変速で、幅広い用途に適します。 研削は180°任意の位置で使用可能です。 ワンタッチでベルト交換できます。
用途鉄工、木工、プラスチック等の研削に。 ベルト速度(m/min) 400~1000 ベルト寸法(mm) 40×520 ベルト幅(mm) 40 ベルト長さ(mm) 520 電源(V) 単相100 電源コード(m) 1.85 アーム長さ(mm) 243 出力(W) 150 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 205×90×169 質量(kg) 4.9 トラスコ品番 214-8951
1台
59,980 税込65,978
当日出荷