- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- パソコン/周辺機器
- PC周辺機器
- ミニマウスのおすすめ人気ランキング
ミニマウスのおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新166件の「ミニマウス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「超 小型 ワイヤレス マウス」、「薄型 マウス ワイヤレス」、「蛍光ペン」などの商品も取り扱っております。
ケーブルを巻き取ることができ、超小型サイズで携帯・モバイルに最適です。またケーブルの長さを調節できるので、机の上で余ったケーブルが邪魔になりません。
手首一振りで画面の端まで移動可能な800カウント高分解能です。手元スペースやマウスパッドの大きさを選ばず、スピーディーな快適作業環境を実現します。
操作性に信頼がある光学センサー方式です。ボールがないから頻繁なメンテナンスは不要です。
Windows標準ドライバでそのまま使える簡単接続タイプです。
スクロール機能を搭載しており、インターネットが快適に操作できます。
コネクタ形状
USB(Aタイプコネクタ)
質量(g)
44
ケーブル長(m)
00.7(巻き取り耐久性2000回)
ボタン形状
2ボタン、ホイール(スクロール)ボタン
対応OS
Windows 8.1・8(64bit/32bit)・7(64bit/32bit)・Vista・XP・2000・Me・98SE・98、Windows RT、Mac OS X(10.2以降)
接続方式
有線
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
46×73×33
分解能
800カウント/インチ
インターフェイス
USB HID仕様バージョン1.1準拠※USB3.1/3.0/2.0インターフェースでも使用できます。
読取方式
光学センサー方式
持ち運び時は小さく、使用時は大きく。モバイルマウスの新提案。 静音スイッチを搭載したIR LED搭載Bluetooth(R)ワイヤレスマウス”CAPCLIP”(キャップクリップ)。
付属品
充電用ケーブル[USB A⇔micro-B](ケーブル長:15cm)×1、ユーザーズマニュアル×1
サイズ
使用時:Sサイズ、収納時:SSサイズ
質量(g)
約40
種類
【射出光線】不可視波長域
電源
内蔵リチウムイオン充電池
適合規格
Bluetooth 3.0 Class2 / プロファイル:HID(Human Interface Device)
対応OS
Windows 11/10/RT8.1/8.1/7XP、macOS Catalina(10.15)、iOS13.4、iPad OS13.4 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。
接続方式
無線
対応機種
Bluetooth(R)HIDプロファイルに対応したWindows OS、macOS、iOS、iPadOS搭載機、 PlayStation(R)4/5(ゲーム画面でのみ使用可能)
分解能
1200カウント
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
使用時:41.0×87.0×30.3、収納時:41.0×52.0×30.3
連続使用時間(時間)
約18
通信方式
FHSS方式
保証期間
6カ月
ボタン数
3個 ※ホイールボタン含む
電波到達距離(m)
【磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合】3、【非磁性体(木の机など)の上で使用する場合】10
連続待機時間
約36日
ホイール数
1個
無線通信方式
Bluetooth
電池使用可能期間
約32日 ※1日8時間のパソコン操作中5%をマウス操作に割り当てた場合
接続台数
1台のみ
充放電回数(回)
約500
読取方式
光学センサー方式
簡単ですぐに使える高信頼性ワイヤレスマウス。
挿したままでOK超小型のワイヤレスレシーバーは移動中もUSBポートに常に挿したままにしておくことができ、破損や紛失の心配はありません。
最大12ヶ月の電池寿命"最大12ヵ月間電池交換が不要です。
ON/OFFスイッチとスマートスリープモード採用で電力を節約できます。
信頼できる接続性ロジクールのアドバンス2.4GHzワイヤレステクノロジーにより、有線の信頼性を維持しながらワイヤレスの利便性を実現しました。
仕様
スクロールホイール:有、接続I/F:USB
色
グレー
対応OS
Windows(R)10/Windows(R)8/Windows(R)RT/Windows(R)7/MacOS10.5以降
センサータイプ
オプティカル
接続方式
無線
使用電池
単三形乾電池×1本
解像度
1000dpi
到達距離(m)
約10
電池寿命
最大12ヶ月
ボタン数
3(ホイールボタン機能含む)
RoHS指令(10物質対応)
対応
ホイール数
1個
無線通信方式
アドバンス2.4GHzテクノロジー
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
持ち運びに便利な約1.8cmの超薄型静音マウスです。約50分で充電できる急速充電仕様です。3台までペアリングが可能なのでパソコンやタブレットなど、OSが違う機器間でも使用、切り替えることができます。※。※対応しない機種もありますので、ご使用の機器の仕様をご確認下さい。iOSやiPadOSにも対応しているのでiPhoneやiPadにも接続することができます。Bluetooth Ver5.0(BLE)規格に対応し、Bluetooth内蔵のパソコンにレシーバー無しで接続できます。IR LEDマウスは、波長の長い赤外線LEDを使用することで、駆動電圧を低くし、低消費エネルギーで使用できる省電力マウスです。800・1200・1600カウント切替ボタンを搭載しています。カーソルスピードを簡単スピード切り替えできます。折りたたんで電源のON・OFFができます。持ち運びに便利な専用ポーチ付き。
電源
内蔵充電池
適合規格
Bluetooth 5.0 Class2
分解能
800、1200、1600※カウント切替えボタン付き
通信距離
木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。
無線通信方式
Bluetooth
プロファイル
HID (Huan Interface Device Profile)
読取方式
青色LED
電波周波数
2.4GHz帯
マルチペアリング
あり
超小型マルチモード ワイヤレス・サイレントマウス Rapoo M600mini。アルミ合金製カバーで上品な仕上がり。重さはわずか37g。手のひらサイズどこでも収納しやすい超小型サイズ。クリック音を低減する静音設計。1300DPIの読み取り解像度で、応答性が高くスムーズにカーソルを動かせます。最大3台(Bluetooth:2台、2.4GHz:1台)までデバイスの登録ができます。2.4GHzは背面に収納されている小型レシーバーを使用します。
付属品
本体、USBレシーバー、日本語マニュアル、単4乾電池×1本(テスト用)
質量(g)
37.4(電池含まない)
対応OS
iPadOS/iOS13以降、Windows 11、10、8.1、8(64bit/32bit)、7(64bit/32bit)、Vista、MacOS X 10.8 以降、Android 4.1 以降
接続方式
ワイヤレス
分解能(dpi)
1300
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
73×46×22
対応機種
Bluetooth(R) HIDプロファイルに対応した Windows PC Android OS搭載機 / Macintosh PC / iPad / iPhone
使用電池
単4乾電池 1本
保証期間
1年
電池寿命
6ヶ月 ※使用環境、状況により異なります。
使用範囲(m)
10/360°※使用環境、状況により異なります。
RoHS指令(10物質対応)
対応
無線通信方式
Bluetooth(R)3.0、SMART(4.0)、2.4GHz
読取方式
光学式 (INVISIBLE OPTICAL)
電波周波数
2.4GHz帯
ボタン仕様
左右ボタン 静音仕様
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
携帯や持ち運び、公共交通機関などでの移動時にも最適な超小型タイプです。障害に強く省電力のBluetoothに対応したマウスです。
従来の光学センサー(赤色)に比べ読み取り性能の高いブルーLEDセンサーを使用しています。
Android搭載のスマートフォンやタブレットでも使用できます。(Bluetooth対応機種のみ)長時間の使用でも手首が疲れにくいエルゴノミクスデザインです。
付属品
単四乾電池(テスト用)×2
コネクタ形状
USB(Aタイプ)
接続方式
無線
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
41×78×33
分解能
1000(count/inch)
連続動作時間
約192時間
連続待機時間
約12960時間
無線通信方式
Bluetooth.3.0
通信距離(m)
約10(木製机/半径)、約2(スチール机/半径)
読取方式
光学センサー方式(ブルーLED)
小さなボディ&巻き取りケーブル。持ち運びに便利!読み取り精度の高いBlueLEDセンサー5段階、80cm巻き取りケーブル。面倒な設定不要。USBコネクタをPCに挿せばすぐ使えます。
質量(g)
約48
ケーブル長(m)
約0.8(5段階)
対応OS
Windows10/8.1/8/、macOS10.12以降
コネクタ形状
USB (A)
接続方式
有線
対応機種
USBポートが正常に動作するパソコン
分解能
1000dpi
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
42×75×31
ボタン数
3ボタン(2ボタン+ホイールボタン)
RoHS指令(10物質対応)
対応
読取方式
青色LED
移動の多いビジネスパーソンやテレワークにおすすめ。厚さ約28mmの薄型設計で、持ち運びしやすいサイズ感と操作性を兼ね備えたケーブル巻き取りタイプの”Slint モバイルマウス”です。
接続方式
有線
ボタン数
3個(ホイールボタン含む)
読取方式
光学センサー方式(Blue LED)
ホイール数
1個
分解能
1600カウント
インターフェイス
USB
コネクタ形状
USB-A オス
対応機種
USBポートを装備したWindows OS、macOS、Chrome OS搭載機
対応OS
Windows 11、Windows 10、Windows 8.1、macOS Monterey 12、Chrome OS
LED色
ブルー
電源
USBバスパワー
付属品
収納ポーチ×1
保証期間
1年
定格電圧(V)
5.0
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
55.5×103.8×28.0
サイズ
M
ケーブル長(m)
約0.63
質量(g)
約53(ケーブル含む)
仕様
VCCI classB対応
日々のパソコン操作に安心をプラスする抗菌仕様! リーズナブルながら快適な操作性を実現したコンパクトサイズのワイヤレス静音マウス。
仕様
【レシーバ収納】○
付属品
動作確認用単4形アルカリ乾電池×1、ユーザーズマニュアル×1
サイズ
S(コンパクト)
質量(g)
【マウス本体】約47.5(※電池を含まず )、【レシーバ】約2
電源
【本体】単4形アルカリ乾電池、単4形マンガン乾電池、単4形ニッケル水素電池のいずれか1本
定格電圧(V)
【本体】1.5
対応OS
Windows 11/10/RT8.1/8.1/7、OS X El Capitan(10.11)~macOS Catalina(10.15) ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。
コネクタ形状
USB(A)オス
接続方式
無線
対応機種
USBポートを装備したWindows OS、macOS搭載機
分解能
1000カウント
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
【マウス本体】51.0×84.0×35.9 、【レシーバ】18.0×15.0×6.3
通信方式
GFSK方式
LED色
レッド
保証期間
6カ月
電池寿命
約215日(※1日8時間のパソコン操作中5%をマウス操作に割り当てた場合)
ボタン数
3個 ※ホイールボタン含む
電波到達距離(m)
磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:10
連続動作時間
約94時間
インターフェイス
USB
連続待機時間
約750日
ホイール数
1個
使用周波数(GHz)
2.4帯
読取方式
光学センサー方式
クリック音とホイール回転音が静かな静音有線マウスです。公共の場や会議中の操作などでの使用に便利です。筐体にSIAAの安全基準をクリアした無機抗菌剤が練り込まれており、細菌が増えにくく、清潔に使用できます。左右対称形状なので、右利き、左利きを問わず、快適に使用できます。差し込むだけで使える手間なし簡単接続です。ケーブル巻取りタイプなので、持ち運びにもケーブルが邪魔になりません。
セット内容
マウス、取扱説明書・保証書
サイズ
小型
対応OS
Windows:11/10/8.1/8、mac:macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.13~10.15※macOSでは、標準インストールされているSafari、Mail、テキストエディット、 及びFinderなど、OS標準ドライバでスクロール可能なアプリケーションでのみスクロール可能です。 また、ホイールボタン押下げによる動作はサポートしません、ChromeOS:ChromeOS
コネクタ形状
USB Aコネクタ
接続方式
有線
対応機種
Windows搭載(DOS/V)パソコンApple MacシリーズChrome OS搭載パソコン※USB Aポート搭載機種※機種により対応できないものもあります。※記載されている名称・製品名は、各社の商標または登録商標です。
分解能
1000count/inch
機能
横スクロール機能:なし
インターフェース
USB HID Ver.1.1準拠※USB3.2/3.1/3.0/2.0インターフェースでもご使用になれます。
ボタン数
3ボタン:左ボタン/右ボタン/ホイール(スクロール)ボタン
読取方式
光学センサー方式(ブルーLED)
ボタン仕様
静音:左右ボタン/ホイールボタン/スクロール
リーズナブルながらマウスの基本性能をしっかり持ち、オフィスでの使用に最適。手の小さな方にもフィットする小型サイズ・軽量モデルの光学式マウス。Chromebook 対応認定を取得した製品です。
コネクタ形状
USB(A)オス
インターフェイス
USB
仕様
(射出光線種類)可視波長域
質量(g)
約64(ケーブルを含む)
電源
USBバスパワー
定格電圧(V)
5
ケーブル長(m)
1.0
対応OS
Windows 11/10/8.1/7/Vista/XP、macOS Catalina(10.15)、Chrome OS ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。
接続方式
有線
対応機種
USBポートを装備したWindows OS、macOS搭載機、PlayStation(R)3
分解能
1000カウント
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
53.0×92.0×36.4
LED色
レッド
ボタン数
3個 ※ホイールボタン含む
RoHS指令(10物質対応)
対応
ホイール数
1個
読取方式
光学センサー方式
移動の多いビジネスパーソンやテレワークにおすすめ。厚さ約28mmの薄型設計で、持ち運びしやすいサイズ感と操作性を兼ね備えた充電式Bluetooth(R)タイプの”Slint モバイルマウス”。
接続方式
無線
ボタン数
4個(ホイールボタン含む)
読取方式
光学センサー方式(Blue LED)
色
ガンメタルブラック
ホイール数
1個
分解能
1600カウント
通信方式
GFSK方式
電源
内蔵リチウムイオン充電池
対応機種
Bluetooth(R)HOGPに対応したWindows OS、macOS、Chrome OS、Android、iOS、iPadOS搭載機
対応OS
Windows 11、Windows 10、Windows 8.1、Android 11、macOS Monterey 12、Chrome OS、iOS 15、iPadOS 15
適合規格
Bluetooth 4.2 Class2/profile:HOGP(HID Over GATT Profile)
接続台数
3台(同時接続はできません)
電波周波数
2.4GHz帯
電波到達距離(m)
磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:10 ※メーカー環境でのテスト値であり保証値ではありません。
LED色
ブルー
付属品
充電用ケーブル[USB-A⇔USB Micro-B](ケーブル長:0.15m)×1
保証期間
1年
連続動作時間
約76時間
連続待機時間
約83日
電池使用可能期間
約111日(1日8時間のパソコン操作中5%をマウス操作に割り当てた場合)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
55.5×103.8×28.0
サイズ
M
質量(g)
約49
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
光学センサーが動きを読み取るので、正確で自然な動きを実現し、使うシーンを選びません。ボールレスなのでクリーニングが不要です。
差し込むだけで使える手間なし簡単接続です。Windows標準ドライバでスクロール機能がそのまま使えるので、面倒なソフトのインストールが不要です。
手首一振りで画面の端までカーソル移動が可能な1000カウント高分解能で、エクセルなどの表計算も快適です。
大型サイズの対称形デザインで、右手・左手のどちらでも操作できます。
開梱しやすく、開梱後のゴミを減らすことができる紙箱パッケージです。
RoHS指令に対応した製品です。
コネクタ形状
USBコネクタ(Aタイプ)
材質
ABS樹脂
質量(g)
約100
ケーブル長(m)
1.5
対応OS
Windows 10・8.1・8(64bit/32bit)・7(64bit/32bit)・Vista・XP・Windows RT、Mac OS X(10.2以降)
接続方式
有線
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
62×117×38
対応機種
Windows搭載(DOS/V)パソコン 、Apple Macシリーズ 、USBポート(Aタイプコネクタ)を持つ機種
分解能
1000カウント/インチ
ボタン数
2ボタン、ホイール(スクロール)ボタン
インターフェイス
USB HID仕様バージョン1.1準拠※USB3.1/3.0/2.0インターフェースでも使用できます。
RoHS指令(10物質対応)
対応
読取方式
光学センサー方式
持ち運び時は小さく、使用時は大きく。 コンパクトボディに作業効率を高める4ボタンやチルトホイールなどの機能を凝縮したBluetooth(R)モバイルマウス”CAPCLIP PRO(キャップクリップ プロ)”。
付属品
充電用ケーブル[USB A⇔micro-B](ケーブル長:0.3m)x1
サイズ
使用時:Mサイズ、収納時:Sサイズ
質量(g)
マウス本体:約48
電源
本体:内蔵リチウムイオン充電池
適合規格
Bluetooth 5.0 Class2 / profile:HOGP(HID Over GATT Profile)
対応OS
Windows 11/10/8.1、Android 7~10、macOS Catalina(10.15)、iOS・iPadOS 13.5 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。
接続方式
無線
対応機種
Bluetooth(R)HOGPに対応したWindows OS、macOS、Android、iOS、iPadOS搭載機
分解能
1600カウント
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(マウス本体)使用時:43.0×102.0×34.2、収納時:43.0×62.5×34.2
機能
横スクロール
通信方式
GFSK方式
LED色
Ultimate Blue
保証期間
6カ月
ボタン数
4個 ※ホイールボタン含む
電波到達距離(m)
磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:10※メーカー環境でのテスト値であり保証値ではありません。
連続動作時間
約14時間
連続待機時間
約26日
ホイール数
1個
使用期間
約24日 (想定、電池)※1日8時間のパソコン操作中5%をマウス操作に割り当てた場合
読取方式
光学センサー方式
電波周波数
2.4GHz帯
スライドカバーで超コンパクトになるBluetoothマウスです。専用USBケーブルで充電できる充電式タイプです。ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。Bluetooth Ver.5.0規格に対応し、Bluetooth内蔵のパソコンにレシーバー無しで接続できます。通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。スマートフォンやタブレットなどでも使用できます。※Android OS搭載でもBluetoothマウスに対応していない場合があります。使用されている製品の仕様をよくご確認ください。不使用時の電池消耗を抑える、電源スイッチ付きです。WEBサイトよりボタン割り当てソフト「SANWA SUPPLY Mouse Utility」をダウンロードすれば、ホイールボタン、サイドボタンに 機能の割り当てができます。 ※Windowsのみで使用できます。
仕様
●ボタン:左ボタン, 右ボタン, 戻るボタン●横スクロール機能:なし●通信範囲:木製机(非磁性体)/半径約10m、スチール机(磁性体)/半径約2m(※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。)●静音:左右ボタン
電源
充電式
適合規格
Bluetooth Ver.5.0 Class2
対応OS
【Windows】11, 10, 8.1, 8【mac】macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11
分解能
1600count/inch※カウント切替えボタン付き
ボタン数
4ボタン
連続動作時間
約40時間
連続待機時間
約3000時間
無線通信方式
Bluetooth
プロファイル
HOGP (HID over GATT Profile)
読取方式
光学センサー方式(ブルーLED)
電波周波数
2.402GHz~2.480GHz
使用可能日数
約45日※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合。(満充電時)※自然放電等を考慮しないメーカー計算値であり保証値ではありません。※使用期間により、徐々に性能が低下します。予めご了承下さい。
マルチペアリング
なし
握り心地を追求したフォルム。手の形に沿うやや厚みのあるフォルム。親指、薬指、小指が自然にマウスを掴める形状を追求。読取り解像度(ポインタースピード)は切替ボタンを押す度に600→1000→1600dpiと変化します。インターネット閲覧に便利な『進む』『戻る』ボタン搭載。macには非対応です。「進む」「戻る」の割当てコマンドは変更できません。
サイズ
S
質量(g)
80
ケーブル長(m)
1.5
対応OS
Windows 10/8.1/8/7、Mac OS X以降※(※戻る進むボタン非対応)
接続方式
有線
対応機種
USBポートが正常に動作するパソコン
分解能
600/1000/1600dpi 切替式
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
71×95×39
ボタン数
5ボタン(4ボタン+ホイールボタン)
インターフェイス
USB(A)コネクタ
読取方式
青色LED
指先にフィットする超小型のワイヤレスマウスです。左右対称形状なので、右利き、左利きを問わず、快適に使用できます。ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。Bluetooth Ver.5.0規格に対応し、Bluetooth内蔵のパソコンにレシーバー無しで接続できます。通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。スマートフォンやタブレットなどでも使用できます。※Android OS搭載でもBluetoothマウスに対応していない場合があります。使用されている製品の仕様をよくご確認ください。不使用時の電池消耗を抑える、電源スイッチ付きです。
仕様
静音:左右ボタン、ホイールボタン、横スクロール機能:なし
セット内容
マウス、取扱説明書・保証書
サイズ
小型
電源
充電池
適合規格
Bluetooth Ver.5.0(BLE) Class2
対応OS
Windows11、10、8.1、8、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、iPadOS 16~13、iOS 16~13、ChromeOS、Android 12・11
接続方式
Bluetooth
対応機種
Bluetooth5.0 HOGP対応のWindows搭載(DOS/V)パソコン・タブレット、Apple Macシリーズ ・iPad・iPhone、Chrome OS搭載パソコン、Androidタブレット・スマートフォン
分解能
1200count/inch
ボタン数
3ボタン
ケーブル長(cm)
充電ケーブル(内蔵):約1.5
連続動作時間
約36時間
連続待機時間
約4000時間
電波周波数(GHz)
2.402~2.480
プロファイル
HOGP (HID over GATT Profile)
通信距離(m)
木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2
読取方式
光学センサー方式(ブルーLED)
使用可能日数
約18日
マルチペアリング
なし
ボタン仕様
左ボタン、右ボタン、ホイール(スクロール)ボタン
スライドカバーで超コンパクトになるBluetoothマウスです。専用USBケーブルで充電できる充電式タイプです。従来の約1/3の時間(約50分)で充電できる急速充電機能付きです。大型ディスプレイでも使いやすい4000dpi対応です。ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。Bluetooth Ver.5.2規格に対応し、Bluetooth内蔵のパソコンにレシーバー無しで接続できます。通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。スマートフォンやタブレットなどでも使用できます。※Android OS搭載でもBluetoothマウスに対応していない場合があります。使用されている製品の仕様をよくご確認ください。不使用時の電池消耗を抑える、電源スイッチ付きです。WEBサイトよりボタン割り当てソフト「SANWA SUPPLY Mouse Utility」をダウンロードすれば、ホイールボタン、サイドボタンに機能の割り当てができます。 。※Windowsのみで使用できます。
セット内容
マウス、充電用ケーブル※取説はWEBのみです。付属ケーブル長:約0.5
区分
小型
適合規格
Bluetooth 5.2 Class2、プロファイル:HOGP (HID over GATT Profile)
対応OS
Windows11/10、Android13~15、ChromeOS、iOS17・18、mac:macOS(Sequoia) 15、macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11※macOSでは、標準インストールされているSafari、Mail、テキストエディット、及びFinderなど、OS標準ドライバでスクロール可能なアプリケーションでのみスクロール可能です。また、ホイールボタン押下げによる動作はサポートしません。
接続方式
Bluetooth
対応機種
Bluetooth5.2 HOGPプロファイルに対応したWindows搭載(DOS/V)パソコン・タブレット、Apple Macシリーズ・iPad・iPhone、Chrome OS搭載パソコン、Androidタブレット・スマートフォン※Macシリーズでは、サイドボタンはご使用になれません。※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。※機種により対応できないものもあります。※記載されている名称・製品名は、各社の商標または登録商標です。
分解能
800、1200、1600、2400、4000※カウント切替えボタン付き
ボタン数
5
電波到達距離(m)
木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。
連続動作時間
約50時間
連続待機時間
約5000時間
電波周波数(GHz)
2.4
読取方式
光学センサー方式(ブルーLED)
充電端子
USB Type-C
使用可能日数
約78日※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合。(満充電時)※自然放電等を考慮しないメーカー計算値であり保証値ではありません。※使用期間により、徐々に性能が低下します。予めご了承下さい。
ボタン仕様
左ボタン、右ボタン、ホイール(スクロール)ボタン、戻るボタン、進むボタン、静音:左右ボタン、サイドボタン、スクロール
持ち運びに便利な約1.8cmの超薄型静音マウスです。約50分で充電できる急速充電仕様です。ノートパソコンに差したままで、持ち運びや保管ができる小型レシーバーです。ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。IR LEDマウスは、波長の長い赤外線LEDを使用することで、駆動電圧を低くし、低消費エネルギーで使用できる省電力マウスです。800・1200・1600カウント切替ボタンを搭載しています。カーソルスピードを簡単スピード切り替えできます。折りたたんで電源のON・OFFができます。レシーバーはマウス本体裏面に差し込むだけの簡単収納です。電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。※電波干渉のない場合に限る。※透明ガラスなどの一部の表面では動作しにくい場合があります。持ち運びに便利な専用ポーチ付き。
電源
内蔵充電池
コネクタ形状
USB Aコネクタ
分解能
800、1200、1600※カウント切替えボタン付き
インターフェース
USB1.1※USB 10Gbps/5Gbps/2.0インターフェースでもご使用になれます。
通信距離
木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。
無線通信方式
無線2.4GHz
読取方式
IR LED
電波周波数
2.4GHz帯