- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 汎用管継手
- ミニマル継手のおすすめ人気ランキング
ミニマル継手のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新95件の「ミニマル継手」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ミニチュア管継手」、「ミニマルニップル」、「継手」などの商品も取り扱っております。
材質
黄銅
取付ねじ
M6×1.0
一般配管用超小型継手
真空用チューブとの組み合わせにより真空機器の配管に最適
小型機器、省スペースの配管に最適
用途ねじとチューブの接続
使用流体
空気
一般配管用超小型継手
真空用チューブとの組み合わせにより真空機器の配管に最適
小型機器、省スペースの配管に最適
用途ねじとチューブの接続
形状
ユニバーサルエルボ
使用流体
空気
接続ねじ種類
M
材質(ガスケット)
POM
材質(金属フード)/処理
黄銅(無電解ニッケルメッキ)
最高使用圧力(MPa)
0.5、真空用チューブ(UD)使用時:0.4
使用温度範囲(℃)
0~50(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)
-100
タイプ
バーブタイプ
一般配管用超小型継手
真空用チューブとの組み合わせにより真空機器の配管に最適
小型機器、省スペースの配管に最適
用途チューブとチューブの接続
・チューブ挿入しやすい形状、またチューブ保持が確実。
・スリーブ装着により保持が確実、また取り外す事によりチューブ離脱が容易
・無電解ニッケルめっき付。
・軽い締付トルク、確実なシール。
形状
ミニマル継手 締付ユニバーサルエルボ
接続口径
M5×0.8
使用流体
空気
最高使用圧力
1MPa
使用温度範囲
0~50℃
ねじの種類
M
使用真空圧力
-100kPa
耐食環境使用可能、SUS316材質。コンパクトな配管スペース
形状
ホースエルボ
形状
ホースニップル
最高使用圧力(MPa)
1
ねじの種類
PTネジ
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
形状
ホースニップル
種類
ホース継手
最高使用圧力(MPa)
3.45
使用温度(℃)
-50~150
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])
3.45[35]
使用流体
水、空気、油
耐食環境使用可能、SUS316材質。コンパクトな配管スペース
形状
バーブ継手
一般配管用超小型継手
真空用チューブとの組み合わせにより真空機器の配管に最適
小型機器、省スペースの配管に最適
用途ねじとねじの接続
形状
ユニバーサルエルボ
使用流体
空気
最高使用圧力(MPa)
0.5、真空用チューブ(UD)使用時:0.4
接続ねじ種類
M
タイプ
バーブタイプ
使用温度範囲(℃)
0~50(凍結なきこと)
材質(ガスケット)
POM
使用真空圧力(kPa)
-100
用途ホース用の継手に
材質
黄銅
形状
ホースニップル
使用圧力(MPa)
3
最高使用圧力(MPa)
3
ねじの種類
PT
使用流体
水、空気、油
1個
¥329
税込¥362
当日出荷
一般配管用超小型継手
真空用チューブとの組み合わせにより真空機器の配管に最適
小型機器、省スペースの配管に最適
用途チューブとチューブの接続
形状
違径ニップル
使用流体
空気
材質/仕上
黄銅/ニッケルメッキ
最高使用圧力(MPa)
0.5、真空用チューブ(UD)使用時:0.4
使用温度範囲(℃)
0~50(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)
-100
タイプ
バーブタイプ
形状
違径ニップル
トラスコ品番
442-6592
材質
本体:黄銅+無電解ニッケルメッキ
質量(g)
0.6
有効断面積(mm2)
0.9
オリフィス径(Φmm)
1.2
寸法E(mm)
6
寸法B(mm)
14
適合チューブ(ホース)内外径(Φmm)
3×2/4×2.5
寸法P(Φmm)
5
1個
¥79
税込¥87
当日出荷
一般配管用超小型継手
真空用チューブとの組み合わせにより真空機器の配管に最適
小型機器、省スペースの配管に最適
手締めによるチューブの締付けが可能
用途ねじとチューブの接続(締付タイプ)
使用流体
空気
最高使用圧力(MPa)
1、真空用チューブ(UD)使用時:0.4
使用温度範囲(℃)
0~50(凍結なきこと)
耐食環境使用可能、SUS316材質。コンパクトな配管スペース
形状
ホースニップル
ホースとネジの接続に
用途ホース用継手。
形状
ホースニップル
種類
ホース継手
最高使用圧力(MPa)
3.45
使用温度(℃)
-50~150
使用流体
水、空気、油