ミニラチェットのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
217件の「ミニラチェット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ラチェットレンチ ミニ」、「小型 ラチェット レンチ」、「ラチェット」などの商品も取り扱っております。
DIYや自転車の車載工具にも最適。 ミニラチェットセットがポップなカラーで登場。 手の平に収まるコンパクトサイズ。 柄部分にもビット装着可能。
全長(mm) (ミニラチェット)93 厚さ(mm) (ヘッド)70 ケース寸法(mm) 119×40×15 ビット全長(mm) 25 ヘッド幅(mm) 15 ギヤ歯数 52
1セット
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

携帯にも最適なコンパクト設計です。ミニラチェットのギア数は52山で小気味よく回転し、作業効率をアップします。コンパクトに開閉する回転式プラスチックケース入りです。
トラスコ品番 396-1818 セット内容 ミニリバースギアラチェット52山:93mm/(-)ドライバー:5mm/(+)ドライバー:No.1・No.2・No.3/六角4・5・6/ソケット用アダプター:6.35mm/専用プラスチックケース 種類 セット品 商品構成 セット品
1セット(9点組)
4,298 税込4,728
当日出荷

差込角(sq.) 9.5 寸法L(mm) 80 仕様 21世紀バージョン トラスコ品番 307-5567 種別 コンパクトショート 質量(g) 90 寸法B(mm) 22 寸法T(mm) 10 送り角度(°) 10
1本
4,698 税込5,168
当日出荷

ショートビット、六角ビット、ヘックスローブビット(いじり止め付)が各6種類入っており、あらゆるねじの締め・緩め作業に対応します。 サイズごとに色分けしていますので見分けが簡単にできます。
用途ねじ締め・緩め作業に。 セット内容 ショートビット:#0/#1/#2/#3/-4/-6mm、六角ビット:2/2.5/3/4/5/6mm、ヘックスローブビット(いじり止め付):T10/T15/T20/T25/T30/T40、薄型ラチェットハンドル 取付高(mm) 35 先端形状 プラス/マイナス/六角/ヘックス 頭部幅(mm) 19 商品構成 セット品
1セット(19個)
1,398 税込1,538
当日出荷

小型・薄形ビットラチェット。細かな送り角度により狭い場所でも威力を発揮。狭い場所で便利な差替式のビットラチェットセット。使用頻度の高いビットを厳選した充実の内容(プラスビット各2個)。6.35sq.アダプターによりソケットも使用可能。 エクステンションにより深い場所での作業に対応(ロック機構付)
セット商品数 22 トラスコ品番 389-3413 セット内容 ドライバービット(+)各2個:No.1、No.、/No.3。ドライバービット(-):0.8×5.5、1.0×6.0、1.2×8.0。ヘキサゴンビット:4、5、6、8。T型トルクスビット(いじり防止タイプ):T15、T20、T25、T27、T30、T40。ビットアダプター:1/4(6.35mmソケット用)。ハンドル×2個 質量(g) 250 質量(g/セット) 250 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 107×65×40
1セット(22個)ほか
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DIYや自転車の車載工具にも最適。ミニラチェットセットがポップなカラーで登場。手の平に収まるコンパクトサイズ。柄部分にもビット装着可能。
仕様 ギア数:52 厚さ(mm) 10(ヘッド) ケース寸法(mm) 119×40×15 ラチェットの長さ(mm) 93 ビット全長(mm) 25 ヘッド幅(mm) 15
1セット
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ミニリバースギアラチェットは超ミニサイズ、クラス最高のコンパクトヘッドを実現しました。
用途通常のレンチでは作業できない狭い場所など セット商品数 31 トラスコ品番 320-7412 セット内容 ミニリバースギアラチェット(ギア数48山)90mm。マグネットビットホルダ75mm。ソケットアダプター6.35mm。ドライバービット(全長25mm)(+)No.1、2、3、(-)4、5.5、6.5。ヘックス3、4、5、6。スペシャル(穴無)T10、15、20、25、27、30、40。スペシャル(穴付)T10、15、20、25、27、30、40。ショートビット(全長16mm)(+)No.2、(-)5.5。専用プラスチックケース。計31点 質量(g) 300 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 98×65×32
1セット(31点組)
3,998 税込4,398
当日出荷

狭いところで便利な薄型ラチェットハンドルです。
トラスコ品番 371-5337 取付高(mm) 42 種類 ラチェットドライバー/差替式ドライバー 先端サイズ No.2 商品構成 セット品
1セット
819 税込901
当日出荷

スプラインソケットは一つのサイズでいろんなネジに対応できます。(六角ミリ・インチ、角が丸くなった六角、トルクス、スプライン) ミニリバースギアラチェットは超ミニサイズ、クラス最高のコンパクトヘッドを実現しました。 心地よいフィーリングの内蔵ギアは52山で狭い場所での作業性、使い勝手に優れます。もちろん本締め作業もできます。 コンパクトな軽量ケースにきっちり収納できます。
用途狭い場所での作業に。 トラスコ品番 381-3517 セット内容 ミニリバースギアラチェット(ギア数52山、全長90mm)、スプラインソケット5.5・6・7・8・10・12mm、マグネットビットホルダー(ロック機能付)、ソケットアダプター(6.35mm1/4”)、ドライバービット(+)No.1・2、(-)4・5.5・6.5、ヘックス3・4・5・6、スペシャル(穴付)T10・15・20・25・30、ショートビット(全長16mm)(+)No.2、(-)5.5、専用プラスチックケース(L98×W65×H32mm) 質量(g) 250 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm) 98×65×32
1セット
4,398 税込4,838
当日出荷

1セット
7,898 税込8,688
当日出荷

プッシュボタン機能によりソケットをワンタッチで着脱できます。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用 材質 クロムバナジウム鋼 表面処理 クロムメッキ 送り角度(°) 5
1本
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ローレット付きソケットで滑りにくい クイックリリースハンドルでソケットのリリースがラクラク 二重成型ハンドルで握りやすい
用途ボルトやナットの締め付け・緩めに 材質 ソケット:CR-V鋼、ラチェットハンドル:CR-V鋼・CR-MO、ハンガー:ABS樹脂、クリップ:ポリプロピレン セット商品数 9
1セット
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
3,298 税込3,628
当日出荷

52山ギア採用で、これまでにない細やかで滑らかな動きを実現。振り幅の制限された狭い場所で威力を発揮します。クラス最薄の全高16mmを実現しました(16mmビット装着時)。 高性能ギア搭載で、本締め可能なハイパワーラチェットドライバーです。クラス最小ヘッド幅14.3mmのコンパクトヘッドです。市販の六角対辺6.35mmビットが使用できます。
用途狭い場所でのネジの締め付け、緩め作業。 仕様 回転切替レバー付 種類 セット品 山数 52 先端形状 プラス/マイナス 機能 早回し機能付 商品構成 セット品 送り角度(°) 7
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クラス最高のコンパクトヘッドを実現しました。 ギア数52山で小気味よく回転し、作業効率をアップします。 付属のショートビットを装着したヘッド全高は16.5mmです。
仕様 (ギア数)52 トラスコ品番 396-1800 取付高(mm) 16.5 種類 ラチェットドライバー 頭部幅(mm) 14.3 商品構成 単品
1丁
2,998 税込3,298
当日出荷

ヘッド部わずか18mmの薄型ラチェット。 狭い場所でも作業しやすいマグネット入りビット。 本体はビット2本を収納可能、吊り下げ穴付。 高精度ラチェットギア、しっかりとした締め付け可能。 さらに狭い場所での作業に最適。
仕様 ストレート 取付高(mm) 18 種類 セット品 商品構成 セット品
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ミニタイプの1/4サイズソケットレンチセット。 ソケットの形状は従来の6角や12角とは違うユニバーサル形状で作業性がアップします。 ラチェットレンチはプッシュタイプなのでボタンを押すだけで簡単に脱着が可能です。 正転逆転もワンタッチレバーでスムーズ。
差込角(mm[inch]) 6.35[1/4] セット商品数 15 ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 168×89×36 材質 クロームバナジューム鋼 質量(g) 430 セット内容 ・ユニバーサルソケット:4、4.5、5、5.5、6、7、8、9、10、11、12、13、14。・エクステンションバー75L。・プッシュタイプ ラチェットハンドル 送り角度(°) 5
1セット(15点組)
3,398 税込3,738
当日出荷

ノンクロムメッキ(ニッケルメッキ)処理で、環境に優しいです。(ラチェットハンドルのプッシュボタン・各ボールの表面処理は六価クロムメッキ) 自動車整備、産業機械整備に最適なセットです。 材質はクロムバナジウム鋼です。
差込角(mm) 6.35 ソケット内容 (6角)4、4.5、5、5.5、6、7、8、9、10、11、12、13、14
1セット
8,598 税込9,458
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽量コンパクトで、細かい作業、狭所での作業に最適なセットです。
用途ボルト、ナット、ビス等の締め、緩め作業 セット商品数 26 トラスコ品番 384-9562 セット内容 1/4"コンビネーションラチェット、1/4"6角ソケット(6、7、8、10、13mm)、1/4"ビットアダプター、(+)No.1、2、3、(-)4、5、6、HEX3、4、5、6mm(ポジドライブ#1、2、3)、TORX10、15、20、25、30、ビットホルダ 材質/仕上 クロムバナジウム鋼/マット調クロームメッキ仕上 質量(g) 300
1セット
4,798 税込5,278
当日出荷

1本
8,998 税込9,898
当日出荷