ミニラップのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
129件の「ミニラップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「タイヤ ラップ」、「ミニストレッチフィルム」、「ハンディラップ」などの商品も取り扱っております。
手巻き用なので簡単に使用できます。対象物の形を選ぶことなく、束ねたりまとめたりするのに最適です。 芯に対して中心にフィルムセットされているので、巻き方向を選ばずに使用できます。
用途簡易梱包。 材質 ポリエチレン 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書 (0.1MB)
1巻
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

包むものを選ばず、クルクルと巻くだけで強力に結束ができるので、梱包作業が非常に簡単です。
用途引越し時の荷物整理、美術工芸品、ガラス製品、電気器具、書籍、新聞、印刷物等のパッキング、不要物の取りまとめに 材質 ポリエチレン RoHS指令(10物質対応) 対応
1個ほか
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「サランラップ(R)」は密着性がよく、ハリ・コシがあって丈夫です。 酸素を通しにくい。 水分を逃がしにくい。 耐熱温度140℃。電子レンジでもゆとりをもって使えます。 耐冷温度は-60℃。冷蔵冷凍でもおいしさと鮮度をしっかり守ります。 匂いを通しにくい。
耐冷温度(℃) -60 耐熱温度(℃) 140 材質(刃) ブリキ
1巻ほか
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

作業効率をアップのためのミニストレッチフィルム用のホルダーです。 簡易ブレーキ付なので、親指ワンプッシュで回転を止めることが出来ます。 取っ手部に吊り下げ用の穴が付いていて便利です。
用途ミニストレッチフィルムのホルダーとして。 全長(mm) 275 適合サイズ(mm) 長さ約141×Φ38 グリップ長さ(mm) 124
1個
259 税込285
当日出荷

手巻き用なので簡単に使用できます。対象物の形を選ぶことなく、束ねたりまとめたりするのに最適です。
用途簡易梱包。 材質 ポリエチレン 化学物質安全性参考資料
1巻ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

手巻き用なので簡単に使用できます。対象物の形を選ぶことなく、束ねたりまとめたりするのに最適です。 芯に対して中心にフィルムセットされているので、巻き方向を選ばずに使用できます。 強化タイプフィルムの採用により、厚みを抑えながらも巻きやすさと実用強度を両立させました。 フィルム自体が薄いことで外径がコンパクトになり、保管効率も向上し、プラスチックごみの削減が可能となります。
用途簡易梱包。 材質 ポリエチレン RoHS指令対応証明書 (0.1MB)
1巻
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

結ばす巻くだけ、らくらく結束!荷造り用ラップフィルム。通常のハンディラップに比べ厚手仕様になっておりますので、破れにくくしっかりと結束出来ます。
用途商品出荷時の梱包作業に。ダンボール、書類などの廃棄物の結束に。コード、ケーブル、ロープなどの長尺品の簡易結束に。 材質 ポリエチレン
1個ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クルクル巻いて長尺物が確り結束できる。伸びるフイルム(ラップ)。
材質 ポリエチレン
1巻ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手巻き用なので簡単に使用できます。梱包物の形を選ぶことなく、搬送上の荷崩れ防止に最適です。
材質 ポリエチレン 質量(g/本) 2400 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書 (0.1MB)
1巻ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

作業効率をアップのためのミニストレッチフィルム用のホルダーです。 モノタロウ ミニストレッチフィルムに対応しています。 フィルムを挿し込むだけで、使用時にフィルムが空回りして巻きやすい構造となっております。 取っ手部に吊り下げ用の穴あり。
全長(mm) 約260 適合サイズ(mm) 紙管収納部:長さ約141×Φ35
1本
249 税込274
当日出荷

ポリ塩化ビニリデン(PVDC)製のラップは、優れたバリア性で、冷蔵庫に充満する食品の匂いが混じり合うのを防止し、食品の酸化を遅らせる効果もあるので、食品が長持ちします。 耐熱温度が高く破れにくいため、電子レンジでの再加熱や解凍の際にも安心してご使用頂けます。
用途食品の包装に。 材質(フィルム) ポリ塩化ビニリデン(PVDC) 耐冷温度(℃) -60 耐熱温度(℃) 140 電子レンジ 材質(刃) ブリキ 規格 食品衛生法適合、ポジティブリスト適合 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻
309 税込340
当日出荷

手巻き用なので簡単に使用できます。対象物の形を選ぶことなく、束ねたりまとめたりするのに最適です。 強化タイプフィルムの採用により、厚みを抑えながらも巻きやすさと実用強度を両立させました。 フィルム自体が薄いことで外径がコンパクトになり、保管効率も向上し、プラスチックごみの削減が可能となります。
用途簡易梱包。 材質 ポリエチレン
1巻ほか
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

どんな包装も簡単に早く!強くて安心、経済的なフィルム包装。ポリエチレン製の為、焼却時に塩素系のガスは発生しません。
用途シーズン家財の収納・整理に。引っ越し時の荷物整理に。美術工芸品・ガラス製品・電気製品・梱包に。書籍・新聞・印刷物等のパッキングに。不要物の取りまとめに。 材質/仕上 ポリエチレン
1巻
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

手巻き用なので簡単に使用できます。梱包物の形を選ぶことなく、搬送上の荷崩れ防止に最適です。
材質 ポリエチレン 質量(g/本) 2260 RoHS指令対応証明書 (0.1MB)
1巻ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1巻ほか
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

紙芯の無い「コアレスタイプ」なのでゴミが出ません。 別売の専用ストレッチフィルムホルダーと併用することでエコで経済的! コンパクトで簡単結束!厚手仕様なので、破れにくくしっかり結束することが出来ます。
用途製品の梱包作業に 新聞、書類、雑誌、段ボールなどの廃棄物の結束に 引越し時や荷物輸送時の梱包に 材質 ポリエチレン タイプ コアレス 内径(Φmm) 約39 商品タイプ 詰替用
1巻ほか
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

モノタロウ ミニストレッチフィルム コアレスタイプ専用のホルダーです。 別売のミニストレッチフィルム コアレスタイプと併用することでエコで経済的。 簡単便利なブレーキ付です。
用途ミニストレッチフィルム コアレスタイプ専用のホルダーとして 全長(mm) 225 材質 PP グリップ長さ(mm) 128 適合 コアレスタイプ ミニストレッチフィルム(11541759、11541768、11541777、11541786) タイプ ミニストレッチフィルム コアレスタイプ専用 仕様 ブレーキ付
1本
339 税込373
当日出荷

電子レンジからフリージングまでプロに選ばれる確かな品質
材質(フィルム) 塩ビ(PVC) 耐冷温度(℃) -60 耐熱温度(℃) 130 電子レンジ
1本
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

手巻き用なので簡単に使用できます。梱包物の形を選ぶことなく、搬送上の荷崩れ防止に最適です。
材質 ポリエチレン 質量(g/本) 2800 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書 (0.1MB)
1巻ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手巻き用なので簡単に使用できます。梱包物の形を選ぶことなく、搬送上の荷崩れ防止に最適です。
材質 ポリエチレン 質量(g/本) 2600 RoHS指令対応証明書 (0.1MB)
1巻ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)