ミニルーター ブラシのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
120件の「ミニルーター ブラシ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ミニルーター」、「ルーター ブラシ」、「電動 ワイヤー ブラシ」などの商品も取り扱っております。
沢山入って大変お得なセットです! 中身が見やすく選びやすい綺麗なパッケージです!
用途金属・貝殻・石材・プラスチック・木工製品のバリ取りや研磨作業。 錆取りや塗装はがし 適合材 金属・貝殻・石材・プラスチック・木工製品など セット内容 【毛ブラシ(エンド型)】5×8×2.35mm(各3本)。【真鍮ブラシ(ホイール型)】20×2×2.35mm(各3本)。【ステンレス(カップ型)】14×8×2.35mm(各3本) RoHS指令(10物質対応) 対応
1箱(9本)
739 税込813
当日出荷

ホイール状なので溝など狭い部分の作業に便利です。
用途錆取り作業に。 バリ取り作業に。 厚さ(mm) 12 軸径(Φmm) 6 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 20000 軸長(mm) 30
1個
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

回転工具に取付けて研磨材を塗布し磨き、汚れ落としをするブラシです。
用途各種金属商品のサビ落とし、ペンキ落とし、汚れ落とし、等に使用します。 外径(mm) 5 軸径(Φmm) 2.34 材質 ステン線 形状 筆型 許容回転数(min-1[r.p.m]) 30000 適合材 各種金属
1セット(2本)
539 税込593
当日出荷

金属・貝殻・石材・プラスチック・木工製品のバリ取りや研磨作業に大変便利なクリーニングブラシセットです。
用途金属・貝殻・石材・プラスチック・木工製品のバリ取りや研磨作業 セット内容 (エンド型)外径5×毛丈8×軸径2.35mm(毛/真鍮/ステンレスの各1本)。(ホイール型)外径20×毛丈2×軸径2.35mm(毛/真鍮/ステンレスの各1本)。(カップ型)外径14×毛丈8×軸径2.35mm(毛/真鍮/ステンレスの各1本) 材質 ブラシ部(馬毛・真鍮・ステンレス)、シャフト部(鋼)
1セット(9本)
539 税込593
当日出荷

用途鉄などのサビ落とし、塗装はがし、よごれ落とし、バリ取りにご使用下さい。鉄パイプの内面研磨やクリーニング、せまい箇所、凸凹面の多い箇所に便利です。鉄・軽金属、木材 軸径(Φmm) 6 使用工具 電気ドリル、フレキシブルシャフト 線径(Φmm) 0.15 適合材 鉄・軽金属、木材
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軸付なので取り付け交換が容易。コンパクトで高速回転のため操作し易く、作業性に優れたエンド型ブラシ。
用途エンド型なので細かい部分の底面・コーナー溝研磨に最適。 軸径(Φmm) 3 摘要 仕上げ、艶出し、クリーニング 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 15000 軸長(mm) 36 使用工具 マイクログラインダー 線径(Φmm) ナイロン0.2
1本
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PROXXON(プロクソン)ナイロンブラシ 2種セット
用途金属、貴金属などのみがき シャフト径(Φmm) 2.35 適合本体 ミニルーター(No.28511、No.28525、No.28400)、ミニルーターセット(No.28515)、ハンディーマルチルーター(No.28473) 材質 ナイロン(柔・固) 最高回転数(min-1[r.p.m]) 20000 サイズ(Φmm) 20 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(2本)
1,798 税込1,978
当日出荷

回転工具に取付けて磨き、汚れ落としをする不織布です。
用途金属、木材、樹脂の下地磨きや細部の汚れ落としに 外径(mm) 22 軸径(Φmm) 2.34 許容回転数(min-1[r.p.m]) 30000 材質 ナイロン不織布 適合材 金属、木材、樹脂
1セット(2本)
699 税込769
当日出荷

ヤナセ(柳瀬)ナノフラップ
幅(mm) 10 軸径(Φmm) 3 軸長(mm) 35 RoHS指令(10物質対応) 対応
1箱(5本)
7,998 税込8,798
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

用途鉄のサビ落とし、塗装はがし、バリ取りに。パイプの内面研磨、クリーニングに。せまい場所やコーナー部に便利です。また、変木、木の根などの仕上げに使用して下さい。鉄・軽金属、木材 軸径(Φmm) 6 使用工具 電気ドリル、フレキシブルシャフト 線径(Φmm) 0.3 材質(ブラシ部) 鋼硬線 適合材 鉄・軽金属、木材
1個
418 税込460
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高さ(mm) 8 直径(Φmm) 6 軸径(Φmm) 3 エスコ品番 EA819AH-11 材質 ステンレス タイプ エンド型 線径(Φmm) 0.1 最大回転数(min-1[r.p.m]) 10000
1個
770 税込847
当日出荷

インパクトドライバーでサビ取り・塗装剥がしができる便利なセット品です。作業場所に合わせてカップタイプ・ホイールタイプ・エンドワイヤータイプを使い分けて使用できます。
用途サビ落としや塗装剥がし。 材質 特殊鋼
1セット
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軸付なので取り付け交換が容易。コンパクトで高速回転のため操作し易く、作業性に優れたエンド型ブラシ。 エンド型なので細かい部分の底面・コーナー溝研磨に最適。
用途アルミ製品の研磨 軸径(Φmm) 3 摘要 ステンレス、アルミ製品の研磨 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 15000 軸長(mm) 36 使用工具 変速式電動マイクログラインダー 線径(Φmm) ステンレス0.1(304) 適合材 アルミ
1本
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途に合わせて選べる、5種類のワイヤーブラシセット!。コンパクトで取り回しが良く、六角軸なので電気ドリル・インパクトドライバーで使えます。様々な場面に対応できる、カップブラシ・ベベルブラシ・円筒ブラシの便利なセットです。
用途サビ落とし・塗装剥がしに。メッキ塗装の下地・研磨に。プレス加工のバリ取り・塗装剥がしに。溶接後の仕上げ研磨に。 セット内容 カップブラシ・ベベルブラシ・筒型エンドブラシ 材質 ブラシ部:鋼線、真鍮コート 寸法(mm) カップブラシ:50、75/ベベルブラシ:50、75/筒形エンドブラシ:25 質量(g) 410 許容回転数(min-1[r.p.m]) 4500 軸(mm) 六角軸6.35 アズワン品番 64-3243-42 線径(mm) 0.3
1セット
1,498 税込1,648
当日出荷

ホール状なので溝など狭い部分の作業に便利です。 六角軸シャンクなので電動工具への取り付けも簡単です。
用途錆取り作業に。 バリ取り作業に。 厚さ(mm) 12 六角対辺(mm) 6.35 全長(mm) 40 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 4500 軸長(mm) 28
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

様々な場面に対応できる、カップブラシ・ホイールブラシ・筒型ブラシお得なセットです。 六角軸シャンクなので電動工具への取り付けも簡単です。
用途サビ落としや塗装剥がしに。 材質(ブラシ部) 鋼線(銅メッキ) 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 4500 軸長(mm) カップブラシ・ホイールブラシ:33、筒形ブラシ:30 線径(Φmm) 0.3 六角対辺(mm) 6.35 軸径(Φmm) 6.35
1セット(3個)ほか
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キャブレターボディ・シリンダーフィン等の奥まった部分の洗浄に最適なクリーニングブラシです。毛が丈夫なPVCナイロンのため溶剤の影響を受けにくいです。また灯油を使用した洗浄も可能です。
全長(mm) 280 径(Φmm) 約30(毛先端部)、14.5(ハンドル) 材質(毛) ナイロン 材質(ハンドル) ブラシ長(mm) 70 毛丈(mm) 約70 線径(mm) 約0.4
1本
319 税込351
当日出荷

スパイラル形状のシリコンに研磨材を含浸、中仕上げ研磨作業が短時間、スムーズにできます。
1セット(12枚)
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

電動工具等に容易に取付が可能です。高品位の線材を使用しており、耐久性に優れ、長寿命です。
用途小面積の表面や溝部分など、繊細な研磨作業を要する箇所に。 毛丈(mm) 8 外径(Φmm) 5 軸径(Φmm) 3 全長(mm) 45 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 5000 軸長(mm) 26 線径(Φmm) 0.1
1個
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホイール、カップブラシ等で研磨できない狭い場所に最適。
用途パイプの内面のバリ取りなど。 毛丈(mm) 27 筒径(Φmm) 16 軸径(Φmm) 6 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 20000 軸長(mm) 22 線径(Φmm) 0.3 筒長(mm) 23
1個
279 税込307
当日出荷