- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 接続・省配線(制御機器)
- ミニdin コネクタのおすすめ人気ランキング
ミニdin コネクタのおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新306件の「ミニdin コネクタ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「同軸ケーブルhdmi変換」、「キーボード変換アダプタ」、「5ピン コネクター」などの商品も取り扱っております。
種類
丸型
定格電圧(V)
-
定格電流(A)
-
プラグ(mm)
-
種類
丸型
配管の中を通しやすいように、脱着可能なDINコネクタ(直径20mm)で中継できる2本1組のケーブルです。
RGBの映像用信号に75Ω同軸ケーブルを使用している複合同軸ケーブルです。ノイズに強く信号損失も極めて少ないので、高解像度モードに対しても画像劣化が極めて少ない高品質なケーブルです
錆にも強く経年変化による信号劣化の心配がない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を採用しています。
用途DOS/Vパソコン本体とディスプレイの接続に(工事配線用)
色
ブラック
径(Φmm)
コネクタ/20
規格
UL20276(線材)
コネクタ形状
ミニD-sub(HD)15ピンオス インチネジ(4-40) - DIN14ピンオス/ミニD-sub(HD)15ピンオス インチネジ(4-40) - DIN14ピンメス
対応機種
(パソコン)各社DOS/Vパソコン/NEC PC98-NXシリーズ/NEC PC-9821シリーズ/Apple iMac/Power Mac G4・G3/PowerBookシリーズ/iBookシリーズなど/(ミニD-sub(HD)15pinディスプレイポートを持つ機種)/※詳しくは/メーカーサイトのインターフェース一覧をご覧ください。(ディスプレイ)各社アナログRGBディスプレイ(ミニD-sub(HD)15pinポートを持つ機種)/(切替器)各社切替器(ミニD-sub(HD)15pinポートを持つ
ケーブル外径(Φmm)
6.7
シールド
2重シールド
変換タイプ
オス - オス/オス - メス
コネクタ仕様
ミニDIN8ピン
ケーブル長(m)
2
仕様
【PLC】。三菱電機製FXシリーズ
仕様
コンタクト数 = 6。ジェンダー = オス。取り付けタイプ = ケーブルマウント。コネクタサイズ = スタンダード。接合型 = プッシュロック。ボディ向き = ストレート。定格電流 = 1A。定格電圧 = 100 V ac。シールド/非シールド = シールド。シリーズ = YE-118XMB。ハウジング材質 = ABS。コンタクト材質 = 真鍮。。RS Proラッチ式DINコネクタ. 信頼のRS Proブランドがお届けするこのラッチ式DINスタイルコネクタは、遮蔽タイプに似ていますが、誤って抜けることのないように「押して解除する」機構が組み込まれています。 ラッチ式DINコネクタが装着されているこのケーブルは、対応するコネクタ製品としかラッチがかかりません。 ただし、同じピン構成でDIN規格に準拠した作りの他のコネクタとはラッチなしでかん合します。
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
用途三菱電機PLC用接続ケーブル
天秤、はかりとPCを接続する為のケーブル。D-sub7Pのはかり、インジケータ用
適合機種
FG/FS/HC-i/HV-G/HV-WP/HW-G/HW-G(大型)/HW-WP
品名
RS-232Cケーブル
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
MIDI規格のインターフェースに対応した機器同士を接続するケーブルです。
アルミ箔のシールド材で内部芯線にシールド処理を施し、外部ノイズから大切なデータを守ります。
内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施していますので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。
ケーブル長(m)
1.8
色
ブラック
コネクタ形状
DIN5pinオス-DIN5pinオス
対応機種
DIN5pinのMIDIインターフェースを持つ機器
アズワン品番
64-0883-01
結線
ストレート全結線
ケーブル径(Φmm)
5
1本
¥809
税込¥890
当日出荷
適合機種
FGP-02/0.5/1/2/5/10/20/50/100
コード長さ(m)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
仕様
コンタクト数 = 6。ジェンダー = オス。取り付けタイプ = ケーブルマウント。コネクタサイズ = スタンダード。接合型 = プッシュロック。ボディ向き = ストレート。定格電流 = 1A。定格電圧 = 100 V ac。シールド/非シールド = シールド。シリーズ = YE-118XM。ハウジング材質 = ABS。最低使用温度 = -20℃。。RS Proラッチ式DINコネクタ. 信頼のRS Proブランドがお届けするこのラッチ式DINスタイルコネクタは、遮蔽タイプに似ていますが、誤って抜けることのないように「押して解除する」機構が組み込まれています。 ラッチ式DINコネクタが装着されているこのケーブルは、対応するコネクタ製品としかラッチがかかりません。 ただし、同じピン構成でDIN規格に準拠した作りの他のコネクタとはラッチなしでかん合します。
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
6日以内出荷
組み立てタイプ・はんだ付けタイプ
4P ミニDinコネクタのプラグ側です。
ケーブルが付かない組み立てタイプです。
ストレートタイプです。
用途デジタル機器など
極数
4
仕様
コンタクトセックス:Male
形状
外観:ストレート/組み立て、篏合部:丸型
定格
(AC)30V/1A、(DC)12V/2A
コネクタ形状
相手側:4ピンミニDinコネクタのジャック全般
接続方法
組み立てタイプ、はんだ付けタイプ
環境対応
JAMP対応済み
材質(コンタクト)
銀
適合ケーブル(Φmm)
3.8~4.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥259
税込¥285
当日出荷
適合機種
PicoScope 4444
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
ケーブル長(m)
3
種別
RS-232Cケーブル(QCPU直接接続ケーブル)
主な用途
QCPU⇔GOT接続用
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
NEC PC-9821シリーズのキーボードケーブルを延長するためのケーブルです。
銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。
内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施したモールドコネクタなので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。
サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。(メスコネクタのみ)
仕様
メスコネクタのみ金メッキピン
コネクタ形状
ミニDIN8pinオス-ミニDIN8pinメス
結線
ストレート全結線
ケーブル径(Φmm)
5.5
Apple Macシリーズ本体とキーボード等を接続する際に使用するケーブルです。
銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。
内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施していますので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。
ケーブル長(m)
2
適合機種
Apple Macintosh、Power Macintosh、Power Mac G3、PowerBook G3シリーズのADBポートを持つ機種。※詳しくは、メーカーサイトのインターフェース一覧をご覧ください。
コネクタ形状
ミニDIN4pinオス-ミニDIN4pinオス
アズワン品番
64-0848-99
結線
ストレート全結線
ケーブル径(Φmm)
5
1個
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
VGA(ミニDsub15/オス)-BNC(メス)の変換コネクタVGA-BNCの変換コネクタ。
オス形状
ミニD-sub15ピン
メス形状
BNC
変換タイプ
オス - メス
コネクタ1
VGA
コネクタ2
BNC
1本
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
仕様
メスコネクタのみ金メッキピン
コネクタ形状
ミニDIN6pinオス-ミニDIN6pinメス
ケーブル径(Φmm)
5
PS/2マウスまたは、PS/2キーボードをUSB接続で使用するためのUSB-PS/2変換コンバータです。
使い慣れたPS/2マウス、PS/2キーボードをUSB接続で使用することができ、PS/2ポートを搭載しないパソコンで使用することができます。
Windows標準ドライバを使用するので、専用のドライバソフトのインストールは不要です。
質量(g)
約19.4
消費電力(W)
約0.07(最大)
対応OS
Windows 10、8.1、8(64bit/32bit)、7(64bit/32bit)
対応機種
Windows搭載(DOS/V)パソコン※標準でUSBポートを持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。※機種により対応しないものもあります。
インターフェース
USB仕様 Ver.1.1準拠
コネクタ
USBシリーズ Aコネクタオス-ミニDIN6pinメス
ケーブル長(cm)
約14(コネクタを含まず)
キーボード/マウス
PS/2マウスインターフェースに準拠したマウス対応、PS/2キーボードインターフェースに準拠したキーボード対応※PS/2マウスとPS/2キーボードを同時に使用することはできません。※ドライバソフトをインストールすることで使える特殊な機能については、使用できないことがあります。※マウスやキーボードの固有の特別な機能は使用できません。※ゲームなどのキーボードを連打して使う機能はタイミングが遅れてしまい正常に動作しないことがあります。※マウス・キーボードの機種によっては対応できないものがあります。
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷