ミョウバンのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
119件の「ミョウバン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「生ミョウバン」、「きき湯ファインヒート」、「バスクリン きき湯」などの商品も取り扱っております。
さらっとした粉末なので滑りをよくしたい時などご使用できます。
用途加工助剤として使用。 材質 タルク 危険物の類別 非危険物
1個(500g)
539 税込582
当日出荷

重曹カルシウム炭酸湯/スキンケアシリーズ/ザラつく肌荒れ・しっしんに/花の香り/淡黄色の湯(透明タイプ) ボトル・つめかえ用から、環境配慮型の「サステナパック」へ変更。 プラスチック使用量 約75%削減(従来品ボトル重量比) 小さく丸めて捨てられる。 つめかえ要らずでパッと使える。 計量スプーンでチャックを閉められ、スプーンは容器にかけて保管可能。 新処方 温泉構成成分を10%増量
用途お風呂のお湯(200L)に約30g(付属の計量スプーンで1杯分)の割合でツブ剤を溶かしてから入浴します。 発泡中に顔を湯面に近づけると、まれにせき込む場合があります。 さら湯で洗い流さず、そのままお上がりください。 赤ちゃん(生後3か月以上)と一緒に入浴する時も使えます。 シリーズ きき湯 香り 花の香り 湯の色 淡黄色の湯(透明タイプ) 商品タイプ サステナパック 医薬品医療機器等法 医薬部外品
1個(360g)
599 税込659
当日出荷

1個(25g)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ゲルコートに混ぜて使用すると製品の表面にアルミの層ができ、アルミ加工ができるようになります。
用途樹脂の強度アップ・滑り止めに 使用方法 透明ゲルコートに混ぜて使用すれば製品表面にアルミ面を出すことができます。 危険物の類別 非危険物 入数(本) 1
1個(90g)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

名称 カオリン 等級 EP 化学式 Al2O3・2SlO2・2H2O 濃度(%) 98以上 化学組成 なし アズワン品番 89-0064-98 危険物の類別 非危険物 化学物質等安全データシート(SDS) (0.3MB) CAS登録番号 1332-58-7
1本(500g)
1,198 税込1,318
当日出荷

名称 エタノール(99.5%) 化学組成 C2H5OH 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 アルコール類 化学物質等安全データシート(SDS) (0.5MB) 危険物の性状 水溶性
1箱(500mL×4本)ほか
6,698 税込7,368
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

名称 Aluminium, Powder 等級 化学用 CP 種別 一般用試薬(研究実験用) 化学式 Al 濃度(%) ≧99 比重 d≒2.699 化学組成 Al 労働安全衛生法の表示 労57,57-2 アズワン品番 89-0062-93 危険物の類別 非危険物 特性 水に触れると可燃性ガスを発生、臓器の障害 (呼吸器系)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (呼吸器系) 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB) 平均分子量 26.98 CAS登録番号 7429-90-5
1本(500g)
3,198 税込3,518
3日以内出荷

入線用パウダー。電線・電線管・塩ビ管などの変色、その他化学反応の心配が全くありません。
用途入線用潤滑粉
1本(300g)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

主成分 カルシウム、ナトリウム、アルミニウム、ケイ素、鉄、マグネシウム、炭、その他化合物 タイプ 粉末 分類 無機有機ハイブリット凝集剤 pH値 中性 危険物の類別 非危険物
1袋(1kg)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

その日の症状、その日のうちに。温泉成分のツブが効く!身体の様々な症状を和らげる”きき湯”が、成分を増量してパワーアップリニューアル。 心地よい発泡と香りに癒されながら、気になる諸症状の緩和を実感する、新しい”きき湯”新登場です。
シリーズ きき湯 香り 湯けむりの香り 有効成分 炭酸水素Na、炭酸Na 効能 スキンケア・肌荒れ・しっしん 使用場所 浴室 湯の色 乳白色の湯(にごりタイプ)
1包(30g)ほか
99 税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

その日の症状、その日のうちに。温泉成分のツブが効く!身体の様々な症状を和らげる”きき湯”が、成分を増量してパワーアップリニューアル。 心地よい発泡と香りに癒されながら、気になる諸症状の緩和を実感する、新しい”きき湯”新登場です。
シリーズ きき湯 香り カボスの香り 有効成分 硫酸Mg、炭酸水素Na、炭酸Na、乾燥硫酸ナトリウム 効能 腰痛・肩こり 使用場所 浴室 湯の色 青緑色の湯(透明タイプ)
1包(30g)ほか
91 税込100
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

名称 ほう酸 等級 一級 化学式 H3BO3 濃度(%) ≧99 化学組成 H3BO3 労働安全衛生法の表示 労57,57-2 アズワン品番 89-0063-35 危険物の類別 非危険物 特性 皮膚刺激、強い眼刺激、呼吸器への刺激のおそれ、生殖能又は胎児への悪影響のおそれ、臓器の障害 (中枢神経系、消化管) 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB) 平均分子量 61.83 PRTR法 第1種 CAS登録番号 10043-35-3
1本(500g)
1,298 税込1,428
当日出荷

必要な長さにカットして使えるロールタイプのpH試験紙です。 試験紙を試験液に漬けると、試験紙の色が変わります。変わった色をケースの標準色と比較することで、試験液のpH値がわかります。 カッティングエッジ付き。
用途繊維・染色、紙・パルプ、化学、石油精製、金属・鉱業、電気・電気化学などに。 プラスチック、肥料をはじめ、半導体などの電子工学材料、セメント、ガラスなど、すべての化学製品の製造工程に。 タイプ ロールタイプ 幅(mm) 8 長さ(m) 5 使用方法 試験紙は樹脂パッケージの内側にアルミ箔で包まれておりますので、ご使用の際はアルミをはがし、ケースにスリット部分から試験紙が取り出せるようセットし、任意の長さにカッター部分でカットして下さい。 使用推奨期限 (目安)開封後3ヶ月、未開封の場合2年 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻
676 税込744
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

名称 塩化カリウム 等級 特級 仕様 JIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの その他 等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品 化学式 KCl 濃度(%) ≧99.5 化学組成 KCl アズワン品番 2-3647-44 危険物の類別 非危険物 化学物質等安全データシート(SDS) (0.3MB) 平均分子量 74.55 CAS登録番号 7447-40-7
1本(500g)
1,598 税込1,758
当日出荷

土木工事で発生する濁水を一剤で清澄水と汚泥に分離する薬剤です。 ヒメダカに対する魚類急性毒性試験において、極めて安全性が高い事が証明された製品です。 港湾工事や河川工事などの際に、魚類への影響を心配せず使用できる製品です。土木工事で発生する濁水を一剤で清澄水と汚泥に分離する薬剤です。 ヒメダカに対する魚類急性毒性試験において、極めて安全性が高い事が証明された製品です。 港湾工事や河川工事などの際に、魚類への影響を心配せず使用できる製品です。 【特徴】 ・土木工事濁水用にカスタマイズした製品。 ・幅広いpH域で凝集処理が可能。 ・弱アルカリや弱酸性排水であれば、中和剤不要で処理が可能。
用途○土木工事濁水 形状 粉末 薄茶 主成分 珪藻土 使用の目安 排水に対して0.01~0.2wt%(例:排水1Lに対して0.1~2g) ※高濃度の場合は要調整 主な用途 外壁、木 危険物の類別 非危険物 関連資料 製品パンフレット(0.88MB) 使用説明書(0.67MB)
1本(1kg)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

FRP用のパテ基材です。
用途混合液と練り合わせることにより、ポリエステルパテとして使用します。混合比(重量比)はポリベスト混合液=1:タルク=1.3~1.5が標準です。 トラスコ品番 818-6525 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(1kg)
999 税込1,099
当日出荷

名称 酸化アルミニウム 等級 化学用 CP 化学式 Al2O3 濃度(%) ≧98.0 化学組成 Al2O3 労働安全衛生法の表示 労57,57-2 アズワン品番 89-0062-98 危険物の類別 非危険物 特性 呼吸器への刺激のおそれ、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (肺) 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB) 平均分子量 101.96 CAS登録番号 1344-28-1 別称 アルミナ
1本(500g)
1,298 税込1,428
当日出荷

等級 特級 名称 エタノール(99.5%) 化学組成 C2H5OH 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 アルコール類 化学物質等安全データシート(SDS) (0.5MB) 危険物の性状 水溶性
1箱(500mL×4本)ほか
5,598 税込6,158
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

無リンタイプで環境面を配慮し、アルカリ洗浄剤のpH を中和する。
用途アルミフィン洗浄後の洗浄液中和に。 使用方法 作業後回収した汚水に本品を少しづつ加え、よく撹拌し、pH試験機または、pH試験紙で確認しながら中和を行ってください。 容量(kg) 10 使用量 【洗浄剤1Lに対する中和剤使用量】。(シルバーNプラス)640mL。(グリラー)425mL。(シルバーマイルド)486mL アズワン品番 64-6748-47
1本(10kg)
11,980 税込13,178
当日出荷

入線楽々、電線被覆を傷めない。入線に要する力が2分の1に省ける。人畜及びあらゆる電線被覆に無害です。絶縁抵抗値が極めて高く安全です。特に優れた原料を使用しているため、あらゆる電線とパイプの摩擦を半減し良く滑ります。
用途電線の通線、入線作業に。 仕様 入線用無害平滑剤
1本(500g)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)