- 工具の通販モノタロウ
- バイク用品
- バイク部品
- 外装系
- ミラー ステー バイクのおすすめ人気ランキング
ミラー ステー バイクのおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新251件の「ミラー ステー バイク」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ミラー用取り付けステー」、「バイク ミラー オフセット」、「バイク アクセサリー バー」などの商品も取り扱っております。
用途7/8インチ(22.2mm)ハンドルバー用
1セット
¥779
税込¥857
当日出荷
ミラーをカウルマウントからハンドルマウントに変更する際、必要になるミラーホルダーです。
マスターシリンダーに直付装着します。
適合
汎用(Φ22.2)
セット内容
ミラーホルダー本体×1、取り付けボルト×2
備考
キタコ製ネイキッドKIT(NS-1用)補修パーツ
塗装色
ブラック
取付ネジ径
ミラー/10mm(正ネジ)
クランプ取付幅(mm)
20
車両を選ばないスタンダードデザイン。
逆ネジもラインナップ。
スパルタンなデザインのスライド式ミラー。
ネジ1本でミラーの位置が調節可能。
種別
左右共通
仕様
左右共通
スマートフォンやドリンクホルダーなどの取り付けに便利。
存在を主張しすぎないブラックボディ&ステーを採用。
適合
CT125(20)〈JA55〉
材質/仕上
パイプ部、ステー:スチール黒塗装、ミラーアダプター部:スチール黒塗装
耐荷重(kg)
1
有効長(mm)
取付:200
パイプ径(Φmm)
22.2
1セット
¥3,598
税込¥3,958
3日以内出荷
ミラー以外にもパーツの取付に便利な汎用ホルダー
ミラーステーハンドル取り付け用アダプター。
ハンドルの取付け位置も自在に対応。
仕様
22.2mmと25.4mm径ハンドル兼用
付属品
六角レンチ
取付穴(mm)
ミラー/10
7/8インチ(22.2mm)ハンドルバー用ミラークランプ。
社外のレバーホルダー・マスターシリンダー使用時や、ミラー位置を変更したい時に重宝します。
8mm正ネジのミラーが取付できます。
適合車種
汎用
1セット
¥779
税込¥857
当日出荷
ミラーをカウルマウントからハンドルマウントに変更する際、必要になるミラーホルダーです。質感の高いアルミ削り出し製。
仕様
アルミ削り出し
適合
汎用(Φ22.2)
取付ネジ径
ミラー/10mm(正ネジ)
クランプ取付幅(mm)
10
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
後方視界の確保が困難な場合に重宝します。230mmロングシャフト上でミラーをスライドできるのでベストなポジションで固定が可能。
左右どちらにでもご使用可能です。
仕様
左右共通・面積OK
寸法(mm)
101(4インチ)
1個
¥2,398
税込¥2,638
5日以内出荷
ハイエース・キャラバンなどのトランスポーターの折り畳み式後部座席の台座パイプを利用して装着。タイダウンなどを掛けるクランプフック。ボルト2本で締め付けるだけの構造だから、面倒な手間もなく簡単装着。(ハイエース100系、200系対応)
ねじピッチ
1.25
適合パイプ径(Φmm)
21~25.5
ねじの呼び
M8
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
79882、79883、79886、7988用補修パーツ。
色
ブラック塗装
サイズ
M10×P1.25
主な適合車種
79882、79883、79886、7988用補修部品
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
直径12mmの極太ロッドで振動に強い!!。曲率R1000の広角ミラーで後方視界が広い!!高低2種類のロッドを用意。鏡面:クリアーミラー。左右共通。
ハイビジミラー 補修部品 オフセットバー
機械の組立時やメンテナンス時に便利なセパレート構造のセットカラーです。
スラスト力が強く、シャフトに傷が付きにくいタイプです。
Dカット面を利用して、ブラケットなど様々な部品を取り付けることができます。
種別
セパレート
RoHS指令(10物質対応)
対応
ノンカウル仕様などにする際に便利なバックミラーステー。油温計、水温計等の取付ステーとしても便利です。Φ22.2ハンドル用。アルミ製。
手持ちのアクセサリーを、軽量マウントの中央ネジ孔(M5)に固定して支柱やハンドルバーなどに取り付けることが可能です。
ワンタッチ脱着式のスペースマウントと比べると50%の軽量化を実現。(※軽量マウントは固定式の為、ワンタッチ脱着機能はありません。)
材質
アルミ
デイトナでは、ウインカーの主流に成りつつある、LEDウインカーなどに対応する際に、必要なステーや、車種別セットなど多く開発して対応しています。
取付穴径(mm)
10.2