- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 日用品
- バス用品
- ミルキー入浴剤のおすすめ人気ランキング
ミルキー入浴剤のおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新95件の「ミルキー入浴剤」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「入浴剤」、「泡 入浴剤」、「業務用入浴剤」などの商品も取り扱っております。
ミルク成分でしっとり潤うバニラミルクの香りに包まれながら、6種類の保湿成分でお肌しっとり潤いますミルク由来の保湿成分を配合浴槽のお湯(約180~200L)に1包(50g)を入れ、よくかきまぜてご入浴ください浴用化粧料
成分
硫酸Na、乳糖、酸化チタン、炭酸水素Na、ヒドロキシプロピルビスパルミタミドMEA、カゼインna、ローヤルゼリーエキス、ユキノシタエキス、ボタンエキス、クズ根エキス
容量(g)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
ミルキーの甘い香りに包まれながらミルク由来の保湿成分でお肌もしっとり潤う本品は入浴剤です。食べられませんバニラミルクの香りに包まれながら、保湿成分でお肌しっとり潤いますミルク由来の保湿成分を配合浴槽のお湯(約180~200L)に1杯を入れ、よくかきまぜてご入浴ください(キャップの枠一杯が約30gで。)浴用化粧料
容量(g)
700
RoHS指令(10物質対応)
対応
電源不要のオゾン発生器です。
わずらわしいコードが不要なソーラー電源です。
両面テープでダッシュボードに貼り付けるだけの簡単取り付けです。
ソーラーパネルの角度を4段階に調節可能です。
オゾンを発生させ、車内の空気を消臭します。
通電確認用のモニターランプ付きです。
色
ブラック
オゾン濃度
0.03ppm以下
1個
¥3,698
税込¥4,068
3日以内出荷
炭酸ガスが温浴効果を高めて、血行を促進。疲れ・肩こり・冷え性に効果があります。ぬるめのお湯でも、温まり感が持続します。お風呂のお湯がやわらかくなる肌にやさしい入浴剤です。
使用場所
浴室
シリーズ
バブ
医薬品医療機器等法
医薬部外品
日本人に親しまれてきた香りを4種詰合せた炭酸タイプの入浴剤。
温泉成分(炭酸ナトリウム、硫酸ナトリウム)と炭酸ガスが温浴効果を高め、血行を促進し、肩こり・腰痛・冷え症に効果があり、1日の疲れをやわらげます。
湯上がり後もポカポカ感が持続します。湯色:有色透明。
葛根&生姜成分配合(保湿成分)
【効能】疲労回復、あせも、しっしん、にきび、ひび、あかぎれ、しもやけ、荒れ性、うちみ、くじき、肩のこり、神経痛、リウマチ、腰痛、冷え症、痔、産前産後の冷え症
【医薬部外品】
シリーズ
温泡
使用場所
浴室
医薬品医療機器等法
医薬部外品
4種類の風情漂う香りとにごり湯で、やすらぎの温泉気分を楽しめる炭酸ガスの薬用入浴剤。
炭酸ガスが温浴効果を高め血行を促進し一日の疲れをやわらげます。
チンピエキスとショウガエキス(保湿成分)配合。
用途家庭用浴槽にお湯(約200L)を張り、本品1錠(45g)を入れ、錠剤を溶かしきってから入浴してください。
泡が消えた後も炭酸ガスがお湯に溶け込んでいるので、効果は長続きします。
溶かしてから2時間以内の入浴がより効果的です。
シリーズ
いい湯旅立ち
香り
4種類の風情漂う香り
湯の色
にごり湯
医薬品医療機器等法
医薬部外品
1個(16錠)
¥549
税込¥604
当日出荷
美容液成分(保湿成分)スクワランオイル配合の、お肌をやさしく包み込む入浴剤。
有効成分が温浴効果を高め血行を促進し、疲労回復・冷え症・荒れ性に効果的です。
お肌にやさしい天然カミツレエキス配合。(保湿成分)
さら湯のピリピリ感をやわらげる塩素除去成分配合
アレルギーテスト済み(全ての方にアレルギーが起きないわけではありません)
赤ちゃん(生後3ヵ月以上)と一緒に入浴する時も使えます。
水に強いバリア容器:浴室に30日間保管されることを想定したシャワリングテスト実施
環境にやさしい容器:再生パルプ約77%使用(容器本体の紙部分)
たっぷり約30回分※20g使用の時※自動計量充填なので、空間があっても内容量は表示のとおりです。
【医薬部外品】
シリーズ
バスロマン
使用の目安
お風呂のお湯(200L)に20gから30gの割合でよくかき混ぜながら、溶かしてください。
有効成分
乾燥硫酸Na、炭酸水素Na
効能
疲労回復、冷え症、荒れ性、あせも、しっしん、にきび、ひび、しもやけ、あかぎれ、肩のこり、腰痛、神経痛、リウマチ、痔、うちみ、くじき、産前産後の冷え症
使用場所
浴室
医薬品医療機器等法
医薬部外品
再生紙使用マーク
適合
「炭酸力」が温浴効果を高めて、芯まで温めほぐします。
疲労・肩こり・腰痛・冷え症に。ぬるめのお湯でも温かさが続きます。
お風呂のお湯がやわらかくなり、肌にやさしい入浴剤です。
花王独自のエアロセント(R)技術で本物のゆずの香りを解析してつくった、自然で奥深い香りです。
使用場所
浴室
シリーズ
バブ
効能
疲労回復、肩のこり、腰痛、冷え症、神経痛、リウマチ、痔、あせも、しもやけ、荒れ性、ひび、あかぎれ、しっしん、にきび
医薬品医療機器等法
医薬部外品
スキンケアタイプの炭酸ガスの薬用入浴剤。
なめらかな泡が湯面にただよい、すべすべな肌ざわりに。
ヒアルロン酸(保湿成分)配合。
4種の人気の香りが楽しめます。
用途家庭用浴槽にお湯(約200L)を張り、本品1錠(45g)を入れ、錠剤を溶かしきってから入浴してください。
泡が消えた後も炭酸ガスがお湯に溶け込んでいるので、効果は長続きします。
溶かしてから2時間以内の入浴がより効果的です。
シリーズ
HERSバスラボ
香り
4種の人気の香り
医薬品医療機器等法
医薬部外品
1個(12錠)
¥449
税込¥494
当日出荷
疲労・肩こり・腰痛・冷え性の現代人にこの1錠
用途バスケア・入浴剤
使用場所
浴室
質量(g)
460
シリーズ
バブ
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
180×103×43
効能
披露、肩こり、腰痛、冷え症
軽くて強靱につくられ耐久力にすぐれているため、一般に広く使用されているニッパです。
用途エレクトロニクス、精密機器等の分野での切断作業に最適
角度i(°)
23
好調に推移しているアンパンマンミニミニラムネをデザイン・型ともにリニューアルすることで、さらなる魅了アップを図ります。持ち運びに便利な容器入り。
1箱(23g×10個)
¥1,098
税込¥1,186
5日以内出荷
介護臭やカビ・タバコなどの臭いを、オゾンの酸化力で除菌・脱臭します。イオンによる空気対流なのでファンがなく、静かな運転音です。
クラッチ機構内蔵で、穿孔中のギア破損を防止します。低コスト2400W、サーキットプロテクターが過負荷電流からモーターを守ります。
用途モーターは安心の二重絶縁構造です。
トラスコ品番
112-7531
セット内容
ウォーターバット グリップアンカー 全ネジボルト(W1/2×120) 座金(W1/2) 六角ナット(W1/2) スパナ(10×13、17×19・21・36・46mm) 六角レンチ3mm
ストローク(mm)
520
質量(kg)
15.5
高さ(mm)
770
消費電力(W)
2400
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
850
最大ビット径
355mm
1台
¥139,800
税込¥153,780
翌々日出荷
高濃度オゾン発生器です。オゾンの力で強力脱臭や除菌ができます。そしてウイルス対策にも効果的です。
オゾンは強力な酸化力によって、ニオイの根本原因となる有機物を分解します。
また、ニオイの除去と同時に除菌も行えます。
堅牢なアルミフレームで、外観を衝撃などから守ります。
劣化しずらい最新型のチタニウム放電管を採用しています。
メンテナンスは特に必要ありません。高温・多湿・粉塵の多い場所でのご使用は故障の原因になります。
運転仕様は待機時間を繰り返すサイクル運転です。
運転時間は1分/5分/15分/30分/60分より選択できます。
待機時間は1時間/1.5時間/3時間/6時間より選択できます。
用途病院やホテル・学校・自動車・不動産・ご家庭などの脱臭や除菌、ウイルス対策に
付属品
取扱説明書(保証書付き)、ACアダプター、オゾン放出用チューブ2m、ブロアストーン2個、シガーソケットプラグ、壁掛け用フック2個
色
白
電源(V)
AC100(50/60Hz)/DC12
消費電力(W)
36
本体質量(kg)
1.6
本体寸法(mm)奥行
82
適合面積(m2)
(目安)~100
流量(L/min)
8(ポンプ)
本体高さ(mm)
317
本体幅(mm)
198
オゾン発生量(mg/h)
600
脱臭機能
対応
タイマー機能
対応
1個
¥60,000
税込¥66,000
当日出荷
オゾンを届けて、快適な空気を。オゾネオ技術によりオゾンの清らかな風が出ます。短時間に消臭したいときに、クイックモードを追加。24時間連続使用でも電気代が月額最大89円と経済的。※新電力料金目安単価31円/kWh(税込)で算出。約8時間後自動オフタイマー機能付。フィルター交換不要。
付属品
専用ACアダプター、取扱説明書(保証書付)
使用温度範囲(℃)
0~40(結露なきこと)
消費電力(W)
最大4
電源
専用ACアダプター
本体質量(g)
約850
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
232×82×233
適合床面積
1~20畳(推奨)
オゾン発生量(mg/h)
最大10 (クイックモード時)
脱臭機能
○
タイマー機能
○
1台
¥22,980
税込¥25,278
5日以内出荷
センサー交換はコネクタの抜き差しで簡単に行えます。また、初期校正では、ゼロ調整後、センサー補正係数に合わせるだけでスパン調整が行えます。
伝送出力によりオゾン濃度がリアルタイムで出力されていますので、濃度監視ができます。
警報出力として接点1cを採用していますので、設定値に対してON/OFFができます。また、電源オフ時は警報出力オンとなります。
セット内容
本体、センサー、調整用マイナスドライバー、ヒューズ、取り付け板、取扱説明書、収納ケース
寸法(mm)
154×113×76(突起物含まず)
質量(g)
約750
取付方式
M4ビス止め
使用温度範囲(℃)
-5~+40(推奨範囲10~35)
電源(V)
AC100±10% 50/60Hz
表示
濃度/3桁LED、最小表示0.01ppm
接続方式
端子台
測定精度
F.S.の±10%以内(校正時)、F.S.の±25%以内(1年間)
範囲
濃度/0~1.00ppm
再現性(%)
±5以内(繰り返し)
その他の機能
ゼロ調整、スパン調整、ファクター、アジャスト機能、センサー断線ランプ表示、警報出力チェック
使用湿度範囲
30~95%R.H.(推奨範囲40~95%R.H.)
応答時間(秒)
90以内(90%)
寿命
センサー/1年(無校正寿命)、2年(出力寿命)
消費電力(VA)
約50
警報方式
ランプ点灯、接点出力(電源オフ時はN.C)
検知方式
拡散式
出力信号
濃度信号/4~20mA絶縁型、負荷抵抗600Ω以下。警報接点/1c接点、0.5A、AC125V
警報設定値
0.10~1.00ppm(任意設定)
警報精度
±30%以内
警報設定
警報設定ボリュームで調整
名称
オゾン試薬
測定物質
オゾン(O3)
危険物の類別
非危険物
使用推奨期限
未開封2年前後
RoHS指令(10物質対応)
対応