- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- ポンプ・送風機・電熱機器
- ポンプ用部品・アクセサリー
- メカシールのおすすめ人気ランキング
メカシールのおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新117件の「メカシール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「川本 ポンプ メカニカルシール」、「メカニカルシール」、「エバラ ポンプ 部品」などの商品も取り扱っております。
適合
40LPS5.75A、40LPS5.4A、40LPD6.4A、40LPS6.75E
部品番号
111
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
適合本体
MPT3-0071R
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
適合品番
FS FSD FQD FSDN LPD FDP NVD SNQD SQJ
1個
¥11,880
税込¥13,068
当日出荷
主な適合純正品番
11H-12438-00
主な適合車輌型式(ヤマハ)
YP250C(5SJN)
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
代表車種
EN650AGF
主な適合純正品番
49063-1002
主な適合車種(カワサキ)
ZX1002BJF
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
回転軸動作対応の油用シール対象物が一方にあり、軽微なダストがある場合のオイルシール
接点部
ダブルリップ(主リップ・副リップ)
材質
はめあい部(外周)/ゴム製
形態が小さく、取り付け取り外しが容易です。機器の小型、軽量化にも役立ちます。回転軸用のシールとして使用され、外部よりの異物を防ぐ必要のある場合に使用されます。
用途自動車、農業機械、建設機械など一般産業機械に。
材質
NBR
型式
UE
使用温度範囲
-25~120℃(ゴム自体の適用温度であり、使用時における耐熱温度は20~30℃低目で御使用ください)
使用圧力(MPa)
0.03以下
接点部
ダブルリップ(主リップ・副リップ)
適合本体
PB1031A、PB1031B、PB1033A、PB1033B
1式
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
小形で軽量しかもインライン形なので、配管の途中に取付ができ据え付け面積をとりません。
電動機に低騒音全閉防まつ屋外形電動機を採用。
配管はそのままで、ポンプの分解・点検が可能です。
軸封にメカニカルシールを採用しているので保守が容易です。
用途冷温水循環
各種機械セット用
一般給水
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質
NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム
種別
G形固定用
硬度
70(±5)°
耐熱温度(℃)
100
材料記号
(JIS)1種A。(NOK)A305
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
ユーザーの立場で考え、使いやすさを追求したFGシリーズ。
抜群の自吸性能で呼び水やフートバルブを必要とせずポンプ起動と同時に吸水します。
構造や機構が簡単で部品点数も少ないので専門知識がなくても分解・組立が容易に出来ます。
固形物を含む液、高粘度液、気液混合液の移送にも最適です。
コンパクトなポンプにもかかわらず、大容量を得ることが出来る容積式のポンプです。
用途工業薬品、脱水、スカム回収、醸造、ワインなどのポンプ作業に
材質(ポンプ本体)
SCS13(ステンレス)
構造(軸封)
メカニカルシール
材質(インペラ)
RC
最大自吸力(m)
(高さ)4~6
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
材質(インペラ)
RC
全機種に全閉モータ採用。塵あいや結露によるベアリング劣化、絶縁劣化に強く、耐環境性に優れています。また、静音設計により開放モータなみの低騒音です。
新開発の高級メカニカルシールによりメカ鳴きを防止し、漏れに強く、長寿命です。不凍液にも、標準メカニカルシールドで対応可能です。
ハイグレードなポンプ塗装の他、フランジ、ケーシング取付ボルトにはステンレスを採用。錆付きが無く、メンテナンスも容易。(ケーシング取外し用メンテナンスボルト付)
用途冷温水循環用・一般工業用・機械セット用
構造
インペラ/クローズ、軸封/メカニカルシール(SiCXカーボン)、軸受/密封玉軸受
液性
清水(pH5.8~8.6)
塗装色
グレー
材質(ケーシング)
FC
材質(主軸)
SUS304(接液部)
材質(インペラ)
SCS13
液温(℃)
0~90(最高100)(凍結なきこと)
最も優れた耐油性・耐熱性を有し、広範囲に使用できます。(蒸気・ケトン・エステル・アルカリ・アミンには弱い)
用途自動車・油空圧等あらゆる産業におけるシール。
使用温度範囲(℃)
-15~200
規格
JIS B 2401
機能
耐油、耐熱
PB-7523A(50HZ),PB-7523B(60HZ)共用メカニカルシール
1個
¥3,898
税込¥4,288
翌日出荷