メカニカルステージのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
161件の「メカニカルステージ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「メカニカルスタンド」、「偏光顕微鏡」、「顕微鏡ステージ」などの商品も取り扱っております。
高級機種として扱われているメカニカルステージ(複式十字動載物装置)を中学校、高等学校で使用する顕微鏡に取付けて使えるようにするものです。
長さ(mm) ノック:3 目盛範囲 左右60mm、前後30mm 太さ(Φmm) 3.5(ネジ)、約2(取付けノック) 間隔(mm) 約32(ノックとノックの間隔)・3(ネジとノックの間隔)
1個
9,000 税込9,900
当日出荷

3R(スリーアール)XYステージ
ダイヤルを回すだけで、X軸Y軸に対象を動かすことができます。 顕微鏡で見ながら対象物を細かく動かしたい場合に使用します。
セット内容 3R-XY01本体 質量(g) 約1557 寸法(幅W×奥行D)(mm) (ステージ面)180×135 目盛 マイクロメータ式0.1mm クランプ なし 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 180×150×31 移動方向 XY軸2方向 移動量(mm) X軸:約75/Y軸:約55、(ツマミ1回転)X軸:約40/Y軸約25
1個
38,980 税込42,878
5日以内出荷

エンジニアXYテーブル
マイクロスコープと組み合わせて使用する事が出来る拡張部品。 検体を前後左右スムーズに動かす事ができ、微細な検査に最適です。 SLM-01,02に取り付け可能。
付属品 SLM-01取付用ネジ×3本 寸法(mm) (ステージサイズ)150×190 質量(g) 1554 移動量(mm) 70×60
1台
35,980 税込39,578
当日出荷

顕微鏡のステージに載せて球体の錠剤や異型物の保持、フィルムの延伸が可能です。 クレンメルで固定するタイプのミニと滑り止めタイプのノンスリップが選択可能です。
1個
77,980 税込85,778
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

XY移動ステージです。
用途カートン光学実態顕微鏡用ベースに取付可能です。 トラスコ品番 848-1648 計測範囲 X軸:94mm。Y軸:66mm ステージ寸法(mm) 114×140
1個
65,980 税込72,578
6日以内出荷

顕微鏡メンテナンスに必要な器具のオールインワンセット
セット内容 レンズクリーナーキットKMC-71・携帯型レンズクリーナーペン・清掃用レンズ・ペーパー・ブロアーブラシ・小ブラシ・クリーナー液・クリーニングクロス・ティッシュペーパー50枚・綿棒10本・スムス手袋・竹串・精密(時計)ドライバー6種・ドライバーセット(差替式)・六角棒レンチセット10種・AAピンセット・ラジオペンチ・自在スパナ・ハンドラップ・ルーペ・ゴム板・ロックタイト(ねじゆるみ止め液)・収納ケース
1セット
33,000 税込36,300
4日以内出荷

1台
38,980 税込42,878
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

倍率20×、40×切り替え式です。
質量(kg) 1.67 スタンド ポールスタンド式 接眼レンズ 10×(視野数20) 対物レンズ 2×、4×(切替式) 焦点調整 鏡体上下動式 作動距離(mm) 53 ベース寸法(mm) W114×D168×H22 接眼部傾斜角(°) 45 高さ(mm) 220~300 総合倍率(実視野) 20倍(Φ10mm)・40倍(Φ5mm) 柱スタンドの直径(mm) 14 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書
1台
18,980 税込20,878
当日出荷

ツクモ工学ステージ
ネジ駆動方式(ピッチ0.5mm)・アリ溝式移動ガイドを採用し、ショートストロークの調整に優れています。
材質 真鍮・アルミニウム(クロームメッキ・アルマイト処理) 分解能 0.5mm/回転 送り方式 送りねじ 移動ガイド アリ溝
1個
12,500 税込13,750
当日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

顕微鏡上で検鏡試料の大きさの測定基準器として用います。
材質 ガラス、ケース入り 目盛 全長:1mm、最小目盛:0.01mm
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

油浸系対物レンズで顕微鏡観察する時に使われるオイルです。
タイプ 一般用 メーカー メルク
1個(100mL)
5,498 税込6,048
当日出荷

基板などの精密穴開け加工に最適。等ピッチの穴開け加工が可能。ミニバイスとの組み合わせ使用も可能。
仕様 K-24(ミニバイス)の取付可能 付属品 クランプ 質量(g) 800 テーブル寸法(mm) 210×70 適合品番 K-21用 スライド寸法(mm) (前後)各23、(左右)各66 ハンドル目盛 1目盛0.05mm(1回転:1mm)
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

X軸方向の微動ユニットです。移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用し、送り方式に送りねじを使用しています。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。
種類 Xステージ 送り方式 送りねじP=0.5mm 移動ガイド アリ溝 材質(ベース) アルミ合金/黒アルマイト梨地 材質/処理 (テーブル)真鍮/クロム RoHS指令(10物質対応) 対応 移動方向 X軸1方向 移動精度(mm) 真直度0.03 移動量 (ツマミ1回転)約0.5mm
1個ほか
9,998 税込10,998
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プレパラート製作用 封入剤および観察用剤(液)
仕様 ゾウリムシ・ミドリムシ等に使用 種別 O 容量(mL) 10 種類 観察用瞬間固定液
1個(10mL)
1,400 税込1,540
10日以内出荷

1個
1,998 税込2,198
当日出荷

超小型で非常に軽量なX軸方向の微動ユニットです。小型センサ、マイクロオプティクス、ピンホールなど精密位置決め用途に広く利用いただけます。移動ガイドにシャフトスライドを使用していますので滑らかで安定した動きが得られます。ステージ面中央の穴は透過になっています。
種類 Xステージ 移動ガイド シャフトスライド クランプ - 材質/処理 (テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地 RoHS指令(10物質対応) 対応 移動方向 X軸1方向 移動精度(mm) 真直度0.05
1台
13,980 税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


Kenko(ケンコートキナー)ステージ
種類 xyステージ テーブル長さ(mm) 100 テーブル幅(mm) 100 送り方式 送りねじ 関連資料 寸法図
1個
45,980 税込50,578
当日出荷

種別 25×75 CSMM-001 アズワン品番 3-6315-01
1個
6,190 税込6,809
当日出荷

対物マイクロメーターのように、顕微鏡観察下で対象物を測定できる微小目盛です。 ものさしの形状をしたタイプと、カバーグラスのように対象物にかぶせて使用するタイプがあります。
材質 コダックアキュマックス2000フィルム(PET)ABX-7
1組(4枚)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)