メガネ ねじ ドライバーのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
174件の「メガネ ねじ ドライバー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「メガネ ネジ」、「クリップ ドライバー」、「精密 ドライバー 差し替え」などの商品も取り扱っております。
ペンシルタイプで携帯に便利。フチナシメガネにも対応。
用途4種のネジに対応。これ1本でほとんどのメガネ用のネジが回せます。 材質(グリップ) アクリル系、ABS トラスコ品番 803-6809 セット内容 ペン型差替ドライバー本体、(-)1.8、(+)00、フチナシメガネ用ナット回し(六角・ヘクスローブ) 赤・黄色・緑のいずれか。色の選択はできません 質量(g) 17 タイプ ペンシル型 種類 精密ドライバー/差替式ドライバー 材質(軸) クローム・モリブデン・バナジウム鋼 商品構成 単品 刃先マグネット なし 軸貫通 なし
1本
649 税込714
当日出荷

時計・メガネの分解や、精密機器などのねじ回しに便利です。
材質(グリップ) 真鍮 種類 精密ドライバー 本数 1 商品構成 単品 刃先マグネット なし 軸貫通 なし
1本
229 税込252
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

時計・メガネ・プラモデル・模型・ラジオ・ステレオ・マイコン・その他精密機器のネジ回しに最適。ケースにドライバーを立てて作業ができるドライバースタンド付き。
種類 セット品 材質(軸) クローム・モリブデン・バナジウム鋼 材質(グリップ) PP 本数 6 商品構成 セット品 刃先マグネット なし 軸貫通 なし
1セット(6本)
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クッショングリップは自在にスライドできるので、お好みの位置に移動できます。 精密機器・スペーサー・ホビー等の組み立て・修理・分解に適しています。 2.2はふちなしメガネに使われるほとんどのねじに対応できます。
材質(グリップ) 樹脂 仕様 透明ケース入 全長(mm) 105 種類 精密ドライバー 本数 1 商品構成 単品 刃先マグネット なし 軸貫通 なし
1本
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

微細なネジに最適です。3つのパーツを1つに連結でき、コンパクト収納可能です。キーホルダータイプで携帯・持ち運びに便利です。縁無しメガネのナットも回せます。
用途メガネの各パーツの調節、精密機器の微細なネジ用。 材質(グリップ) ステンレス 仕様 4in1、キーホルダー付、3連結収納 種類 精密ドライバー 商品構成 単品 先端刃幅(mm) 1.6 先端サイズ(#) No.00 刃先マグネット なし 軸貫通 なし
1本
479 税込527
当日出荷

微細なねじの取り付け、取り外しに最適なドライバーです。 時計、ラジオ、メガネ、精密機器、プラモデルなどの組立修理などに便利です。
種類 精密ドライバー 硬度 HRC53~56 材質(軸) クロムモリブデン鋼(SNCM) 材質(グリップ) 鋼材 商品構成 単品 刃先マグネット なし 軸貫通 なし
1本
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

時計・メガネの分解や、精密機器などのねじ回しに便利です。
材質(グリップ) 真鍮 仕様 ハンドルすじ目加工 全長(mm) 94 質量(g) 19 種類 精密ドライバー グリップ径(Φmm) 13 材質(軸) クロム・モリブデン・バナジウム鋼 本数 1 商品構成 単品 刃先マグネット なし 軸貫通 なし
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

微細なネジに最適です。3つのパーツを1つに連結でき、コンパクト収納可能です。
用途時計のバンド調節、革バンド交換や眼鏡の調節用。 材質(グリップ) ステンレス 仕様 4in1、連結収納 種類 精密ドライバー 商品構成 単品 先端刃幅(mm) 1.8 刃先マグネット なし 軸貫通 なし
1本
738 税込812
当日出荷

精密ドライバーにトルク調整機能がついたドライバーです。トルク調整付なので、小ネジにありがちなネジ山の損傷が減少します。一定のトルクでの連続作業が可能です。便利な収納ケース入り!
用途精密機器やメガネなどのトルク調整の必要なネジ締め作業に。 付属ビット (プラス用ビット)No.00、No.0、No.1×各1、(マイナス用ビット)1.5mm、2.0mm、2.5mm、3.0mm×各1、(ヘックス用ビット)0.71mm、0.89mm、1.27mm、1.50mm×各1、(ヘックスローブ用ビット)T5、T6、T8×各1、(フチナシメガネ用ビット)2.5~2.6mm/2.2~2.4mm×1
1セット
4,898 税込5,388
当日出荷

用途精密機器などの小ネジの着脱、組立て、補修用に 質量(g) 170 種類 セット品 材質(軸) モリブデン合金鋼(SAE866) 材質(グリップ) スチール ケース寸法(mm) 125×80×30 商品構成 セット品 刃先マグネット なし
1セット(11本)
999 税込1,099
当日出荷

携帯に便利なペン型。
用途ネジ締め・ゆるめに。 材質(グリップ) 樹脂 セット内容 ペン型差替ドライバー本体、キャップ、両頭ビット+No.1×-4mm(本体にセットされています)、両頭ビット+No.0×-3mm 種類 精密ドライバー/差替式ドライバー 商品構成 単品 刃先マグネット なし 軸貫通 なし
1本
339 税込373
当日出荷

エスコ品番 EA561KA 種類 精密ドライバー/差替式ドライバー/六角ドライバー 商品構成 セット品 刃先マグネット なし 軸貫通 なし
1個
755 税込831
当日出荷

微細なメガネ用のネジなどの取付け、取り外しに最適です。
材質(グリップ) ABS+AS+PC トラスコ品番 487-9481 全長(mm) 82 質量(g) 8 種類 精密ドライバー/差替式ドライバー 材質(軸) 特殊合金鋼 本数 1 商品構成 単品 先端刃幅(mm) 1.8 刃先マグネット なし 軸貫通 なし
1個
629 税込692
当日出荷

プラス・マイナスの差し替えドライバー
材質(グリップ) CAB(セルロース・アセト・ブチレイト) 軸径(Φmm) 3.5 全長(mm) 155 質量(g) 26 種類 精密ドライバー/差替式ドライバー 材質(軸) クロムバナジウム鋼 本数 1 商品構成 単品 刃先マグネット なし 軸貫通 なし
1本
1,798 税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

時計・メガネ・プラモデル・模型・ラジオ・ステレオ・マイコン・その他精密機器のネジ回しに最適。ケースにドライバーを立てて作業ができるドライバースタンド付き。
種類 セット品 材質(軸) クローム・モリブデン・バナジウム鋼 本数 6 商品構成 セット品 刃先マグネット なし 軸貫通 なし
1セット(6本)
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途時計のバンド交換・長さ調節。メガネの調節などに。 材質(グリップ) 真鍮クロームメッキ セット内容 時計バンド外し 種類 精密ドライバー 材質(軸) Cr-V 商品構成 セット品 材質(ピン) ステンレス 刃先マグネット なし 軸貫通 なし
1セット(3本)
999 税込1,099
翌々日出荷

携帯に便利なペンタイプ! メガネの修理・メンテナンス・プラモデルの組立てに
材質(グリップ) ビット:CR-V(ニッケルメッキ)HRC56±2 全長(mm) ビット:27 ブルー 質量(g) 20 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 110×15×15 材質(軸) ハンドル:アルミ(アルマイト) 商品構成 セット品 ビット +No.00/+ No.0/+ No.1、-1.4/-1.8/-2.3mm、T6/T7/T8
1セット
949 税込1,044
当日出荷

携帯に便利なペンホルダー型グリップ。
セット内容 (+)精密ドライバー:#00・#0・#1。(-)精密ドライバー:1.6・2・2.4mm 全長(mm) (セット時)118 先端形状 + 商品構成 セット品 アズワン品番 64-7908-27
1個
925 税込1,018
当日出荷

PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)差換精密ドライバー
新しいポケットツールは6本のドライバーと同じ機能をまとめて提供。 握りやすいハンドルには、異なるサイズの両頭ブレードが3本収められ、実用的な固定用クリップが付いています。 このブレードは磁石でハンドル内でしっかり保持。
セット内容 プラス・マイナス:#000・#00・#0 全長(mm) 155 質量(g) 23 種類 セット品 商品構成 セット品
1セット
4,398 税込4,838
当日出荷

時計、カメラ、眼鏡などに使用される精密小ネジ用のドライバーです。細軸・ローレット加工で奥まったところでも作業性抜群です。
用途小さなネジの締付、取外しに。 種類 精密ドライバー 商品構成 単品 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)