- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- コンベックス・巻尺・距離測定
- メジャー 宅急便のおすすめ人気ランキング
メジャー 宅急便のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新106件の「メジャー 宅急便」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「日本メジャー」、「宅急便」、「メジャー 宅配」などの商品も取り扱っております。
自動引き込みボタンを押すとメジャーが自動的に引き込まれます。
用途洋裁や曲面の測定に使用するメジャー
種類
フリー
テープ長さ(m)
1.5
テープ幅(mm)
8
材質(テープ)
ガラス繊維入塩ビ被覆
目盛仕様
メートル目盛
目盛種別
両面
材質(カシメ部)
真ちゅう
材質(テープ端部)
ABS樹脂
質量(g)
25
寸法(mm)
Φ54×20
長さ許容差(mm)
±1.4
トラスコ品番
816-4007
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
黒目盛と赤目盛の両面印刷で見やすく、測りやすいです。
測定範囲(m)
2
仕様
ネームスペース付き
材質
本体/プラスチック、テープ/ガラス繊維
サイズ
Φ55×8mm
最小目盛
1mm
アズワン品番
7-1139-01
1個
¥329
税込¥362
当日出荷
自動巻取式の曲面測定に便利なメジャーです。使い勝手のよい手のひらに収まるコンパクトサイズです。
用途一般測定用や曲面の測定に
寸法(mm)
Φ52×16
質量(g)
21
1個
¥229
税込¥252
当日出荷
円周を測れば直径がひと目でわかるパイメジャー。直径約63cmまで使用可能
長さ(m)
2
テープ幅(mm)
10
材質(テープ)
スチール
質量(g)
70
表面処理
(テープ)アクリル樹脂コート
材質(バネ部)
スチール
JIS規格
1級相当(目盛精度/表面のみ)
曲線測定に最適なフラットテープ、ドレスメジャーにも使用できます。
精度JIS1級相当。
種類
フリー
テープ長さ(m)
2
テープ幅(mm)
10
材質(テープ)
スチール
目盛仕様
フラットメーター目盛
JIS規格
1級
目盛種別
片面
材質(ケース)
樹脂製
材質(バネ)
スチール
表面処理
(テープ)アクリル樹脂コート
質量(g)
70
1個
¥949
税込¥1,044
当日出荷
巻き癖が少なく使いやすいです。テープは伸縮の少ないグラスファイバー製です。読みやすい連続数字目盛です。
測定範囲(m)
0~1.5
仕様
(数字表記)表面/横、裏面/縦、抗菌仕様(テープ部)、自動巻き取り式、JIS1級
材質
本体/ABS樹脂、テープ/グラスファイバー(塩化ビニル被覆)
寸法(mm)
約50×50×17
グラスファイバー製なので曲面を測ることができます。
軽量で扱いやすく便利です。
用途一般測定用
種類
フリー
テープ長さ(m)
1.5
テープ幅(mm)
12
材質(テープ)
ガラス繊維
目盛仕様
メートル目盛
JIS規格
1級
目盛種別
片面
厚さ(mm)
0.33
標準張力
なし
質量(g)
30
目盛精度JIS1級(±(0.6+0.4L)mm L測定長で単位はm)
テープを引き出すと自動で止まり、ボタンを押すと自動で巻き取ります。
手のひらに収まるコンパクトな巻尺。
種類
ロック付
テープ長さ(m)
1.5
材質(テープ)
ガラス繊維
目盛仕様
メートル
JIS規格
1級
目盛種別
片面
テープ厚さ(mm)
0.5
材質(ケース)
ABS樹脂
1.5mタイプ。
黒・赤の両面cm表示。
テープ長さ(m)
1.5
材質(テープ)
ガラス繊維
寸法(mm)
Φ54×15
テープ幅(mm)
7
松吉医科器械コード
23-5923-00
1個
¥529
税込¥582
当日出荷
2.0mタイプ。ボタンを押すとワンタッチで巻き取りします。表面はタテ(赤目盛)、裏面はヨコ(黒目盛)の両面cm表示。
測定範囲(m)
2
材質
本体/ABS、テープ/ポリ塩化ビニール
寸法(mm)
Φ55×16
色
ホワイト
テープ幅(mm)
8
松吉医科器械コード
23-7715-00
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
洋裁や曲面の測定に使用するメジャーです。
トラスコ品番
816-4008
質量(g)
15
精度(mm)
1.5mで±1.9mm
材質(カシメ部)
真ちゅう
材質(テープ端部)
スチール
1個
¥219
税込¥241
当日出荷
材質
ABS
寸法(mm)
Φ51×14
質量(g)
28
1個
¥200
税込¥220
当日出荷
人体の湾曲にフィットするように人間工学に基づいて設計しています。
測定範囲(mm)
0~2050
質量(g)
50
本体寸法(mm)
Φ70×22
最小目盛
1mm
アズワン品番
8-1966-01
1個
¥849
税込¥934
当日出荷
粘着テープ付スチールテープ
種類
粘着テープ付
テープ幅(mm)
13
材質(テープ)
SK85(旧SK5:ホワイトポリエステル塗装)
目盛仕様
メートル目盛
JIS規格
1級相当
目盛種別
片面
厚さ(mm)
0.3(粘着テープ含む)
外形寸法(mm)
縦68×横68×奥15
すべりにくゴムタッチなのでホールド抜群。ガラス繊維製巻尺なので水洗いが出来る丈夫なテープです。
テープ幅(mm)
12
材質(テープ)
ガラス繊維
精度
JIS1級
テープ厚さ(mm)
0.5
標準張力
10N
テープ目盛
ツートンカラー両面目盛。白2mm(表)、黄5mm(裏)
ガラス繊維製テープ使用。絶縁性、耐薬品性に優れています。軽くて持ち運びに便利です。水洗いできます。車にふまれてもおれません。ツートンカラー両面目盛テープ(シムロン-S,L,R)表面に2mm目盛、裏面に5mm目盛が印刷されているので、使用目的により使い分けができます。表面が白、裏面が黄色の2色に色分けされていますのでテープのよじれが一目でわかります。メートルごとの位置がすくわかる赤色のオビ付。折れにくい0点補強が施されています。
用途一般測定・道路・鉄道・電気工事用ガラス繊維巻尺
仕様
(表面)白2mm目盛、(裏面)黄5mm目盛。メートル毎の位置が直ぐわかる赤色のオビ付
材質(ケース)
ABS樹脂
テープ厚さ(mm)
0.55
材質(テープ)
ガラス繊維
テープ幅(mm)
13
JIS規格
1級
標準張力(N)
20
持ち運びしやすいコンパクトな樹脂ケース。
用途距離や長さの測定に。
材質(テープ)
スチール
テープ幅(mm)
12.5
目盛
片面/1mm単位
表面処理
ナイロンコート
材質(ケース)
ABS樹脂
テープ厚さ(mm)
0.14
蓄光プレート仕様なので、暗い作業現場でも見つけやすいです。
テープは折れ曲がりに強く、耐久性に優れたスチール(SK85)を芯材として使用、表面はホワイトポリエステル焼き付け塗装です。
テープ幅(mm)
10
仕様
JIS1級、455mmピッチ表示あり
テープ厚さ(mm)
0.17
標準張力(N)
20
ガラス繊維製巻尺。
立木、タンク等の円周を測定、裏面目盛によって即時に直径の割り出しができます。
手によくフィットする丸型タイプ。
HBS機構でハンドルの空転を防止。
用途直径割出し測定用。
テープ幅(mm)
12.5
材質(テープ)
ガラス繊維
タイプ
両面目盛、ブレーキ付き
材質(ケース)
ABS樹脂
テープ厚さ(mm)
0.47
機構
HBS機構(ホドブレーキシステム)
JIS規格
無し
標準張力(N/℃)
20/20
1目盛(mm)
314/100π尺目盛(表)、2(裏)