メタりん酸ナトリウムのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
99件の「メタりん酸ナトリウム」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ハイドロキシアパタイト」、「歯 消しゴム」、「ホウ酸 蟻」などの商品も取り扱っております。
名称 ヘキサメタりん酸ナトリウム 等級 EP 化学式 mainly (NaPO3)6 濃度(%) 67-70 化学組成 mainly (NaPO3)6 アズワン品番 89-0066-64 危険物の類別 非危険物 化学物質等安全データシート(SDS) (0.3MB) 平均分子量 611.77 CAS登録番号 10124-56-8
1本(500g)
2,098 税込2,308
当日出荷

1個(25g)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

名称 ポリりん酸 等級 EP 化学式 Hn+2PnO3n+1 濃度(%) 116 (H3PO4として) 化学組成 Hn+2PnO3n+1 労働安全衛生法の表示 労57,57-2 アズワン品番 89-0065-83 危険物の類別 非危険物 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB) CAS登録番号 8017-16-1
1本(500g)
2,998 税込3,298
4日以内出荷

ISO3301-1/JIS Z-8801 材質:金網/125mm~150μm…ステンレス(SUS304)、125~20μm…ステンレス(SUS316)、枠/ステンレス(SUS304)
枠寸法 Φ200×60mm 内径(Φmm) 200 規格 ISO3301-1/ JIS Z-8801 内高(mm) 60 材質(枠) SUS304 使用上の注意 塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
6,898 税込7,588
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

気になる歯の着色を浮かせて落とし、つきにくくする。本格的ホワイトニング。
シリーズ リステリン 商品タイプ ボトル
1個(250mL)ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
11,980 税込13,178
33日以内出荷

名称 りん酸 等級 一級 化学式 H3PO4 濃度(%) 85 化学組成 H3PO4 労働安全衛生法の表示 労57,57-2 アズワン品番 89-0065-79 危険物の類別 非危険物 特性 金属腐食のおそれ、飲み込むと有害、重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷、吸入すると有毒、臓器の障害 (呼吸器系)、水生生物に有害 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB) 平均分子量 98.00 CAS登録番号 7664-38-2
1本(500mL)
1,898 税込2,088
当日出荷

名称 ピロりん酸 等級 EP 化学式 H4P2O7 濃度(%) 75.3(P2O5として) 化学組成 H4P2O7 アズワン品番 89-0066-34 危険物の類別 非危険物 特性 重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB) 平均分子量 177.98 CAS登録番号 2466-09-3 別称 二りん酸
1本(500g)
3,198 税込3,518
3日以内出荷

すっきり清潔、お口の健康を守る洗口液です。すすぐだけで、よごれの除去と付着予防ができます。 歯垢・口臭などのお口のトラブルの原因となる食べカスやミクロのよごれ、ネバネバをしっかり洗い流すマウスウォッシュです。 よごれ洗浄補助成分配合だから、お口の中をすっきり清潔にします。 イオンコーティング成分TetPP配合だから、よごれの付着を予防します。 キシリトール配合(矯味剤) ※アルコールを配合しています。
1個(380mL)ほか
449 税込494
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

4つの薬用成分の働きで口腔の原因菌を殺菌し、お口の3大トラブル、歯垢の沈着・歯肉炎・口臭を予防。
シリーズ リステリン 商品タイプ ボトル
1個(100mL)ほか
239 税込263
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

名称 ペルオキソほう酸ナトリウム四水和物 等級 EP 化学式 NaBO3 4H2O 濃度(%) ≧95.0 化学組成 NaBO3 4H2O アズワン品番 89-0066-75 危険物の類別 非危険物 特性 火災助長のおそれ:酸化性物質、重篤な眼の損傷、生殖能又は胎児への悪影響のおそれの疑い、長期継続的影響によって水生生物に毒性 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB) 平均分子量 153.86 PRTR法 第1種 CAS登録番号 10486-00-7 別称 過ほう酸ナトリウム四水和物
1本(500g)
1,598 税込1,758
当日出荷

ステンレス溶接後の高熱による焼け跡除去に最適です。
用途ステンレス溶接時の焼取り除去剤。 成分 リン酸、硫酸
1本(400g)
3,998 税込4,398
当日出荷

名称 二りん酸ナトリウム十水和物 等級 一級 化学式 Na4P2O7 10H2O 濃度(%) ≧98.0 化学組成 Na4P2O7 10H2O アズワン品番 89-0066-83 危険物の類別 非危険物 化学物質等安全データシート(SDS) (0.3MB) 平均分子量 446.06 CAS登録番号 13472-36-1 別称 ピロりん酸ナトリウム十水和物
1本(500g)
1,798 税込1,978
3日以内出荷

史上最高峰のオールインワン。虫歯から歯石までまとめてケア。
シリーズ リステリン 商品タイプ ボトル 医薬品医療機器等法 医薬部外品
1個(100mL)ほか
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ジェルタイプの焼け取り剤です。 塗って拭きとって、水洗いすることで、溶接焼けが除去できます。 垂直面にも使用できます。 毒物・劇物に該当しません。
用途ステンレス溶接焼け取り 材質 塩化水素(5%)、有機酸、ゲル化剤 仕様 酸性高粘度ジェル、常温使用 液性 水溶性
1個
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高速マイクロメーターにより、30,000回の音波振動を実現。添付の3種類のアタッチメントを使って、歯間のステイン落し、歯の表面の汚れ落し、そして歯ぐきのマッサージをより効果的に実現することを可能にしました。コ-ヒ-、紅茶やたばこのヤニ等の汚れ落しに効果的です。
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

2つのカルシウムパウダーが、歯垢のもとをしっかり吸着・除去します。 薬用成分フッ素が、歯のキメを整えて歯質を強化します。 薬用成分LS(※)(殺菌剤)が、歯垢やニオイの原因菌を殺菌し、口臭を防止します。 すっきり磨き心地の「クリーンミント」フレーバーです。 見た目も楽しいブルー&ホワイト2色のストライプ状のハミガキです。(※ラウロイルサルコシンナトリウム)
シリーズ Ora2(オーラツー) アズワン品番 64-1218-17 医薬品医療機器等法 医薬部外品
1本(140g)
199 税込219
当日出荷

清掃助剤ピロリン酸ナトリウムとポリリン酸ナトリウムのダブル成分配合で、 歯の表面からステインを浮き上がらせる力がUP。 ブラッシングで、浮き上がったステインをすっきり落とします。 さらに講習予防機能を追加した美白歯磨剤ブリリアントモアダブル。美白ケアにおすすめです。
1個(90g)
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
42,980 税込47,278
33日以内出荷