- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 船舶用品・漁業資材
- 釣具
- メタルジグのおすすめ人気ランキング
メタルジグのおすすめ人気ランキング
2025/08/08更新450件の「メタルジグ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ルアー」、「釣り」、「工作ナイフ」などの商品も取り扱っております。
新機軸!異次元飛距離の「プレートジグ」。高強度ステンレスプレートの後方に鉛でボディを形成し、重心を極端に後方化。「超」後方重心が生み出す飛距離は、同ウエイトのメタルジグを遥かに凌駕!。まさに飛び過ぎ…また尾翼の役割も果たすこのステンレスプレートにより、飛行姿勢は抜群の安定感。そして圧巻はそのアクション、、度重なるテストの結果、ついにメタルジグやスプーンではこれまで決して出せなかった、プラグ系のワイドウォブリングアクションをスローリトリーブから演出可能とした!。テール部のブレードがつくりだすフラッシングで、より広範囲の魚にアピール。アシストフックも搭載している為フッキング率も激高。プラグの泳ぎでメタルジグ以上に飛ぶルアー…「飛び過ぎダニエルブレード」で、今までとは違う『異次元の釣り』を体験してほしい。
タイプ
SuperSinking
ルアー姿勢を徹底的にこだわり抜いた傑作。「ルアー姿勢をアングラーの意思で自由に調整出来るコントロール性能」を実現するため、開発初期段階から幾度の試行錯誤を繰り返しテスト。フォール時において、スピードを重視するか、それともアピール力を重視するか、それをアングラーの意思で思い通りに調整出来るメタルジグ、それがプランジです。フリーにフォールさせた場合は、水平に近い姿勢でヒラヒラとスローなフォール。これに軽くラインテンションを加えると、フォール姿勢は垂直に近い姿勢となりフォールスピードを速めることができます。深いレンジを探る際には軽くテンションを掛けて素早く沈め、ジャーク後はそのスラックを生かして水平姿勢となり、ハイアピールのフォールをとるのと同時に、喰わせの間を容易に作り出すことができます。もちろん、キャストして着水後にフリーフォールさせて表層の魚にアピールすることも可能。狙いたいレンジに応じてラインテンションを使い分けることにより、あらゆるレンジでより効率良くゲームを展開することができます。ジャーク時のスライド幅も魚が補食しやすいスライド幅に設定。ターゲットの補食スイッチを刺激し、バイトチャンスを広げます。左右非対称ボディにより水噛みも良く、タダ巻きではウォブリングアクション。タダ巻き、ジャーク、フォールとあらゆる攻め方が可能な汎用性の高いメタルジグです。
最大飛距離100mオーバー!ジグの飛距離 × プラグのアピール力!!
サイズ
リング:#4
質量(g)
30
タイプ
シンキング
レンジ
ALL RANGE
フック
#4
距離
飛距離:100m Over
巻くだけで釣れる、ただ巻き専用ジグ。 マキマキは、「巻くだけで魚が釣れる」誰でも手軽に使えるジグです。
巻きのアクションには特にこだわり、アングラーの操作(巻きスピード)でアクションを変化させることができるようになっています。
状況に合わせてアピールの仕方を変えることで、ただ巻きゲームを攻略しましょう。
形態
メタルジグ
3D刃付け・折込携帯用
用途アウトドア・釣り・作業用
材質
刀身:銀含有チタン合金、把手:ABS樹脂
形状
刃:3D(波刃)、両刃
高比重タングステン製メタルジグの代名詞。更にパワーUP。タングステンメタルジグとして、皆様に愛され続けているTGベイトのヘビーウエイトモデルが細かいディティールを更に見直しブラッシュアップ。より”釣れる”タングステンジグとしてソルティガブランドの名の下に生まれ変わりました。驚愕の釣れっぷりは、是非フィールドで。
寸法(mm)
99
色数
24
自重(g)
(標準)150
ハードかつ粘りの強いウレタン樹脂を採用したので、キズがつきにくく衝撃にも強い。様々なルアーに適したボトル形状が豊富にラインナップされていて使いやすい。透明度が高く光沢があり、美しいハードな仕上がり!(鉛筆硬度:H)トルエン・キシレンを含まないノントルエンタイプ(TXフリー)UVカット剤配合なので、下地カラーの色褪せなどを防止。「セルロースセメントEX」などと共通のうすめ液なので大変便利。
用途メタルジグ、プラグ、鯛ラバ、ジグヘッド、テンヤなどルアーのトップコーティング、表面補強塗装に。
仕様
うすめ液:EX塗料共通うすめ液
使用方法
1:塗装面の水分、油分、錆、汚れ等を除去し、よく乾燥させる。2:出荷時はディッピング(ドブ漬け)に適した粘度に調整されております。 スプレー塗装や刷毛で塗装を行う場合や粘度が高くなってきた場合は、。 必ず『EX塗料共通うすめ液』を使用し、適度に希釈してからご使用下さい。 ※より詳しくは、ページ内の動画をご覧下さい。
危険等級
Ⅲ
乾燥時間(時間)
【23℃】指触硬化:0.3以上、硬化時間:4以上
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
油性 or 水性
油性
危険物の性状
非水溶性
最大飛距離100mオーバー!ジグの飛距離 × プラグのアピール力!!
サイズ
リング:#4
質量(g)
40
タイプ
シンキング
レンジ
ALL RANGE
フック
#3
距離
飛距離:100m Over
メタルジグ以上の飛距離でプラグの泳ぎ。スローリトリーブ対応の異次元ルアー。新機軸!異次元飛距離の「プレートジグ」。0.5mmの極薄ステンレスプレートの後方に鉛でボディを形成し、重心を極端に後方化。「超」後方重心が生み出す飛距離は、同ウェイトのメタルジグを遥かに凌駕!まさに飛び過ぎ・・・また尾翼の役割も果たすこのステンレスプレートにより、飛行姿勢は抜群の安定感。そして圧巻はそのアクション、、度重なるテストの結果、ついにメタルジグやスプーンではこれまで決して出せなかった、プラグ系のワイドウォブリングアクションをスローリトリーブから演出可能とした!。プラグの泳ぎでメタルジグ以上に飛ぶルアー・・・「飛び過ぎダニエル」で、今までとは違う『異次元の釣り』を体験してほしい。
仕様
【Hook】#12
寸法(mm)
42
質量(g)
5
アウトドア(釣り・他) レジャー・一般作業に使える完全防水のマリンパンツです。バックル型肩ひも&ウエスト調節可能、胸あて部に便利なポケット付です。しかも、縫製ではなく高周波ウエルダー(溶着)加工で水をシャットアウトします。素材はビニル裏面にナイロン繊維をラミネートした強化生地を使用しています。
用途釣りなどのアウトドアはもとより、雨の日の作業にも幅広く使えます。
材質(裏)
ナイロンラミネート
材質(表)
塩化ビニール
木工細工・竹細工・その他小細工に最適です。
用途模型造り・木工細工・竹細工・その他小細工に。
幅(mm)
32
高さ(mm)
235
質量(g)
100
奥行(mm)
17
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
ガンガン使えてストレスフリーな「鉄PAN Vib」の血統を受け継いだ攻めのスピンテールが誕生!。ストレスフリーでガンガン使える特攻系メタルバイブとして、数々の釣果を生み出した「鉄PANVib」。そのDNAを受け継ぎ、スピンテールジグにおいてもストレスフリーの使用感を実現するために開発されたのが、この「鉄PAN Blade」。スピンテールジグの問題点の一つとして、ラインアイやフックアイがステンレスワイヤーを使用しているため、ミスキャスト時に障害物にぶつかると即座に曲がってしまうという欠点がある。そこで「鉄PAN Blade」は、ステンレスワイヤーを一切排除し、全体を鉄板プレートで覆うことで、ルアーの強度をアップさせた。更には、ヘッドへのダメージを大幅に軽減する、「鉄PANVib」譲りのボトムバンパーを搭載したことで、橋脚際や障害物の多い所など、キャストに勇気が必要な場面でもガンガン攻めるアングラーを想定して作られた。もちろん、ブレード部分もストレスフリー。ブレード部は海水が一番残りやすく、錆によるフック交換も多くなる為、無駄を一切省いたシンプルな機構に。フックを外すだけで、容易にブレードの脱着交換が出来る仕様となっている。
仕様
【Hook】#12
寸法(mm)
56
ショアジギングの定番メタルジグ「ギャロップアシストフォールエディション」をダウンサイジング。アジやメバル、メッキやカマスなど、ライトソルト全般に対応。その時のコンディションによって泳層が大きく変わってくるライトソルトのターゲットに対し、ギャロップベイビーのヒラヒラとしたフォールアクションは、小さなボディでありながら大きなアピール力を発揮してくれます。
メタルジグ以上の飛距離でプラグの泳ぎ。スローリトリーブ対応の異次元ルアー。新機軸!異次元飛距離の「プレートジグ」。0.5mmの極薄ステンレスプレートの後方に鉛でボディを形成し、重心を極端に後方化。「超」後方重心が生み出す飛距離は、同ウェイトのメタルジグを遥かに凌駕!まさに飛び過ぎ・・・また尾翼の役割も果たすこのステンレスプレートにより、飛行姿勢は抜群の安定感。そして圧巻はそのアクション、、度重なるテストの結果、ついにメタルジグやスプーンではこれまで決して出せなかった、プラグ系のワイドウォブリングアクションをスローリトリーブから演出可能とした!。プラグの泳ぎでメタルジグ以上に飛ぶルアー・・・「飛び過ぎダニエル」で、今までとは違う『異次元の釣り』を体験してほしい。
仕様
【Hook】#14
寸法(mm)
35
質量(g)
3
磯からのショアジギングや足場の高い堤防にはこのレングスが必要となります。最も使用頻度の高い60g前後のメタルジグに対応しますので幅広く対応します。
仕様
継数:2pcs
全長
10'0”ft
質量(g)
ルアー:60±20
サイズ(号)
PEライン:1.0-3.0
動作
アクション:Regular Fast
1個
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
高比重タングステン製メタルジグの代名詞。更にパワーUP。タングステンメタルジグとして、皆様に愛され続けているTGベイトのヘビーウエイトモデルが細かいディティールを更に見直しブラッシュアップ。より”釣れる”タングステンジグとしてソルティガブランドの名の下に生まれ変わりました。驚愕の釣れっぷりは、是非フィールドで。
寸法(mm)
87
色数
24
自重(g)
(標準)100
80g前後のメタルジグでのガチンコファイト、大型青物を征するモデルです。10フィートのレングスからのロングキャスト性能の魅力の1つです。
仕様
継数:2pcs
全長
10'0”ft
質量(g)
ルアー:80±20
サイズ(号)
PEライン:1.5-3.5
動作
アクション:Regular Fast
1個
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷