メタルハライド用安定器のおすすめ人気ランキング

2025/11/03更新
72件の「メタルハライド用安定器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「水銀灯 安定器 100V」、「メタルハライドランプ」、「メタルハライド 400w」などの商品も取り扱っております。
1個
16,980 税込18,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

バラストレスランプ(船上灯)! 安定器を必要としない画期的なランプ! メタハラに近い光となりますので、集魚灯としても使用できます。 安定器が必要ないので、白熱電球やハロゲンランプのように直接、 電源に接続して点灯可能です。 推奨ソケット:ラムダ1、ラムダG1
周波数(Hz) 60 電圧(V) AC220 口金 E39 安定器 必要なし
1本
14,980 税込16,478
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

UVブロックガラスの採用により、紫外線による商品の劣化を軽減します。 経年による色ズレが少なく、美しい光色を維持します。
用途商業施設のスポットライト・ダウンライトに 管径(Φmm) 20 口金 G12 定格寿命(時間) 12000(残存率50%)
1個
7,798 税込8,578
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

経年による色ズレが少なく、美しい光色を維持します。 高効率、長寿命なのでランニングコストを低減します。 ランプ効率が高く、発熱をおさえるので、空調負荷を軽減します。
用途商業施設のスポットライト・ダウンライトに 口金 E26
1個
特価
3,198 税込3,518
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
29,980 税込32,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

演色性、効率に優れた、水銀ランプ用一般形・低始動電流形安定器点灯タイプ。
口金 E39 ランプ電圧(V) 130
1個
24,980 税込27,478
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


ハタヤリミテッドメタルハライドライト
大口径灯体は、軽いアルミニウム製です。 光源にはメタルハライドランプ400Wを採用。 高効率の光を提供します。
定格消費電力(W) 400 定格電圧(V) 100 仕様 高力率安定器(100V・50/60Hz)単管クランプΦ48.6付 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 498×450×370 定格周波数(Hz) 50/60 電線太さ(mm2) 2 照明装置 400Wメタルハライド灯セット(MF-400型) 電線仕様-種別 ソフトンケーブルVCT 電線仕様-芯数 3
1個
119,800 税込131,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

5つの発光元素による爽やかな白色光で、演色性アップとちらつきを低減した新世代形のFECスタータ内蔵ランプ!。長寿命化によりメンテナンス費用を大幅に削減出来ます。水銀灯用一般形安定器で点灯出来ます。従来の始動器に比べ、発生パルス電圧は約半分になりノイズが少なく、精密機械などへの影響が抑えられます。始動時の立ち上がり時間を従来の約半分に短縮しました。全光束が15%アップし、省エネです!
用途工場の高天井照明。銀行営業室、オフィスビル、空港ビルロビー。公会堂・講堂。体育館などのスポーツ施設。百貨店吹き抜け部・スーパーマーケット・ショッピングセンター・アーケード・商店街路・地下商店街の通路・サイン広告用。公園・街路 定格ランプ電力(W) 300 トラスコ品番 293-3420 口金 E39 相関色温度(K) 4200 全光束(Lm) 25500(垂直時) 定格寿命(時間) 12000 ランプ電流(A) 2.5 平均演色評価数(Ra) 75 ランプ効率(Lm/W) 85 ランプ電圧(V) 130
1個
18,980 税込20,878
当日出荷

5つの発光元素による爽やかな5波長域白色光で演色性アップ、長寿命化、ちらつき低減を実現。
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
29,980 税込32,978
当日出荷

消費電力(W) 150 トラスコ品番 361-6011 質量(kg) 0.025 電源(V) AC100 寿命 14000時間
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

超ランプフリー 入力電圧100~240Vに対応。小型軽量の上、FLR・FHFランプだけでなく、FPL・FHPやFMLランプまで適合しているランプフリータイプです。 1灯用としても使用可能!!
電圧(V) 100~240 付属品 専用ハーネス 規格 40W2灯用 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 285×49×27 適合ランプ FHF32 ・FL40SS/37 ・FLR40S-EX/36 ・FPL36 ・FPL55 ・FHP32・FHP45 ・FML36 ・FML55
1セット
6,598 税込7,258
当日出荷

口金 E39 全長(mm) 200 外径(Φmm) 160 定格寿命(時間) 40000 保護等級 IP55 演色指数(Ra) 83
1個
23,980 税込26,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

バラストレスの場合、交換するだけで工事が不要で経済的! 従来の水銀灯と同等の軽さで現状の照明器具を継続して利用可能! ガラスカバーと一体型で水の侵入の恐れがない! 工場、公園、歩道、駐車場、看板等の水銀灯をLED化できます。
定格消費電力(W) 30 口金 E39 周波数(Hz) 50/60 定格電圧(V) AC100/200 角度(°) 【発光】360 使用環境温度(℃) -20~55 LED使用数(個) COBLED8 電球の種類 LED
1個
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

小型軽量の上、FLR・FHFランプだけでなく、FPL・FHPやFMLランプまで適合しているランプフリータイプです。
タイプ スタンダード 付属品 専用ハーネス
1台
7,998 税込8,798
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


一般的なソケットです。通称イカソケットと言われます。 白熱電球、ハロゲン電球など
付属品 ステンレス板付き 口金 E39
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

乾電池式の水中ライトになります。 ライト全体が光るので集魚効果抜群です。
用途水中ライト・集魚ライト 本体長さ(mm) 133 最大径(Φmm) 38
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)