メッシュコンベアーのおすすめ人気ランキング

2025/06/04更新
105件の「メッシュコンベアー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「メッシュベルト」、「耐熱コンベアベルト」、「メッシュ」などの商品も取り扱っております。
1台
29,980 税込32,978
16日以内出荷

材質(ローラー部) スチール 材質(フレーム) スチール
1台
239,800 税込263,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
58,980 税込64,878
翌々日出荷

超ミニホイールΦ9mm、千鳥ピッチ6.25mmの超小物搬送コンベヤです。 アルミフレーム横アリ溝付です。 コンベヤははめ込み構造です。 ホイールユニットをコンベヤ内幅いっぱいに、すき間なくセットしています。
用途小物ソーターの振分シュート、小物品の組み立てやケース詰~検査ライン、落差のあるコンベヤ間のつなぎ用 ホイール直径(Φmm) 9 材質 ホイール:POM白ジュラコン[[(R)]]、ホイールケース:POM緑ジュラコン[[(R)]]、フレーム:アルミ製、ボルト・ナット・エンドカバーはスチール製です。 ピッチ(mm) 12.5(千鳥配列6.25) ホイール幅(mm) 10
1台
7,998 税込8,798
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

縦線と横線を交互に組合せた織方で、18-8ステンレス(SUS304)使用で水に強く耐久性に富んでいます。
用途ふるい用、一般濾過用フィルター工鉱業用、理化学用、精粉・精米用、防虫用等広く使用されています。
1巻
20,980 税込23,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

モーターでカウンターシャフトを回転させ、そこから各ローラーに丸ベルトを介して駆動力を伝達させる方式です。 最も経済的なコンベヤで構造的にもシンプル機種です。 モーターは搬送物の質量やコンベヤスピード及び、長さに応じて0.4kwから1.5kwまで取揃えています。適当なものを選択可能です。
用途箱物、ケース物などの搬送に、簡易アキューム(滞留)が可能で、印字機や検査器を設置する箇所にも使用可能 ローラー幅(mm) 387 材質 フレーム:スチール、ローラー:スチール シャフト径(Φmm) 12 肉厚(mm) 1.6 速度 定速 シャフト長さ(mm) 416 ローラー径(Φmm) 50.8 ローラー耐荷重(kg/本) 5 機長(cm) 150
1台
199,800 税込219,780
15日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Φ9mmの小径ローラ。フレーム横、下にアリ溝があり、オプション取付可能。ホイールは食品規格合格品です。
用途シュートや乗り継ぎ補助に。ピッキングラックや作業テーブルに 材質 ローラ:POM、フレーム:アルミ 耐荷重(kg) 1/ユニット RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
12,980 税込14,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

本体厚さが9mmと薄く、省スペースで設置することができます。 小さな搬送物でもローラー間への落ち込みがなく、搬送物の乗り移りを考慮した樹脂製小型フリーローラーです。
用途商品の搬送最後尾の設置するストックヤード、人手で搬送物を流す箇所 ローラー径(Φmm) 6 仕様 Φ6.0mm極小径フリーローラー 本体厚9mmの薄型ローラーコンベヤ 材質 ローラー:ポリアセタール、本体:ポリスチレン 材質(ローラー部) ポリアセタール 耐荷重N・m(kgf・m) 5
1台
1,898 税込2,088
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

一般的に使用されている100Kタイプのコンベアベルトです。エンドレス加工済み、ポータブルコンベアの取替ベルトに。ベルト幅、コンベア機長を確認の上選定ください。
用途各種ベルトコンベア(土砂、砂利、砂などバラ物運搬、土木工事、工場内設備)用の取替ベルト 仕様 ベルト強力:100N/mm タイプ エンドレス品 プライ数 1 ゴム厚(mm) 上面カバー:1.5、下面カバー:1.5
1本
50,980 税込56,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

粒度 600 ベルト幅(mm) 8 ベルト長さ(mm) 300 トラスコ品番 852-9687 質量(g) 60 対応材質 工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1袋(20枚)
6,598 税込7,258
翌々日出荷

ベルト受けは舟底型 フレームはスチール製とアルミ製 中寄ベルトで急傾斜運搬可能(平ベルトも可能) モータは家庭用単相(100V)、業務用三相(200V)
用途穀物、食品、土砂などバラ物の運搬に最適 ベルト幅(mm) 300 出力(W) 400 電源コード(m) 3 ベルト速度(m/min) 30/36
1台
479,800 税込527,780
20日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

丸ベルトを駆動伝達に用いたカウンタドライブのローラーコンベヤです。1台のモーター(ドライブユニット)に各種ユニットが連結可能で、様々なラインレイアウトが可能です。
用途箱物、ケース物などの搬送に、簡易アキューム(滞留)が可能で、印字機や検査器を設置する箇所にも使用可能 ローラー幅(mm) 302 仕様 Φ50ミリの簡易アキュームローラーコンベヤ。許容搬送質量65kg/m(ローラー1本当たり5.0kg) 材質 フレーム:スチール、ローラー:スチール シャフト径(Φmm) 12 肉厚(mm) 1.6 シャフト長さ(mm) 331 ローラー径(Φmm) 50.8 ローラー耐荷重(kg/本) 5
1台
249,800 税込274,780
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

非接着性を必要とする分野の耐熱離型。 ゴム加硫用セパレータ、コンベアベルト。 ヒートシール用耐熱離型。
用途食品加工用の非粘着コンベアベルト 仕様 非粘着性 エスコ品番 EA944VB-2 幅(mm) 300 厚さ(mm) 0.09 長さ(m) 10 耐熱温度(℃) 260
1巻
29,400 税込32,340
翌日出荷

簡単にハンマー一つで取付可能なタイプです。
用途コンベヤベルト接続に。 材質
1パック(12本)ほか
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1組(2個)ほか
489 税込538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

高級帆布と天然ゴムを使用した高品質な平ベルトです。 収縮がほとんどありません。 耐屈曲性にすぐれています。 耐熱性、耐水性、耐油性があります。
用途繊維機械、農業機械に 仕様 側・芯帆布:赤茶色、テープ色:緑色、マーク色:緑色 ベルト幅(mm) 50 規格 JIS3種相当品 プライ数 5P
1本
8,698 税込9,568
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般的ローラーコンベヤ。
ベアリング プレスベアリング 材質(ローラー部) スチール 軸の形状 半月 材質(ベアリング) スチール ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm) 38.1×1.2×12(メッキ付) フレーム寸法(I×K×t)(mm) 60×30×2.3 コンベア機高H(mm) 67
1台
9,698 税込10,668
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

ベルトが薄く、屈曲性にすぐれていますので、小さなプーリ径が使用でき、コンパクトな設計が可能です。 ベルトをできる限り薄くすることで自重が減少。遠心力の影響が少なく高速回転に対応できます。(ベルトは最高:60m/secまで使用できます) ベルトの伸びを極端に抑えることができる製造方法(Pat.)により、ベルトの張り直しがほとんど必要ありません。 ベルトの伝動容量が大きいので、ベルト幅を狭く設計できます。また、平プーリを使用するため、余計なプーリの加工の必要がありません。 ベルトの厚さが均一なので、振動が少なく、なめらかな運転が可能です。 特殊配合の合成ゴムですから、耐熱性、耐油性にすぐれ、静電気発生を防止します。
種類 フレックスターベルト 材質(ベルト) ゴム ベルト厚(mm) 1.5 最大速度(m/sec) 60 最小プーリ径(mm) 16
1本
特価
419 税込461
当日出荷から76日以内出荷
バリエーション一覧へ (264種類の商品があります)

軽量なアルミ製ローラーコンベヤに折たたみ、伸縮可能なアルミ製脚付です。
機長(mm) 2000 ローラー幅(mm) 350 材質 脚、フレーム、ローラーパイプ:硬質アルミ。ベアリング、シャフト、ボルト:スチール 全幅(mm) 537 許容荷重(N) (フレーム)980
1本
53,980 税込59,378
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

簡単に、誰でも、同じ品質でシュリンク包装が可能! ヒーティングマシンなら格段に作業効率が上がります。 軽量・コンパクト(10kg) で卓上での作業が可能 シュリンク能力 1回の作業が、100個を超えたらヒーティングマシンでの作業をお勧めします。FV-101なら簡単に、誰でも、同じ品質で素早くシュリンクが可能です。 (容器の形態、フィルムの材質・厚み、仕上り状態で生産数は異なります。) 予熱完了まで約10 分、仕上り具合が格段に向上 目盛りの設定が終われば、簡単なスイッチ操作でOK
仕様 導電性なし セット内容 本体(ヒーターユニット、コンベアベルト、電源コード付き)、アタッチメント上側、アタッチメント下側、取扱説明書、登録書(3年保証) 質量(kg) 10(コードを含みます) ピッチ(mm) (ベルト)約5 ベルト メッシュ 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 182×570×505(トンネル組品の天面までの高さ) 炉内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 123×350×197 プラグ形状 平型 作動速度範囲(mm/s) (コンベア)50Hz:0~65、60Hz:0~80
1台
259,800 税込285,780
翌々日出荷