メッシュフェンス キャップのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
217件の「メッシュフェンス キャップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「メッシュフェンス 保護キャップ」、「フェンス キャップ」、「メッシュフェンス 金具」などの商品も取り扱っております。
1セット(14個)
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


被せるサイズより1mm小さいキャップを使用すると、抜けにくくなります。
用途針金・細いパイプの先端被せに 材質 軟質塩ビ
1パック(4個)
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)


豊富なサイズバリエーションです。突起部の保護やケガ防止の安全対策として使用できます。
材質 ポリ塩化ビニール(PVC) RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(100個)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)


豊富なサイズバリエーション。突起部の保護やけが防止の安全対策として使用できます。吹付け塗装等の低温環境で使用できます。
耐熱温度(℃) 100 硬度(ショア A) 約90 材質 PVC
1個ほか
58 税込64
当日出荷
バリエーション一覧へ (119種類の商品があります)

柔らかく使い勝手が良いPVC保護キャップです。
用途配線コネクターやボルト、パイプなどの保護キャップに 材質 ポリ塩化ビニール(PVC)
1袋(100個)
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1セット(30個)ほか
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

材質 STKM11A相当/亜鉛めっき+静電粉体塗装 熱硬化性ポリエステル樹脂(平均50μ以上) 深さ(mm) (埋込)145 規格寸法(mm) □40×25×1.0
1本
1,498 税込1,648
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

施工が簡単な自由柱方式。 二重防食効果に優れた塗装。 安全性に配慮した強度設計。 機能美を追求したデザイン。 景観をそこなわない豊富なバリエーション。
材質 SWMGH-3/高張力亜鉛めっき線+流動浸漬塗装 特殊ポリオレフィン樹脂(アクリル酸変性ポリエチレン 平均200μ以上) 設置寸法・幅(mm) 2000 規格寸法(mm) タテ線材Φ3.6、ヨコ線材Φ3.6 JIS規格 JIS A6518ネットフェンス構成部材、JIS A6513金属製格子フェンス及び門扉
1枚
4,098 税込4,508
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1セット
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

丸形状の人にやさしいデザインメッシュが、景観に調和しスッキリした空間を演出します 錆をよせつけないメーカー独自の優れた二重防食効果のある塗装です パネルの仮置きができ、フェンス片側施工が可能で組立が簡単です。 景観にとけこむシンプルなデザイン。 高さ#600~#1500にはΦ38.1mmの支柱を使用しておりますので、10cmブロックに施工可能。高さ#1800にはΦ50.8mm支柱を使用しておりますので、独立基礎が必要です。 安全性に配慮した強度設計。
材質 SWMGH-3/流動浸漬塗装(下地亜鉛めっき処理3種) 設置寸法・幅(mm) 2000 規格寸法(mm) タテ線材Φ3.6、ヨコ線材Φ3.6 JIS規格 JIS A6518ネットフェンス構成部材、JIS A6513金属製格子フェンス及び門扉 パネル幅(mm) 1910
1枚
4,598 税込5,058
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

各種用途に使用可能な塩ビキャップです。電気絶縁性・耐油性・耐薬品性・耐寒性・耐摩耗性・耐老化性・可撫性・柔軟性などに優れています。
用途各種電線・ケーブル・鋼管・コネクターなどの端末保護、塗装用マスキング、防塵キャップ。 材質 塩ビ 高さ(mm) 20 種類 ゴム足 特性 電気絶縁性・耐油性・耐薬品性・耐寒性・耐摩耗性・耐老化性・可撫性・柔軟性
1個
56 税込62
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1セット
1,798 税込1,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1本
1,198 税込1,318
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

門扉枠は、片開・両開共通で左右兼用です。 門扉枠は縦枠と横浅をビス止めした構造です。 幅方向については、現場加工により幅を狭くすることが可能です。 錠金具はステンレス製です。 錠金具は両面施錠が可能な回転錠です。 門扉は現場組立式です。錠、落し棒、メッシュパネルは門扉枠に、ヒンジは門柱にビス止めとなっています。取り付けの向きを変えることで、門扉の使い勝手を現場で決められます。 門柱にG10メッシュフェンスの取り付けができます。
セット内容 門扉枠、メッシュパネル、門柱(受け門柱1本、吊り門柱1本)、錠金具、ヒンジ部品 材質 【門扉枠】STKM11A相当品/静電紛体塗装、熱硬化性ポリエステル樹脂(平均50μm以上)(下地亜鉛めっき処理)。【メッシュパネル】SWMGH-3相当品/流動浸漬塗装、特殊ポリオレフィン樹脂(アクリル酸変性ポリエチレン)(下地亜鉛めっき処理)。【門柱】STKR400/静電紛体塗装、熱硬化性ポリエステル樹脂(平均50μm以上)(下地亜鉛めっき処理)。【錠金具】ステンレス。【落し棒・ヒンジ部品】溶融亜鉛めっき タイプ 片開き
1セット
55,980 税込61,578
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

コストパフォーマンスの高い、スチールフェンスです。
セット内容 フェンス本体1枚 材質 スチール
1枚
3,198 税込3,518
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1セット
特価
1,590 税込1,749
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1セット
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)