- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 保管用品
- 物品棚/収納用品
- メッシュ支柱のおすすめ人気ランキング
メッシュ支柱のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新133件の「メッシュ支柱」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ジョイントラック」、「ポール 12.7 mm」、「延長ポール」などの商品も取り扱っております。
用途メッシュラック用の支柱として。
ポール径(Φmm)
25.4
仕様
ねじ切り仕様
ねじ
下部/アジャスター(M12×1.75mm)、上部/めねじ
用途メッシュラック用の支柱として。
支柱径(Φmm)
25.4
材質
スチール/ニッケルクロム・クロムメッキ仕上げ
ねじ部
アジャスター(M12×1.75mm)
用途メッシュラックの支柱に継ぎ足し用。
ポール径(Φmm)
25.4
仕様
継ぎ足し仕様
ねじ
めねじ×おねじ
ポール径(Φmm)
19
材質
スチール(クロームメッキ)、クリアコーティング(防錆処理加工)
アジャスター
標準アジャスター
メタルラック専用のポールです。
用途※ジョイント式です。
材質
スチール
表面処理
クロムメッキ
関連資料
【カタログ】メタルラック商品ラインナップ(27.96MB)
サビに強くキズがつきにくいSUS430ステンレス製。エレクター甲府工場で製造され、組み立て時の精度の高さはスーパーシリーズに引けを取りません。組み立て時の目印として8ピッチごとにダブルラインが付けられています。棚板の調整範囲が25.4mmごとに調整可能。アジャストボルトは、最大10mmまで調整可能。
用途エレクターシェルフ・ベーシックシリーズ専用オプションパーツ
材質
SUS430ステンレス製
色
ステンレス
様々な寸法にカットされているので、用途に合わせて選んで頂けます。
用途筒の両端にネジ切りしているので、下穴に筒を挿入し、アイボルトの固定用などに
仕様
水本ステンレスパイプナット全長50mm
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上
寸法L(mm)
50
寸法A(mm)
25
付属品
ABS樹脂製スリーブ4組
材質
スチール
色
シルバー
均等積載量(kg/段)
250
25mmごとに刻まれている溝の位置で、棚などの部品を自由に取り付け可能
ポール径(Φmm)
25
材質
スチール
コーティング
クロームメッキ、クリアコーティング(防錆処理加工)
アジャスター
標準アジャスター
スズメッキ加工により従来のクロームメッキ加工の約5倍の防錆性を実現。
用途厨房、食品工場、食品加工場などの調理用品の整理に。
ポール径(Φmm)
約25
セット内容
ポール×1本、標準アジャスタ×1個
耐荷重(kg)
アジャスター装着時最大:約500
コーティング
スズメッキ&クリアコーティング(高度防錆加工)
メタルラック専用の棚板です。固定部品4組付きです。
材質
スチール、ABS樹脂
高さ(mm)
40
表面処理
スチール:クロムメッキ
関連資料
【カタログ】メタルラック商品ラインナップ(27.96MB)
適合ポール径(Φmm)
約25
【ポール直径25mm】メタルラック(R)専用の延長ポールです。 メタルラック(R)本体や別売のメタルラック(R)ポールの高さの延長に使用できます。 「メタルラック」及び「Metal Rack」はアイリスオーヤマ株式会社の登録商標です。
用途別売りの棚板と合わせることでオリジナルのスチールラックの作成が可能ですまた、別売のメタルラック(R)棚板と組み合わせることで、簡単に棚を上に増やすことができます。
材質
スチール(クロームメッキ)、アルミニウム
ポール径(Φmm)
約25
関連資料
【カタログ】メタルラック商品ラインナップ(27.96MB)
メタルミニ専用の延長ポールセット(2本セット)です。
ポール径(Φmm)
約19
適合
メタルミニシリーズ全般
材質
スチール(クロームメッキ)
関連資料
【カタログ】メタルラック商品ラインナップ(27.96MB)
メタルミニ専用のポールです。
ポール径(Φmm)
19
付属品
アジャスター
材質
スチール
表面処理
クロムメッキ
関連資料
【カタログ】メタルラック商品ラインナップ(27.96MB)
メタルミニ専用の棚板です。固定部品4組付きです。
付属品
取り付けに必要な棚板固定部品(4個)
材質
スチール、ABS樹脂
表面処理
クロムメッキ
関連資料
【カタログ】メタルラック商品ラインナップ(27.96MB)
適合ポール径(Φmm)
約19
お手持ちのラックの高さ延長用に
ジョイントパーツ付き
ポール径(Φmm)
25
材質
スチール(クロームメッキ)、クリアコーティング(防錆処理加工)
【ポール直径12.7mm】アイリスオーヤマのメタルラック(R)シリーズ メタルスリム専用のポールです。 「メタルラック」及び「Metal Rack」はアイリスオーヤマ株式会社の登録商標です。
用途アイリスオーヤマのメタルラック(R)シリーズ メタルスリム専用 ポールです。 本体や単品パーツと組み合わせてオリジナルの スチールラック が作れます。
適合
メタルスリムMK-1508N・1512N・1514N・2008N・2012N・2014N・2508N・2512N・2514N・3008N・3012N・3014N
材質
スチール(クロムメッキ)
ポール径(Φmm)
12.7
関連資料
【カタログ】メタルラック商品ラインナップ(27.96MB)
弊社メッシュラック用の棚板です。棚板固定パーツ(スリーブ)4組も付属しています。
用途メッシュラックの追加部材として
材質
スチール(クロームメッキ)、連結部分(PP)
高さ(mm)
40
ポール径(Φmm)
25
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。